カテゴリ
- 物流用品(18)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「大綱 ウルトラ」の検索結果

ウルトラベルトスリング JIS3等級
大綱¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品
¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等材質ポリエステル等級JIS4等級使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品販売区分業務用
ポリエステルスリング
(286件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形
丸善織物(33件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
ベルトスリング 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(16件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
スリング ソフトタイプ エンドレス
(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
ナイロンスリング 両端アイ形
シライ¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から14日以内出荷豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め
大綱¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付用途一般玉掛け作業等
トラッククレーン用ワイヤ
大綱(2件のレビュー)¥21,880~税込¥24,068~1本当日出荷から4日以内出荷トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
SuperMa×ロープ
大綱¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など破断荷重(t)4.2ロープ径(Φmm)6
SuperMaxロープ 林業ウインチ用
大綱¥54,880~税込¥60,368~1本4日以内出荷ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業など