「家庭用サウナ」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) 対象動物ネコ
1個
7,390 税込8,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
88,900 税込97,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンク容量(L)5.2 材質ABS、AS、アクリル 消費電力(W)125(ヒーターオフ時:30) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 機能ミスト3段階調節(強/中/弱)、オフタイマー(1~9時間)、湿度コントロール(40~75%) 連続運転時間(h)(ミスト最大時)12 適合床面積11畳(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.3×17.7×31.5 最大加湿量(mL/h)400(ヒーターオフ時:300) 加湿方式超音波、超音波+ヒーター
1台
8,990 税込9,889
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野外で使用出来るロウリュテントサウナ テントは3層の生地でのレイヤーの皮膜、防風二重スカートによる断熱性と保湿性は抜群 外の景色を満喫できるよう4つの透明窓 出入りがしやすい4つの入口、自分専用の出入りが可能 耐水圧3000mm表面は雨や雪に強い撥水加工 テントの設置が簡単5面それぞれを付属の紐を引っ張り、傘のように生地を広げるだけ ストーブは耐火性600℃タフな薪ストーブ サウナストーンをガードするストーンフレーム構造 サウナストーン積載最大50kgまで積載 フィンランド産サウナストーンもセットに
ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2000 本体質量(kg)53.7
1台
149,000 税込163,900
3日以内出荷

赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)175
1台
19,900 税込21,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質綿100%
1セット(6枚)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室 付属品耐熱コード(1m) 材質鉄・アルミニウム・ガラス 電源単相100V 耐熱温度(℃)110
1個
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100% 材質プラスチック 質量(g)25 本体寸法(mm)Φ67×22 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
1袋(5kg)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%湿度スチームサウナ、浴室お風呂(温度50℃以下)、 岩盤浴、シャワールームなど湿度の高い水回り全般に使えます。
使用場所浴室 電源単3マンガン電池×1本 寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×47 TKG品番8-2426-0101 TKG品番(2017)6-2252-0101
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

体温を逃さず汗をかいて代謝を促す。
仕様強化・効果のある部位:発汗・ウォーキング 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)約440
1枚
1,490 税込1,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け用
測定温度範囲(℃)0~150 1目盛(℃)2 材質アルミ タイプ壁掛け 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 温度計の種類サウナ用温度計
1個
7,190 税込7,909
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大工さん、塗装屋さん等のプロの方はもちろん、強い梯子を希望の一般家庭にも是非どうぞ。
材質アルミ合金製 仕様伸縮式(インサイド構造)、自在スベリ止め端具 最大使用荷重(kg)100
1台
39,900 税込43,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい12分計のダイヤルタイマー 12分計だから目盛りが大きく見やすい セットした時間まで赤いフィルムが伸びるので、残り時間がひと目でわかる。 電池を使わないので経済的
最大設定時間12分 仕様ベル鳴動時間/約5秒,ゼンマイ式、フィルムダイヤル、磁石×1個 材質ABS樹脂 寸法Φ61X35mm 精度(%)±5 表示形式アナログ 設置方法マグネット カウントダウン機能
1台
939 税込1,033
当日出荷

使用場所脱衣所 材質綿100% 質量(g)625 寸法(幅W×奥行D)(mm)700×1300
1袋(3枚)
8,990 税込9,889
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。 仕様サウナ耐熱形 付属品壁付け用金具、取付ネジ 材質本体:樺積層材、ネット:サランネット 木目生地ナチュラル タイプ壁掛形 使用温度範囲(℃)-20~+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110 再生周波数帯域(Hz)180~14kHz 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m スピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
1台
32,900 税込36,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所浴室 材質アルミニウム・ガラス 温度表示0~150℃ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30 TKG品番8-2426-0401 TKG品番(2017)6-2252-0401
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

カメムシの嫌がるにおいで寄せ付けません。 忌避成分をマイクロカプセル特殊コーティングしているので効果が長持ちします。
用途カメムシ専用忌避剤 仕様粒剤系忌避剤 有効期間約2か月
1袋(20g×5袋)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様鉱物油系アスファルト接着剤 成分アスファルト乳剤 材質鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積約2m2 施工面積(m2)約2
1個(500g)
699 税込769
当日出荷

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm)300×330×707 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)32(タンク満水時) ランプ(UV)1 消費電力(VA)86 加湿量(mL/h)1000
1台
199,000 税込218,900
15日以内出荷

セイコー(SEIKO)掛時計(防塵・防湿)
湿度が高い家庭用の浴室や油分のある台所などで使えます。ただし、サウナのように50℃以上になる所、温泉場のようにガスが発生する所、レンジフードの周辺や天ぷら専門店の調理場、油を大量に使う工場など、油分がたいへん多い所では使えません。汚れた時計は、水または水で薄めた中性洗剤の中に10分間くらい浸して洗うことができます。
材質プラスチック枠(グレー模様塗装)、ガラス(前面) 質量(kg)0.52 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)218×46 機能強化防湿・防塵型ステップセコンド 使用電池単3(マンガン)×1 電池寿命約1年間
取扱い終了

セイコー(SEIKO)掛時計(防塵・防湿)
湿度が高い家庭用の浴室や油分のある台所などで使えます。ただし、サウナのように50℃以上になる所、温泉場のようにガスが発生する所、レンジフードの周辺や天ぷら専門店の調理場、油を大量に使う工場など、油分がたいへん多い所では使えません。汚れた時計は、水または水で薄めた中性洗剤の中に10分間くらい浸して洗うことができます。
トラスコ品番820-2498 材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面) 質量(kg)0.83 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)281×47 機能強化防湿・防塵型ステップセコンド 使用電池単3(マンガン)×1 電池寿命約1年間
取扱い終了