28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240 刃長(mm)120 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
729 税込802
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)303×130×43 全長(mm)270 質量(g)165 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 刃部硬度HRC48 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)420J3 アズワン品番64-4064-14
1本
539 税込593
当日出荷

従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。 フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)90 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

おばあちゃんの知恵 2cm未満の小さな雑草に。 指につける小さな除草用具。 ステンレス製でサビ・汚れに強い。 フリーサイズなので、指に合わせてサイズの変更可能。
寸法(mm)55
1本
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
3,190 税込3,509
当日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,590 税込1,749
当日出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,490 税込1,639
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二本ツメを雑草の根元に挿し込み回転させると、雑草が絡みつき根こそぎ抜き取れます。 刃が長いので根の深いところまでほぐせて根を切らずに抜くことができます。 グリップは握りやすく、土に挿し込むときに力が入りやすい形状です。
全長(mm)145 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
519 税込571
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。 刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。 刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。
全長(mm)245 刃長(mm)130 刃幅(mm)24 材質(グリップ)ポリプロピレン 柄長さ(mm)113 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

WE-700 除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W)80 電源コード(m)0.2 無負荷ストローク数(min-1)約2500 ストローク幅(mm)10 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm)85 全長(mm)約300 質量(kg)0.9 高さ(mm)175 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約20 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-8900-76
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160 刃幅(mm)20 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
629 税込692
当日出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。手打ち製造で鋭い切れ味。
用途庭や家庭菜園の草取りや草削りに 全長(mm)315 刃長(mm)120 刃先形状片刃 柄長さ(mm)270 材質(刃)安来鋼黄紙
1個
1,090 税込1,199
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。エッジ刃で切れ味が3倍!。三面に刃をつけた裏目式刃で刃先を薄くシャープな刃を付けているため大変よく切れ、切れ味が持続します。刃渡り120mmと扱いやすく狭い場所での作業に適しています。
用途庭や家庭菜園の草取りや草削りに 全長(mm)310 刃長(mm)120 刃先形状片刃 柄長さ(mm)270 材質(刃)SKS-5鋼
1個
799 税込879
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。手打ち製造で鋭い切れ味。
用途庭や家庭菜園の草削り、草取りや堀の隅などの除草作業に。 全長(mm)325 刃長(mm)125 柄長さ(mm)260 材質(刃)SK85
1個
799 税込879
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。庭や家庭菜園の草取りや草削りに適しています。刃渡り120mmと扱いやすく狭い場所での作業に適しています。
用途草刈や除草作業に! 全長(mm)310 刃長(mm)120 刃先形状片刃 柄長さ(mm)270 材質(刃)特殊刃物鋼
1個
799 税込879
5日以内出荷

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ コケや雑草の除去に便利な草削り。刃を含む金属部品は45%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で、隙間やエッジ部分を掻き出しやすい。スタイリッシュなデザイン。高品質な素材を使用しており耐久性にも優れる。敷石の間や狭い隙間、端に生えたコケや雑草の除去に最適。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上
用途ガーデニング用品として。ガーデンアクセサリ 除草工具 継ぎ目の清掃道具 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 草むしり 植物 土壌 除草用 除草作業 草取り 苔 コケ 材質プラスチック、アルミニウム、ステンレス、木材 質量(g)181 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.2×34.1×7.6
1個
2,290 税込2,519
10日以内出荷

小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445 質量(g)430 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-816K
1本
2,990 税込3,289
翌日出荷

腰に付けるヒモを装着すれば、いつでも座れる作業イスです。 つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。 発泡スチロール製で軽くて移動も楽々です。 収納スペース付きで園芸道具や飲み物が収納可能です。 ワンタッチバックルで楽々脱着できます。 農作業・草取り等の作業時に最適です。
用途収納機能付き作業椅子 材質発泡ポリスチレン 寸法(mm)約325×240×190 質量(g)約250 耐荷重(kg)約120 収納量500mLペットボトル2本分
取扱い終了

腰をかがめず、力もいらず、片手で簡単に農作業ができる。軽量仕様。伸縮機能付き、収納もコンパクト。
用途土ならし、穴掘り、穴あき鍬、中耕、土ほぐし、草集め、土起こし、土起し、耕し器、根切りに。草刈機、草刈り機、草刈り、くさかりき、芝刈、芝刈り、草取り器、草取り機、刈り込み、草削り、園芸用品、園芸ツール、ガーデンツール、園芸資材、園芸道具、除草機、雑草、除草具、除草作業、雑草抜き、雑草対策、土工農具、士農工具、農機具、農具、農作業、お庭、花壇、芝生、庭木、植木、草むしり、草取り、ガーデニング、ガーデン雑貨、家庭菜園、耕作、農耕、清掃、鍬、くわ、クワ、スコップとして。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×840-1350×86 質量(kg)0.4 種類草削り
取扱い終了

腰をかがめず、力もいらず、片手で簡単に農作業ができる。軽量仕様。伸縮機能付き、収納もコンパクト。
用途土ならし、穴掘り、穴あき鍬、中耕、土ほぐし、草集め、土起こし、土起し、耕し器、根切りに。草刈機、草刈り機、草刈り、くさかりき、芝刈、芝刈り、草取り器、草取り機、刈り込み、草削り、園芸用品、園芸ツール、ガーデンツール、園芸資材、園芸道具、除草機、雑草、除草具、除草作業、雑草抜き、雑草対策、土工農具、士農工具、農機具、農具、農作業、お庭、花壇、芝生、庭木、植木、草むしり、草取り、ガーデニング、ガーデン雑貨、家庭菜園、耕作、農耕、清掃、鍬、くわ、クワ、スコップとして。 質量(kg)0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×840-1350×86
取扱い終了