カテゴリ

  • 作業服(23)
    • 葬儀用品(22)
    • ネクタイ・スカーフ(1)
  • 事務用品(4)
    • 袱紗(ふくさ)(3)
  • 日用品(1)
    • 仏具(1)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 空調・電設資材(19)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「数珠」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数珠 男用 NO.21 マルアイ数珠 男用 NO.21マルアイ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1組
当日出荷
材質合成樹脂(アクリルペット)寸法(cm)約30
数珠 男用 NO.11 マルアイ数珠 男用 NO.11マルアイ
3,298税込3,628
1組
予約販売
材質紫檀寸法(cm)約30
数珠 スズキ紙工数珠スズキ紙工
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
数珠 女用 NO.22 マルアイ数珠 女用 NO.22マルアイ
2,098税込2,308
1組
当日出荷
材質合成樹脂(アクリルペット)寸法(cm)約28
数珠セット マルアイ数珠セットマルアイ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
仕様数珠の使い方しおり付き材質数珠:合成樹脂・人絹、数珠袋:レーヨン100%寸法(cm)数珠:約27、数珠袋:7.5×14.5
男物片手年珠新黒壇ヒスイ マルエス男物片手年珠新黒壇ヒスイマルエス
2,298税込2,528
1個(44g)
12日以内出荷
いざという時に忘れがちの念珠、定番に男性用、女性用を各1アイテム
金封ふくさ ちりめん タカ印(ササガワ)金封ふくさ ちりめんタカ印(ササガワ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
金封を包む手間がかからないポケットタイプの簡易ふくさです。
寸法(mm)205×120タイプ兼用材質(裏地)ポリエステル65%、綿35%材質(表地)ポリエステル100%
金封ふくさ 桜柄 マルアイ金封ふくさ 桜柄マルアイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
念珠袋 萩 鉄紺 CL-017 神戸珠数店念珠袋 萩 鉄紺 CL-017神戸珠数店
999税込1,099
1袋
8日以内出荷
神戸珠数店オリジナル商品です。綿100%素材でできた肌触りの良い数珠袋です。片手の数珠入れとしてご使用いただけます。マジックテープの留め具を使用しておりますので、開封も簡単に行えます。老舗珠数屋が作るこだわりの京都製商品です。
用途数珠入れ鉄紺外装PP袋素材綿100%寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×10
黒ネクタイ マルアイ黒ネクタイマルアイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷
ブラック
縞黒檀スビキ 片手22玉 共仕立 人絹頭房コゲ茶 CA-040 神戸珠数店縞黒檀スビキ 片手22玉 共仕立 人絹頭房コゲ茶 CA-040神戸珠数店
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。漆黒に美しい木目が特徴的な縞黒檀を使用しました。縞黒檀はインドなどの南アジア原産の唐木で、縞杢(しまもく)と呼ばれる特徴的な縞模様の木目を有しています。古代から世界各国で家具や弦楽器などに使用される代表的な銘木です。緻密で堅固な材質をもちあわせているのも特徴です。艶消し加工することで、マットで手に馴染みがよく、高級感あふれる色目となりました。使い込むことにより、艶がでて風合いや色の変化を楽しめます。人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
用途数珠タイプ外箱:紙箱8寸種類人絹頭房(焦茶)素材主玉:縞黒檀スビキ/親玉:縞黒檀スビキ/天玉:縞黒檀スビキ
江戸打ち紐 ユタカメイク江戸打ち紐ユタカメイク(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途結束、手芸RoHS指令(10物質対応)対応
黒オニキス 片手22玉 共仕立 本絹頭房48 CA-019 神戸珠数店黒オニキス 片手22玉 共仕立 本絹頭房48 CA-019神戸珠数店
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。曇りのない漆黒の輝きが特徴的な黒オニキスを使用しました。黒オキニスは現在では主に黒瑪瑙をさしてオニキスと呼びます。悪霊を祓う石として古くから魔よけのお守りとして用いられてきました。曇りのない漆黒の美しさの通り、迷いの無い信念を象徴する石です。心身のバランスを保ち、自分自身の中心軸をしっかりと安定させてくれるといわれています。神秘的な印象と高級感を兼ね備えた商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
用途数珠タイプ外箱:紙箱8寸種類正絹頭房(墨色)素材主玉:黒オキニス/親玉:黒オキニス/天玉:黒オキニス
P虎眼石 片手20玉 共仕立 人絹頭房茶 CA-051 神戸珠数店P虎眼石 片手20玉 共仕立 人絹頭房茶 CA-051神戸珠数店
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。虎眼石を模したプラスチック(アクリル)を使用しました。プラスチック製の安価な素材となりますので、急な法事などで数珠が必要なお客様におすすめできます。プラスチック製の数珠の中でも見栄えの良い商品です。人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
用途数珠タイプ外箱:紙箱8寸種類人絹頭房(茶)素材主玉:プラスチック(アクリル)虎眼石/親玉:プラスチック(アクリル)虎眼石/プラスチック(アクリル)虎眼石
縞黒檀スビキ 片手22玉 共親ボサデュモートライト二天 本絹頭房37 CA-002 神戸珠数店縞黒檀スビキ 片手22玉 共親ボサデュモートライト二天 本絹頭房37 CA-002神戸珠数店
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。漆黒に美しい木目が特徴的な縞黒檀を使用しました。縞黒檀とはインドなどの南アジア原産の唐木で、縞杢(しまもく)と呼ばれる特徴的な縞模様の木目を有しています。古代から世界各国で家具や弦楽器などに使用される代表的な銘木です。緻密で堅固な材質をもちあわせているのも特徴です。艶消し加工することで、マットで手に馴染みがよく、高級感あふれる色目となりました。深みのあるデュモートライトがアクセントとなり、落ち着いた印象を持たせます。デュモートライトは濃い青色・青紫色をしておりラピスラズリに似ていますが、ラピスラズリよりももっと濃い色をしているのが特徴です。発見者の名前にちなんで名付けられました。「思慮の石」と称され、心を冷静に保ちチャンスを掴む力・困難を乗り切る力を高めてくれるといわれています。使い込むことにより、艶がでて風合いや色の変化も楽しめます。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
用途数珠タイプ外箱:紙箱8寸種類正絹頭房(鉄紺)素材主玉:縞黒檀スビキ/親玉:縞黒檀スビキ/天玉:デュモートライト
念珠袋 萩 柳 CL-020 神戸珠数店念珠袋 萩 柳 CL-020神戸珠数店
999税込1,099
1袋
13日以内出荷
神戸珠数店オリジナル商品です。綿100%素材でできた肌触りの良い数珠袋です。片手の数珠入れとしてご使用いただけます。マジックテープの留め具を使用しておりますので、開封も簡単に行えます。老舗珠数屋が作るこだわりの京都製商品です。
用途数珠入れ外装PP袋素材綿100%寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×10
台付ふくさ NO.10 マルアイ台付ふくさ NO.10マルアイ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008 神戸珠数店水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008神戸珠数店
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
神戸珠数店定番品お買い得品です。宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。澄んだ透明な美しさが魅力の天然水晶を使用しました。年齢を問わずお使いいただける商品です。見た目は通常の水晶と遜色ありませんが、穴の磨きや多少の内包物がメーカー通常商品と比べ劣るため、お求めやすい価格でご提供させていただいております。仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。□素材の特徴・水晶日本を代表する国石です。古くから精霊が宿る石とされ、霊石として神聖な儀式などに用いられてきました。その素晴らしい浄化作用からパワーストーンのなかでも特に万能的な存在として知られ、心身の活性化や潜在能力の開花、直感力や想像力の強化などに効果があるといわれています。・紫雲石紫水晶の中でも紫色が薄く、ミルキータイプで白色の雲を描いたような模様が入っているものを呼びます。優しい見た目のとおり、「癒しの石」といわれ、落ち着きをもたらし不安を解消してくれる力を持つといわれています。また、忍耐力と温和な心を取り戻し気持ちを和らげてくれるともいわれています。
用途数珠タイプ外箱:桐箱8寸種類正絹頭房(藤色)素材主玉:天然水晶/親玉:紫雲石/天玉:紫雲石
紅水晶 片手7mm 共仕立 本絹頭房4  CV-006 神戸珠数店紅水晶 片手7mm 共仕立 本絹頭房4 CV-006神戸珠数店
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。ミルキーピンクの色合いが特徴的な紅水晶を使用しました。紅水晶とは水晶の一種で、ローズクオーツとも呼ばれます。愛と美の女神 "アフロディーテ"の石とされ、愛とやさしさの象徴として人気です。数多くの愛の石のなかでも代表的な存在で、恋愛成就に素晴らしい効果があるといわれています。優しさ、思いやりの心、人を愛するエネルギーを高めてくれるともいわれています。柔らかなピンクが女性らしさを引き立たせ、どの年代のお客様にもおすすめできる商品です。透明感は通常品と同じですが発色の良さと磨き加工がメーカー通常商品と比べ多少劣るため、お求めやすい価格でご提供させていただいております。仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
用途数珠タイプ外箱:桐箱8寸種類正絹頭房(梅鼠)素材主玉:紅水晶/親玉:紅水晶/天玉:紅水晶
栴檀スビキ 片手22玉 共仕立 人絹頭房茶 CA-041 神戸珠数店栴檀スビキ 片手22玉 共仕立 人絹頭房茶 CA-041神戸珠数店
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
神戸珠数店定番品です。宗派を問わずお使いいただける男性用の片手数珠です。美しい木目とほのかな芳香が特徴の栴檀を使用しました。栴檀とは美しい木目と落ち着いた色合いが特徴の唐木です。材質がしなやかで柔らかいのも特徴です。木肌は粗いですが、加工性が良く、どんな加工でもきれいに仕上がるので、建築用装飾材や家具、楽器などに使用される高級材です。ほのかな芳香が精神安定、健康、リラックス効果をもたらすといわれています。落ち着いた印象で、若いお客様からご年配のお客様まで幅広くおすすめできます。使い込むことにより、艶がでて風合いや色の変化を楽しめます。人絹の房を使用することによってお求めやすい価格になっております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。
用途数珠タイプ外箱:紙箱8寸種類人絹頭房(茶)素材主玉:栴檀スビキ/親玉:栴檀スビキ/天玉:栴檀スビキ
竹製 数珠つなぎ鬼スダレ 萬洋竹製 数珠つなぎ鬼スダレ萬洋
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ひご:竹 紐:綿
数珠セット 男性用 茶水晶風 マルアイ数珠セット 男性用 茶水晶風マルアイ
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷
数珠と携帯や保管に便利な数珠袋をセットにしました。専用サイズのコンパクトな数珠袋なので、かさばりがちな数珠がスーツの内ポケットや小さいバッグにスッキリ納まります。仏式のすべての宗派でお使いいただけます。
サイズ(cm)【数珠】30寸法(幅W×高さH)(mm)【数珠袋】75×145内容数珠1連、数珠袋1枚、数珠の使い方しおり。
数珠セット 女性用 紅水晶風 マルアイ数珠セット 女性用 紅水晶風マルアイ
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷
数珠と携帯や保管に便利な数珠袋をセットにしました。専用サイズのコンパクトな数珠袋なので、かさばりがちな数珠がスーツの内ポケットや小さいバッグにスッキリ納まります。仏式のすべての宗派でお使いいただけます。
サイズ(cm)【数珠】27寸法(幅W×高さH)(mm)【数珠袋】75×145内容数珠1連、数珠袋1枚、数珠の使い方しおり
数珠 女用 NO.12 マルアイ数珠 女用 NO.12マルアイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
葬儀・法要・普段の礼拝やお墓参りの必需品の数珠です。宗教問わずご利用いただけます。女性用。切子硝子素材を使用。通常、数珠を持つときは左手にかけ、拝む時は両手にかけて使用します。
サイズ(cm)約28内容1連素材切子硝子
LEDパイロットランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
DisPaly Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応 ルーメンDisPaly Portケーブル [ 20ピン・オス ] ver1.2規格/最大3840x2160dpi対応ルーメン
899税込989
1個
当日出荷
Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 画像+音声の伝送が可能です。 (※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。 無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル Display Port Ver:1.2規格 ノイズ対策トリプルシールド採用 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキシールドトリプルシールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル共立電子産業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
1本のケーブルに数珠つなぎ(デイジーチェーン)で2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5がついた分配ケーブル。
長さ(mm)(コネクタ間)約200コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5ケーブルUL2468 AWG22 AWM VW-1 80℃ 300V
#28カラーゴム 5m 川村製紐#28カラーゴム 5m川村製紐
209税込230
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ハイカラーより細いゴムです。強くて伸びもいいので色々な用途に使用できます。吊り下げ式の袋に入ったタイプです。
用途ビーズ・数珠用。材質ゴム:天然ゴム,糸:レーヨン寸法(m)巻き:5伸長率(%)250
DisplayPortケーブル サンワサプライDisplayPortケーブルサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ホワイト/スピーカー:ありEIZO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横x縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90°付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.2(モニター部:4.5)サイズ23.8型(60.5cm)外形寸法(mm)537.8×332.4~523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行)適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系)表面処理アンチグレア定格消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時)コントラスト比1000:1(標準)スタンドあり画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080使用周囲温度(℃)5~35視野角178°/178°(水平/垂直 標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMIVESAマウント(mm)100×100スピーカー1.0W+1.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM入力電源AC100-240V 50/60Hz色(本体)ホワイト出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)昇降幅(mm)191.2バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle輝度(cd/m2)250(標準値)
PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル アイネックスPWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブルアイネックス
609税込670
1本
当日出荷から4日以内出荷
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:ありEIZO
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様●表示領域:527.0×296.5(横×縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90°付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.2(モニター部:4.5)種類IPS(アンチグレア)外形寸法(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行)消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時)適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)スタンドあり画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080使用周囲温度(℃)5-35視野角178°/178°(水平/垂直 標準値)応答速度5ms(中間階調域)(標準値)入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMIスピーカー1.0W+1.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM入力電源AC100-240V 50/60Hz色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)昇降幅(mm)191.2取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型(60.5cm)パネル駆動方式IPS使用周囲湿度(%RH)20-80(結露なきこと)対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle輝度(cd/m2)250(標準値)
チェーンポット 日本甜菜製糖チェーンポット日本甜菜製糖(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(75枚)ほか
3日以内出荷
紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。 紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状六角
DisplayPortケーブル サンワサプライDisplayPortケーブルサンワサプライ
3,098税込3,408
1本
当日出荷
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWGブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約7.5対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オス
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:12.1質量(kg)4.1保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:1.9質量(kg)0.4保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。 吊り下げに適した平面タイプ。
定格入力電圧(V)AC24
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:6.5質量(kg)0.8保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24ケーブル長(m)入出力:各約1使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
念珠袋 京丹後織 藤  CL‐012 神戸珠数店念珠袋 京丹後織 藤 CL‐012神戸珠数店
1,198税込1,318
1袋
6日以内出荷
神戸珠数店オリジナル商品です。京丹後織をポイントにあしらった、神戸珠数店オリジナルの錦織数珠袋です。片手の数珠入れとしてご使用いただけます。芯がなく数珠も容易に出し入れしていただけます。留め具なしです。老舗珠数屋が作るこだわりの京都製商品です。
用途数珠入れ外装PP袋素材レーヨン/ベンベルグ/ポリエステル寸法(幅W×高さH)(cm)15.3×9
関連キーワード
数珠特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 数珠