絞り込み
「洗管ホース」の検索結果

1分サイズ・ステンレス洗管ホース
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷1分サイズは最も細い洗管ホースになります用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)3.6耐圧力(MPa)15ホース外径(Φmm)6.1
2分サイズ・ステンレス洗管ホース
中部高圧ホース¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から5日以内出荷2分サイズは業務用で多く使用されます用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)6.4耐圧力(MPa)10ホース外径(Φmm)9.3
柔軟ウレタン洗管ホース
中部高圧ホース¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)先端ノズル脱着式1/8オネジホース内径(Φmm)5耐圧力(MPa)17ホース外径(Φmm)9
1/4SUSねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥30,980~税込¥34,078~1本3日以内出荷ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズカプラータイプSUSワンタッチカプラ
1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から3日以内出荷排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプSUSワンタッチカプラ
パイプクリーニングキット
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQホース長さ(m)15
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプSUSワンタッチカプラ
高圧洗浄機パイプクリーナーホース
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。トラスコ品番381-0283適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412ホース長さ(m)10
パイプクリーニングホース 7.5m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7色黒長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン)
中部高圧ホース¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。材質ステンレス最大幅(mm)12孔径(Φmm)×数1×後6ねじサイズ1/8(1分)
パイプクリーニングキット 15m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1色黒長さ(m)15
1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース
中部高圧ホース¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷1分5厘サイズは業務用で多く使用されます用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄付属品1/4(2分)ニップルホース内径(Φmm)4.8耐圧力(MPa)12ホース外径(Φmm)7.6
ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)
中部高圧ホース¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5接続1/4(2分)オスニップル付ホース内径(Φmm)4ノズル外径(Φmm)8ホース外径(Φmm)8.4穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様
アサダ¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。カプラータイプクイックカプラ
1/4”N洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)
アサダ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。適合機種8/60P長さ(m)10コック無
1/4”PU洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)
アサダ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。適合機種8/60P長さ(m)10コック無
1/4”N洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)
アサダ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。適合機種8/60P長さ(m)20コック無
1/4”PU洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)
アサダ¥61,980税込¥68,1781個当日出荷ポリウレタンチューブにポリウレタンカバーの2層構造。柔軟性に優れ、折れ曲がってもクセがつかず扱いやすい。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。適合機種8/60P長さ(m)20コック無
1/4”SUS洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)
アサダ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ナイロンチューブにステンレスメッシュカバーの2層構造。外層がステンレスのため、すべりが良く、管内の通りがスムーズ。適合機種8/60P長さ(m)10コック無
1/4”PS洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)
アサダ¥53,980税込¥59,3781個当日出荷ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。適合機種8/60P長さ(m)10コック無
1/4”SUS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)
アサダ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷ナイロンチューブにステンレスメッシュカバーの2層構造。外層がステンレスのため、すべりが良く、管内の通りがスムーズ。適合機種8/60P長さ(m)20コック無