カテゴリ

  • マスク(190)
    • 面体 防毒マスク(66)
    • 吸収缶(25)
    • 防じんマスク(取替え式)(5)
    • フィルター 防毒マスク(77)

「重松 防毒マスク」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防毒マスク GM76-s 重松製作所防毒マスク GM76-s重松製作所(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ種別防毒マスク国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(84件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別吸収缶
直結式小型防毒マスク GM76DS 重松製作所直結式小型防毒マスク GM76DS重松製作所(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
直結式小型防毒マスク GM185 重松製作所直結式小型防毒マスク GM185重松製作所(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から47日以内出荷
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
防毒マスクGM81S 重松製作所防毒マスクGM81S重松製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
防毒マスクGM165 重松製作所防毒マスクGM165重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
防毒マスクGM70D 重松製作所防毒マスクGM70D重松製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ仕様伝声器付質量(g)165以下(マスク部)国家検定合格番号TN16適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV種別防毒マスク吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
防毒マスク GM12 重松製作所防毒マスク GM12重松製作所(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所防じん・防毒マスク TW088(Two Way)重松製作所(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。種別防じん・防毒マスク仕様伝声器付材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所防じん・防毒マスク TW01S重松製作所(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型 重松製作所Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型重松製作所(8件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
国家検定合格番号TN501適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01区分(防塵)S1粒子捕集効率(%)81.0以上質量(g)60以下規格国検試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
ペイントメイト 重松製作所ペイントメイト重松製作所(38件のレビュー)
529税込582
1パック(10枚)
当日出荷
用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止タイプろ過フィルター種別オプション厚さ(mm)約2
TW用吸収缶 TL/OV(12380) 重松製作所TW用吸収缶 TL/OV(12380)重松製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など国家検定合格番号TN589適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01トラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
外付けフィルタ SC 重松製作所外付けフィルタ SC重松製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10枚)
当日出荷
防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です
適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)重松製作所(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
押え枠 #02788(CL) 重松製作所押え枠 #02788(CL)重松製作所
329税込362
1個
当日出荷
適合[外付けフィルタ]SCトラスコ品番856-9126質量(g)10
CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所CA-604Nシリーズ吸収缶重松製作所(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合マスクGM-164/GM164-1種別直結式吸収缶
外付けフィルタ L2L 重松製作所外付けフィルタ L2L重松製作所(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
質量(g)1.4±0.5規格L2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
押え枠 #02785(LL) 重松製作所押え枠 #02785(LL)重松製作所(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
適合[外付けフィルタ]L2L、LL
CA-304L3シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304L3シリーズ吸収缶重松製作所(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
国家検定合格番号TN22適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)取付方式ネジ込みタイプ質量(g)約46ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶
フィルタ X3 重松製作所フィルタ X3重松製作所(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088トラスコ品番819-5445区分RL3質量(g)22国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
フィルタ X1 重松製作所フィルタ X1重松製作所(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01トラスコ品番819-5448質量(g)22以下規格RL1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
CA-107シリーズ吸収缶 重松製作所CA-107シリーズ吸収缶重松製作所(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
コンビネーションキャップ
国家検定合格番号TN21適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34区分L1取付方式コンビネーションキャップ質量(g)78付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
防じん・防毒マスク TW02 重松製作所防じん・防毒マスク TW02重松製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
吸収缶用外付けフィルタ 重松製作所吸収缶用外付けフィルタ重松製作所(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品 重松製作所防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品重松製作所(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。
用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ)トラスコ品番383-0184適合機種TW02セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所防じん・防毒マスク TW08SF2重松製作所
7,198税込7,918
1個
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所CA-104Sシリーズ吸収缶重松製作所(9件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS区分S1粒子捕集効率(%)81以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約78種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
防じん・防毒マスク TW11C 重松製作所防じん・防毒マスク TW11C重松製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304シリーズ吸収缶重松製作所(12件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
適合マスクGM185、GM81S、GM31質量(g)49最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
防じん・防毒マスク TW01SFC 重松製作所防じん・防毒マスク TW01SFC重松製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)ガスの種類有機ガス、火山ガス種別防じん・防毒マスク適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV材質(面体)シリコンゴム本体質量(g)102瑠璃紺雲母(るりこんきら)適合ろ過材:T2、X1商品タイプ本体
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型 重松製作所Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型重松製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02区分L3タイプ有毒ガス用
CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所CA-310シリーズ吸収缶重松製作所(14件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷
適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
ホルダー(R) 重松製作所ホルダー(R)重松製作所(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用品番2907
キャップ 重松製作所キャップ重松製作所
179税込197
1個
当日出荷
TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用品番50515
防じん・防毒マスク 重松製作所防じん・防毒マスク重松製作所(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
国家検定合格番号第TN544号型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C重松製作所(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から31日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N