カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 防止スプレー(12)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 帯電防止スプレー(7)
- 滑走スプレー(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 靴消臭/防水スプレー(1)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- LION(ライオン)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ヒョーシン(1)
- TECHSPRAY(1)
- スリーボンド(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- アズワン(1)
- アイメディア(1)
- ギガ・セレクション(2)
- ジグメイク(2)
- アキレス(1)
- Asmix(アスカ)(1)
- 花王(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- サンハヤト(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「静電気防止スプレー」の検索結果

静電防止スプレー
TRUSCO(35件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本(200mL)ほか当日出荷ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
静電気除去スプレー
(34件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(150mL)当日出荷使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。材質カチオン系界面活性剤(水溶性)色無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
帯電防止スプレー(スタティックガード)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。 工場製造ラインの帯電防止。トラスコ品番778-3736摘要その他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
アンチスタH(静電気除去スプレー)
ヒョーシン(18件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(150mL)当日出荷帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル
TECHSPRAY(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本(227g)当日出荷半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級Ⅱ原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性
帯電防止剤
スリーボンド(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(250g)当日出荷繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。トラスコ品番126-2441比重0.79外観無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
帯電防止剤
ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)当日出荷ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。トラスコ品番477-7999危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
帯電防止剤(樹脂プレート用)
SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(1L)当日出荷塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
静電防止スプレー
アズワン¥1,130税込¥1,2431本(300mL)当日出荷帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。アズワン品番7-148-03内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
静電気&花粉ガードスプレー
アイメディア(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(300mL)当日出荷成分界面活性剤(6% リン酸エステル系)、静電気防止剤(ポリエチレングリコール)、防腐剤寸法(cm)約9.8×5.5×19.5液性弱酸性使用の目安1着あたり6回(4.8ml)噴射正味量300ml(約62着分)
帯電防止クリーナー
ホーザン¥899税込¥9891缶(220mL)当日出荷帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。トラスコ品番370-8543種別可燃性容量(mL)220危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンルブスプレー
呉工業(クレ)(200件のレビュー)¥419~税込¥461~1本(420mL)ほか当日出荷シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。色無色使用温度範囲(℃)-20~200成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
帯電防止剤 スタチノール (S-250)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291本(400mL)当日出荷塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
セイデンエックス
サンハヤト¥999税込¥1,0991本(260mL)当日出荷ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用色無色透明トラスコ品番816-3403危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
帯電防止スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥889税込¥9781本当日出荷帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。用途電子機器・精密機器に。成分界面活性剤トラスコ品番335-2714容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~40容量(L)0.42危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
静電気防止スプレー(24本)
ギガ・セレクション¥22,980税込¥25,2781箱(24本)翌々日出荷ベタつきのないドライタイプ。用途速乾性でゴミやホコリの付着防止。静電気による機械類の誤作動防止。アクリルやガラス表面のゴミやホコリの付着防止。衣類の帯電防止。温度(℃)使用範囲:15~35内容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1512mL危険物の性状水溶性
静電気防止スプレー(1本)
ギガ・セレクション¥979税込¥1,0771本翌々日出荷ベタつきのないドライタイプ。用途速乾性でゴミやホコリの付着防止。静電気による機械類の誤作動防止。アクリルやガラス表面のゴミやホコリの付着防止。衣類の帯電防止。温度(℃)使用範囲:15~35内容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量63mL危険物の性状水溶性
シュレッダー用静電気防止スプレー
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個(150mL)当日出荷スプレーした布で拭くだけ、簡単お手入れ。静電気防止用スプレー用途柔らかい布等に吹き付けシュレッダーダストボックス内側に薄く伸ばしながら拭き細断屑の貼り付き防止するスプレーです成分脱イオン水、界面活性剤、エタノール、クエン酸ナトリウム容量(mL)150
帯電防止剤 スカイリックA
アキレス¥16,980税込¥18,6781本(5L)7日以内出荷浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。付属品空スプレー2個成分水、界面活性剤表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
スプレーボトル(静電気防止)
DESCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
静電気除去ブラシ
(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等材質(柄部)木材質(毛)サンダーロン販売区分業務用
リセッシュ除菌EXプロテクトガード
花王(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1本(300mL)ほか当日出荷衣類の「消臭抗ウイルス花粉ブロック」全部おまかせ!衣類にスプレーするだけでウイルス除去と、24時間抗ウイルス。静電気防止成分配合。用途衣類・布製品・空間用消臭剤シリーズリセッシュ危険物の類別非危険物
脱脂・前処理剤「ダッシアース」
ジグメイク(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶(1L)ほか当日出荷ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
静電気帯電防止剤eスルー
株式会社野中¥1,998税込¥2,1981個(0.42L)3日以内出荷除菌と静電気防止が同時に出来るスプレー。ホコリ、花粉の付着防止。服のまとわりに即使えます用途工業用(アクリル製品、印刷の紙など)、服のまとわり防止、ホコリ、花粉付着防止が1本できる超速乾型スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
衣類用静電気バリアミスト
フマキラー¥799税込¥8791個(200mL)当日出荷静電気を除去&防止!お出かけ前に衣類にスプレーすることで、静電気の発生を防止していやな衣類のまとわりつきやパチパチを予防。使いやすく舞い散りにくいミストタイプ!逆さ噴射可能なのでスカートの内側にも処理しやすい。肌にかかっても安心のやさしい処方!低刺激処方で肌にかかっても安心。※敏感肌パッチテスト・スティンギングテスト実施済。危険物の類別非危険物
サニピュア布製品の消臭
SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(10L)当日出荷布についた臭いに直接スプレー。臭いの発生を抑える除菌成分配合。さわやかな柑橘系の香り。用途カーテンやベッドなどの布製品に。 除菌・しわ伸ばし・静電気防止の多機能スプレー。 布製品の消臭・除菌剤商品タイプ業務用シリーズサニピュア成分消臭成分、除菌成分、両性界面活性剤、エタノール、香料トラスコ品番451-7202幅(mm)243質量(kg)10.6高さ(mm)240奥行(mm)243危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カメラレンズクリーナー
Kenko(ケンコートキナー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。容量(mL)100
脱脂・前処理剤「ダッシクリアST」
ジグメイク(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷「有機溶剤中毒予防規則」の非該当。 だから、毎日使う現場の方にも 安心して使っていただける前処理剤です。 脱脂洗浄と帯電防止処理を同時に行えるため、 アクリル板・スマートフォン・FRP・プラスチック・PUレザーなど、 どんな素材でも密着力が格段に向上します。 作業中にどうしても付いてしまう”手の油脂”。 これが原因でステッカーや塗料が剥がれることは少なくありません。 ダッシクリアSTなら、落ちにくい油脂までしっかり除去し、剥がれを防止。 さらに静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤、ワークへの密着性の向上に最適、様々な素材に 表面を傷めずに使用できる安心設計。 ★現場で喜ばれるポイント ・頑固な油脂油分も脱脂、アクリル材にも最適 ・ステッカー・テープ貼付前の下処理に最適 ・ベアリングのグリス交換時の洗浄剤としても活躍 ・ペンキ・ラッカースプレー作業前の油分・ホコリ除去 ・静電気除去効果でゴミの付着を防止 ・誰でも扱える簡単脱脂クリーナー設計 ★働く人に優しい理由 ・有機溶剤中毒予防規則 非該当 → 作業者の負担が少ない ・作業効率が上がり、仕上がり品質も安定 ・担当部署の責任者にも喜ばれる ※脱脂アルコールを使用する際、健康について聞かれることが多々ある。用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 スマホケース 静電気除去効果 でゴミの付着を防止 手帳型ケースPUレザー(合成皮革) 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シューズカバー バリアーマン C8000
日光物産(NIKKO)¥819税込¥9011足当日出荷使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能2,000mm以上。多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。用途無機化学薬品取り扱い現場。さまざまなバイオハザードに対応。ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。感染症対策に。材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエローサイズフリー機能帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
制電スプレーボトル 静電気対策タイプ 1個 アズピュア AP-SBシリーズ
アズピュア(アズワン)¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷静電気対策されたプッシュ式のスプレーボトルです。帯電防止PE(ポリエチレン)製のため、帯電しにくく、静電気対策エリアで使用可能です。黄色と水色の2色展開のため、用途によって使い分けることができます。材質帯電防止PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^10
化学防護服4B 8959
UVEX(ウベックス)¥1,998~税込¥2,198~1着当日出荷オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。 クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。 スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。用途化学薬品取扱作業感染症対策材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネート色ホワイト/オレンジ
クリーナー X
クリーンケミカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(6本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷●スプレーして拭き取るだけで除菌を清掃が行えるクリーナー。●帯電防止効果を有する事で装置及び電気機器への静電気による汚染の吸着防止が行えます。●2度拭きなしで簡単に使用できます。使用方法直接スプレーして、すぐに乾いた布などで拭き取って下さい。主成分ヤシ油脂肪酸系界面活性剤、塩化ベンザルコニウム(0.4%含有)、静電気防止剤、香料
レコードスプレー スタットバン562
NAGAOKA¥2,000税込¥2,2001本8日以内出荷レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します 帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてくださいアズワン品番64-4371-39
バイクシャイン 300mlスプレー
MOTOREX(モトレックス)¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷フレームの保護用スプレー。特徴:高い防水性を持ち、フレーム保護に役立ちます。静電気防止作用により、ほこりなどを寄せ付けません。艶出し効果があります。マットカラーにもお使いいただけます。(マットの質感が変わる場合がございます)。使い方:自転車をクリーニングした後、フレームにスプレーしてください。ブレーキパッドにはかけないでください。用途容量:300ml。スプレー