「???????[???:po03]???? ??? ???????」の検索結果

58件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
95 税込105
翌々日出荷

種別1ST アズワン品番61-0308-63
1個
7,590 税込8,349
33日以内出荷

容量(mL)H2O サーティピュア 111437 500ML アズワン品番61-0310-29
1個
10,900 税込11,990
33日以内出荷

種別170383 100ML アズワン品番61-0322-36
1個
25,900 税込28,490
33日以内出荷

種別170340 100ML アズワン品番61-0321-94
1個
12,790 税込14,069
5日以内出荷

ねじの種類M
1本
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

名称りん酸 等級一級 化学式H3PO4 濃度(%)85 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-79 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 平均分子量98.00 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
1,490 税込1,639
当日出荷

名称りん酸 特級 等級特級 化学式H3PO4 濃度(%)85 比重d≒1.69 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3127-23 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 平均分子量98.00 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
1,590 税込1,749
当日出荷

名称りん酸三ナトリウム12水和物 等級一級 化学式Na3PO4 12H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成Na3PO4 12H2O アズワン品番89-0066-81 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 平均分子量380.12 CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,490 税込1,639
当日出荷

インク色黒・赤 材質軸:PC、テーパー・中軸:PSA、ノック:ABS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×135 色数2色 商品タイプ本体
1本
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称りん酸三ナトリウム・12水和物 特級 等級特級 化学式Na3PO4 12H2O 濃度(%)≧99 化学組成Na3PO4 12H2O アズワン品番2-3127-26 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 平均分子量380.12 CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,590 税込1,749
当日出荷

ナポレックスACクリップコロン
2個入 AC取付 専用クリップ取付 含浸タイプ クリップ本体が香る、場所をとらないコンパクトな芳香剤です。 マスコットがエアコン吹き出し口をオシャレに演出します。 エアコン吹き出し口に差し込むだけの簡単取り付け。 マスコット部分は吹き出し口の角度に合わせて回転できます。 ホワイトムスクの香り。
質量(g)32(単品) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×22×66
1セット(2個)
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)クリップ付腕章
クリップによる簡単取り付けが出来ます。 服装や腕の太さに合わせて周長を3段階に調整可能。
材質表示面:R-PO、クリップ:スチール サイズ(mm)410×140×10
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性にすぐれ破壊靱性に強いアルミナ乳鉢。
仕様(水含有量)NIL アイボリー 硬度(モース硬度)+9、(ロックウェル硬度)84 耐薬品性(濃H2SO4 at100℃/4Hrs)0.0008%、(10%NaOH at100℃/4Hrs)0.0003%、(H3PO4 at90℃/4Hrs)0.002% 密度(体積密度)3.922gm/cc 曲げ強度(MPa)493.4 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個(1.5mL)ほか
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムカラーテスト TM リン酸 テスト 測定原理: 比色分析 タワー型比色ユニットによる 、PMB法 1.0-2.5-5.0-7.5-10mg/L P2O5 1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest TM 111138 200Tests
種別1.3-3.3-6.7-10.0-13.4mg/L PO4 3- MColortest 111138 200Tests アズワン品番61-0310-13
1個
23,900 税込26,290
33日以内出荷

名称ポリりん酸 等級EP 化学式Hn+2PnO3n+1 濃度(%)116 (H3PO4として) 化学組成Hn+2PnO3n+1 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-83 危険物の類別非危険物 CAS登録番号8017-16-1
1本(500g)
1,990 税込2,189
5日以内出荷

IC マルチエレメントスタンダード I F- = 100mg/L, Cl- = 250mg/L, NO3-, SO4 2- = 500mg/L, PO4 3- = 1000mg/L in H2O サーティピュア (R) 170398 500ML
種別SO4 2- 500mg/L, PO4 3- 1000mg/L in H2O サーティピュア 170398 500ML アズワン品番61-0322-43
1個
22,900 税込25,190
5日以内出荷

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5〜20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
36,800 税込40,480
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5 材質スチール 全長1.3m タイプ前方取付け 外径(Φmm)(ガードル棒)19 アズワン品番0-3795-11
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

名称りん酸三ナトリウム(無水) 等級EP 化学式Na3PO4 濃度(%)≧97 化学組成Na3PO4 アズワン品番89-0067-01 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 平均分子量163.94 CAS登録番号7601-54-9
1本(500g)
1,590 税込1,749
翌日出荷

名称50W/V% りん酸 等級EP 化学式H3PO4 濃度(%)50W/V 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-65 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
3,290 税込3,619
17日以内出荷

名称りん酸 (1+2) 等級EP 化学式H3PO4 濃度(%)39.3 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-70 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
3,290 税込3,619
5日以内出荷

FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
全長×全幅W×全高(mm)56×76×29 質量(g)34 バッテリーLiPo 3.7V 300mAh 充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分)【フライト】約6 カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080 適合年齢(歳)12歳以上 セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売) 全長(mm)ローター:40
1台
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称りん酸二水素カリウム 等級食品添加物 FD 規格食品添加物 FD 化学式KH2PO4 濃度(%)≧98(乾燥後) 化学組成KH2PO4 アズワン品番3-4763-06 危険物の類別非危険物 平均分子量136.09 CAS登録番号7778-77-0 別称リン酸一カリウム
1本(500g)
1,790 税込1,933
7日以内出荷

適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5 材質スチール 全長1.3m タイプ前方取付け 外径(Φmm)(ガードル棒)19 アズワン品番0-3795-01
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷

適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5 材質スチール 全長1.3m タイプ後方取付け 外径(Φmm)(ガードル棒)19 アズワン品番0-3795-02
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q2R 充電式LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドフォーカス機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)450(MAX)、250-6(Dimming) ダークグレー 防水仕様IPX4 材質(本体)アルミニウム 付属品Li-poバッテリー、ポーチ、USBケーブル、マニュアル 寸法(mm)116×26 質量(g)67 充電時間3時間15分 耐熱温度(℃)-20〜+50 連続点灯時間1時間15分(MAX)、70時間(Low Dimming) LEDCREEパワーチップ1個 照射距離(m)175(最大) 照射角度(°)10-70
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5〜20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
24,900 税込27,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立金属(旧日立電線)ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 定格電圧(V)300 許容電流(A)(at 40℃)8.7 仕上外径(mm)1.58 標準長さ(m)610 概算質量(kg/km)5.5 導体構成(本/mm)17/0.16 導体外径(Φmm)0.76 定格温度(℃)105 RoHS指令10物質対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1 耐電圧(V/min)AC2000 導体サイズ(AWG[mm2])22 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
23,900 税込26,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立金属(旧日立電線)ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ
1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。 導体サイズ(AWG[mm2])28 導体外径(Φmm)0.38 種類より線 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105 概算質量(kg/km)1.6 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 RoHS指令10物質対応 絶縁体標準厚さ(mm)0.25 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)AC2000
1巻(610m)
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 充電式 軽量LEDヘッドライト
電球の種類LED セット内容本体、ヘッドバンド、USBケーブル、Li-Poバッテリー内蔵 質量(g)148 充電時間3時間45分 連続点灯時間1時間30分(BOOST)、2時間45分(HIGH)、100時間(LOW) 明るさ(Lm)320(BOOST)、250(HIGH)、5(LOW) 照射距離(m)(最大)210
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (リン酸塩)
HI 97713、HI 97717は、低濃度のリン塩酸(0.00〜2.50 mg/L)、または高濃度のリン酸塩(0.0〜30.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定項目PO43- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0〜50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 防水性本体ケース:IP67 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
49,900 税込54,890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リール(18m)ほか
19,900 税込21,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1 材質ポリオレフィン シリーズTF31 難燃性あり 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)6 シュリンク径(Φmm)2 スリーブ長(m)30
1リール(30m)
14,900 税込16,390
5日以内出荷

スリーブ径(Φmm)3 シュリンク径(Φmm)1 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率3:1 スリーブ長(m)30 材質ポリオレフィン 難燃性あり 仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1
1リール(30m)ほか
8,390 税込9,229
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1 材質ポリオレフィン シリーズTF31 難燃性あり 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)1.5 シュリンク径(Φmm)0.5 スリーブ長(m)30
1リール(30m)
8,990 税込9,889
5日以内出荷

用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g)93(ルーペスタンドを含む) 電源充電池(Li-Poバッテリー) 倍率約2.5倍 レンズ径(Φmm)79×46mm 連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8 充電時間約2時間 充電方式USB充電(充電ケーブル付)
1個
5,990 税込6,589
9日以内出荷

パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。
寸法(mm)68×145×48 質量(g)約10(電池含む) 保護構造IP65 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(mg/L)0.1〜3.2 測定項目りん酸 測定方法光源/吸光光度法(単色LED) 機能オートパワーオフ、データメモリ(50件) パックテストWAK-PO4 測定温度(℃)水温条件/20〜25(結露なきこと) 電池寿命約2500回測定 データ転送BluetoothLE(Ver.4.1)
1個
38,900 税込42,790
3日以内出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)V3PRO 充電式 軽量LEDヘッドライト
充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 パワフルで高品質、細部にまで拘ったデザイン。 交換可能なケーブルで固定されたヘッドランプで、頭にかかる重量はわずか80g程度。 ヘッドランプのプラグとバッテリーパックは取り外すことが出来ます。 ビームの角度は片手で素早く変更可能。 ヘッドランプは85°傾けることが可能。 3段階の光モードを切り替えることが出来ます。(MAX、Dimmer、Memory) ボタンの長押しで明るさを調節できます。(10〜270ルーメン) オンの時の長押しでMAXモードになります。(500ルーメン) 専用ポーチはベルトに取り付けることができます。 スライドフォーカス、輸送ロック機能搭載。 約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)500(MAX)、130(Standard)、270-10(Dimming) 付属品Li-poバッテリー、ポーチ、USBケーブル、マニュアル ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)184 充電時間5時間 耐熱温度(℃)-20〜+35 連続点灯時間3時間(MAX)、2時間(Standard)、3時間30分-100時間(Dimming) LEDCREEパワーチップ1個 防水仕様IPX4 照射距離(m)245(最大)
1個
17,900 税込19,690
4日以内出荷