「???????????????????????? ???????????????:Vb20???」の検索結果

584件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新電元S5VB20-5003L10
1個
219 税込241
10日以内出荷

新電元S5VB20(5003L10)
1個
219 税込241
10日以内出荷

材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 シリーズVB20
1袋(100個)
649 税込714
5日以内出荷

材質ナイロン 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 シリーズVB20
1袋(100個)
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アバー・インフォメーションVB342+増設用マイク +20mケーブル
VB342+専用の増設用マイクと20mのケーブルセットです。 VB342+にはマイクが内蔵されていますが、集音範囲を広げたい場合に本製品をVB342+と接続して使用します。
1個
39,900 税込43,890
5日以内出荷

VBA - 増圧弁(20-VBA4) SMC CADデータあり
仕様(-) 標準品 ボディサイズ1/2"基準 管接続口径G1/2 ねじの種類G 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
90,100 税込99,110
8日以内出荷

仕様No.999-041 トラスコ品番364-5843 適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA 主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
389 税込428
当日出荷

ホットプレート用の専用部品です。
1個
5,000 税込5,500
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別逆富士形150幅 出力固定出力 平均演色評価数Ra85 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光色昼白色
1セット
5,690 税込6,259
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
780 税込858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,890 税込8,679
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)30 全長(mm)205 トラスコ品番372-6576 質量(g)480 アゴの深さ(mm)40 アゴ長さ(mm)79 平行開き(mm)17
1丁
2,990 税込3,289
当日出荷

種別逆富士形230幅 出力固定出力 平均演色評価数Ra85 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 光色昼白色
1セット
5,790 税込6,369
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)5/16 エスコ品番EA573VB-20 軸長(mm)200 寸法A(mm)36
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。 種類産業機械用ケーブル うす灰(艶消し) 材質(シース)ソフトビニル 材質(絶縁体)耐熱ビニル 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)500(空中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

日立産機システムインラインフィルター
1個
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,806 税込3,087
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日立産機システム補助サイレンサー
吸吐口からの高周波音を低下させます。(2〜5bB(A)程度低減できます)
1個
29,900 税込32,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,840 税込2,024
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
10,213 税込11,234
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,989 税込2,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000〜5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
1本
2,190 税込2,409
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ボールバルブ 形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 接続ソケット形 ハンドル形状T形 最高使用圧力(MPa)1
1個
8,500 税込9,350
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,344 税込2,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
248 税込273
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,360 税込1,496
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,161 税込1,277
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
795 税込875
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。http://www.vesrah.com/jpn/
1セット
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
15,000 税込16,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
720 税込792
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

1個
871 税込958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,540 税込1,694
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス 仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-20〜+100 接触抵抗(mΩ)10以下 耐久性10000回 RoHS指令対応
1袋(10個)
1,990 税込2,189
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ホットプレート用の専用部品です。
1個
4,800 税込5,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
材質(車輪)MC901 タイプベアリング入り
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さらに商品を絞り込む