「????????????????????????????????????:kn39?????????????????????」の検索結果

49件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
40,480 税込44,528
翌々日出荷

1個
40,480 税込44,528
翌々日出荷

シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。 外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。 耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候 タイプ艶有 主成分アクリルシリコン樹脂塗材 塗布面積(m2)37〜60/15kg 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(15kg)
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

菊水化学工業グラナダ弾性
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装、大壁工法 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内外兼用 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20〜25、(模様塗り)6.6〜8 光沢艶消し 希釈液清水 特性弾性、防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8〜1.0、(模様塗り)2.5〜3.0 対応色1200kabe color
1缶(20kg)
13,900 税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

菊水化学工業グラナダSi
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 耐候性に優れ、建物の美観を保護します。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装 成分アクリルシリコン樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐候 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20〜25、(模様塗り)6.6〜8 光沢艶消し 希釈液清水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8〜1.0、(模様塗り)2.5〜3.0 対応色1200kabe color
1缶(20kg)
8,990 税込9,889
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

菊水化学工業グラナダ
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。 防水性・耐候性に優れています。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装 成分アクリル樹脂塗材 主な用途内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐候 仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ 使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り 塗り面積(m2)(基層塗り)20〜25、(模様塗り)6.6〜8 JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E 認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361 光沢艶消し 希釈液清水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料 塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8〜1.0、(模様塗り)2.5〜3.0 対応色1200kabe color
1缶(20kg)
7,790 税込8,569
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2196 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 種類スナップフック 寸法L(mm)67 寸法d(mm)16 寸法S(mm)12 寸法D(mm)6 寸法W(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重[kN]0.78
1個
799 税込879
翌日出荷

破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2 トラスコ品番494-6189 材質特殊合金鋼 幅(mm)(外面)48.1 ピッチ(mm)39.0 破断荷重(kN)268 チェーン線径(Φmm)13.0
1本
3,990 税込4,389
当日出荷

ロールプレー部がダブル構造で、強い保持力を発揮します。 通常のITハンガータイプよりもロールプレートが短く、押出成形セメント板内部でも、無理なく施工できます。 ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮します。 押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます。
用途押出成形セメント板用、手摺・分電盤取付などに、中空壁用、手摺の取付け、ブラケット取付け、分電盤取付け、掲示板などの中空壁への取付けなど ねじの呼びM10 材質ステンレス(本体:SUSXM7、プレート部:SUS304系) 長さ(mm)50 ねじ長さ(mm)30 下穴径(Φmm)13.5 仕様箱入 トラスコ品番494-1411 セット内容ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー 質量(g)39 適合板厚(mm)12〜20 締付板厚(mm)12〜20 プレート長さ(mm)24 最大引張荷重(kN)4.0 取付板厚(mm)12〜20 必要中空幅(mm)(施工時)26
1セット(50本)
18,900 税込20,790
翌々日出荷

より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
用途敷鉄板吊り用フック。 基本使用荷重(t)3 トラスコ品番402-2866 質量(kg)4.2 寸法a(mm)46 寸法t(mm)30 寸法b(mm)20 寸法s(mm)32 寸法c(mm)39 寸法m(mm)75 寸法n(mm)75 寸法p(mm)302 破断荷重(kN)147 寸法m'(mm)75 適合チェーン線径(Φmm)10
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

仕様取付ねじ(皿ねじ):M4 材質TPEE(ポリエステル系熱塑性エラストマー) 全長(mm)19 許容荷重(kN)1 長径(mm)39 短径(mm)29.7
1個
1,740 税込1,914
翌々日出荷

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番848-9728 質量(g)39 寸法L(mm)38 寸法H(mm)8.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)22.5 寸法A(mm)39 寸法B(mm)21 寸法D1(mm)1.5 寸法D2(mm)5 寸法W(mm)38 寸法W1(mm)19 使用荷重[kN]0.10
1個
599 税込659
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
178,200 税込196,020
翌日出荷

仕様取付ねじ(皿ねじ):M8 材質TPEE(ポリエステル系熱塑性エラストマー) 直径(Φmm)39 高さ(mm)34.8 許容荷重(kN)8.9
1個
5,230 税込5,753
翌々日出荷

三甲(サンコー)プラモジュールX
容量(L)824 ブルー/ブラック 材質PP 質量(kg)39 有効内寸(mm)1130×1080×660 外寸(mm)1190×1127×741 内寸(mm)1130×1080×675 対応特型ハンドリフト 圧縮荷重(kN[kgf])144.1(14700) 折りたたみ時高さ(mm)181 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径W5/16 使用荷重[kN]1.96 トラスコ品番849-2258 質量(g)39 寸法L(mm)28 寸法d(mm)14 寸法D(mm)7 寸法B(mm)14
1個
499 税込549
翌日出荷

被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)-10〜+40 関連資料メーカーカタログはこちら(268MB)
1本(30m)ほか
19,900 税込21,890
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)10 全長(mm)230 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7874 質量(g)560 口幅(mm)45 最大締圧力(kN)3.5 頭部硬度HRC42〜48 口深(mm)39
1丁
2,571 税込2,828
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0358 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)465 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)39 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)31 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)9 使用荷重[kN]3.43
1個
2,390 税込2,629
3日以内出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ ねじ径M30 使用荷重[kN]35.28 トラスコ品番849-2497 質量(kg)2 寸法L(mm)96 寸法d(mm)62 寸法t(mm)24 寸法D(mm)30 寸法B(mm)39
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)58 寸法L1(mm)39 寸法D1(Φmm)40 寸法L2(mm)26.5 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 関連資料メーカーカタログはこちら(1MB) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)7.8 寸法MM10×1.5 タキゲンコード20625
1個
278 税込306
翌々日出荷

質量(kg)2.7 使用荷重(t)3.2 寸法a(mm)40 寸法t(mm)34 寸法b(mm)16 寸法s(mm)39 寸法n(mm)80 寸法p(mm)167.5 破断荷重(kN)160以上 チェーン線径(mm)10
1個
5,290 税込5,819
翌々日出荷

種類サーマルリレー 定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100〜120:2.5(0.5)/AC200〜240:2(0.5)/AC380〜440:1(0.5)/AC500〜600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC24/AC100〜120/AC200〜240/AC380〜440/AC500〜600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 補助接点1a1b 関連資料メーカーカタログはこちら(51.0MB)
1個
2,290 税込2,519
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン
オールプラスチック製
容量(L)39 適合(嵌合)ディスプレイオリコン6416、SNコンテナーC#35W 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)570×370×185 外寸(mm)600×400×205 内寸(mm)570×370×195 フタなし 底形状網目その他 圧縮荷重(kN[kgf])10.09(1030) 折りたたみ時高さ(mm)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
1個
2,490 税込2,739
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユウエス)トルクヒンジVL 取付キット
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)127 シリーズGF キット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4 RoHS指令10物質対応
1個
4,590 税込5,049
5日以内出荷

セット内容ハードブラケットS3060・DE45×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)158 表面処理アルマイト RoHS指令10物質対応
1セット
699 税込769
5日以内出荷

2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-1920 材質(本体)ステンレス 質量(g)57 種類リンク 寸法L(mm)39 寸法D(mm)9 寸法W(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重[kN]0.98
1個
549 税込604
翌日出荷

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0340 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)12 寸法L(mm)39 寸法D(mm)9 寸法W(mm)19 チェーン径(Φmm)5〜6 使用荷重[kN]0.78
1個
209 税込230
翌日出荷

点接触で、黒皮ワークの芯出し・サポートが素早くできます。
材質(本体)S45C、(ボール)SCM435 質量(kg)0.95 表面処理(本体)黒染め 熱処理(本体)焼入HRC35±5、(ボール)焼入 耐荷重(kN)30 RoHS指令10物質対応
1個
8,590 税込9,449
翌々日出荷

セット内容ハードブラケットS3060・DE45×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)158 表面処理アルマイト RoHS指令10物質対応
1セット
699 税込769
5日以内出荷

セット内容ハードブラケットS3060・DE45タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)158 表面処理アルマイト RoHS指令10物質対応
1セット
749 税込824
5日以内出荷

セット内容ハードブラケットS3060・DE45タップ付×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)158 表面処理アルマイト RoHS指令10物質対応
1セット
749 税込824
5日以内出荷

付属品クランピングスクリュー 材質SM490 質量(kg)1.43 寸法L(mm)20 寸法H(mm)41.5 寸法A(mm)100 寸法F(mm)75 寸法D(mm)130 寸法E(mm)61.5 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)79 寸法C(mm)77 寸法P(mm)11 寸法M(mm)M12×1.75 寸法N(mm)39〜94 寸法O(mm)55 寸法I(mm)37 寸法J(mm)54 寸法G(mm)34.5 寸法K(mm)47 寸法Q(mm)7.5 寸法R(mm)15 保持力(kN)15 締付力(kN)7.5 全長×全高(mm)234×125 ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M12×1.75×100
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-1259 全長(mm)480 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)140 寸法A(mm)25 寸法D(mm)4 寸法E(mm)7 寸法B(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重[kN]0.98
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷

1個
3,600 税込3,960
翌々日出荷

1個
100 税込110
翌々日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品ステンレス皿木捻子 質量(g)39 寸法L(mm)48 寸法H(mm)11 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)28.5 寸法D(mm)2 寸法W(mm)48 寸法h(mm)9 寸法W1(mm)24 使用荷重[kN]0.15
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム 仕様M12用座金 表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN 性能認定SB2-39C07-01
1個
169 税込186
翌々日出荷