カテゴリ

  • 空圧工具(36)
    • マイクログラインダー(5)
    • エアーベルトサンダー(3)
    • エアストレートグラインダー(8)
    • サンダー/ポリッシャー(13)
    • 空圧工具アクセサリー部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • ネジ口瓶(1)
  • 研磨材(70)
    • 金型用砥石(7)
  • バイク部品(4)
    • 液入りタイプ(電解液注入済)(1)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 作業服(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース取付口
空気消費量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Axel」の検索結果

225件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
  • 金型研磨砥石 お試しセット Axel

    金型研磨砥石 お試しセット

    Axel(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(6本)
    当日出荷
    セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150適合材金型
  • AXEL TORSION-REAR SU MAZDA(マツダ)

    AXEL TORSION-REAR SU

    MAZDA(マツダ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
  • 静音エアーグラインダー Axel

    静音エアーグラインダー

    Axel
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)155質量(g)390回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • 超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット)

    Axel
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)

    Axel
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)

    Axel
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプA(エンドカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプA(エンドカット)

    Axel
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    エンドカットはAタイプの先端面にカット刃を付け底面も切削できます
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバ アルミC Axel

    超硬ロータリーバ アルミC

    Axel
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    適合材アルミニウムなど
  • バイク用AXEL(アクセル)シリーズ G&Yu

    バイク用AXEL(アクセル)シリーズ

    G&Yu
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    6日以内出荷
    【完全メンテナンスフリー】。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。【衝撃に強く長寿命】。特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。【優れたスターティングパワー】。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。【安心の品質補償体制】。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
    長さ(mm)150電圧(V)12横幅(mm)87
  • 金型研磨砥石 ORANGE・STONE Axel

    金型研磨砥石 ORANGE・STONE

    Axel
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(20本)
    当日出荷から12日以内出荷
    馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
    用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
  • マイクロアングルサンダー Axel

    マイクロアングルサンダー

    Axel
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
    仕様チャッキング:M7×0.75ネジ全長(mm)124質量(g)140回転数(min-1[r.p.m])25000角度(°)ヘッド:90外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
  • 超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)

    Axel
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)

    Axel
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • ミニフラップ Axel

    ミニフラップ

    Axel
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    外径(Φmm)58
  • マイクロアングルサンダー Axel

    マイクロアングルサンダー

    Axel
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
    仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])35000角度(°)ヘッド:120外径(Φmm)22空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
  • 超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)

    Axel
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • アングルサンダーオプションキット Axel

    アングルサンダーオプションキット

    Axel
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
    セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個
  • APE/XR/NSF100 AXELスライダー トクチュウカラー SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 AXELスライダー トクチュウカラー

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
  • バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ G&Yu

    バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ

    G&Yu
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    6日以内出荷
    完全メンテナンスフリー。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命。・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
    電圧(V)12
  • APE/XR/NSF100 AXELスライダー(pr.) M12 SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 AXELスライダー(pr.) M12

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    転倒時のパーツ保護やドレスアップとしてご使用いただけます
    主な適合車種APE50/100/XR50/100/NSF100
  • GSX125 REAR AXELスライダー M14 2pcs SHIFTUP(シフトアップ)

    GSX125 REAR AXELスライダー M14 2pcs

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    7日以内出荷
    強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
    全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
  • 超硬ロータリーバ アルミD Axel

    超硬ロータリーバ アルミD

    Axel
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    適合材アルミニウムなど
  • 超硬ロータリーバー Axel

    超硬ロータリーバー

    Axel
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • 超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット)

    Axel
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
  • マジック式フェルトディスク Axel

    マジック式フェルトディスク

    Axel
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(20枚)
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット)

    Axel
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバ アルミ H Axel

    超硬ロータリーバ アルミ H

    Axel
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
    材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
  • 調整ジョイント(カプラ付) Axel

    調整ジョイント(カプラ付)

    Axel
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    エアーツール本体の元に取り付け、エアー量が調節できます。 レバースイッチの場合でも回転調整が可能になります。
  • エアーフレックス Axel

    エアーフレックス

    Axel
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    8日以内出荷
    本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
    ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
  • 超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット)

    Axel
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 3″カットグラインダー Axel

    3″カットグラインダー

    Axel
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    12日以内出荷
    あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
    仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • ロンググラインダー Axel

    ロンググラインダー

    Axel
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    12日以内出荷
    作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])28000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口横方
  • 強力型グラインダー Axel

    強力型グラインダー

    Axel
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    12日以内出荷
    ハウジングケースはアルミです。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)157質量(g)600回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口後方
  • 軽作業用グラインダー Axel

    軽作業用グラインダー

    Axel
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    12日以内出荷
    先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)130質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • 中作業用エアーグラインダー Axel

    中作業用エアーグラインダー

    Axel
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    12日以内出荷
    回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)135質量(g)370回転数(min-1[r.p.m])32000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口後方
  • ディスクアングルサンダー(90°) Axel

    ディスクアングルサンダー(90°)

    Axel
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    10日以内出荷
    コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
    仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)139質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4排気口前方
  • カップ砥石 Axel

    カップ砥石

    Axel
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(20個)
    10日以内出荷から12日以内出荷
    用途アングルサンダー用粒度60#
  • 作業用グラインダー Axel

    作業用グラインダー

    Axel
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    12日以内出荷
    仕様チャッキング:6(3)全長(mm)120質量(g)340回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方