「C型クランプ」の検索結果

160件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
用途機械器具などの固定 材質アルミ合金製
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途接着作業・材料固定などに。 種類シャコ万力 セット内容保護キャップ付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類シャコ万力
1個ほか
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 材質(本体)鍛造鉄
1個
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類シャコ万力 材質(本体)鋼板製
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。 材質鋼板
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)38 アゴの深さ(mm)38
1個
1,080 税込1,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに! 模型・工作などの接着・固定作業に! 種類シャコ万力 材質(本体)鋼板 材質(フレーム)鋼板製
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に! 種類シャコ万力 最大口開き(mm)10 アゴの深さ(mm)10 材質(本体)鋼板 材質鋼板製
1セット(4個)
769 税込846
当日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)25
1個ほか
1,150 税込1,265
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)アルミダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。 材質鋼板
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に 材質スチール
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)200 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8509 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)クランプ C型 投光器用
適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L 材質鉄+アルミニウム合金 質量(g)約222 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21 口開き(mm)(最大)100
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)114 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)300 質量(g)600 寸法B(mm)165 寸法C(mm)135 寸法D(mm)114 寸法E(mm)82 寸法F(mm)90 寸法G(mm)87 エスコ品番EA526WD-75
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)63.5 アゴの深さ(mm)76 全長(mm)250 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8528 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

エスコ品番EA440AF-57
1セット(2個)
350 税込385
3日以内出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)25 アゴの深さ(mm)76 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)150 質量(g)140 寸法A(mm)53 寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)76 寸法E(mm)32 寸法F(mm)40 寸法G(mm)38 エスコ品番EA526WD-25
1個
1,350 税込1,485
翌々日出荷

手で締めつけられる使い易いホースバンドです。
1個
159 税込175
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

早締め用ハンドル付きです。 スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に 材質スチール
1個(10本)ほか
1,090 税込1,199
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)80 全長(mm)270 フトコロ(mm)140 トラスコ品番819-2342 質量(g)370
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)63 アゴの深さ(mm)63
1個
1,350 税込1,485
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)31 アゴの深さ(mm)31 材質(本体)鍛造焼入鋼 荷重(kg)360 特性鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。 エスコ品番EA526WE-31
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)63 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 スピンドル径(Φmm)9.5 荷重(kg)710
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)89 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)200 質量(g)240 寸法B(mm)125 寸法C(mm)95 寸法D(mm)89 寸法E(mm)57 寸法F(mm)65 寸法G(mm)62 エスコ品番EA526WD-50
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ C型
軽量・小形の横吊り専用クランプです。
用途フランジの短い軽量形鋼等に 基本使用荷重(t)0.5 仕様安全ロック付 トラスコ品番851-6145 質量(kg)1.8 有効寸法(mm)2〜20
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
1,989 税込2,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
2,374 税込2,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C)
1丁
1,457 税込1,603
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2つのディスプレイを取り付けられる!2画面縦並びディスプレイ用アームモデル。デスク上のスペースを有効活用。ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。縦に2画面を設置できるので、横幅は1画面分で済み、狭い空間にも広い作業画面を設置できます。株式チャートを常時表示しておく、複数のエクセルファイルやブラウザ画面を表示するなど、広い作業画面を確保したいユーザーに最適VESAマウント規格75mm/100mmに対応。キッチリ固定できるC型クランプ式。厚さ15〜75mmの天板に対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)各6.0(合計12.0) 適合サイズ23.6インチまで 付属品ケーブルガイド×2、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4)×8、六角レンチ(3mm、5mm、6mm)、レンチ、取扱説明書/保証書 質量(kg)約2.4 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×155×820 保証期間1年間 取付可能寸法(mm)(天板)厚さ:15〜75、奥行き:105以上、幅:85以上 可動範囲チルト:上20°/下25°、パン:左25°/右25°、スイング:左90°/右90°、回転:360°
1台
7,390 税込8,129
4日以内出荷

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素鋼(S55C) 付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド) 材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
1個
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)