「F型クランプ」の検索結果

418件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60〜40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本ほか
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
8,949 税込9,844
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)50 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
1,483 税込1,631
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類バークランプ アゴの深さ(mm)約30 材質(本体)ナイロン樹脂
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金加工に最適。特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)21.4 寸法B(mm)10.4
1丁
4,697 税込5,167
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整が早い!スライド式。 しっかり挟める!可動式くわえ部。 締め付けやすい!NEWグリップ。 12mmレンチなどでの締め付け可能! スペア保護カバー付。
用途締め付け・圧着に。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 セット内容本体×1、スペア保護カバー×1セット
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接や木工工作の接着作業に。自由自在のスライド式クランプ。くわえ部可動式 保護キャップ付。
口深(mm)80
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5
1丁
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
口深(mm)約80
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに 種類シャコ万力 材質(本体) 仕上メッキ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
1,989 税込2,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
2,374 税込2,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)中炭素鋼(S45C)
1丁
1,457 税込1,603
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深型タイプで強力な締め付けが可能です。 くわえ部が動くので角度があるものも挟めます。 モンキー、スパナ(15mm)で締め付けが可能です。 調整はスライド式で簡単。手にやさしいソフトグリップ。
用途圧着作業に。木工作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)炭素工具鋼
1本
2,790 税込3,069
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
1セット(2個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)30×15 仕上ニッケルクロムめっき
1丁
6,990 税込7,689
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼素材 仕上メッキ
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。
用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。 材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー) 表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くわえ部が動くので角度のある物も挟めます(調整はスライド式です)。手に優しい2重成型ソフトグリップです。断面が六角形状のため手にぴったりフィットします。
用途木工作業、接着作業。 付属品スペア保護カバー アゴの深さ(mm)80
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18〜35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム 質量(kg)3.7 外寸(mm)800×22×304
1台
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)SS41
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。 仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 フレーム(mm)10.4×21.4 最大締付力(kN)6.5 皿径(Φmm)32 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 皿振り角度(°)20
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)14 材質(本体)真鍮
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)真鍮
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時) 寸法B(mm)13 寸法A(mm)27
1丁
5,890 税込6,479
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)83 全長(mm)240 材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番835-8183 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
4,390 税込4,829
当日出荷

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ
1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)炭素工具鋼
1個
8,990 税込9,889
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)13 材質真鍮
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC) 仕上クロムメッキ
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg) 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80
1個ほか
1,890 税込2,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20度までの角度締め付けができ、変わらぬ機能、耐久性を備えております。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)鋼鉄 皿振り角度(°)20
1丁
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)174 皿径(Φmm)45 最大締付力(kN)21.5 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)20×39.4 皿振り角度(°)20
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)