「GU?????????」の検索結果

9,132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
材質ステンレス(SUS304L相当) 入数(枚)1 機能耐切創・耐摩耗性 左右区別左右兼用
1枚
19,900 税込21,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動作保証温度50℃対応、Gigaアンマネージスイッチ
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。データ通信の際に受信端末が繋がったポートだけにデータを流すことでネットワークの負荷を軽減して効率的な通信が可能 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 適合規格VCCI Class A、FCC Class A、Canada IC Class A、UL コネクタ形状RJ-45型8極 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 電源電圧(V)100(50/60Hz) 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境温度:0~50℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) 伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,790 税込5,269
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルトコーポレーションレディースチノキュロット GU2105
綿100%ソフトな風合い。洗濯後、ノーアイロンでOK。
カーキ 仕様リンクルフリー、NOアイロン 種別チノキュロット 混率(%)綿100 対応シーズンオールシーズン 色番2
1着
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TNMG-GU
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,990 税込5,489
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ WNMG-GU
形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,790 税込5,269
翌々日出荷から360日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アルトコーポレーション長袖オックスフォードシャツ GU2101
アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。 洗濯後、ノーアイロンでOK ソフトな風合い 世界で評価されているリンクフリー 綿100%の形態安定シャツ
仕様リンクルフリー、NOアイロン 種別長袖オックスフォードシャツ 混率(%)綿100 対応シーズンオールシーズン 袖丈長袖
1着
3,590 税込3,949
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
材質ラック:ステンレス 適合タイヤ幅(mm)55以下 適合タイヤサイズ20~28インチ 収納可能質量(kg)40以下
1セット
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)250
1台
5,990 税込6,589
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主な適合純正品番360-25855-01 主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。 洗濯後、ノーアイロンでOK ソフトな風合い 世界で評価されているリンクフリー 綿100%の形態安定シャツ
仕様リンクルフリー、NOアイロン 種別半袖オックスフォーフォシャツ 混率(%)綿100 対応シーズン春夏 袖丈半袖
1着
3,590 税込3,949
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 形状エルボ メッキ三価クロメート 接続ねじ種類G×UNF
1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 勝手勝手なし ブレーカGU
1箱(10個)
3,790 税込4,169
翌々日出荷から360日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
用途給水、給湯、冷媒、冷温水 材質(ゴム)EPDM 適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101) 流体温度(℃)-30~80 使用圧力(MPa)1.0 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
9,890 税込10,879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。 トラスコ品番390-1629 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400 質量(kg)23 適合ワイヤ径(Φmm)12~16 高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
1台
79,900 税込87,890
翌日出荷

主な適合純正品番2GU-24500-01
1個
2,790 税込3,069
翌々日出荷

チップ WNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ WNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカGU 厚さ(mm)4.76 形状六角形80° 勝手勝手なし
1箱(10個)
3,690 税込4,059
翌々日出荷から360日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,790 税込5,269
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DNMG-GU
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,390 税込7,029
翌々日出荷から360日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ VNMG-GU
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,890 税込7,579
翌々日出荷から360日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
3,690 税込4,059
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌々日出荷

主な適合純正品番4L0-18101-00
1個
7,490 税込8,239
当日出荷

一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU6A ニッタ カスタマイズ可
用途一般汎用品搬送タイプ ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.7 伸長率(%)0.3 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 総厚(mm)0.7
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

一般搬送用ベルト(NLG) NLG-GU12A ニッタ カスタマイズ可
用途一般汎用品搬送タイプ ベルト幅(mm)50~600 仕様0.6(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質ポリエステル(表面・裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 表面:緑、裏面:白 使用温度範囲(℃)-20~+80 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 総厚(mm)1.3
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

ピアッジオグループ(piaggio)Oil Cooler Gu GU01582630
1個
22,900 税込25,190
32日以内出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番537-0043
1個
97,900 税込107,690
4日以内出荷

線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。長さ45cmで手首部から肘部まで保護できます。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。手袋部分はオールステンレスで衛生的です。
全長(cm)45 材質ステンレス(SUS304L相当)・シリコーンゴム 入数(枚)1 機能耐切創・耐摩耗性 左右区別左右兼用
1枚
特価
33,900 税込37,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷

パナソニック(Panasonic)ブラシレスアンプ/GUシリーズ
速度制御、GVシリーズモータ用、アンプ本体の速度設定つまみで可変、50 W・90W・130 W、電圧:AC 100 V/200 V、定格回転速度:3000 r/min
仕様【速度変動率】対負荷:±0.5 %以下(0~定格トルク、定格回転速度/デジタル設定時)、対電圧:±0.5 %以下(電源電圧±10 %、定格回転速度/デジタル設定時)、対温度:±0.5 %以下(0 ℃~50 ℃、定格回転速度/デジタル設定時) ブレーキ回生:接続機能なし 質量(kg)0.38 保護構造IP20 相当 シリーズMBEU 制御方式速度制御 仕様1電源接続ケーブル同梱なし 冷却方式自然冷却 加減速時間0.01秒~300秒※(1000 r/min 変化する時間) 出力信号2出力(オープンコレクタ)※(トリップ信号出力、速度パルス出力) 通信機能なし 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 信号入力5入力※(起動/停止、回転方向、多機能3ビット) 過負荷保護【特性】保護レベル:トルク指令115%、反限時特性:150%/60秒 速度制御範囲30~4000(r/min)(速度比1:133)※駆動する負荷条件によってはパラメータの調整が必要です。
1台
14,900 税込16,390
61日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピアッジオグループ(piaggio)Attrez DEMOUNTING RIMONT SPRINGS VALV GU GU03907230
1個
21,900 税込24,090
32日以内出荷

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
用途板金、溶接業 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)400 材質(本体)炭素工具鋼 寸法A(mm)22 寸法B(mm)10.5 質量(kg)1.7 トラスコ品番396-1958
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

主な適合純正品番1A0-26243-01
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷

ピアッジオグループ(piaggio)SILENT-BLOCK GUZ April MANA GU93222023
1個
1,690 税込1,859
32日以内出荷

1個
2,590 税込2,849
翌々日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌々日出荷

1個
1,790 税込1,969
当日出荷

ピアッジオグループ(piaggio)SCREW GU99210520
1袋(10個)
829 税込912
32日以内出荷