「IRIS OHYAMA」の検索結果

6,360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。同じ品番の商品であれば積み重ねて使用が出来ます。 別売りのフタがございます。
主要材質ポリプロピレン フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 集塵方式カプセル式 商品タイプ本体+バッテリー
1台
28,900 税込31,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼 ブラック フタあり RoHS指令(10物質対応)1 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 スタッキング
1個ほか
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に スタッキング 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260 対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
1個(5枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン ナチュラル フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 スタッキング
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 充電器形名DC18RC 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4 適合バッテリーBL1430(A42634)
1台
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
1セット(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 電圧(V)18 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,390 税込9,229
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)1.8-1.9 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 取扱説明書(5.7MB)
1台
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)1.3 質量(kg)3 消費電力(W)150-1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に 段数(可能積重ね)5 材質ポリプロピレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3 集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)14 連続使用時間(分)約12 充電時間(分)約50 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式カプセル式 仕様トリガスイッチ 質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番414-1229 長さ(mm)966 幅(mm)103 高さ(mm)150(ノズル付) 電圧(V)10.8 適合バッテリーリチウムイオン(BL1013) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
14,900 税込16,390
当日出荷

1個ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。
用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)1.4 吸込仕事率(W)300 電源コード(m)5 質量(kg)4.3 付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着) 消費電力(W)1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×295×234 運転音(dB)69
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクタ
ぬれ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクタです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。
用途ホースの接続に。 適合(ニップル)SGP-2H/B・SGP-28 トラスコ品番363-0129 材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PVC)、ポリエチレン(PE)、ステンレス 高さ(mm)72 質量(g)36 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)13~16 適合ホース内径(Φmm)9~12 適合ホース内径×外径(Φmm)9~12×13~16
1個
679 税込747
当日出荷

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ 動画あり
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_一般 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(20枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3~7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。 ボトルのまま散布できるストレートタイプです。 枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。 しつこいスギナにも効果があります。
剤形シャワー剤 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ササ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ 仕様散布から3~7日後から徐々に枯れ始めます。 成分グリホサートイソプロピルアミン塩0.85%、MCPAイソプロピルアミン塩0.175%、水・界面活性剤等98.975%
1本(2L)ほか
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【耐圧140kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 耐荷重(kg)約140 種別つっかえ棒 材質ABS樹脂、発泡ポリエチレン、PVC被覆鋼管 ホワイト
1セット(2本)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 LED電球の共通特長 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
1パック(100枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 仕様オートオフ・電池交換表示機能 寸法(mm)37×20×102 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番1-5049-01
1台
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) 左右首振
1台
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) 左右首振
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
最大ラミネート厚さ(mm)0.4 電圧(V)(50/60Hz)定格:100 電源コード(m)1.5 フィルム厚さ(μm)100 ウォームアップ時間90秒 保証期間お買い上げ日より1年間 材質ABS樹脂、スチール
1台
5,890 税込6,479
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100ミクロン、LZY-5A4100が150ミクロンの厚さです。
サイズA4 トラスコ品番413-0774 材質ポリエステル、EVA 寸法(mm)303×216 質量(kg)1.49 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
2,390 税込2,629
当日出荷

富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。
容量(mL)500 質量(g)0.54 硬度軟水 寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
1箱(500mL×24本)
1,490 税込1,609
翌々日出荷

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
フィルム厚さ(μm)100 材質ポリエステル
1箱(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【190×90mm】【ゆったり大きめサイズ】 ふつうサイズより幅が約1.5倍UPしたゆったり大きめサイズです。 大容量でたっぷり使える不織布マスクです。 花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。 やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。 ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状プリーツ型 ホワイト タイプゆったり大きめ 対象花粉・ウイルス ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
厚さ(μm)150
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。 材質水、吸水性樹脂、防腐剤
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーキュレーター アイ 18畳 リモコン 上下左右首振り アイリスオーヤマ 動画あり
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型サーキュレーターです。 従来品よりコンパクトなのに適用畳数は8畳⇒18畳にパワーUPしました! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能上下左右自動首振り、リモコン有 適合床面積~18畳 質量(g)2000 消費電力(W)34 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280 モード4/ターボ/リズム タイマー(切)1・2・4 リモコンあり 羽根寸法(cm)15 関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) 左右首振 上下首振 切タイマー
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。 5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。 袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。 水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。 乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等 材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 トラスコ品番818-4918 質量(kg)16(使用時) 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
4,490 税込4,939
当日出荷

金属バックル仕様のフタ付コンテナです。 バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。 重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。 金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 積み重ねて収納できるので保管場所にも困りません。 フタの四隅に溝があるので、単車の荷台に乗せる際やスタッキングする際に固定しやすくなっています。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 スタッキング
1個ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トイレや階段などの照明に最適なLED電球です
口金E17 配光角度(°)180 電球の種類LED
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜 適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L)14 配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)
589 税込648
当日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20
1巻
1,790 税込1,969
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)