カテゴリ

  • 制御機器(570)
  • パソコン/周辺機器(230)
  • 梱包用品(206)
  • 学童・教育用品(74)
  • オフィス家具(62)
  • バイク純正部品(40)
  • 測定用品(38)
  • バイク部品(26)
  • 電気材料(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 家電(11)
  • バッテリー・電装(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ITECH」の検索結果

1,385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローコスト直流電子負荷 ITECH[測定用品]ローコスト直流電子負荷ITECH[測定用品]
54,980税込60,478
1台
当日出荷
全数値制御型電子負荷。 60V/30A/150W。 3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。 高輝度のディスプレイ(LED)表示。 高確度の電圧および電流テスト。 19インチ専用ラックを標準搭載。 4X40組記憶、快速に読み出せます。 快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A)30電力(W)150入力電圧(V)60分解能1mV/1mA保存温度範囲(℃)-10~60モード定電圧/定電流/定抵抗RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
ローコスト直流電源 ITECH[測定用品]ローコスト直流電源ITECH[測定用品]
34,980税込38,478
1台
当日出荷
寸法(mm)88×175×282(ミリメートル)電流(A)5電圧(V)60電力(W)100精度<0.05%+10mV/ <0.1%+2mA分解能10mV/1mARoHS指令(10物質対応)対応リップル電圧:<2mVrms、電流:<5mArms
ローコスト直流電源 ITECH[測定用品]ローコスト直流電源ITECH[測定用品]
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
回生型・双方向直流電源 ITECH[測定用品]回生型・双方向直流電源ITECH[測定用品]
259,800税込285,780
1台
44日以内出荷
ワイドレンジ出/入力 出/入力モード:CV/CC/CP/CR出/入容量:±200W~±800W高効率回生:最大90%(省エネ、電気代節約)双方向シームレス切替LINK機能:複数台同期制御(最大16台迄)マスタースレーブ並列出力(最大16台迄)複数台を簡単にスタキング(最大10台迄)バッテリー充電or放電モード(停止条件設定可)バッテリーシミュレーション機能電圧/電流立上り/立下り時間設定機能 シーケンス機能(パネル設定可)スルーレート可変機能リモートセンシング機能1点温度測定機能(サーミスタのみ)CC/CV優先モードPC専用ソフトウェア無償オプション:LAN/GPIB/RS232/RS485/CAN/USB
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
149,800税込164,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
139,800税込153,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル出力直流電源 ITECH[測定用品]3チャンネル出力直流電源ITECH[測定用品]
83,980税込92,378
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能直流電源 ITECH[測定用品]多機能直流電源ITECH[測定用品]
84,980税込93,478
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルレンジ直流電源 ITECH[測定用品]デュアルレンジ直流電源ITECH[測定用品]
66,980税込73,678
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルレンジ直流電源 ITECH[測定用品]デュアルレンジ直流電源ITECH[測定用品]
66,980税込73,678
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
128,800税込141,680
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流電源 ITECH[測定用品]直流電源ITECH[測定用品]
219,800税込241,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
149,800税込164,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル出力直流電源 ITECH[測定用品]3チャンネル出力直流電源ITECH[測定用品]
179,800税込197,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル出力直流電源 ITECH[測定用品]3チャンネル出力直流電源ITECH[測定用品]
179,800税込197,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能直流電源 ITECH[測定用品]多機能直流電源ITECH[測定用品]
228,800税込251,680
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能直流電源 ITECH[測定用品]多機能直流電源ITECH[測定用品]
108,800税込119,680
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルレンジ直流電源 ITECH[測定用品]デュアルレンジ直流電源ITECH[測定用品]
79,980税込87,978
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
439,800税込483,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
209,800税込230,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
129,800税込142,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
99,980税込109,978
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
139,800税込153,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル出力直流電源 ITECH[測定用品]3チャンネル出力直流電源ITECH[測定用品]
139,800税込153,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能直流電源 ITECH[測定用品]多機能直流電源ITECH[測定用品]
199,800税込219,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルレンジ直流電源 ITECH[測定用品]デュアルレンジ直流電源ITECH[測定用品]
97,980税込107,778
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルレンジ直流電源 ITECH[測定用品]デュアルレンジ直流電源ITECH[測定用品]
79,980税込87,978
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルレンジ直流電源 ITECH[測定用品]デュアルレンジ直流電源ITECH[測定用品]
66,980税込73,678
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーメータ ITECH[測定用品]パワーメータITECH[測定用品]
279,800税込307,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交流電源 ITECH[測定用品]交流電源ITECH[測定用品]
299,800税込329,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
499,800税込549,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
339,800税込373,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能直流電子負荷 ITECH[測定用品]高分解能直流電子負荷ITECH[測定用品]
87,980税込96,778
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧高速立上直流電源 ITECH[測定用品]電圧高速立上直流電源ITECH[測定用品]
139,800税込153,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能直流電源 ITECH[測定用品]多機能直流電源ITECH[測定用品]
129,800税込142,780
1台
47日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGR ロジクールロジクール ワイヤレストラックボール フォー ビジネス M575BGRロジクール(3件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー接続方式ワイヤレスセンサーオプティカル使用電池単三形乾電池×1本解像度2000dpi到達距離(m)約10ホイール電池寿命最大24ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
欠品中
スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付unitech
8,498税込9,348
1個
当日出荷
MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limitedアルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒Becken technology develop limited(28件のレビュー)
4,498税込4,948
1組(20本)ほか
翌日出荷
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー unitechMS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダーunitech(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
...