4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 【ワケあり】直流安定化電源 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

販売価格(税別)   ¥19,920
0営業日後以内
エムシーピージャパン(MCP JAPAN) 【ワケあり】直流安定化電源 1個

【特長】全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング【特記】※理由あり(未使用・未開封)【質量(kg)】5【電力(W)】〜90W【出力電圧(V)】0〜30【出力電流(A)】0〜3A【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】130×165×320【入力電圧】100VAC(50Hz/60Hz)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 直流安定化電源
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
52933799 M10-QS303 1個  ¥19,920 0営業日後以内

2. 直流安定化電源 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

販売価格(税別) ¥23,900 〜
出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エムシーピージャパン(MCP JAPAN) 直流安定化電源 1個

【特長】全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】130×165×320【入力電圧】100VAC(50Hz/60Hz)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 直流安定化電源
注文コード 品番 内容量 出力電圧(V)出力電流(A)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
73598087 M10-QS603 1個 0〜600〜3A5 ¥36,900 60日
73598035 M10-QS302 1個 0〜300〜2A5 ¥23,900 60日
73598044 M10-QS303 1個 0〜300〜3A5 ¥24,900 60日
73598053 M10-QS305 1個 0〜300〜5A6 ¥27,900 60日

3. 直流安定化電源 エムシーピージャパン(MCP JAPAN)

販売価格(税別) ¥36,900 〜
出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エムシーピージャパン(MCP JAPAN) 直流安定化電源 1個

【特長】全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護【入力電圧】100VAC(50Hz/60Hz)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 直流安定化電源
注文コード 品番 内容量 出力電圧(V)出力電流(A)質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
73598062 M10-QS3010 1個 0〜300〜10A9 ¥45,900 60日
73598157 M10-QS2003 1個 0〜2000〜3A15 ¥119,000 60日
73598184 M10-QS2005 1個 0〜2000〜5A18 ¥169,000 60日
73598096 M10-QS605 1個 0〜600〜5A11.5 ¥50,900 60日
73598132 M10-QS1005 1個 0〜1000〜5A14 ¥119,000 60日

4. PLANEX ネットワークカメラ スマカメ2LTE CS-QS50LTE PLANEX

販売価格(税別) ¥37,900
4営業日後以内
PLANEX PLANEX ネットワークカメラ スマカメ2LTE CS-QS50LTE 1個

【特長】「スマカメ2 LTE(CS-QS50-LTE)」は、防水・防塵仕様により屋外の設置に適したLTE/有線LAN対応ネットワークカメラです。 高速通信回線LTEに対応しており、インターネット環境のない場所でも、アプリから映像を確認することが可能です。 最新規格のH.265による映像圧縮技術を採用。H.264の約2倍という圧縮率により、フルHDの高画質映像を低容量で記録することが可能です。同画質でも低容量となりますので、通信費削減も可能です。 また防水・防塵仕様により屋外への設置にも最適。ソニー製高感度CMOSセンサー「IMX323」を搭載し、月明かりや街路灯などわずかな光があれば、夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。【仕様】【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af【セット内容】CS-QS50-LTE(本製品)、ACアダプタ、アンテナ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、コネクタキャップ×3、印刷物一式(マニュアル、保証書等)【寸法(mm)】【アンテナ部】約161、【ケーブル部】約285【質量(g)】約210(ACアダプタ含まず)【モジュール】【通信】SIM7100JC【規格】VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)【ポート数】1ポート【電源】DC 5V/2.5A(付属ACアダプタより給電)、PoEによる給電【適合規格】IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)【対応OS】Android OS 4.1以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上【表示】【オーバーレイ】日時【レンズ】f:2.8 mm、F:2.0【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約80×50×105(本体のみ)【モード切替】屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止【インターフェース】RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット、micro-SIMカードスロット【解像度】最大 FHD 1080p(1920 ×1080)【保管温湿度範囲】-10〜60℃/10〜95%(結露不可)【保証期間】1年間【動作温湿度範囲】0〜50℃/10〜90%(結露不可)【映像素子】1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素【LED】ステータス【コネクタ】RJ-45コネクタ、Auto-MDIX【撮影距離(cm)】30〜∞【絞り】固定【伝送速度(Mbps)】下り最大100/上り最大50、【有線LAN】10/100(オートネゴシエーション)【ネットワークタイプ】自動(DHCPサーバによる割当て)【RoHS指令】対応【メモリーカード】【SIMカード】micro-SIM【最低被写体照度(Lux)】赤外線LEDオフ時:0.01、赤外線LEDオン時:0(白黒/距離10m)【対応ファイル】FAT32【フレームレート】最大10フレーム/秒【音声】入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー)【画角】130°(対角)、76°(垂直)、103°(水平)【音声圧縮方式】非圧縮(PCM)【画像圧縮方式】【動画】H.265、【静止画】JPEG【容量(GB)】2、4、8、16、32、64、128、256

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 防犯カメラ本体 > 防犯用カメラ
注文コード 品番 内容量 防塵防水性能 販売価格 出荷目安 数量
40648196 CS-QS50-LTE 1個 IP65 ¥37,900 4営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ