229件中 1件〜40件

並び替え:

1. 食品機器用潤滑剤フーズパワーグリーン タキゲン(TAKIGEN)

販売価格(税別) ¥1,778 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タキゲン(TAKIGEN) 食品機器用潤滑剤フーズパワーグリーン 1個

【特長】NSFH1クラスの安全性 耐摩耗性能及び高潤滑性能 広い使用温度範囲 ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。【用途】食品機器などの摺動部、回転部の潤滑 食品機器のメンテナンス

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース
注文コード 品番 内容量 タキゲンコード 販売価格 出荷目安 数量
62813266 C-987-1 1個 23884 ¥2,778 3営業日後以内
62813275 C-987-2 1個 23913 ¥1,778 3営業日後以内

2. 食品機械用グリース モノタロウ

販売価格(税別) ¥819 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 食品機械用グリース 1本(400g)
レビュー:(21)

【特長】耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。【用途】食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所【規格】NSF H1 グレード【成分】流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム【使用温度範囲(℃)】-20〜200【外観】白色バター状【増ちょう剤】アルミニウム複合石鹸【基油】精製流動パラフィン油【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース
注文コード 品番 内容量 ちょう度 販売価格 出荷目安 数量
89767596 No.1 1本(400g) No.1 ¥819 0営業日後以内
89767605 No.2 1本(400g) No.2 ¥819 0営業日後以内

3. 食品機械用チェーンスプレー Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥899
Devcon(デブコン) 食品機械用チェーンスプレー 1本(400mL)

【特長】水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。 酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)【用途】オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。 チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。【トラスコ品番】376-0880【色】淡黄色【使用温度範囲(℃)】-20〜150【主成分】ポリアルファオレフィン【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース
注文コード 品番 内容量 規格 販売価格 出荷目安 数量
39537206 R15610 1本(400mL) NSF C1登録 ¥899 1営業日後以内

4. ホワイトグリス TRUSCO

販売価格(税別) ¥986
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ホワイトグリス 1本(400g)

【特長】NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。 耐熱・耐水性に優れています。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに【色】白【特性】耐熱性、耐水性【使用温度範囲(℃)】-20〜200【規格】NSF H1 認定取得【主成分】合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース
注文コード 品番 内容量 ちょう度トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
20770252 TWG-400L-1 1本(400g) No.1765-2755 ¥986 0営業日後以内
20770268 TWG-400L-2 1本(400g) No.2765-2763 ¥986 0営業日後以内

5. フードグリーススプレー エーゼット

販売価格(税別) ¥759
0営業日後以内
エーゼット フードグリーススプレー 1本(300mL)
レビュー:(3)

【特長】アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます【用途】製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに【成分】複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-20〜+200【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】150ml【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > グリーススプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
05287213 712 1本(300mL) ¥759 0営業日後以内

6. オプチレブ CH カストロールインダストリアル

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カストロールインダストリアル オプチレブ CH 1本(400mL)ほか

【特長】NSF H1、Halal、Kosher認証。耐水性、耐摩耗性に優れる多用途潤滑油。【用途】食品・飲料、医薬、化粧品製造のチェーン潤滑など。【規格】NSF H1【色】透明【基油】ポリアルファオレフィン【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 食品機械用潤滑油

7. αホワイトオイル 詰替用 TRUSCO

販売価格(税別) ¥14,083 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO αホワイトオイル 詰替用 1缶(4L)ほか

【特長】NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。【色】淡乳白色【使用温度範囲(℃)】-10〜100【主成分】流動パラフィン・PTFE【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 食品機械用潤滑油

8. フードマシン マルチ JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥15,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
JXTGエネルギー フードマシン マルチ 1缶(4L)ほか

【特長】FDAが承認している原材料のみで製造された多目的潤滑油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン マルチは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン マルチは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 食品機械の油圧装置、真空ポンプおよび軸受等幅広い用途に使用できます。フードマシン マルチを用いることで、 油種統合が図られ潤滑管理が容易になります。 化学合成油と最適な添加剤の組み合わせにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。【用途】食品関連の製造装置、加工装置、充填装置、包装装置など、油圧装置、真空ポンプおよび軸受等多目的の用途に使用できます。【防錆力】さびなし(蒸留し・60℃・24h)【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 食品機械用潤滑油

9. フードグリース エーゼット

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼット フードグリース 1本(80g)ほか
レビュー:(3)

【特長】フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。【成分】流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤【色】白色【使用温度範囲(℃)】-20〜200【規格】NSF H1

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

10. 400ml 潤滑スプレー(食品機械用) エスコ

販売価格(税別) ¥2,220
3営業日後以内
エスコ 400ml 潤滑スプレー(食品機械用) 1個

【特長】NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。【エスコ品番】EA920PA-7A【色】淡黄色透明【容量(mL)】400【使用温度範囲(℃)】-200〜270【主成分】ポリテトラフルオロエチレン【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】400ml【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 潤滑スプレー

11. 超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥1,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ) 超耐久チェーン用潤滑剤 1本(118mL)ほか
レビュー:(23)

【特長】オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。【用途】液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 高温チェーン油

12. 多目的潤滑スプレー SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ) 多目的潤滑スプレー 1本(170g)ほか
レビュー:(5)

【特長】多目的グリースをベースに作った潤滑スプレーです。 H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。 特に耐久性に優れる潤滑膜を形成します。 ほとんどのプラスチック・ゴム類に影響を与えません。【用途】各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。 スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。 自動車・バイク等のメンテナンス。 建設機械類。 芝刈り機、農耕機等。 漁船、フィッシング等海や川での用途に。 食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。 精密機械部品の潤滑。 印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。 プラスチック製品の潤滑【仕様】NSF/USDA:H1【色】半透明白色【使用温度範囲(℃)】-40〜232【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 潤滑スプレー

13. ドライフィルムスプレー SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SUPER LUBE (スーパールーベ) ドライフィルムスプレー 1本(148g)ほか
レビュー:(13)

【特長】Syncolon(超微粒子PTFE)のスプレーです。 洗浄溶剤も入っており、対象の汚れを取りながらPTFEを噴射します。 金属表面の傷等に入り込み摩耗を抑えます。 鍵穴等べたつきを嫌う箇所の潤滑に最適です。 H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造にもご使用頂けます。【用途】乾燥潤滑が求められる箇所。 金属表面。 鍵。 小型ギア。 スライド部。 精密機械。 音楽機器。 食品・飲料・医薬品製造装置【仕様】NSF/USDA:H1【色】白色【使用温度範囲(℃)】-40〜260【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 潤滑スプレー

14. クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥789
NOKクリューバー クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 1本(300mL)
レビュー:(9)

【特長】食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい【用途】米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。【その他】ISO14001認証取得工場製【付属品】ストローノズル(細部・深部用)【トラスコ品番】324-1459【色】微淡黄色【使用温度範囲(℃)】-10〜100【主成分】植物系油脂、LPG【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

15. フードシリコンスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥779
呉工業(クレ) フードシリコンスプレー 1本(430mL)
レビュー:(17)

【特長】偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。【用途】カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど【トラスコ品番】171-8118【使用温度範囲(℃)】-40〜200【適合規格】FDAのCFR21-178.3570規則【主成分】シリコーンオイル、石油系溶剤【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】314mL【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

16. 食品機械用潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥1,690
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 食品機械用潤滑剤 1本(420mL)
レビュー:(12)

【特長】潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします【用途】食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。【使用温度範囲(℃)】-5〜200【耐荷重性能(MPa)】0.55(曽田式四球法200rpm)【引火点(℃)】240【成分】中鎖脂肪トリグリセライド、LPG【規格】NSF 3H/H1【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】動植物油類【危険物の数量】168mL

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

17. アドニールグリースH1 ヤナセ製油

販売価格(税別) ¥2,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤナセ製油 アドニールグリースH1 1本(400g)ほか
レビュー:(1)

【特長】アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。【用途】食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。【規格】NSF H1【使用温度範囲(℃)】-30〜200【ちょう度】No.2

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

18. 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥6,790 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード 1缶(1L)
レビュー:(1)

【特長】安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。【用途】食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。【色】淡黄色【容量(L)】1【質量(kg)】1.1【仕様】NSF H1 認定取得【成分】ポリαオレフィン(PAO)【使用温度範囲(℃)】-10〜150【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 食品機械用潤滑油

19. H1ベルハンマースプレー スズキ機工

販売価格(税別) ¥2,990
スズキ機工 H1ベルハンマースプレー 1本(420mL)
レビュー:(9)

【特長】従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。【用途】食品機械の潤滑及び防錆【成分】流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等【トラスコ品番】820-2290【タイプ】スプレー【種類】油性【使用温度範囲(℃)】-15〜200【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】135mL

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

20. ホワイトアルコムグリースNo.2 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) ホワイトアルコムグリースNo.2 1本(400g)ほか
レビュー:(6)

【特長】食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに【使用温度範囲(℃)】-20〜200【ちょう度】No.2【引火点(℃)】210以上【ちょう度(25℃、60W/min)】265/295【滴点(℃)】230【外観】白色バター状【粘度(at40℃mm2/s)】70【流動点(℃)】-24.0【増ちょう剤】アルミニウム複合石けん【基油】高精製パラフィンオイル【固体潤滑剤他】酸化亜鉛【離油度質量(%)】3.5【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

21. αホワイトオイルスプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,774
0営業日後以内
TRUSCO αホワイトオイルスプレー 1本(420mL)
レビュー:(1)

【特長】NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。【色】淡乳白色【容量(mL)】420【質量(g)】370【仕様】スプレー後の状態:オイル状【トラスコ品番】509-4127【材質/仕上】主成分:流動パラフィン・PTFE【摘要】スプレータイプ【使用温度範囲】-10〜100℃【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.067L

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 食品機械用潤滑油

22. H1ベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工

販売価格(税別) ¥2,990
スズキ機工 H1ベルハンマー カートリッジグリース 1本(400g)
レビュー:(1)

【特長】従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。 他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。【用途】食品機械の潤滑及び防錆【成分】流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等【種類】油性【使用温度範囲(℃)】-15〜280【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】21mL

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

23. 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー スズキ機工

販売価格(税別) ¥1,890
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スズキ機工 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー 1本(100mL)ほか

【特長】高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。 従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。【用途】食品機械の潤滑および防錆に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。【使用温度範囲(℃)】‐15〜200【液色】乳白【主成分】流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の数量】100【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 超潤滑スプレー

24. H1ベルハンマー 原液 スズキ機工

販売価格(税別) ¥9,890
スズキ機工 H1ベルハンマー 原液 1缶(1L)

【特長】従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 高負荷駆動系チェーン、ケース内蔵チェーンへダイレクトに塗布。【用途】食品機械の潤滑及び防錆【成分】流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等【タイプ】原液【種類】油性【使用温度範囲(℃)】-15〜200【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1000mL

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 食品機械用潤滑油

25. BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥16,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NOKクリューバー BARRIERTA L55/0 H1 1本(75g)ほか

【特長】高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。【用途】乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。【タイプ】標準品【増ちょう剤】PTFE【基油】フッ素油

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > フッ素グリース

26. αフードシリコーンスプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥874
0営業日後以内
TRUSCO αフードシリコーンスプレー 1本(420mL)
レビュー:(1)

【特長】NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。 ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 食品機械等の軽潤滑や離型剤として。【仕様】NSF H1 認定取得【トラスコ品番】329-1448【色】透明【質量(g)】360【使用温度範囲(℃)】-50〜200【主成分】シリコーンオイル【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > シリコンオイルスプレー

27. スミフードオイルスプレー 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,990
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミフードオイルスプレー 1本(420mL)
レビュー:(3)

【特長】米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFE (通称テフロン)とパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに【使用温度範囲(℃)】-10〜100【トラスコ品番】121-8778【色】白【規格】NSF H1登録品【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

28. JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) JIP188 食品機械用グリース 1本(300mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。【用途】食品機械のチェーンや摺動面の潤滑【使用温度範囲(℃)】-20〜180

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

29. クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥1,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NOKクリューバー クリューバー 食品機械用潤滑剤 1本(400mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。【用途】米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。【規格】NSF 3H/H1 認定取得【主成分】植物系油脂

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

30. フードマシングリースH1 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥1,290
2営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) フードマシングリースH1 1本(400g)

【特長】半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。【用途】ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケミカル > 溶接ケミカルその他

31. O-リング用シリコーングリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
SUPER LUBE (スーパールーベ) O-リング用シリコーングリース 1本(85g)

【特長】O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。【用途】O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止【仕様】NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下【色】半透明白色【使用温度範囲(℃)】-40〜260【粘度】#2【離油度(%)】1以下【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

32. スミフードグリススプレー 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,990
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミフードグリススプレー 1本(420mL)
レビュー:(2)

【特長】食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに【使用温度範囲(℃)】-20〜200【トラスコ品番】121-8760【規格】NSF H1登録品【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

33. シリコン真空・絶縁グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥2,090
SUPER LUBE (スーパールーベ) シリコン真空・絶縁グリース 1本(85g)
レビュー:(1)

【特長】非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。【用途】パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所【仕様】NSF/USDA:H1【種別】チューブ【使用温度範囲(℃)】-40〜260【体積抵抗率(Ωcm)】1×1015(23℃)【粘度】(NLGI)2【蒸気圧(mmHg/℃)】1.2×10-12【アズワン品番】1-5587-01【絶縁耐力】400V/mil(50mil gap)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > シリコングリース

34. ホワイトグリススプレー TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,706
0営業日後以内
TRUSCO ホワイトグリススプレー 1本(420mL)

【特長】NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。【用途】食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。【仕様】スプレー後の状態:グリース状【成分】流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤【トラスコ品番】509-4119【色】白【使用温度範囲(℃)】-20〜200【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

35. スミフードオイル 3H 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミフードオイル 3H 1本(480mL)
レビュー:(2)

【特長】酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。【用途】食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。【トラスコ品番】123-3147【色】白【容量(mL)】480【質量(g)】420【使用温度範囲(℃)】-10〜100【主成分】植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

36. ホワイトアルコムグリース 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥599
住鉱潤滑剤(SUMICO) ホワイトアルコムグリース 1本(80g)

【特長】狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。【用途】食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。【仕様】NSF H1認証取得【成分】精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛【トラスコ品番】486-1167【色】白【質量(g)】85【使用温度範囲(℃)】-20〜200【容量(g)】80【ちょう度】No.2【外観】白色バター状【粘度(at40℃mm2/s)】70【増ちょう剤】アルミニウム複合石けん【基油】高精製パラフィンオイル【固体潤滑剤他】酸化亜鉛【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

37. 多目的グリース アラム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
アラム 多目的グリース 1個(85g)

【特長】合成オイルに微粒子のPTFEを混合した多目的グリースです。 NSF H1グレードに適合していますので、食品機械用途をはじめとして、さまざまな用途にご使用いただけます。【使用温度範囲(℃)】-40〜+232【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 特殊用グリース

38. 食品機械用多目的潤滑スプレー Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥1,590
Devcon(デブコン) 食品機械用多目的潤滑スプレー 1本(400mL)
レビュー:(1)

【特長】ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。 シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。 ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。 ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)【用途】チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。【仕様】NSF H1登録製品【トラスコ品番】376-0928【色】透明【使用温度範囲(℃)】-200〜270【主成分】ポリテトラフルオロエチレン【危険等級】U【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 防錆/潤滑剤 > 防錆潤滑スプレー

39. 低粘度オイル・エクストラ ISO #46 SUPER LUBE (スーパールーベ)

販売価格(税別) ¥1,090
6営業日後以内
SUPER LUBE (スーパールーベ) 低粘度オイル・エクストラ ISO #46 1本(118mL)
レビュー:(2)

【特長】低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。【用途】チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能【仕様】NSF:H1グレード【色】無色透明【使用温度範囲(℃)】-40〜260【比重】0.89【銅板腐食(a)】1【危険等級】V【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】118ml【粘度指数】175【危険物の性状】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > 食品機械用潤滑油

40. KLUBERSYNTH UH1 14-151 NOKクリューバー

販売価格(税別) ¥5,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:60日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NOKクリューバー KLUBERSYNTH UH1 14-151 1本(370g)ほか

【特長】耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。【用途】ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。【規格】NSF H1【タイプ】軸受用【使用温度範囲(℃)】-45〜120【ちょう度】1号【増ちょう剤】アルミニウムコンプレックス石けん【基油】合成炭化水素油

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリース > 食品用グリース

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ