「Pechat」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立型外付けUSB 3.0ポート4口を増設。最大で20 Gbps相当の転送帯域幅をサポート - ポートあたり最大5 Gbps。4つのすべてのポートでUASPをサポート。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x4インターフェース。オプションのSATA電源/ペリフェラル電源コネクタでUSBポートあたり900mA給電。USB Battery Charging Specification 1.2対応(Apple Modeのみ)。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイルブラケット同梱。システムの電源を切らずに、デバイス挿抜が可能なホットスワップ機能
用途旧型PCIeベースシステムをUASP対応USB 3.0ベースにアップグレード。外付けポートを4口増設し、外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレイヤ、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲーム機、デジタルカメラ等を接続 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)167 幅(mm)15 高さ(mm)120 質量(g)92 ポート数4 ケーブル長(m)【最大】3 コネクタ形状PCIE×press×4 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 互換性【OS】WindowsVista、7、8、8.1、10。WindowsServer2008R2、2012、2012R2、2016。Linux2.6.31~4.11.x(LTSバージョンのみ) チップセットRenesas/NEC-?PD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】ポートあたり5Gbps。合計で20Gbps
1個
13,921 税込15,313
当日出荷

UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途旧型PCIeベースシステムをUSB 2.0対応からUSB 3.0対応にアップグレード。外付けポート2口を増設してシステムのUSB機能を拡張。外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等をコンピュータに接続 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)65 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)40 ポート数2 ケーブル長(m)【最大】3 コネクタ形状PCIE×press×1 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 互換性【OS】WindowsVista、7、8、8.1、10。WindowsServer2008R2、2012、2012R2、2016。Linux2.6.31~4.11.x(LTSバージョンのみ) チップセットRenesas/NEC-?PD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
4,187 税込4,606
3日以内出荷

1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 1ポートあたり900mAを供給するペリフェラル電源コネクタ(オプショナル)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱
インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev. 1.2、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 長さ(mm)82 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)50 ポート数2 ケーブル長(m)【最大】3 コネクタ形状PCIE×press×1 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 互換性【OS】WindowsVista、7、8、8.1、10。WindowsServer2008R2、2012、2012R2、2016。Linux2.6.31~4.11.x(LTSバージョンのみ) チップセットRenesas/NEC-?PD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
4,523 税込4,975
3日以内出荷

USBケーブル1本でHDMI/DVIディスプレイ出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.0ドッキングステーションです。 頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットPCなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。 オフィスなどではスマートに接続し、会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけ。会議終了後にはUSBケーブル1本を接続するだけですぐに様々な機器を利用できます。 USBポートからのディスプレイ増設(HDMI・DVI)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 フルHD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)、QWXGA(2048×1152)までをサポートしており大画面での作業が可能です。 USB3.0対応だから超高速なデータ転送が可能。アクセスしやすい前面にUSB3.0×2ポートを搭載し、そのうち1ポートはUSB BC1.2規格※1に対応した最大1.5A出力を可能にしています。 背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。※1・・・USB BC1.2(USB Battery Charging Specification Revision1.2)規格は急速充電を目的とした規格であり最大1.5Aまでの給電を可能としています。
セット内容USB3.0ケーブル(約100cm)、ACアダプタ(ケーブル長/約185cm)、ドライバCD-ROM※ケーブル長はコネクタ部含む 形状ジャック:音声出力端子/3.5mmステレオミニジャック ×1マイク入力端子/3.5mmミニジャック ×1 ブラック 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 出力デュアルディスプレイ:対応 電源電圧5V 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンCPU/1.6GHzシングルコア、またはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM/1GBまたはそれ以上空きディスク容量/30MB以上 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 動作環境動作温度/0~40℃動作湿度/20~80% 供給電流(mA)最大1.5A〈前面1ポートのみ/USB3.0ポート(USB BC1.2対応)〉、最大900(1ポートあたり/USB3.0ポート)、最大500(1ポートあたり/USB2.0ポート)※全ポート合計で最大3Aまで 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)※Auto-MDIX、AutoNegosiation対応 アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり 対応解像度2048×1152(60Hz)1920×1200(60Hz)1920×1080(60Hz)1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)1400×1050(60/75/85Hz)1366×768(60Hz)1280×1024(60/75/85Hz)1280×800(60Hz)1280×768(60/70/75/85Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60/70/75/85Hz)800×600(56/60/72/75Hz)640×480(60/72/75/85Hz)
1個
15,900 税込17,490
4日以内出荷

ピアッジオグループ(piaggio)Chargeomat P APE CALEX ELECTRIC B004639
1個
499,000 税込548,900
32日以内出荷

60度の視野角の外側の側面からの効果的な「ブラックアウト」プライバシー。
1個
7,090 税込7,799
5日以内出荷

新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
1双
17,800 税込19,580
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2つの独立バスで4つの外付けUSB 3.0ポートを追加。2つのポートにつき最大5 Gbps、合計で10 Gbpsの転送帯域幅をサポート。4つのすべてのポートでUASPをサポート。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x4インターフェース。オプションのペリフェラル/SATA電源コネクタでUSBポートあたり900mAを給電。USB Battery Charging Specification 1.2対応(Apple Modeのみ)。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱。システムの電源を切らずに、デバイス挿抜が可能なホットスワップ機能
インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 長さ(mm)167 幅(mm)15 高さ(mm)120 質量(g)90 ポート数4 ケーブル長(m)【最大】3 コネクタ形状PCIE×press×4 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) 互換性【OS】WindowsVista、7、8、8.1、10。WindowsServer2008R2、2012、2012R2、2016。Linux2.6.31~4.11.x(LTSバージョンのみ) チップセットRenesas/NEC-?PD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】2つのポートあたり5Gbps。合計で10Gbps
1個
10,044 税込11,048
3日以内出荷

手の甲に収納したカバーを展開することでミトンにもなるウインターグローブ。プロテクターレス仕様で柔らかな着用感。 ・Can be transformed into mittens ・Breathable & waterproof construction with insulation lining ・Can be transformed into mitten by putting the cover from the pocket on the back of the hand over the fingers ・Insulation padding ・Reflective panel on the back of hand ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code for a good seal around the back of the arm
1双
6,790 税込7,469
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レーシングスタイルのベンチレーション付きテキスタイルジャケット。 別売りオプションライニングと組み合わせることで、オールシーズン対応可能。 ・Racing textile jacket with optional lining system for longer season use(can be connected with the liners JK-510, JK-024, JK-051, JK-078) ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・CE approved hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) included ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Ventilation flap on chest ・Zippered vents on forearms and back ・Volume adjusters on forearms and upper arms for customized fit ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants)
1着
18,900 税込20,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アクチュエーションポイント1.4mmの新開発「TITAN赤軸スイッチ」を採用した静音スピード入力モデル
接続方式有線
1個
15,900 税込17,490
4日以内出荷

新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
L.GY/BK
1双
17,800 税込19,580
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルな価格が嬉しい透湿防水仕様ウインターグローブ。 ハンドルを握りやすいプレカーブドパターン採用。導電素材の配置を見直し、装着したままでのタッチパネルの操作性も改善。 ・Entry level basic winter gloves ・Breathable & waterproof construction ・Insulation lining in the back of hand ・New 3D pattern provides comfort and snug fit ・Inner hard knuckle guard ・TPR palm protector ・Reflective panel on the back of hand ・Improved touch panel operation up to the finger tip
1双
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)