「Raspberry Pi 専用アルミケース」の検索結果

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. Raspberry Pi 専用アルミケース タカチ電機工業

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
0営業日後以内
タカチ電機工業 Raspberry Pi 専用アルミケース 1台

【特長】Raspberry Pi 専用アルミケースです。Raspberry Pi 2 / 3 のサイズに適合しています。オールアルミなので高級感があります。【材質】アルミ【色】シルバーメタリック【質量(g)】88.9【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】65×37×95

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > キャビネット / プラボックス > キャビネット > 盤用キャビネット
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
19602976 RPI-1 1台 3,490 3,839(税込) 0営業日後以内

2. Raspberry Pi 専用アルミケース タカチ電機工業

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
3営業日後以内
タカチ電機工業 Raspberry Pi 専用アルミケース 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > キャビネット / プラボックス > キャビネット > 盤用キャビネット
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
14733365 RPI-1 1個 3,390 3,729(税込) 3営業日後以内

3. ラズベリーパイ用オプションパーツ アズワン

販売価格(税別) 990 税込1,089
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アズワン ラズベリーパイ用オプションパーツ 1個

【特長】ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。

オフィスサプライ > 学童・教育用品 > 理科/技術/科学工作 > プログラミング・ロボティクス
注文コード 品番 内容量 種別アズワン品番 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
33319074 KSYCASLEG2F_BK 1個 ケース(アルミ合金・黒)3-999-01 5,990 6,589(税込) 6営業日後以内
33319083 KSYCASLEG2F_WH 1個 ケース(アルミ合金・白)3-999-02 5,990 6,589(税込) 6営業日後以内
33319099 909-8138 1個 ケース(ABS樹脂・黒/灰)3-999-03 1,940 2,134(税込) 6営業日後以内
33319108 909-8132 1個 ケース(ABS樹脂・赤/白)3-999-04 1,940 2,134(税込) 6営業日後以内
33319117 RASP-CASE-CL 1個 ケース(アクリル)3-999-05 1,140 1,254(税込) 6営業日後以内

4. Rasberry Pi ケース I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) Rasberry Pi ケース 1台

【特長】Raspberry Pi 2/3の使用時にRaspberry Piを保護できるケースです。 ケースをつけたままでも、microSDカードやケーブル類の抜き差しができ、 さらに、Raspberry Pi 3なら視認用のスリットから電源・ステータスLEDを確認できます。 筐体を固定できるネジ穴付きで、壁面やVESAマウントへの固定も可能。基板固定、 ケース固定のネジ穴は繰り返し使えるインサートナット仕様ですので、 ケースの開閉が多くても壊れにくく安心してご利用いただけます。 また、放熱用のスリットによりRaspberry Pi 3の安定動作に寄与します。【付属品】Raspberry Pi固定用ネジ(4本+予備1本)、固定用ネジ(5本)、ゴム足(4つ)【本体質量(g)】約52【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約112×86×27(突起部、ゴム足含まず)【取得規格】RoHS指令準拠【RoHS指令】6物質対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 産業用PC用品 > 産業用PC本体
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
39391303 UD-RPCASE1 1台 2,190 2,409(税込) 0営業日後以内

5. Raspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

販売価格(税別) 5,990 税込6,589 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Raspberry Pi(ラズベリーパイ) Raspberry Pi 3 Model B+ 1個ほか

【仕様】【プロセッサファミリ名】ARM Cortex、【プロセッサ品番】BCM2837B0、【プロセッサ種類】SoC、【リビジョン】B+【分類】開発キット【名称】Raspberry Pi 3 Model B+

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品
注文コード 品番 内容量 RoHS指令 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
41017157 Raspberry Pi 3 Model B+ 1個 6物質対応 5,990 6,589(税込) 0営業日後以内
41017105 Raspberry Pi 3 Model B+ Bulk 1箱(150個) 対応 769,000 845,900(税込) 欠品中
41017139 Raspberry Pi 3 Model B+ 30 each 1箱(30個) 対応 159,000 174,900(税込) 取扱終了

6. PoE対応 Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版 ラトックシステム

販売価格(税別) 57,900 税込63,690
5営業日後以内
ラトックシステム PoE対応 Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版 1個

【特長】RPi-CM3MB2L-PoEは、産業機器、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応したキャリアボード製品です。 組込みに適した設計で、FA/LA制御はもちろん、Modbusを利用したセンサデバイスやネットワークカメラ、デジタルサイネージ用デバイスとして様々な用途に活躍します。 搭載されるEthernetアダプターは、LANケーブルを利用して電力を供給できる技術「PoE」に対応したアダプター(受電タイプ)を採用しています。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。【種類】工作キット【スイッチ】電源ON/OFF ボタン【セット内容】本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite【基板寸法(mm)】約166×112【質量(g)】約153【入出力端子】【microSDスロット】 Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】USB Type A×3(フロント×1・リア×2)・ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45(PoE Class4(48V/25.5W)受電対応)、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー【仕様】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

7. Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア ノーブランド

販売価格(税別) 1,190 税込1,309
ノーブランド Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア 1個
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度2.50 (2)

【特長】Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。【種類】その他【材質】アクリル(クリア)【質量(g)】62【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】約93×67×31.6(実測)【対応機種】Raspberry Pi 3/2/B+

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

8. Raspberry Pi 3 スターターセット/レギュラー 共立電子産業

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
共立電子産業 Raspberry Pi 3 スターターセット/レギュラー 1個

【特長】これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナルRaspberry Pi 3のお得な特別セットをご用意!SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。【種類】工作キット【セット内容】Raspberry Pi 3 model B ・ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

9. Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 共立電子産業

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内
共立電子産業 Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー 1セット
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度4.00 (1)

【特長】これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。【セット内容】Raspberry Pi 4 Model B 4GB、HDMIケーブル 1m 2HDMI-10M、ACアダプタ DC5V 3A (USB-C) UU318-0530、Officialケース 赤/白 RPI-OFCR/W

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 産業用PC用品 > 産業用PC本体

10. MB型アルミケース タカチ電機工業

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内 から 3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
タカチ電機工業 MB型アルミケース 1個
レビュー: 9件のレビュー 平均満足度4.67 (9)

【材質(カバー)】アルミ板A1100P【材質(シャーシ)】アルミ板A1100P【色(カバー)】表面/メタリックシルバー塗装、裏面/導通処理【色(シャーシ)】表面/メタリックシルバー塗装、裏面/導通処理

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > キャビネット / プラボックス > キャビネット > 盤用キャビネット

11. Raspberry Piケース Official for Pi 3/2/B Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

販売価格(税別) 889 税込978 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Raspberry Pi(ラズベリーパイ) Raspberry Piケース Official for Pi 3/2/B 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】Raspberry Pi 3 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。シグナルLED用の窓位置がPi3専用のため、Pi2/B+ではLEDの確認ができませんが、ケースに収まります。【種類】その他【材質】ABS樹脂【質量(g)】約9.3【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】約96×70×29【付属品】ケース用ゴム足×4

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

12. シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspbian インストール済SD付 共立電子産業

販売価格(税別) 8,590 税込9,449
0営業日後以内
共立電子産業 シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB / Raspbian インストール済SD付 1セット
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】シングルボードコンピュータRaspberry Piの最新世代”Raspberry Pi 4 Model BにOSインストール済みのmicroSDカードをセットにしました。【仕様】SoC:Broadcom BCM2711、GPU:Broadcom VideoCore VI 3D graphics core、GPIO:40ピン 2.54mm ピンヘッダ、カメラインタフェース:CSI【出力】4Kビデオ:2、ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2、コンポジットビデオ(PAL/NTSC):Φ3.5mm 4極ジャック【電源】5V 3A (USB Type C)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】56×85×17【最大消費電力(W)】約15【メモリー容量】(LPDDR4)4GB【使用CPU】64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72【OS】サポート:Raspbian(Debianベース)、Ubuntu MATE【インターフェイス】ディスプレイ :DSI【USBポート】2(USB3.0)+2(USB2.0)【Bluetooth】5.0/BLE【Wi-Fi】IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド【オーディオ出力】ステレオ:Φ3.5mm 4極ジャック【HDMI規格】ビデオ出力と共有【ストレージ】microSDメモリーカード(SDIO)【イーサネット対応】10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 産業用PC用品 > 産業用PC本体

13. シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
Raspberry Pi(ラズベリーパイ) シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB 1個

【特長】シリーズ従来モデルと同じ基板サイズのまま、ARM Cortex-A72クアッドコアCPU、4GBに増加したメモリ、4K出力対応のディスプレイ出力など、主要性能が大幅にパワーアップ。プログラミングの学習や組み込みシステム製作がより快適・自由自在に実現できるようになりました。【仕様】【SoC】Broadcom BCM2711、【CPU】64bit 1.5GHzクアッドコアARM Cortex-A72、【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core、【イーサネット】10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(Broadcom BCM54213PE)、【Wi-Fi】IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 / 5GHz デュアルバンド、【HDMI】ビデオ出力と共有、【GPIO】40ピン 2.54mm ピンヘッダ【出力】【4Kビデオ出力】2、【ビデオ出力】HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2、【コンポジットビデオ(PAL/NTSC)出力】Φ3.5mm 4極ジャック、【ステレオオーディオ出力】Φ3.5mm 4極ジャック【電源】5V 3A (USB Type C)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】56×85×17【最大消費電力(W)】約15【インターフェース】ディスプレイ:DSI、カメラ:CSI【メモリー】4GB(LPDDR4)【OS】Raspbian(Debianベース)、Ubuntu MATE【USBポート】2(USB3.0)+2(USB2.0)【Bluetooth】5.0/BLE【ストレージ】microSDメモリーカード(SDIO)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

14. Raspberry Pi 3 スターターセット/アドバンス 共立電子産業

販売価格(税別) 25,900 税込28,490
共立電子産業 Raspberry Pi 3 スターターセット/アドバンス 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度3.00 (1)

【特長】これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナルRaspberry Pi 3のお得な特別セットをご用意!これさえあれば、すぐにRaspberry Pi 3を手軽に始められます!7インチ・タッチパネルディスプレイを含んだアドバンスセットです!【種類】工作キット【セット内容】Raspberry Pi 3 model B ・Raspberry Pi 7インチ タッチスクリーンディスプレイ: ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

15. 拡張ボードケース, Raspberry Pi A+ 用 ケース, ABS樹脂, カーボンファイバ RS Pro RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
5営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) 拡張ボードケース, Raspberry Pi A+ 用 ケース, ABS樹脂, カーボンファイバ RS Pro 1個

【仕様】併用 = Raspberry Pi A+色 = カーボンファイバ外形寸法 = 69.6 x 62.4 x 31.9mmボディ材質 = ABS樹脂Raspberry Pi A+ケース(カーボンファイバ). Raspberry Pi A+用のカーボンファイバ保護ケースは、クリップ式で簡単に閉じる2つのパーツから構成されています。 このケースにはRaspberry Piボード接続用の切り抜きが施され、ラバー脚も装備されています。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > エンクロージャ

16. Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
Raspberry Pi(ラズベリーパイ) Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ 1個
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。【種類】その他【画面寸法(mm)】155(W)X86(H)【解像度】800×480ピクセル【仕様】静電容量式10点マルチタッチ【商品構成】7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】20×194×110【対応機種】Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 機構部品(電子部品) > 機構部品(電子部品)その他関連用品 > その他機構部品

17. Kunbus [FAコンピュータ Kunbus

販売価格(税別) 879 税込967
2営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
Kunbus Kunbus [FAコンピュータ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電子部品(オンボード) > 能動部品 > ディスクリート > ディスクリートその他関連用品

18. Raspberry Pi 4 B 4GB スターターキット Okdo

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
2営業日後以内
Okdo Raspberry Pi 4 B 4GB スターターキット 1セット
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】Raspberry Pi4 スターターキットはRaspberry Piを使いこなすために必要な全てのハードウェアが1つの箱の中に収まっています。 オンラインガイドやプロジェクトにアクセスして、これまで以上に迅速かつ簡単に作業を開始できます。 キットにはRaspberry Pi4 Model B 4G本体とパワーサプライ、デュアルディスプレイを実現させるマイクロHDMIケーブルが2本、SDカードリーダーとOSのイメージファイルを格納した32GBのマイクロSDカード、3個のヒートシンクと発熱問題をクリアーするファンを内蔵したアルミケースが同梱されます。 このキットには現在入手可能な最新のコンポーネントが同梱されているため、電子工学に興味をお持ちのどのような方にでも最適なキットです。 Raspberry Piのそのクレジットカードサイズの小さなサイズは、終わりのないチャンスを与えてくれます。 Raspberry Piは当初、より複雑なコンピューターボードと同等なI/Oインターフェースを備えたよりユーザーフレンドリーな代替えボードとして用意され、ユーザーの実現したいことを可能とする手助けをしてきました。 お子様へのプログラミング教育の最初の一歩から、またより高度に制御される必要があるシステムを組む必要があるエンジニア様まで、モニター、キーボード、マウス、パワーサプライをRaspberry Piにプラグインするだけで使用できます。【仕様】イーサーネット: ギガビットイーサーネット、オーディオ: 4極ステレオ出力及びコンポジットビデオポート、マルチメディア: H.265(4K60fpsデコード)/H.264 (1080p60fpsデコード、1080p30fpsエンコード)/OpenGL ES3.0サポート【セット内容】Raspberry Pi 4 4Gb Model B/アルミケース/DC 5V 0.1A ファン/ 滑り止め防止パッド×4/ アルミニウム製ヒートシンク×3/32GB Micro SDカード (プリロード NOOBS V3.3.1) 透明ケース付き/USB Micro SD カードリーダー/ 1m 4K Micro-HDMI - HDMI ケーブル×2/5V/3A 電源/ドライバ【長さ(mm)】152【幅(mm)】100【高さ(mm)】10【質量(g)】6【接続】40ピン拡張GPIOポート【メモリー】4GB LPDDR4 SDRAM【動作温度(℃)】0〜50【プロセッサー】Broadcom BCM2711 プロセッサー クアッドコア A72 (ARM v8) 64-bit SoC【USBポート数】USB2.0ポート×2、USB3.0ポート×2【Bluetooth】5【入力電圧】USB-Cにて5V入力(min 3A)、GPIOにて5V入力可能。POEサポート(PoE HATが必要です)【Wi-Fi】2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11ac(オンボード)【HDMI規格】マイクロHDMI(4K60fps)ポート×2、2-Lane MIPI DSIディスプレイ用ポート、2-Lane MIPI CSI カメラポート【ストレージ】OS読み込み用及びデータ格納用マイクロSD用スロット

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 産業用PC用品 > 産業用PC本体

19. WP型IP67防水ボックス タカチ電機工業

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
タカチ電機工業 WP型IP67防水ボックス 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。【特性】防水・難燃【保護等級】IP67【締付トルク(N・m)】0.25〜0.35

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > キャビネット / プラボックス > プラボックス > プラボックス本体

20. Rasberry Pi 3 Model B+ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) 6,990 税込7,689
0営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) Rasberry Pi 3 Model B+ 1台

【特長】Raspberry Pi 3 Model B+は、第3世代のRaspberry Piです。 Raspberry Pi 3 Model Bから、CPUクロックが1.4GHzに強化されました。 また、無線LANはIEEE802.11ac(5GHz帯)に対応、 有線LANはGigabit Ethernetに対応し、ネットワークが高速化されました。 IoT(Internet of Things)分野において、様々な機器制御に役立ちます。【本体質量(g)】約50【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約86×57×17【消費電流(A)】1.5(Typ)/USBポート、GPIOへの出力値は含まず【メモリー】1GB【保証期間】1年間(ハードウェア保証のみ)【使用CPU】Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) SoC、(CPUクロック)1.4GHz【コネクタ】【USB】2.0 Standard A コネクター×4、【有線LAN】RJ-45×1:IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【その他】USB2.0 Standard Aコネクター×4、RJ-45×1、HDMI×1(出力)、microSDカードスロット×1、3.5mmジャック(オーディオ/コンポジットビデオ出力)、Camera interface (CSI)、Display interface (DSI)、40ピンGPIO【取得規格】RoHS 指令準拠、電波法 工事設計認証【定格電源】DC 5V【RoHS指令】10物質対応【Bluetooth】Bluetooth 4.2、Bluetooth Low Energy(BLE)【動作温度範囲(℃)】0〜50【LAN設定】【無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac(2.4GHz帯/5GHz帯対応)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 産業用PC用品 > 産業用PC本体

戻る ページ: 1 次へ