「T型ラチェットドライバー」の検索結果

74件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
種類セット品 先端形状マイナス(-)/プラス(+) 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル タイプT型ハンドル 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)110 グリップ径(Φmm)85 商品構成セット品
1セット
899 税込989
当日出荷

ラクラク作業ラチェット式。力を入れやすいT型ハンドル。
用途家具の組み立てなどに。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm /T型ラチェットハンドル 商品構成セット品
1セット(11本)
759 税込835
翌日出荷

TハンドルラチェットDV SK-11 動画あり
クラス最高、驚異のギア数72山。細やかな動きで、滑らかな操作性を実現しました。大きな力が掛けやすいT型ハンドルで、滑りにくいエラストマ-樹脂を採用しました。本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 付属品+No.2/25mmビット1個 山数72
1個
699 税込769
当日出荷

力を入れやすいT型ハンドル。 曲げて使える便利なフレキシブルシャフト付き。
用途隅・際、狭い所などの締め付けに。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:3・4・5・6mm/AD/T型ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト 商品構成セット品
1セット(18本)
999 税込1,099
当日出荷

手首の反復動作だけで、ハンドルを持ち替えずにねじ締めができます。
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし グリップ径(Φmm)73 全長(mm)78 セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm×25.4mm/T型ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 質量(g)160 トラスコ品番371-5353 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

トネ TONE (前田金属工業)T型ラチェットドライバーセット
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10 質量(g)231 トラスコ品番469-9955 商品構成セット品
1セット(12点)
4,990 税込5,489
翌日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
種類セット品 材質(グリップ)ポリプロピレン、アセテート樹脂、炭素鋼 刃先マグネットあり セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル 質量(g)492 トラスコ品番487-9198 商品構成セット品
1個
3,171 税込3,488
当日出荷

T型ハンドルで強いネジ締め作業が容易にできます。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 T型ハンドルで強力な締付け作業ができます。指先での早回し・仮締め作業に便利なクイックハンドル付きです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途家具の組立、カーテンレールの取付等、家庭・事務所等の常備工具用。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし セット内容50mmビット(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:-6mm/6.35mm差込角ソケット:5.5・7・8・10mm/ソケット用アダプター/T型ラチェットドライバー 仕様クイックハンドル付、8ピース入り 先端形状プラス、マイナス、ソケット(ボックス) 商品構成セット品
1セット
629 税込692
当日出荷

手首を左右に反復させるだけ!作業がラクなT型ラチェットハンドル。収納と持ち運びに便利なコンパクトケース入り。
入組点数29 セット内容T型ラチェットハンドル(6.35mm)、精密ドライバー:+00/-1.8、ソケット(6.35mm角):5/5.5/6/7/8/9/10/11mm、ドライバービット:+1/+2/-4/-6、六角ビット:5/6mm、ヘックスローブビット:T10/T15/T20、ソケットアダプター、ビットホルダー(6.35mm差込角)、六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6mm
1セット(29本)
1,290 税込1,419
当日出荷

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
種類ハンドル 全長(mm)80 質量(g)86 差込角(mm)6.35 トラスコ品番487-9431
1個
840 税込924
当日出荷

より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー 商品構成セット品
1本
699 税込769
当日出荷

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
種類セット品 材質(グリップ)PP、POM 刃先マグネットあり 軸貫通なし セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ 全長(mm)181 グリップ径(Φmm)69 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品
1セット
899 税込989
当日出荷

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なケース入。
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容(-)ドライバービット:-4、-5.5、-7/(+)ドライバービット:No.1、No.2、No.3/六角レンチビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、/ソケット:H5.5、H6、H7、H8、H9、H10、H11、H12、H13/ヘックスローブビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/1/4ソケットアダプター/マグネットホルダー/T型ラチェットハンドル" ハンドル寸法(mm)80×70×28 質量(g)490 トラスコ品番493-6647 先端形状プラス、マイナス、六角、ソケット、ヘックスローブ 商品構成セット品
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

SIGNET(シグネット)ラチェットドライバー
ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能。 右回転・固定・左回転の切替が可能。 様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品です。
種類ラチェットドライバー ハンドル長さ(mm)115 ヘッド長(mm)96 質量(g)210 商品構成単品
1本
1,890 税込2,079
翌々日出荷

家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具として最適です。 ラチェット機構採用により、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。T型ハンドルで強力な締付け作業が出来ます。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 セット内容T型ラチェットドライバー・精密ドライバー(+00・-2)・六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・6.35mmソケット(7・8・9・10)・25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6)・ソケット用アダプター
1セット
999 税込1,099
翌日出荷

余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし グリップ径(Φmm)73 全長(mm)87.9 セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー 質量(g)104 商品構成セット品
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構などでグリップを握ったままでラクラク作業!ラチェットハンドルとの組み合わせで色々な作業に対応
用途ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめに 入組点数29 セット内容T型ラチェットドライバー・ビットホルダー・ソケットアダプター・ソケット((5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)・ビット+1・+2・-4.7・-6.35・T10・T15・T20・T25・T30)・六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6MM)・精密ドライバー(+00・-1.8)
1セット
1,290 税込1,419
当日出荷

種類ハンドル 全長(mm)88 軸長(mm)26 グリップ長さ(mm)62 軸径(inch)1/4 質量(g)167 商品構成単品
1本
4,390 税込4,829
4日以内出荷

頻度の高い工具をセレクトしたツールセット
用途ホビーや日曜大工に 入組点数26 セット内容ネールハンマー・六角棒レンチ(2・3・4・5・6mm)・ダイヤモンドシャープナー・モンキーレンチ150mm・サシカドライバー(+2×-6)・ビットアダプター・差替式ドライバー用グリップ・ミニラジオペンチ・ミニニッパー・コンベックス2m・ビットセット10PCS)+1×2・+2×2・+3×1・-4・-5・T10・T15・T20)・T型ラチェットドライバーハンドル・オートロック式カッターナイフ
1セット
2,690 税込2,959
当日出荷

頻度の高い工具をセレクトしたツールセット
用途ホビーや日曜大工に 入組点数40 セット内容ネールハンマー・コンベックス3.5m・差替ドライバー用グリップ・9PCSビット(+1・+2×2・+3・-4・-5・T15・T20)・ソケットアダプター・1/4ソケット(5・5.5・6・7・8・10mm)・差替ドライバービット+2×6・ビットアダプター・精密ドライバー(-1.4・-2・-2.4・-3・+0・+1)・T型ラチェットドライバーハンドル・オートロック式カッターナイフ・モンキーレンチ150mm・ミニラジオペンチ・ミニニッパー・六角棒レンチ(2・3・4・5・6mm)・万能ハサミ・ダイヤモンドシャープナー・ポンププライヤー200mm
1セット
3,590 税込3,949
当日出荷

トネ TONE (前田金属工業)T型ラチェットドライバーセット
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50 仕様ワンタッチビットリリース機構付 トラスコ品番469-9963 質量(g)850 商品構成セット品
1セット(35点)
9,990 税込10,989
翌日出荷

種類セット品 材質(グリップ)PP+ポリアセタール(POM) 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ 材質(軸)特殊合金鋼、炭素鋼、硬鋼線 トラスコ品番437-6498 質量(g)225 商品構成セット品
1セット
1,423 税込1,565
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本 【ヤスリ半丸】1本 【ソフトハンマー】1本 【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個 【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】 8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】 1.5mm /2mm /2.5mm/ 3mm /4mm/ 5mm/ 5.5mm /6mm【25mmビット (計10本)】マイナスビット-4プラスビット +0 /+1 /+2 /+3トルクスビット T10/ T15 /T20/ T30 6.35mm差込角ソケット用アダプター【6.35mm差込角ソケット(計7本)】 4/ 5 /5.5/6 /7 /8 /9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】 10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,290 税込4,719
当日出荷

6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30 差込角(mm)9.5 セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
1セット(30点組)
2,190 税込2,409
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数45 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)プラスビット(+0/+1/+2/+3) トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30) 【ドライバー(計5本)】+1X100mm/+2X100mm/+2X38mm/-6X100mm/-6X38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm 質量(kg)2.5 ケース寸法(mm)360x260x67
1セット(45点組)
2,990 税込3,289
当日出荷

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1/(-)ドライバー:1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20/ヘックスビット:1.5・2.0・2.5・3.0mm/三角ネジ:2.0mm/Y型:2.6mm/ラチェットドライバーハンドル/エクステンションホルダー 先端形状プラス、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)、三角、Y型 商品構成セット品
1セット
839 税込923
当日出荷

機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応。
セット商品数23 差込角(mm)9.5 セット内容オールマイティソケット(mm)/10・12・13・14・17・19・21・22・24ドライバービット/+1・+2・+3・-6ヘックスビット/H3・H4・H5・H6スパークプラグ(mm)/16・21エクステンションバーT型ドライバーハンドルラチェットハンドルビットアダプター
1セット(23点組)
4,590 税込5,049
当日出荷

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。
1セット
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。 入組点数70 セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10mm)、9.5mm差込角ソケット(10・11・12・13・14・17・19・22mm)、9.5mm差込角ソケットアダプタ(凹9.5mm・凸9.5mm)・9.5mm差込角エクステンションバー70mm、9.5mm差込角ラチェットハンドル・コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)、T型ビットドライバーハンドル・ドライバー(+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm)、ビット((+0・+1・+2・+3)・(-4・-5.5・-7mm)・トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30)・ポジネジ用(PZ2・PZ3)・六角(2.5・3・4・5・6mm)・6.35mmソケットアダプター)、精密ドライバ(+00・-1.8)・六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・モンキレンチ150mm・ニッパ150mm・ラジオペンチ150mm・ウォーターポンププライヤー230mm、家庭用ハサミ・カッターナイフL・金切のこ250mm・細工半丸やすり150mm・ブラシ(ナイロン&真鍮)・ネールハンマー・コンベックス3m
1セット
4,590 税込5,049
当日出荷

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(150mm)、ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤ(150mm)、ニッパ(150mm)・モンキーレンチ(200mm)・カッターL・半丸ヤスリ・ソフトハンマー・電工ペンチ・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))・精密ドライバー(-1.8・+00)、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30・6.35mm差込角ソケットアダプター)、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9mm)・9.5mm差込角ソケット(10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ソケットアダプター・ハードケース 差込角(mm)9.5
1セット
7,690 税込8,459
当日出荷

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330 セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Ф25(M3〜M12)Ф38(M14〜M18・1/8)タップハンドル10(M3〜M10)、20(M6〜M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3〜M6)ダイスハンドル、Ф25・Ф38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3〜M10)ダイス調整ドライバー 質量(kg)5
1セット(54個)
19,900 税込21,890
当日出荷

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース 差込角(mm)9.5
1セット
4,390 税込4,829
当日出荷

機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応
1セット
3,690 税込4,059
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー
1個
3,290 税込3,619
翌々日出荷

種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし セット内容T型ラチェットドライバー(マグネット付):228mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×6・2×6・3×6・1.2×8mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30/ポジビット:#1・#2・#3 エスコ品番EA550PC 商品構成セット品
1個
18,800 税込20,680
3日以内出荷

種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし セット内容T型ラチェットドライバー(マグネット付):158mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×6・2×6・3×6・1.2×8mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30/ポジビット:#1・#2・#3 エスコ品番EA550PB 商品構成セット品
1個
18,400 税込20,240
3日以内出荷

種類ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー 先端形状プラス(+) 先端サイズ(#)No.2 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 材質特殊工具鋼 商品構成単品
1本
5,390 税込5,929
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
用途精密機械・電子機器用 差込角(mm)6.35 トラスコ品番494-2884 材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂 質量(kg)1 ハンドルラチェットハンドル(863-1)、エクステンションバー(55、147mm)、ユニバーサルジョイント、T型スライドハンドル(115mm)、ドライバー型ハンドル(134mm) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52 ソケット形状6角
1セット
49,900 税込54,890
翌日出荷

トネ TONE (前田金属工業)ラチェットドライバーセット
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース トラスコ品番404-8997 質量(kg)1 商品構成セット品
1セット
11,900 税込13,090
3日以内出荷

ABSプラスチックケース付。 36pcsの1/4”ソケットレンチセット。
セット内容<セット内容>:36点ソケット:Hex:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、TORX:E4・E5・E6・E7・E8・E10Hexビットソケット:3・4・5・6・8mmTORXビットソケット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ラチェットハンドル:117mmドライバーハンドル:150mmT型スライドハンドルエクステンションバー:54・150mmユニバーサルジョイント ケース寸法(mm)322×134×57 差込角(sq.)1/4" 全質量(g)1287
1個
72,500 税込79,750
翌々日出荷