カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(4)

「bt1.25-10」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
3,198税込3,518
1パック(100個)
当日出荷から33日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
3,198税込3,518
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT125) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT125)SMC
36,980税込40,678
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT125SMC
36,980税込40,678
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT125) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT125)SMC
37,980税込41,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT125SMC
38,980税込42,878
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド