293件中 1件〜40件

並び替え:

1. デジタル・オシロスコープ DS-5100Bシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥47,900 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岩崎通信機(IWATSU) デジタル・オシロスコープ DS-5100Bシリーズ 1式
レビュー:(2)

【特長】コストを超えた充実機能&鮮明表示。 周波数帯域:50MHz〜100MHz・最高サンプリング速度:1GS/s・等価サンプル:10GS/s。 最大メモリ長:1024kポイント・デジタル・フィルタ搭載。 異常現象の発見に便利なピークディテクト機能・20種類の自動測定。 Pass/Fail判定機能・6桁の周波数カウンタ内蔵。 USBメモリに画像を保存・2.2kg軽量ボディ。【付属品】プローブ:SS-0122(10:1/1:1切替)(2)、その他:電源コード(1)、取扱説明書(1)【質量(kg)】約2.2【電源(V)】AC100〜120(50/60/400Hz)、AC200〜240(50/60Hz)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約303×112×146(突起部、アクセサリを除く)【インターフェース】USB(ホスト、デバイス)、RS-232、合否判定出力(BNC)【解像度】5.7型(320×234ピクセル)カラーTFT【消費電力(VA)】(最大)40【サンプリング速度】最高:1GS/s(1チャネル時)、500MS/s(2チャネル時)【チャネル数】2【メモリ長さ】最大1024kポイント(1ch時)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > オシロスコープ > デジタルオシロスコープ
注文コード 品番 内容量 周波数帯域(MHz) 販売価格 出荷目安 数量
83378487 DS-5110B 1式 100 ¥89,900 3営業日後以内
83378496 DS-5107B 1式 70 ¥69,900 3営業日後以内
83378505 DS-5105B 1式 50 ¥47,900 0営業日後以内

2. GP-IBケーブル 408JEシリーズ DDK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥7,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DDK(IWATSU) GP-IBケーブル 408JEシリーズ 1本

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(m) 販売価格 出荷目安 数量
83380578 408JE-101 1本 1 ¥7,590 3営業日後以内
83380587 408JE-102 1本 2 ¥7,990 3営業日後以内
83380596 408JE-104 1本 4 ¥8,990 0営業日後以内
83380605 408JE-108 1本 8 ¥15,900 3営業日後以内

3. 放射線量モニター 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
岩崎通信機(IWATSU) 放射線量モニター 1式

【特長】【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。【質量(g)】約250(電池含む)【電源】単3乾電池×2電池寿命:約300時間(アルカリ乾電池使用時)、電池容量低下時にはLCD上に警告表示電源【表示】数値表示+バーグラフ表示【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)【測定対象放射線】γ(ガンマ)線【表示モード】数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 放射線測定器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
83378462 SV-2000 1式 ¥39,900 0営業日後以内

4. 高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥62,800 〜
出荷目安:15日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 高電圧プローブ PHV6××シリーズ 1式

【入力容量】10〜50pF【減衰比】100:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品
注文コード 品番 内容量 ケーブル長(m)最大入力電圧 販売価格 出荷目安 数量
83379503 PHV642-L 1式 23KV(DC+Acpk)4KV(Pulse) ¥62,800 31日
83379528 PHV643-L 1式 33KV(DC+Acpk)4KV(Pulse) ¥79,900 31日
83379537 PHV643-L-RO 1式 33KV(DC+Acpk)4KV(Pulse) ¥79,900 31日
83379546 PHV661-L 1式 1.24KV(DC+Acpk)6KV(Pulse) ¥79,900 15日
83379555 PHV661-L-RO 1式 1.24KV(DC+Acpk)6KV(Pulse) ¥79,900 15日

5. 電圧プローブ(1/10:1) 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
岩崎通信機(IWATSU) 電圧プローブ(1/10:1) 1式

【特長】メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。【仕様】入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合【入力容量】20〜45pF【全長(m)】約1.5【入力】10MΩ±2%//22pF±3pF【周波数帯域(MHz)】DC〜60MHz【減衰比】1:1/10:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
83379135 SS-0112 1式 ¥7,990 0営業日後以内

6. 電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岩崎通信機(IWATSU) 電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 1式

【特長】メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。【仕様】入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V【全長(m)】約1.5【入力】10MΩ±2%//14pF±2pF【周波数帯域(MHz)】DC〜100【減衰比】1:1/10:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

7. ファンクション・ジェネレータ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥65,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
岩崎通信機(IWATSU) ファンクション・ジェネレータ 1式

【特長】SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1つに まとめた2chの多機能信号発生器です。【用途】教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。【出力電圧】0Vp-p 〜20Vp-p / 開放、0Vp-p 〜10Vp-p / 50Ω【チャンネル数】2【出力波形】正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他160種類【周波数(MHz)】25【変調方式】AM、FM、他5種類

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

8. ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥209,000
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岩崎通信機(IWATSU) ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ 1式

【特長】大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm【用途】半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等【長さ(mm)】80【使用温度範囲(℃)】-40〜125

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

9. 組み合わせると便利な「3Dポジショナー」 アクセサリ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥10,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 組み合わせると便利な「3Dポジショナー」 アクセサリ 1式

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

10. 高電圧プローブ PHV1000シリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥33,900 〜
出荷目安:15日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 高電圧プローブ PHV1000シリーズ 1式

【入力容量】10〜50pF【入力】50MΩ//7.5pF【最大入力電圧】1KV(rms)6KV(Pulse)【減衰比】100:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

11. 超小型クリップ メカノエレクトロニック(IWATSU)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
メカノエレクトロニック(IWATSU) 超小型クリップ 1式(10個)

【特長】狭小部分への確実なプロービングに対応し、作業時間を大幅に短縮できます。【色】10色

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

12. 高抵抗用テストリード 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
岩崎通信機(IWATSU) 高抵抗用テストリード 1本
レビュー:(1)

【特長】100MΩ以下の高抵抗用シールドケーブル。

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

13. デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥88,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
岩崎通信機(IWATSU) デジタル・マルチメータ 1式ほか

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > テスタ(マルチメータ) > デジタルテスタ

14. ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥5,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岩崎通信機(IWATSU) ターミネーション 1個

【特長】BNC形貫通タイプ【コネクタ】BNC形貫通【インピーダンス(Ω)】50

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

15. 電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥12,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
岩崎通信機(IWATSU) 電圧プローブ(10:1) SSシリーズ 1式

【仕様】入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V【減衰比】10:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

16. 電流プローブ(ホール素子タイプ) 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥199,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岩崎通信機(IWATSU) 電流プローブ(ホール素子タイプ) 1式

【ケーブル長(m)】(電源)約1.5/(センサー)約1【使用温湿度範囲】0〜40℃、80RH以下(結露しないこと)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

17. ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
岩崎通信機(IWATSU) ロゴスキーコイル電流プローブ用ACアダプタ 1式

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

18. デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥169,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
岩崎通信機(IWATSU) デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 1式

【付属品】プローブ(チャネル数分)、電源コード(1)、フロントパネルカバー(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、ユーザーズ・ガイド(1)【質量(kg)】約3.7【電源(V)】AC100〜240(50Hz/603Hz)、AC100〜120(400Hz)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約330×124×190【解像度】7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els【消費電力(VA)】(最大)95【サンプリング速度】最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > オシロスコープ > デジタルオシロスコープ

19. キャリングバッグ 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
岩崎通信機(IWATSU) キャリングバッグ 1式

【特長】DS-5100Bシリーズ専用キャリングバッグ。

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

20. 放射線量モニター除染モデル 岩崎通信機(IWATSU)

販売価格(税別) ¥39,900
出荷目安:8日
岩崎通信機(IWATSU) 放射線量モニター除染モデル 1式

【特長】【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。 環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。 例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。 除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。【質量(g)】約251(電池含む)【電源】単3乾電池×2電池寿命:約300時間(アルカリ乾電池使用時)、電池容量低下時にはLCD上に警告表示電源【外形寸法】69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)【表示】数値表示+バーグラフ表示【測定対象放射線】γ(ガンマ)線【表示モード】数値表示は以下の4種類をモードスイッチで選択線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)

測定・測量用品 > 測定用品 > 環境測定(自然環境/安全環境) > 放射線測定器

21. 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
PMK(IWATSU) 4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル) 1本

【特長】4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)。 測定ケーブルの導体抵抗や接触抵抗の影響を少なくすることにより、高確度な抵抗の測定ができます。特に、低抵抗の測定に威力を発揮します。【長さ(cm)】90

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

22. PCBAフレーム PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥139,000 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PMK(IWATSU) PCBAフレーム 1式

【特長】プリント基板とプローブを固定する治具。3Dポジショナーと組み合わせることにより様々な用途が広がります。

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

23. 高電圧プローブ用校正器 PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥189,000 〜
出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 高電圧プローブ用校正器 1式

【特長】高電圧プローブの校正用高電圧発生器です。

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

24. 電流プローブ用校正器 PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥999,000 〜
出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 電流プローブ用校正器 1式

【特長】電流プローブの電流振幅、立ち上がり時間の正確な測定をサポートする校正器です。 電流プローブと測定器を接続したときの性能を確認するために必要な機器です。【パルス幅】方形波:1ms

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

25. オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥42,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
PMK(IWATSU) オシロスコープ用BNC-BNC同軸プローブ PKTシリーズ 1式

【特長】BNC-BNC同軸プローブ。減衰比10:1/100:1。帯域280〜500MHz

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

26. 高電圧差動ペアプローブ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥209,000 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 高電圧差動ペアプローブ 1式

【入力容量】10〜50pF

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

27. 高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥249,000 〜
出荷目安:15日から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ 1式

【入力】100MΩ//3pF【最大入力電圧】20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)【減衰比】1000:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

28. 高電圧プローブ PHVS6××シリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥99,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 高電圧プローブ PHVS6××シリーズ 1式

【最大入力電圧】4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)【減衰比】1000:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

29. 高電圧プローブ PHVS1000シリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥52,900 〜
出荷目安:15日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 高電圧プローブ PHVS1000シリーズ 1式

【入力容量】10〜50pF【入力】50MΩ//7.5pF【最大入力電圧】1KV(rms)6KV(Pulse)【減衰比】1000:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

30. 電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥41,900 〜
出荷目安:11日から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 電圧プローブ(10:1) PMMシリーズ 1式

【特長】500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです【減衰比】10:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

31. 電圧プローブ(1:1) PMMシリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥32,900
出荷目安:11日
PMK(IWATSU) 電圧プローブ(1:1) PMMシリーズ 1式

【特長】Passiveprobe1.1m,1:1【仕様】リードアウト検出無し【ケーブル長(m)】1.1【入力】R〔Ω〕1M、C〔pF〕32【周波数帯域(MHz)】50【減衰比】1:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

32. 低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径:  2.5 mm ) PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥45,900 〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
PMK(IWATSU) 低容量パッシブ・プローブ(プローブ・ヘッド径: 2.5 mm ) 1式

【特長】PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

33. 恒温槽対応プローブ PHTシリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥189,000
3営業日後以内
PMK(IWATSU) 恒温槽対応プローブ PHTシリーズ 1式

【特長】世界最高クラスの使用温度範囲-55℃〜+155℃を実現。従来、非常に困難だった高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。 高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。【温度範囲(℃)】-55〜155【ケーブル長(m)】2【周波数帯域(MHz)】350(-3dB)【最大入力電圧】400Vrms(1250V過渡過電圧)、300VrmsCATU

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

34. BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥98,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PMK(IWATSU) BumbleBee用プローブ・コントロール・ボックス 1式

【特長】PS-02はBumbleBeeを2台、PS-03はBumbleBeeを4台まで接続することができます。

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

35. 広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥439,000
出荷目安:8日
PMK(IWATSU) 広帯域・高電圧差動プローブ BumbleBeeシリーズ 1式

【特長】400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比【入力容量】50Ω【周波数帯域(MHz)】DC〜400【耐電圧(V)】入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

36. アクティブプローブ TETRISシリーズ PMK(IWATSU)

販売価格(税別) ¥109,000 〜
出荷目安:36日から出荷目安:50日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PMK(IWATSU) アクティブプローブ TETRISシリーズ 1式

【特長】高周波の信号をプローブの低い入力容量C(0.9pF)で高品位に測定できるFET入力プローブ【入力容量】50Ω【入力インピーダンス(Ω)】1M//0.9pF【最大入力電圧】20V【ダイナミックレンジ】【入力】±8V【減衰比】10:1

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

37. 超小型クリップ (マルチメータ用) メカノエレクトロニック(IWATSU)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
メカノエレクトロニック(IWATSU) 超小型クリップ (マルチメータ用) 1式

【特長】狭小部分への確実なプロービングに対応し、作業時間を大幅に短縮できます。 世界初、13.20GHzにも対応する高周波テストクリップで高品位なプロービングを実現します。

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

38. スルホールテストクリップ メカノエレクトロニック(IWATSU)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
出荷目安:17日から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
メカノエレクトロニック(IWATSU) スルホールテストクリップ 1式(10個)

【特長】スルーホールまたはバイアホールにアクセス可能

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

39. プロービング・アーム メカノエレクトロニック(IWATSU)

販売価格(税別) ¥35,900
出荷目安:29日
メカノエレクトロニック(IWATSU) プロービング・アーム 1式

【特長】プローブホールド用アーム。プローブとおもりのバランスを調整し、無理のないプロービングを実現します。 2種類のクリップを付属し、数多くの種類のプローブ保持に対応できます。【仕様】支柱:360度回転【質量(kg)】(メインウェイト)約5

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

40. プローブチャック メカノエレクトロニック(IWATSU)

販売価格(税別) ¥6,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
メカノエレクトロニック(IWATSU) プローブチャック 1式(10個)

測定・測量用品 > 測定用品 > 電気測定 > 電気測定その他関連用品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 次へ