カテゴリ

  • マスク(33)
    • 吸収缶(7)
    • 面体 防毒マスク(14)
  • 溶接用品(11)
  • カー用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「kgc-1」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KGC-1シリーズ吸収缶 興研

    KGC-1シリーズ吸収缶

    興研(67件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
  • KGC-10シリーズ吸収缶 興研

    KGC-10シリーズ吸収缶

    興研(62件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    小型・軽量タイプ。
    適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
  • KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10Lシリーズ吸収缶

    興研(36件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    区分S-1取付方式外付式
  • KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10MCシリーズ吸収缶

    興研(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプ。
    国家検定合格番号TN436適合マスクG-7、GW-7、HV-7区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0(±5.5)種別吸収缶最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
  • 冷却水装置(YX09KGC1)用部品 パナソニックコネクト

    冷却水装置(YX09KGC1)用部品

    パナソニックコネクト
    139税込153
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 防毒マスク用吸収缶(低濃度用) 興研

    防毒マスク用吸収缶(低濃度用)

    興研
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3、R-6、R-6X、1761G粒子捕集効率(%)80取付方式外付式種別亜硫酸ガス用アズワン品番6-8395-01
  • 吸収缶 KGC-10LMC 興研

    吸収缶 KGC-10LMC

    興研
    46,980税込51,678
    1ケース(100個)
    欠品中
    用途有機ガス・粉じん用国家検定合格番号TN438適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付式質量(g)60以下通気抵抗(Pa)210以下
  • KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト ソースネクスト

    KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト

    ソースネクスト(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。 セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。 参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。 AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。 参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。 独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。 さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。 参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。 必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。 人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。 人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。 4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。 それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。 外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。 3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。 ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。 また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。 話者の音声レベルに応じて自動調整。 通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。 「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。 やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。 多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。 重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。 大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。 セミナーや授業などでも大活躍。 会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
    インターフェースUSB2.0 Type-Aカメラ仕様入力:2K×4、出力:1080pフルHDマイクロフォン部8個、~半径5mまで認識可能機能エコーキャンセラー:ありノイズキャンセリングありスピーカー10W×3個寸法(縦×横×高さ)(mm)125×125×280質量(g)815ブラックケーブル長(m)約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)保証期間1年セット内容KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)対応OSWindows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります解像度フルHD 1080p
  • 冷却水装置 パナソニックコネクト

    冷却水装置

    パナソニックコネクト
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
    仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1質量(kg)(乾燥時)31タイプ標準タイプ容量(L)(冷却水)9定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474冷却方式ラジエータによる強制空冷方式相数単相電圧許容範囲(V)180~220定格入力(W)230/330循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式冷却能力200kJ/min、3.3kW搭載可能質量(kg)60
  • キレイカット両面テープ WAKI(和気産業)

    キレイカット両面テープ

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
    用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙特性屋外使用可、両面
  • アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)

    アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双

    superior glove(スーペリア)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1双
    当日出荷
    アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間は3.25秒)
    用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材アラミド繊維ニット特性耐熱、耐切創
  • 冷却水装置 パナソニックコネクト

    冷却水装置

    パナソニックコネクト
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • KG用 チューブキャップ SMC

    KG用 チューブキャップ

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
  • クランプ駒 三菱マテリアル

    クランプ駒

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ステンレスワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KGシリーズ SMC

    ステンレスワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KGシリーズ

    SMC
    4,198税込4,618
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)16
  • ハーネス フロント (1KGC) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KGC)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KGC~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KGC~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    9日以内出荷
  • 防毒マスク RR-7 興研

    防毒マスク RR-7

    興研(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ダブルタイプで使用時間が約2倍。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。) 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 しめひもの収縮性は約40%アップ。 付けはずしのしやすいフック式の留具。
    国家検定合格番号第TN297号仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスク質量(g)154(±20)タイプ吸収缶2個使用タイプ材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6545-01適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
  • 防毒マスク R-5 興研

    防毒マスク R-5

    興研(35件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
    国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
  • 防毒(塗装)マスクセット G-7 興研

    防毒(塗装)マスクセット G-7

    興研(70件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
    種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 防毒マスク R-5X 興研

    防毒マスク R-5X

    興研(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
    種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
  • マイティミクロンフィルター1型有機用-02 興研

    マイティミクロンフィルター1型有機用-02

    興研(4件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型S、LRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター押さえ1型用 興研

    フィルター押さえ1型用

    興研(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型シリーズL及びS適合吸収缶KGC-1型シリーズL及びS
  • 防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット 興研

    防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット

    興研(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
    用途化学物質からの呼吸器の保護に種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプセット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
  • アルファリングフィルター 15型用-02 興研

    アルファリングフィルター 15型用-02

    興研
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    KGC-15型用フィルタ。KGC-15型に取り付けることにより、ダイオキシン作業レベル1・2で使用できます。
    用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-15型
  • 吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用 興研

    吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用

    興研(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号
    用途吸収缶国家検定合格番号TN439取付方式外付式
  • 防じんマスク 1180H型 興研

    防じんマスク 1180H型

    興研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • アッパーマウントキット GMB

    アッパーマウントキット

    GMB(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02 興研

    マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02

    興研
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
    用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
  • 直結式小型防毒マスク 興研

    直結式小型防毒マスク

    興研(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。
    国家検定合格番号第TN298号質量(g)200±10区分S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応)仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類可燃性ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
  • 直結式小型防毒マスク 興研

    直結式小型防毒マスク

    興研(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    気密性に優れたフリーポジションアンダーチン面体に、軽量・小型のKGC-10型シリーズの吸収缶を2個で使用するタイプです。
    仕様シリコーン面体しめひもタイプRB種別防毒マスク質量(g)113±10適合吸収缶KGC-10型シリーズ
  • 防毒マスク R-6-02 興研

    防毒マスク R-6-02

    興研(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フィットチェッカー内蔵。防塵マスク用フィルタ(LAS-61)を付け替える事で 防じんマスク(1160型・区分RL2)としても使用できます。
    質量(g)154以下国家検定合格番号第TN423号頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研

    防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
    用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号指定防護係数10
  • 外チッパー1型M用 興研

    外チッパー1型M用

    興研(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(50枚)
    当日出荷
    種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型M
  • 防毒マスク 1551G 興研

    防毒マスク 1551G

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン製。 ハイスコープVII型面体。
    質量(g)570以下国家検定合格番号第TN453号材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型(各2個必要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研

    EOG用 防毒マスクセット G-7型

    興研
    2,898税込3,188
    1箱
    当日出荷
    医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
    用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
  • 防毒マスク 直結式 O-22-03型 興研

    防毒マスク 直結式 O-22-03型

    興研(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能 。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
    用途防毒マスク仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)質量(g)640以下吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)50以下二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
  • コーナーマット 光

    コーナーマット

    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    お子様のけが防止にご使用下さい テーブルや家具のコーナーでのけが防止 角のとがった机・家具のコーナーにつけるだけです 接着テープ入りで取付簡単
    材質エラストマー樹脂寸法(mm)40×40×4
  • フィットテスター R型 興研

    フィットテスター R型

    興研(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    フィットテスター
    用途吸収缶適合KGC-1型S、1型M、1型Lシリーズ、KGC-15型種別R型
  • 防毒マスク 1561G 興研

    防毒マスク 1561G

    興研
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れる面体、ハイスコープVII型面体。 ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。 防じんマスク(1561型・区分RL2)としても使用できます。
    質量(g)605以下タイプ全面形国家検定合格番号第TN454号頭ひもゴムハーネスH-VII型用材質(面体)シリコーン適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ(2個必要)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sc-11特集