アイホン翌々日出荷
「らくタッチdearisシステム」は、ご高齢の方も小さなお子さまも、そして初めてモニター付のインターホンをご使用になる方も、誰にとっても「らく」に使っていただけるインターホンです。インターホンの基本「みやすさ」「つかいやすさ」にこだわりつつ、スマートフォン連動、取次ぎ機能など最新機能を搭載。新しい暮らしをご体感いただけるインターホンシステムです。7型ワイドの大型タッチパネルを採用。左右画角約170°のパノラマワイド映像で来訪者、離れた場所にいる人物を映し出します。誰にとってもわかりやすいボタンとなるように、アイコンと文字を組み合わせた表示。
用途屋内専用仕様録画件数:最大90件(1件最大15秒)、最大件数は設定により変動する、録画保護:10件(録音データ含む)材質難燃性PC+ABS樹脂形状壁取付型型式(日本消防検定協会検定合格品)受第2020~3号寸法(mm)260×180×33.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz音圧警報:70dBspl以上(前方1m・音声は除く)ディスプレイ7型TFT液晶ディスプレー(タッチパネル)使用周囲温度(℃)0~40セキュリティ非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水画素数約115万画素色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックス(推奨)JIS2個用スイッチボックス+セパレーター/JIS1個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話