「se960」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SE960 ダウ・東レSE960ダウ・東レ(3件のレビュー)
979税込1,077
1本(330mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。 強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
用途建築・土木用。
シーリング剤 SE960 WHITE 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 WHITE 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:ホワイト●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4136アズワン品番67-5645-99危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 UMBER 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 UMBER 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:アンバー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4137アズワン品番67-5645-98危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 IVORY 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 IVORY 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:アイボリー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4134アズワン品番67-5645-96危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 GRAY 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 GRAY 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:グレー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4138アズワン品番67-5645-95危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 BLACK 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 BLACK 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:ブラック●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4135アズワン品番67-5645-94危険物の類別非危険物
シーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルシーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mLデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
仕様●色:ライトグレー2●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4139アズワン品番67-5645-97危険物の類別非危険物
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
MSE ソール用 ギガ・セレクションMSE ソール用ギガ・セレクション
16,980税込18,678
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法F(mm)4爪形状山取有
ソール(帝国チャック)用高爪(スクロール用) IZSソール(帝国チャック)用高爪(スクロール用)IZS
15,980税込17,578
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45Cタイプスクロール用
実験用流し台 片側水切りタイプ DSEシリーズ アズワン実験用流し台 片側水切りタイプ DSEシリーズアズワン
539,800税込593,780
1台
30日以内出荷
材質流し・本体/ステンレス(SUS304)水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個
MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル unitechMS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブルunitech
18,980税込20,878
1個
欠品中
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852の抗菌ボディモデルです。 Zebra社の高性能エンジンSE4107を搭載し、1280×960ピクセルという1クラス上の解像度を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、耐落下テスト2.1m(コンクリート床)の頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応対応コード【1D】JAN/EAN/UPC・Code 128・Code 39・Code 93・Code 11・Interleaved 2of 5(ITF)・Discrete 2 of 5(DTF)・Codabar(NW7)・MSI・Chinese 2 of 5・Matrix 2 of 5・Inverse1D・GS1 DataBar・コンポジットコード、【2D】PDF417・Micro PDF417・Code128・Data Matrix・GS1 Data Matrix・Data Matrix Inverse・Decode Data Matrix ・Maxicode 294・QRコード293・GS1 QRコード・Micro QRコード・Linked QR Coda・Aztec・Aztec・nverse・Han xin Code・Han xin Inverse・Grid Matrix・McroPDF}、【郵便コード】オーストラリア郵便・オーストリア郵便・UK郵便・オランダKIX郵便・韓国郵便・USpostnet・US planet
パイプ バキューム (SE01) MAZDA(マツダ)パイプ バキューム (SE01)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トリム スライディング ルーフ (SE) MAZDA(マツダ)トリム スライディング ルーフ (SE)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
レバー コールドスタート (SE) MAZDA(マツダ)レバー コールドスタート (SE)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SC680 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SC680 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】ADATA外付け SSD・SC680ASC680-240GU32G2-CBKASC680-240GU32G2-CBLASC680-480GU32G2-CBKASC680-480GU32G2-CBLASC680-960GU32G2-CBKASC680-960GU32G2-CBLASC680-1T92U32G2-CBKASC680-1T92U32G2-CBL・SE800ASE800-512GU32G2-CBKASE800-512GU32G2-CBLASE800-1TU32G2-CBKASE800-1TU32G2-CBL・SE880AELI-SE880-1TCGYAELI-SE880-500GCGY翻訳機TC500外付けケースEC700GモバイルバッテリーC20パワーバンクC100パワーバンクR050 マグネット式パワーバンクR100 マグネット式パワーバンクP20000QCDP10000QCDPT100すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
SET ILLUST*TYPE9*  77230MZ1960ZC ホンダSET ILLUST*TYPE9* 77230MZ1960ZCホンダ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
ガラス/サッシ回りカテゴリ