「simple green」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルグリーン simple green 動画あり
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 形状液体 タイプ濃縮 液性弱アルカリ性 使用場所室内、網戸、キッチン 希釈の目安2倍~100倍
1本(500mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルグリーン濃縮液を1対8(シンプルグリーンフォームと同じ濃度)に希釈した商品です。
用途油汚れ落としに。 成分非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水難化剤 液性無毒性、不燃性 トラスコ品番411-0340 形状液体 質量(g)988 商品タイプ本体
1本(946mL)
589 税込648
当日出荷

生分解性100%の高い安全性です。 無色透明微臭タイプ、人、物に安全で油汚れを強力に分解洗浄します。 水溶性に優れており、すすぎ作業が簡単に行えます。
用途無色・色・臭いが問題となる食品加工工場に。 工場等の床・壁・設備などに。 タイプ希釈タイプ pH値9.5(弱アルカリ性) 主成分非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水軟化剤 使用場所食品加工場、工場 形状液体
1個(500mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルグリーン希釈用の空ボトル(容器容量350mL)になります。 はかりやすい目盛りつき。
商品タイプ希釈ボトル 容器(mL)350
1本
359 税込395
当日出荷

高い安全性を誇る環境洗剤(生分解度100% OECD 301D protocol)です。ph9.5の弱アルカリ性です。
用途油汚れ、手の油汚れの洗浄。 ホワイト トラスコ品番376-2009 材質不織布 質量(kg)1.25 シートサイズ(mm)250×290
1個(75枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

色、臭いなどが問題になる食品加工場や、業務用全般に。無色、透明、微臭。
用途グリース、垢、油汚れ、乾いていない塗料、タール、カーボン、脂肪等 液性弱アルカリ性 希釈の目安魚類、肉類の血のり、ぬめりの除去。(5~10倍)産業用車輌の洗浄。(10倍) 成分研磨剤(3.0%)、非イオン系界面活性剤(2.5% パラポリエトキシフェニルトリアルキルメタン)ラノリン 湿潤促進剤 形状液体 使用場所食品加工場 商品タイプ業務用
1本(18.92L)ほか
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,890 税込2,079
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。
用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など 使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場 液性弱アルカリ性 トラスコ品番824-7949 セット内容シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊 形状液体 質量(g)700 香りハーブ 商品タイプ本体
1本
1,190 税込1,309
当日出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。アルミニウムへの影響も少ないのが特長です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、自動車部品、工具、設備の油汚れ除去に。設備工場のフロア洗浄に。 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨粒子のない不織布でキズをつけずに汚れをスッキリ。泡立ちのよいウレタンスポンジとナイロン不織布の貼り合わせ。リーフ型の角は、グラスの底やプラスチック容器のスミの汚れをスッキリ落とします。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×35 仕様研磨粒子/なし 材質抗菌ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 使用場所キッチン 適合用途食器洗い
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。 赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 シリーズ激落ちくん
1個(10L)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用抗菌スポンジたわしです。
材質ナイロン不織布(研磨剤入)/抗菌ウレタンスポンジ 耐熱温度(℃)90 緑・黄 使用場所キッチン 適合用途食器洗い
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分合成ラテックス樹脂 特性さび止め 比重1.3 耐熱温度(℃)93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M型ヘッドがナットや隙間にフィットし、すみずみまで洗えます。両面洗いでスピーディーに仕上がり、洗いやすさ抜群!弾力性のあるスポンジでタイヤも洗えます!
適合用途ホイール洗浄 寸法(mm)175×120×45(スポンジ部最長) 全長(mm)330 危険物の類別非危険物
1個
619 税込681
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別ノンスリップマット 幅(mm)1100 長さ(mm)1100 トラスコ品番387-1371 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 質量(g)212 タイプカットシートタイプ
1枚
1,090 税込1,199
当日出荷



仕様電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:49 x 25mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 シリーズ:N2300 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication
欠品中

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 液性弱アルカリ性
取扱い終了

シンプルグリーン simple green 動画あり
泡でしつこい汚れを強力分解! 汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。 廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。 有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。 この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。 弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 液性弱アルカリ性 希釈の目安1~30倍
取扱い終了

シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。水溶性、油脂分解にすぐれた無色、透明、微臭タイプ。色、臭いが問題になる食品加工工場に最適。業務用に最適な大容量サイズ
用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など 使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場 液性弱アルカリ性 質量(kg)220 容量(L)208.17(55gaL)
取扱い終了

生分解性が高く環境に優しい商品です。手肌にも優しく素材をいためることもありません。洗浄後の表面は独特の静電止防止被膜が形成され、表面を均一に仕上げ水垢・手垢などの再付着を防ぎます。
用途ステンレス、クロームメッキ金属表面の研磨・洗浄用。キッチン周りの手垢・水垢・シミ・汚れ落とし。 使用場所キッチン 商品タイプ本体 トラスコ品番361-1671 形状液体 タイプ原液タイプ 主成分アルチルアリル誘導体、シリコン、ヘキシレングリコール
取扱い終了

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまします。だから地球環境にもやさしい洗剤です。手肌にやさしい弱アルカリ性。希釈ボトル付セット
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 液性弱アルカリ性 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 セット内容詰替式ボトル(500mL)、希釈ボトル、ハンドブック
取扱い終了

衣類用のシンプルグリーンです。襟首の油汚れや作業服の油汚れ落としにそのまま使用できます。漂白剤など他の洗剤との併用も可能です。
用途衣類に付着した汗や油、泥汚れの除去に。作業着用に。 仕様無毒性不燃性生分解性非研磨性 トラスコ品番411-0358 材質主成分:非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水難化剤 質量(g)988
取扱い終了

機能はそのままに新たにレモンの香りが登場しました。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 液性弱アルカリ性 香りレモン
取扱い終了

ジェル状で手に優しく効果的な洗浄力を発揮します。あらゆる油汚れに水がなくても使えます。
用途グリース、垢、油汚れ、乾いていない塗料、タール、カーボン、脂肪等 液性弱アルカリ性 成分研磨剤(3.0%)、非イオン系界面活性剤(2.5% パラポリエトキシフェニルトリアルキルメタン)ラノリン 湿潤促進剤
取扱い終了

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。だから地球環境にもやさしい洗剤です。 手肌にやさしい弱アルカリ性
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 液性弱アルカリ性 タイプ薄めない 成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 トラスコ品番220-8105 種別フォーム 入数1本(567mL)
取扱い終了