UNO-220 は、IoT テクノロジーのトレンドに合わせて、Raspberry Pi シングルボードコンピューター(SBC)を使用して独自の IoT アプリケーション開発をご希望のお客様向けに設計されています。 この産業用ゲートウェイキットは、ラピッドプロトタイピングと大規模展開に向けた理想的な Raspberry Pi 対応ソリューションを提供します。
仕様ファンレス、アルミハウジング、【その他I/O】GPI0-3:VIH:2-5VVIL:0-0.8VGPO0-3:0~5V、VIL:0-0.8V
設置方法スタンドマウント
動作温度(℃)0~50
入力電源(V)5DC:USB-Cコネクタ経由orIEEE802.3atPoE給電(RaspberryPi4使用)(GigabitLAN)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40