70件中 1件〜40件

並び替え:

1. UV-LED照射器 バリューモデル/パフォーマンスモデル ZUV-C20H/C30H オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥15,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) UV-LED照射器 バリューモデル/パフォーマンスモデル ZUV-C20H/C30H 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
46598571 ZUV-C30H 1個 ¥849,000 3営業日後以内
46598675 ZUV-L10H 1個 ¥19,900 3営業日後以内
46598684 ZUV-L10S 1個 ¥49,900 3営業日後以内
46598693 ZUV-L12H 1個 ¥19,900 3営業日後以内
46598702 ZUV-L12L 1個 ¥29,900 3営業日後以内

2. UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥249,000
4営業日後以内
オムロン(omron) UV-LED照射器 ZUVシリーズ ヘッドユニット 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
05773425 ZUV-H20MC 2M 1個 ¥249,000 4営業日後以内

3. UVライト パジコ

販売価格(税別) ¥4,590
パジコ UVライト 1台
レビュー:(1)

【特長】UVレジンを硬化させる紫外線照射機です。 2分間で自動に消灯するタイマーがついているので、とっても便利です。 天候や季節に関係なく、いつでも短時間でUVレジンが固められます。 【仕様】36W 【寸法(幅W×奥行D)(mm)】(反射板)150×145 【本体質量(g)】1130 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】235×270×115

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 紫外線硬化
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
23247026 L600172 1台 ¥4,590 0営業日後以内

4. ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥27,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) 1個
レビュー:(1)

【紫外線波長(nm)】365、254切替式 【電源】AC100V 50/60Hz 【電源コード】1.3m 2Pタイプ

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > 遺伝子関連製品
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 紫外線放射強度(μW/cm2) 有効寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33130815 SLUV-4 1個 1-5479-07 LW743SW614(50mmの距離からの測定値) フィルター面/74×47 ¥27,900 0営業日後以内
33130824 SLUV-6 1個 1-5479-08 LW1274 SW1112(50mmの距離からの測定値) フィルター面/154×47 ¥39,400 0営業日後以内
33130833 SLUV-8 1個 1-5479-09 LW1407 SW1013(50mmの距離からの測定値) フィルター面/228×47 ¥47,900 1営業日後以内

5. ハンディータイプUV硬化ランプハウス アズワン

販売価格(税別) ¥81,900
1営業日後以内
アズワン ハンディータイプUV硬化ランプハウス 1個
レビュー:(1)

【特長】UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。【用途】接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。 【仕様】ランプハウス 【寸法(mm)】Φ156×215×192 【コード長さ(m)】ランプコード:2 【紫外線放射強度(μW/cm2)】17

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 紫外線照射装置
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
33182965 HLR100T-2 1個 1-7416-01 ¥81,900 1営業日後以内

6. ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥18,900 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) 1個
レビュー:(2)

【電源】AC100V 50/60Hz 【電源コード】1.3m 2Pタイプ 【紫外線波長(nm)】365

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > 遺伝子関連製品

7. 強紫外線ライト アルプス

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
アルプス 強紫外線ライト 1個
レビュー:(6)

【特長】UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365〜395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。 【寸法(mm)】Φ30×100 【質量(g)】87 【電源】単4電池3個 【波長(nm)】375 【照射量(μW)】(UV)3000

オフィス家具/照明/清掃用品 > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ

8. UV-LEDレジンスマートライトミニ パジコ

販売価格(税別) ¥2,390
パジコ UV-LEDレジンスマートライトミニ 1台

【特長】マウスのようなハンディタイプで、様々な角度からLED(UV)レジンへの照射が可能。UVレジン太陽の雫も使用可能。 スマホの充電器でも電源供給可能。タイマー機能(1回押しで1分、長押しで2分)。格納タイプのスタンド付きで据え置きでも使用できます。 【セット内容】UV-LEDスマートライトミニ(本体)、USBケーブル(1m) 【材質】ABS 【明るさ(W)】6(USB使用時)、9(電源アダプタ使用時) 【適合波長(nm)】405 【紫外線波長(nm)】365 【危険物の種別】非危険物 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】132×68×19

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 紫外線硬化

9. UV-LED照射装置 ケニス

販売価格(税別) ¥129,000
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケニス UV-LED照射装置 1個
レビュー:(1)

【特長】UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。 【出力】(UV照射)4000mW/cm2以上 【電源】DC12〜24V(ACアダプタ付属) 【照明装置】365nm、ハイパワーUVLED、調光式 【LED寿命(時間)】約30000

測定・測量用品 > 光学測定 > 顕微鏡アクセサリー

10. ハンディータイプUV硬化装置用 オプション アズワン

販売価格(税別) ¥3,990 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ハンディータイプUV硬化装置用 オプション 1個
レビュー:(1)

【特長】紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 【材質】灯具・電源/SPC

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 紫外線照射装置

11. ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワン

販売価格(税別) ¥21,400 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) 1個

【特長】コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。 【電源】AC100V 50/60Hz 【電源コード】1.3m 2Pタイプ 【紫外線波長(nm)】254

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > 遺伝子関連製品

12. ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力 ヘンケル

販売価格(税別) ¥749,000
5営業日後以内
ヘンケル ロックタイト UV(紫外線)ファイバー照射装置 前面出力 1台

【特長】UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0〜100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。【用途】UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。 【仕様】放射波長(250nm帯増強タイプ)240〜400nm 【トラスコ品番】464-0284 【長さ(mm)】311 【幅(mm)】142 【質量(kg)】6.4 【高さ(mm)】232 【入力電圧(V)】AC100〜240、単相47〜63Hz 【消費電力(VA)】280 【位置】ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 紫外線硬化

13. ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂) ユニテック

販売価格(税別) ¥3,890
ユニテック ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂) 1個
レビュー:(3)

【特長】太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!【用途】配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 【材質】紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 【タイプ】ジェル状 【硬度】Barcol 35 【熱変形温度(℃)】105 【誘電率】3.38 【アズワン品番】1-9842-01 【曲げ強度(kg/cm2)】1540 【品質保持期間】約2年(冷暗所に保管) 【伸長率(%)】5〜6

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 紫外線硬化

14. ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 ヘンケル

販売価格(税別) ¥116,000
5営業日後以内
ヘンケル ロックタイト UV(紫外線)ランプ HM-8252 1個

【特長】UV/可視光硬化型接着剤を最適に硬化させるように設定されたUVファイバー装置です。メンテナンス時のランプ交換が非常に簡単です。自動機組み込み用、または手作業用に対応可能です。0〜100%まで自由自在な光量調整ができます。全世界フリー電源です。瞬時停電対応プログラム搭載です。UV(紫外線照射)ファイバー装置用ランプです。【用途】UV/VIS(紫外線/可視光硬化)接着剤の硬化に。UVファイバー HM88、HM66用メンテンスランプ。 【仕様】放射波長(250nm帯増強タイプ)240〜400nm 【トラスコ品番】464-0276 【質量(g)】28 【入力電圧(V)】AC100〜240、単相47Hz〜63Hz 【寿命】約3000時間(365mm)表面硬化重視の場合はこの限りでありません。 【位置】ライトガイド接続口/操作パネル面、ランプ交換口/背面

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 紫外線硬化

15. UV-LED照射器 ZUVシリーズ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥569,000
出荷目安:11日
オムロン(omron) UV-LED照射器 ZUVシリーズ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

16. ハンディーUVランプ用 アクセサリー アズワン

販売価格(税別) ¥629 〜
1営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン ハンディーUVランプ用 アクセサリー 1個

【特長】ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 当社ハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。 【電源コード】1.5m(2Pプラグ)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > バイオ・食品(菌)関連用品 > 培養関連製品 > 遺伝子関連製品

17. UVライト(ユニソーラ) ユニテック

販売価格(税別) ¥8,890
ユニテック UVライト(ユニソーラ) 1個

【特長】紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。 【寸法(mm)】80×230×125 【電源】AC100V、50/60Hz 【消費電力】9W 【紫外線波長(nm)】385

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 紫外線硬化

18. UV-LED照射器 ZUVシリーズ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥269,000 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) UV-LED照射器 ZUVシリーズ 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

19. 紫外線ペンライト アルファーミラージュ

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
アルファーミラージュ 紫外線ペンライト 1個

【寸法(mm)】Φ20日140 【質量(g)】45 【電源】単4電池2個 【波長(nm)】395

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 実験用文具・備品 > ライトボックス

20. LED方式SPOT型UV照射器コントローラ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥229,000 〜
4営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LED方式SPOT型UV照射器コントローラ 1台

【特長】UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか? UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用 20,000mW/cm2クラス スマートヘッド 操作性 照射安定性 環境性&信頼性【用途】アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品 【付属品】ACアダプタ、キー 【表示】7セグメント表示 【外部出力】READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用) 【冷却方式】自然冷却(ファンなし) 【使用温湿度範囲】0〜+35℃/30〜85%RH(但し、結露しないこと) 【RoHS指令】対応 【操作電圧(V)】ACアダプタ付属:100〜240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

21. LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 ヘンケル

販売価格(税別) ¥3,990
ヘンケル LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350 1本(50g)
レビュー:(3)

【特長】紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。【用途】ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。 【トラスコ品番】366-9793 【色】琥珀色 【タイプ】中粘度型 【使用温度範囲(℃)】-55〜150 【硬度】68(HdD) 【粘度範囲(mPa・s)】3500〜6000 【主成分】アクリル系 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【硬化時間】(表面)35秒 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 紫外線硬化

22. プリセット式超高圧水銀ランプ 250W パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥76,900
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) プリセット式超高圧水銀ランプ 250W 1台

【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

23. 超高圧水銀ランプ 250W パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥59,900
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) 超高圧水銀ランプ 250W 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

24. 水銀キセノンランプ 200W パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥95,900
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 水銀キセノンランプ 200W 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

25. 照射ファイバ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥669,000
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) 照射ファイバ 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

26. ファイバー パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥689,000 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ファイバー 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

27. ライトガイドファイバーユニット パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥459,000 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ライトガイドファイバーユニット 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

28. 熱線カットフィルター(スポットタイプ用) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥76,900
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) 熱線カットフィルター(スポットタイプ用) 1台

【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

29. レンズユニットBS(スポットタイプ用) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥49,900
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) レンズユニットBS(スポットタイプ用) 1台

【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

30. レンズユニットAS(スポットタイプ用) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥49,900
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) レンズユニットAS(スポットタイプ用) 1台

【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

31. 割型ヘッド取付金具 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥7,690
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) 割型ヘッド取付金具 1台

【仕様】ヘッドの取り付け金具 【規格】CE 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

32. 200VAC電源ケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥5,790
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) 200VAC電源ケーブル 1台

【仕様】ANUJ6802用200VAC対応電源ケーブル 【規格】CE 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

33. UJ20専用ACアダプタ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥15,900
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) UJ20専用ACアダプタ 1台

【仕様】100-240VAC対応アダプタ (コントローラに付属) 100VAC対応電源ケーブル付属 【規格】CE 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

34. シリンドリカルレンズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥52,900
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) シリンドリカルレンズ 1台

【規格】CE 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

35. ロッドレンズ L=43MM パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥79,900
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ロッドレンズ L=43MM 1台

【規格】CE 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

36. UJレンズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥41,900
出荷目安:31日
パナソニック(Panasonic) UJレンズ 1台

【仕様】レンズを取り付けずに使用する場合のヘッド側レンズの汚れ・キズ防止用 【規格】CE 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

37. 高出力ヘッド用サイドビューレンズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥66,900
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 高出力ヘッド用サイドビューレンズ 1台

【規格】CE 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

38. 高出力ヘッド用レンズ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥41,900
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 高出力ヘッド用レンズ 1台

【規格】CE 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

39. 接続ケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥24,900 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 接続ケーブル 1台

【規格】CE 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

40. ANUJ6180シリーズ 405nmタイプ ヘッド パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥239,000 〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ANUJ6180シリーズ 405nmタイプ ヘッド 1台

【寸法(mm)】Φ12×50 【規格】CE 【ケーブル長(m)】0.2 【RoHS指令】対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > UV-LED照射器

戻る ページ: 1 2 次へ

  UV-LED照射器特集

おすすめ特集