【電源(V)】200【定格電流(A)】0.25【トラスコ品番】852-1981【質量(kg)】9

【電源電圧(V)】200【振動数】100〜180Hz

【電源(V)】200【定格電流(A)】6【トラスコ品番】852-1944【質量(kg)】160

【電源電圧(V)】200【振動数】50〜90Hz

【出力電圧】入力200V系:0〜190V入力100V系:0〜95V【入力電源】AC100〜120±10% AC200〜230V±10% 50/60Hz【振動数】半波:45〜90Hz全波:90〜180Hz中間波:65〜120Hz高周波:180〜360Hz

【適合】(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B【質量(kg)】0.6(シュート)最大0.4【最大幅(mm)】(シュート)35【振動数】50〜90Hz【最大長(mm)】(シュート)300


【電源(V)】200【定格電流(A)】0.3【トラスコ品番】852-1902【質量(kg)】7.5

【質量(kg)】0.2【出力】DC5A(全波・半波)【入力電源】100/110V 200/220V 50/60Hz(共用)

【適合】(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B【質量(kg)】1.8(シュート)最大1.5【最大幅(mm)】(シュート)45【振動数】50〜90Hz【最大長(mm)】(シュート)450


【特長】精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。【入力電圧(V)】DC15【付属品】ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0〜2.0用・M2.3〜5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書【トラスコ品番】792-3392【質量(kg)】2.2(付属品除く)【容量(mL)】(ネジ)200【使用温度(℃)】0〜40【適合ねじ】普通ネジ/タッピングネジ:M1.0〜M5.0、ネジ首下長さ最大19mm【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】126×182×147(突起部含まず)【設置場所】屋内に限る【入力電流(A)】0.7【使用湿度(%RH)】10〜95(ただし、結露のないこと)

【特長】温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。【センサー】K熱電対【センサー寸法(mm)】Φ4×200【温度制御方式】マイコン式比例制御【安全装置】サーキットブレーカー【本体サイズ(mm)】75×127×55【センサーコード長(m)】1.7【電源(V)】AC100(50/60Hz)【仕様】接続容量/抵抗負荷MAX12A

【適合】(コントローラ)C10-1VF【定格電圧(V)】200【角度(°)】(板ばね)15

【電源(V)】200【定格電流(A)】0.04【トラスコ品番】852-1997【質量(kg)】3

【電源(V)】200【定格電流(A)】0.04【トラスコ品番】852-1996【質量(kg)】3

【電源(V)】100【定格電流(A)】0.08【トラスコ品番】852-1995【質量(kg)】3

【電源(V)】100【定格電流(A)】0.08【トラスコ品番】852-1994【質量(kg)】3

【電源(V)】200【定格電流(A)】0.04【トラスコ品番】852-2001【質量(kg)】3

【電源(V)】200【定格電流(A)】0.04【トラスコ品番】852-2000【質量(kg)】3

【電源(V)】100【定格電流(A)】0.08【トラスコ品番】852-1999【質量(kg)】3

【電源(V)】100【定格電流(A)】0.08【トラスコ品番】852-1998【質量(kg)】3

【電源(V)】200【定格電流(A)】6【トラスコ品番】852-1943【質量(kg)】160

【電源(V)】200【定格電流(A)】6【トラスコ品番】852-1946【質量(kg)】160

【電源(V)】200【定格電流(A)】6【トラスコ品番】852-1945【質量(kg)】160

【電源(V)】200【定格電流(A)】2.8【トラスコ品番】852-1940【質量(kg)】147

【電源(V)】200【定格電流(A)】2.8【トラスコ品番】852-1939【質量(kg)】147

【電源(V)】200【定格電流(A)】2.8【トラスコ品番】852-1942【質量(kg)】147

【電源(V)】200【定格電流(A)】2.8【トラスコ品番】852-1941【質量(kg)】147

【電源(V)】200【定格電流(A)】2【トラスコ品番】852-1936【質量(kg)】80

【電源(V)】200【定格電流(A)】2【トラスコ品番】852-1935【質量(kg)】80

【電源(V)】200【定格電流(A)】2【トラスコ品番】852-1938【質量(kg)】80

【電源(V)】200【定格電流(A)】2【トラスコ品番】852-1937【質量(kg)】80

【電源(V)】200【定格電流(A)】1.4【トラスコ品番】852-1930【質量(kg)】48

【電源(V)】200【定格電流(A)】1.4【トラスコ品番】852-1929【質量(kg)】48

【電源(V)】100【定格電流(A)】2.8【トラスコ品番】852-1928【質量(kg)】48

【電源(V)】100【定格電流(A)】2.8【トラスコ品番】852-1927【質量(kg)】48

【電源(V)】200【定格電流(A)】1.4【トラスコ品番】852-1934【質量(kg)】48

【電源(V)】200【定格電流(A)】1.4【トラスコ品番】852-1933【質量(kg)】48

【電源(V)】100【定格電流(A)】2.8【トラスコ品番】852-1932【質量(kg)】48

【電源(V)】100【定格電流(A)】2.8【トラスコ品番】852-1931【質量(kg)】48