カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「zendure」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー SuperMini 20+ ブラック PD20W出力|20000mAh大容量|ZENDURE ZENDUREモバイルバッテリー SuperMini 20+ ブラック PD20W出力|20000mAh大容量|ZENDUREZENDURE
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
デザイン性の高い大容量20000mAhのスマートフォン向けモバイルバッテリー。スマートフォンを高速充電PowerDeliery 20W出力。
ブラックバッテリー容量(mAh)20000
IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-Wディーエーピーネットワーク
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。
用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀質量(g)238コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)36定格出力DC12V 3.0A波長(nm)メインフィルター/470~1200使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)132×76×46定格入力AC100V~240V 50/60Hz出力調整9段階
フルシステム 4/1 Superendurance クロム Kawasaki Z 750 ZEPHIR Marving Exhaust (マービングエキゾースト)フルシステム 4/1 Superendurance クロム Kawasaki Z 750 ZEPHIRMarving Exhaust (マービングエキゾースト)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Z 750 ZEPHIR