「zoff」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートホーム統合アプリHomeLink対応で業界唯一の拡張性をもち、わかりやすく、つかいやすいスマートリモコン。 高精度温湿度センサー搭載、温湿度に合わせてエアコン等の家電を自動コントロール。 GPS連動で家に近づいたら・離れたらで家電を自動ON/OFF。AmazonEcho、GoogleHome対応
付属品専用電源ケーブル(温湿度センサー付)/ACアダプター 適合AmazonEcho、GoogleHome対応 質量(g)15 高さ(cm)44 横(cm)7.6 奥行き(cm)44
1個
7,490 税込8,239
6日以内出荷

1.スマホ経由で操作可能(ON/OFF、調光、調色など) 2.外出先からも操作可能 3.Google Home / Amazon Echo から声で操作 4.+Styleの自社シリーズ製品と連動した動作 5.ホワイトモード:2000K(電球色)~4000K(白色)、調色、調光無段階調整可能 6.RGBモード:1677万色。調色、調光無段階調整 7.読書やおやすみなど、8種類シーンモードがあり、お好みの色味やフラッシュを変更可能 8.定型寿命:25000時間
用途スマートホーム・IoT 仕様【調光】本体ボタン・アプリ共に無段階調整、【ホワイト調色(色温度)】2000K(電球色)~4000K(白色)、本体ボタン調整:31段階、アプリ調整:無段階調整、【カラー調色】1677万色、本体ボタン・アプリ共に無段階調整 セット内容本体×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、取扱説明書兼保証書×1 質量(g)約480 外形寸法(mm)176×Φ110 電源(V)5/1.5A 全光束(Lm)約350(4000Kの色温度・100%の明るさ) 定格寿命(時間)約20000 動作環境【温度】-10~40℃ Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz帯) 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷

サンワサプライマイクロホン
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷

プラススタイルスマートWi-Fiプラグ
間接照明や加湿器、サーキュレーター等の、押しボタンや切替でON /OFFするスイッチタイプの電気製品に最適なスマートWi-Fiプラグ。 本製品は「+Style (プラススタイル)」アプリや、Google / Amazon の スマートスピーカー※を使っての操作が可能。 スマホアプリや音声で自宅の家電のON/OFF操作ができます。 電気製品の買い替えは不要。 本製品ひとつで今ある普通の家電(Wi-Fi機能なし)が、より便利な スマート家電(IoT家電)にアップグレードします。 ※Google アシスタント、Amazon Alexa(アレクサ)対応
用途スマートホーム・IoT 仕様電力センサー:電力・電圧・電流 質量(g)約62 定格出力(W)最大1500 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×36×46.2(ピン含む) 動作環境【温度】0~50℃、【湿℃】<=80% Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz帯)
取扱い終了

メリットメディカル・ジャパンメダリオン IZOFFシリンジ
メダリオンIZOFFは、ブラインド下でもより正確に一定量の薬剤を注入することができる、新しいコンセプトのシリンジです。 1mL毎にクリック音とクリック感があります。投与量を正確にコントロールすることで、投薬ミスや薬剤のロスを防ぎます。
仕様(ルアー)ロックタイプ (プランジャー)白 容量(mL)10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 医薬品医療機器等法一般医療機器 注入量(mL)1
取扱い終了