「アジャスター」の検索結果

16,686件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筐体のデザインを損ねない薄型で底部には廻しやすいようにローレット加工を施しました。取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製の底部により床面を痛めません。首振り機構により床や筐体の傾きにも対応します。取り付けに便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック・エラストマー製のカバー付で、滑りにくく、対衝撃性にも優れています。また、床面に傷が付きにくいです。受皿底部から、六角ナットを圧入していますのでインパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16 仕様板ナット付 高さH(mm)11 取付高H(mm)11
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アジャスターベースと組み合わせることにより、さまざまな場所に取り付けが可能です。
ねじ径MM8 耐荷重N(kgf)2744(280) 耐荷重(N)2744 質量(g)30 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面での歪みもこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。本体と底部との二重構造により、底部が接地したままでも、本体を手で廻し高さを調節することができます。底部は滑りにくいエラストマー製です。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体は約20°の首振り機構を持っています。床面の歪み、傾斜もこの首振り機構により水平に保つことが可能です。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックアジャスター
材質/仕上(ボルト)鋼/クロメート、(ベース)エラストマー/グレー
1個
108 税込119
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部) 材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受皿底部から、六角ナットを圧入していますのでインパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部)ポリウレタン 耐荷重(N)588 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受皿底部から、六角ナットを圧入していますのでインパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
材質(本体) 材質(ねじ部) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋼/クロームメッキタイプです。 アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面でのゆがみもこの首振り機構により、水平に保つことが可能です。 斜め方向からかかる荷重に対しても、首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。 本体と底部との二重構造により、底部が接地したままでも、本体を手で廻し高さを調節することができます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ 材質(底部)エラストマー 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき ねじピッチ(mm)1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アジャスターベースと組み合わせることにより、さまざまな場所に取り付けが可能です。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アジャスター 矢崎化工 動画あり
材質プラスチック・鉄 質量(g)32 関連資料メーカーカタログはこちら(19MByte)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様汎用 適合M8×P1.25 タイプP-1
1個
259 税込285
当日出荷

賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120〜138、(下キャップ)40 奥行(mm)42
1セット
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容テーブル本体×1、ジョイントパイプ×4 材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
1個
5,690 税込6,259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220
1セット(2個)
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 表面処理ユニクロメッキ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチック・エラストマー製のカバー付で、滑りにくく、対衝撃性にも優れています。また、床面に傷が付きにくいです。受皿底部から、六角ナットを圧入していますのでインパクトレンチなどで簡単に取り付けることができます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質プラスチック、ステンレス アイボリー 質量(g)157 関連資料メーカーカタログはこちら(50MByte)
1個
639 税込703
当日出荷

アジャスター 矢崎化工 動画あり
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)81 耐荷重(kg)50 調整範囲(mm)(幅)55 関連資料メーカーカタログはこちら(19MByte)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。 形状丸型 材質PP 水色
1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スガツネ(LAMP)薄型アジャスター
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
68 税込75
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光を通すので圧迫感が少なく明るい空間をつくる半透明スクリーン。置くだけで手軽にお部屋を仕切れます。
フロスト 材質パネル:アクリル フレーム:アルミ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm)816 高さ(mm)1541 奥行(mm)400 外寸(mm)816×400×1541 脚の種類アジャスター式
1台
9,990 税込10,989
翌々日出荷

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g)240 耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10〜12.2 材質(パッド)合成ゴム
1セット
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 ナチュナル 材質ポリプロピレン(PP) セット内容本体、フタ 2018年トラスコ掲載ページ10 0838
1個
29 税込32
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型 関連資料メーカーカタログはこちら(254MByte)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ボルト)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50 RoHS指令6物質対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ

さらに商品を絞り込む