"プロテクトX1" 【通販モノタロウ】

32件中 1件〜32件

並び替え:

1. プロテクトX1 アースブルー

販売価格 ¥1,268 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アースブルー プロテクトX1 1本
レビュー:(3)

【特長】仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。 3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護) 手に付着した汚れが落ちやすくなります。 ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。【用途】手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック 【成分】水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム 【液状】乳液

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > クリーンルーム用品 > その他
注文コード 品番 内容量 タイプ 販売価格 出荷目安 数量
32606217 80ml 1本 小型容器 ¥1,268 0営業日後以内
32606226 200ml 1本 プッシュ式容器 ¥2,990 0営業日後以内
49070297 500ml 1本 プッシュ式容器 ¥5,990 7日

2. 皮膚保護クリーム プロテクト アースブルー

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アースブルー 皮膚保護クリーム プロテクト 1個(60mL)
レビュー:(1)

【特長】手洗い・消毒の前にすりこむと、3つの保護膜成分が角質に入り、皮膚を保護します。 皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与える成分を配合しました。 手以外で、皮膚の保護を必要とする部位(顔・足等)にも使えます。 水・湯・消毒剤を使う仕事、汚れ・臭いを洗浄する仕事の多くに使えます。 医薬部外品。 【材質】硬質ポリエチレン 【有効成分】グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフェロール

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア
注文コード 品番 内容量 規格 アズワン品番 TKG品番 販売価格 出荷目安 数量
00410235 X2 1個(60mL) 小型 8-3506-01 6-1288-1201 ¥999 0営業日後以内
00410244 X2 1個(240mL) 中型 8-3506-02 6-1288-1202 ¥3,290 0営業日後以内
00410253 X2 1個(480mL) 大型 8-3506-03 6-1288-1203 ¥5,590 1営業日後以内

3. 皮膚保護クリーム クリアーG 和光化学

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
和光化学 皮膚保護クリーム クリアーG 1本(70g)

【特長】ハンドクリームでは防げない手荒れを回避。午前と午後の仕事の前に一回づつお使いいただくことで多くの刺激物から手肌を守る皮膚保護クリームです。石鹸、洗剤では落ちにくい臭い、汚れをシャットアウト。 【成分】水、セテアリルアルコール、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンAI、酢酸トコフェロール、アラントイン、アロエベラエキス-1、BG、(アクリレーツ)/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、ジメチコン、セテアレス-20、AMP、トリクロサン、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール 【形状】乳液

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 販売価格 出荷目安 数量
58114637 - 1本(70g) 0-8238-11 ¥1,190 0営業日後以内
58114646 - 1本(200g) 0-8238-14 ¥2,690 0営業日後以内

4. ケロデックス クリーム 佐鳴(さなる)

販売価格 ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
佐鳴(さなる) ケロデックス クリーム 1個(100g)
レビュー:(5)

【特長】水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3〜4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3〜4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。 【成分】酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 種別 販売価格 出荷目安 数量
36794694 KERO-500 1個(500g) 331-6033 ジャータイプ ¥4,790 0営業日後以内
36794703 KERO-430 1個(430g) 337-6371 ポンプタイプ ¥4,590 0営業日後以内
36794712 KERO-430KAE 1個(430g) 337-6389 詰替用 ¥3,990 0営業日後以内
36794721 KERO-100 1個(100g) 337-6362 チューブタイプ ¥1,590 0営業日後以内
49045735 KERO-5 1個(5kg) 401-3034 バケットタイプ ¥42,900 0営業日後以内

5. バリアAローションS サラヤ(SARAYA)

販売価格 ¥5,390
サラヤ(SARAYA) バリアAローションS 1個(480mL)

【特長】透明な保護膜を形成し、皮ふを保護するバリアローションです。 無香料タイプの透明のバリアローションです。 べとつきが少なく、作業へ影響を与えることはありません。 ヒアルロン酸配合で優れた保湿力を発揮します。 手指消毒剤と併せてお使い頂けます。 【種別】本体 【規格】化粧品 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】72×72×197

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09113344 46102 1個(480mL) ¥5,390 0営業日後以内

6. 薬用ムース状ハンドクリーム TRUSCO

販売価格 ¥420
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 薬用ムース状ハンドクリーム 1袋(180mL)
レビュー:(1)

【特長】今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。【用途】工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。 【成分】成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。 【容量(mL)】180

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア

7. アトリックス ハンドクリーム 花王

販売価格 ¥254 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
花王 アトリックス ハンドクリーム 1個(50g)
レビュー:(3)

【特長】荒れがちな手肌にうるおいを与え、美しくしっとりなめらかな手肌に保ちます。 さらに、”見えないベール”で乾燥や水仕事等によるダメージから手肌をしっかり守ります。 うるおいキープ成分「セラミドE」に加え、カモミールエキス、月下香エキス(うるおい成分)配合。 【成分】酢酸トコフエノール、グリチルレチン酸ジカリウム、清製水、ソルビット液、グリセリン、セタノール、ミリスチルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム、ワセリン、メチルポリシロキサン、油溶性カモミラエキス、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、プリオキシエチレンセチルエーテル、フエノキシエタノール、パラペン、エデト酸塩、ステアリアルコール、香料等

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア

8. ハクゾウ保護クリーム物語 ハクゾウメディカル

販売価格 ¥671 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハクゾウメディカル ハクゾウ保護クリーム物語 1本(40mL)
レビュー:(1)

【特長】ニオイ・ベトツキ感がありません。 バリア効果は長時間持続します。 赤ちゃんやご高齢者の手にもお使いいただけます。 【成分】水、グリセリン、せたのーる、ステアリン酸、アモジメチコン、イソノナン酸イソノニル、ミリスチン酸、ポリパーフルオロメチルイソプロピルエーテル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフェロール、ベヘニルアルコール、PVP、TEA、メチルパラベン、プロピルパラベン 【使用期限】製造日から3年

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア

9. ハンドバリアプロN 大木製薬

販売価格 ¥539
大木製薬 ハンドバリアプロN 1個(35mL)
レビュー:(1)

【特長】ハンドバリアプロNは、指先・手を酷使している方のための皮膚保護クリームです。 3つの成分(シリコン、フッ素、PVP)が角質に入って保護膜(バリア)を作り、仕事前にぬると水、湯、洗剤、消毒液や、油、インクなどの汚れ、臭い、乾燥から指先、手を守ります。保湿成分や水分を閉じこめて潤いを保ち、さらさら・しっとり、肌荒れを防ぎます。 また、皮膚をすこやかに保ち、ひび、あかぎれ、しもやけを防ぐ2つの有効成分、グリチルレチン酸ステアリル(抗炎症作用)と酢酸トコフェロール(ビタミンE、血行促進作用)を配合しました。 【有効成分】グルチルレチン酸ステアリル(抗炎症作用)、酢酸トコフェロール(血行促進作用)、その他の成分(アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン・ジメチルシロキサン共重合体、パールオロポリエテール、PVP、PCAイソステアリン酸POEグリセリル、濃グリセリン、DPG,ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸、ミリスチン酸、セタノール、ベヘニルアルコール、モノミリスチン酸デカグリセリル、POEトリデシルエーテル酢酸Na、TEA、フェノキシエタノール)

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア

10. αメタルラップスプレー TRUSCO

販売価格 ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO αメタルラップスプレー 1本(420mL)
レビュー:(2)

【特長】金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。【用途】工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。 【仕様】スプレー後の状態:固体状(樹脂) 【成分】樹脂、溶剤 【使用温度範囲(℃)】50以下 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

11. アトリックス メディケイティッド ジャー 花王

販売価格 ¥619
花王 アトリックス メディケイティッド ジャー 1個(100g)
レビュー:(2)

【特長】抗炎症剤(グリチルレチン酸ステアリル)。血行促進剤(ビタミンE)。植物性うるおい成分(ボタンエキス・アシタバエキス)を配合。手肌の荒れだけでなく指先などのヒビまで防いで、健やかな手肌を保つ薬用ハンドクリームです。 【成分】グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフエノール、清製水、ソルビット液、パルミチン酸イソプロピル、ステアリルアルコール、セタノール、ワセリン、メチルポリシロキサン、親油型モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン、ミツロウ、ボタンエキス、ニンジンエキス、アシタバエキス、サリチル酸メチル、カルポキシビニルポリマー、無水エタノール、エタノール、水酸化ナトリウム

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア

12. メタルコート ファインケミカルジャパン

販売価格 ¥879
ファインケミカルジャパン メタルコート 1本(420mL)
レビュー:(4)

【特長】特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。【用途】各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。 【トラスコ品番】398-5105 【液色】青 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

13. キャビロン ハンドモイスチャーローション スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) キャビロン ハンドモイスチャーローション 1本(300mL)

【特長】MPCポリマーテクノロジーにより、手指消毒や手洗いによる手荒れ予防効果があります。MPCポリマーを含んだ保護膜が角質層の保湿・補整・保護を行います。【用途】手肌の保湿・保護・補整。 【主成分】ハンドローション(MPCポリマー配合)

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア

14. ハンドバリアプロA 大木製薬

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大木製薬 ハンドバリアプロA 1個(80mL)

【特長】指先・手を酷使している方のための皮膚保護クリームです。 3つの成分(シリコン、フッ素、PVP)が角質に入って保護膜(バリア)を作り、仕事前にぬると水、湯、洗剤、消毒液や、油、インクなどの汚れ、臭い、乾燥から指先、手を守ります。 保湿成分や水分を閉じこめて潤いを保ち、さらさら・しっとり、肌荒れを防ぎます。 【有効成分】グルチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフェロール 【成分】その他の成分:アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン・ジメチルシロキサン共重合体、パールオロポリエテール、PVP、PCAイソステアリン酸POEグリセリル、濃グリセリン、DPG,ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸、ミリスチン酸、セタノール、ベヘニルアルコール、モノミリスチン酸デカグリセリル、POEトリデシルエーテル酢酸Na、TEA、フェノキシエタノール 【効能】皮膚を保護する。肌荒れ、あれ性。皮膚の乾燥を防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。皮膚に潤いを与える。ひび、あかぎれ、しもやけを防ぐ。

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア

15. キスミー薬用ハンドクリーム 伊勢半

販売価格 ¥239 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
伊勢半 キスミー薬用ハンドクリーム 1個(30g)

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > 美容・衛生用品 > ボディケア > ハンドクリーム

16. ハサミ研ぎ器 京セラ

販売価格 ¥499
京セラ ハサミ研ぎ器 1個
レビュー:(9)

【特長】セラミック砥石採用で、鋭い 切れ味がよみがえります。 【材質】砥石:ファインセラミック、本体:ABS樹脂 【質量(kg)】0.012 【寸法(幅W×奥行D)(mm)】57×58 【TKG品番】6-0527-1601 【TKG品番(2015)】5-0475-1601

厨房機器・キッチン用品 > バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品) > ハサミ・栓抜き・缶切り類 > キッチンばさみ

17. シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作

販売価格 ¥999 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
宇都宮製作 シンガーニトリルディスポグローブNo.210 1箱(100枚)
レビュー:(148)

【特長】耐油性・耐薬品性に優れています。 突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用【用途】油類に触れる作業、食品加工。 【材質】合成ゴム(ニトリルゴム) 【全長(cm)】25 【厚さ(mm)】0.12 【色】ブルー 【規格】食品衛生法適合 【機能】耐油・耐薬品・耐突刺 【粉有無】粉無

安全衛生保護用品・標識 > 手袋 > 使いきり手袋 > ニトリルゴム手袋

18. サンプロテクトNT NT

販売価格 ¥1,590
NT サンプロテクトNT 1本(70g)

【特長】手軽に使えるスプレーボトルのため、クリームだと塗りにくい首や腕の塗りにくい部分にも簡単に塗布することができます。 無香料・無着色であるため、透明感があり水分を多く含んでいるので、白くなったり、ベタつきにくく、軽いつけ心地です。 保湿成分を配合しています。 全身に使用可能なため、頭にも使用できます。 水をはじく成分ですので、汗や皮脂にも強く耐えられます。 紫外線を防ぐ強さを表すSPFは国内最高値です。 溶接焼け防止にも、より効果を得られます。 【機能】SPF50+、PA+++

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > 溶接用品 > 溶接焼け取り > 電解液

19. ワセリンHG 大洋製薬

販売価格 ¥400
大洋製薬 ワセリンHG 1個(100g)
レビュー:(3)

【特長】刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。 【成分】白色ワセリン 【アズワン品番】8-8349-03

医療・介護用品 > 医療・救急・衛生用品 > ケア用品 > スキンケア

20. 電動ダイアモンドシャープナー 京セラ

販売価格 ¥2,690
京セラ 電動ダイアモンドシャープナー 1個
レビュー:(3)

【特長】シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。 【材質】本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 【質量(g)】260 【電源】アルカリ単3電池4本(別売り) 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】155×98×73

厨房機器・キッチン用品 > 鍋・フライパン・包丁・調理器具(料理道具) > 包丁・ナイフ・砥石 > 砥石・包丁差し > 砥石・シャープナー

21. 電子カウンタ H7CZ オムロン(omron)

販売価格 ¥7,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 電子カウンタ H7CZ 1個
レビュー:(4)

【特長】各桁upキーで、操作が簡単。 カウンタ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でカウンタおよび負荷の寿命予知に貢献します。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。 【種別】1段プリセットカウンタ 【色】(フロントパネル)ライトグレー 【質量(g)】約100(本体のみ) 【使用温度範囲(℃)】-10〜+55℃ (密着取り付け時/-10〜+50℃) ※ただし結露、氷結しないこと 【保護構造】IEC規格 IP66、 UL508 Type4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) 【出力】接点出力(1c) 【表示方式】LCD 【最高計数速度】30Hz(最小パルス幅16.7ms)、 10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1) 【入力】カウント リセット (NPN入力) 【入力方式】無電圧入力 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)短絡時残留電圧:3V以下開放時インピーダンス:100kΩ以上 【文字高(mm)】カウント値/10、設定値/6 【設定方式】1段設定 【停電記憶】EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 【機能】プリスケール機能/有り(0.001〜99.999)小数点設定/有り(下3桁) 【制御出力】AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 【入力信号】カウント、リセット 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間) 【寿命】機械的寿命 : 1000万回以上電気的寿命 : 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 【取付け方法】埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) 【端子構造】ソケットタイプ(8ピン) 【耐振動(耐久)】10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 【耐衝撃(耐久)】300m/s2 3軸各方向 各3回 【使用周囲湿度】25〜85% 【保存温度範囲(℃)】-25〜+70℃ ※ただし、氷結・結露しないこと 【耐ノイズ】電源端子間:±1.5kV入力端子間:±600Vノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns ) 【復帰方式】外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)手動リセット自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) 【静電気耐力】8kV(誤動作)、15kV(破壊) 【耐振動(誤動作)】10〜55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 【耐衝撃(誤動作)】100m/s2 3軸各方向 各3回 【出力モード】N、F、C、R、K-1、P、Q、A 【センサ待ち時間】290ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) 【ワンショット時間】0.01〜99.99s 【入力モード】加算、減算

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ > トータルカウンタ/タイムカウンタ

22. 電子サーモ形E5L-A □ オムロン(omron)

販売価格 ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 電子サーモ形E5L-A □ 1個
レビュー:(8)

【特長】機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 【寸法(mm)】45×35 【質量(g)】約80(本体のみ) 【タイプ】プラグインタイプ 【保護構造】前面/IP40、端子部/IP00 【適合規格】EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリU 【制御方式】ON/OFF動作 【耐電圧】AC2300V 50/60Hz 1分間(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 【入力】素子互換式サーミスタ 【設定方式】アナログ設定 【電源電圧(V)】AC100〜240(50/60Hz) 【保存温度(℃)】-25〜+65(ただし、氷結・結露しないこと) 【制御出力】リレー/有接点1c AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷) 【指示方式】無指示 【電圧許容変動】電源電圧の85〜110% 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、氷結・結露しないこと) 【消費電力(VA)】約3 【耐振動(耐久)】振動数10〜55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 【耐衝撃(耐久)】294m/s2 6方向 各3回 【使用周囲湿度】相対湿度25〜85% 【EMC規格】EMI/EN61326-1放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassAEMS/EN61326-1静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6サージ・イミュニティ/EN61000-4-5電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 【動作表示灯】(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯 【耐振動(誤動作)】振動数10〜55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 【耐衝撃(誤動作)】147m/s2 6方向 各3回 【繰返し精度】1%FS以下 【電気的寿命(定格負荷)】制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

23. ポケッタブル酸素モニター 理研計器

販売価格 ¥41,900
理研計器 ポケッタブル酸素モニター 1台

【特長】ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に! ガスメーターの点検、工事の際の爆発事故や一酸化炭素中毒事故防止に! タンク、ピット、マンホール内作業時の酸欠や硫化水素中毒事故防止に! 地下工事現場での酸欠防止対策に!【用途】マンホール、タンク、ピット内など閉所空間での作業時における酸欠事故の防止 【付属品】プロテクトカバー、ベルトクリップ、アルカリ乾電池(2本)またはニッケル水素電池(2本) 【トラスコ品番】794-6856 【質量(g)】約80 【電源】単4形アルカリ乾電池×2本 または 単4形ニッケル水素電池×2本 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約54×67×24 【保護等級】IP67相当 【連続使用時間(時間)】乾電池仕様/約3000時間(25℃、無警報、無照明時)、充電池仕様/約2400時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 【機能】LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示、データロガ 【応答時間】90%応答20秒以内 【検知原理】隔膜ガルバニ電池式 【使用温湿度範囲】-20〜+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 【防爆構造】本質安全防爆構造、防爆等級/ExiaUCT4X(ExiaUCT3Ga) 【警報設定値】(L警報)19.5vol%、(LL警報)18.0vol%、(OVER)40.0vol% 【検知対象ガス】酸素 【検知範囲(基準レンジ(1デジット))】0〜40.0vol%(0.1vol%) 【各種認証】TIIS防爆検定合格品 【警報種類】(ガス警報)2段警報・オーバー警報・TWA・STEL・積算警報、(故障警報)センサ接続異常・電池電圧低下・校正不良・時刻異常・システム異常、(動作)自己保待 【警報の表示】(ガス警報時)ランプ点滅・ザー強弱鳴動・ガス濃度値フリッカ、(故障警報時)ランプ点灯・ブザー連続的パルス鳴動・故障内容表示

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 酸素濃度計

24. 回転パルスメータ K3HB-R オムロン(omron)

販売価格 ¥29,900 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) 回転パルスメータ K3HB-R 1個

【特長】50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応 【付属品】防水パッキン、 フィクスチャー2個、 端子カバー、 単位シール、 取扱説明書 【使用温度範囲(℃)】-10〜+55℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) 【保護構造】前面:NEMA4X屋内準拠(IP66相当)リアケース:IP20 端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 【適合規格】UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、 EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2/過電圧カテゴリUEN61326 : 1997、 A1 : 1998、 A2 : 2001 【耐電圧】AC2300V 1min(外部端子一括とケース間) 【本体質量(g)】約300 【測定精度】(at23±5℃)ファンクションF1、 F6 : ±0.006%rdg±1ディジット(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)ファンクションF2〜F5 : ±0.02%rdg±1ディジット(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) 【表示方式】ネガタイプLCD(バックライトLED)表示7セグメントデジタル表示(文字高さ PV : 14.2mm(緑色/赤色切替)、 SV : 4.9mm(緑色) 【入力信号】30Hz max. ON/OFFパルス幅 15ms 以上 【適合センサ】ON時残留電圧 : 3V以下OFF時漏れ電流 : 1.5mA以下負荷電流 : 20mA以上の開閉容量を持っている事5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事 【使用湿度範囲】25〜85%RH 【表示範囲】-19999〜99999 【高度(m)】2000以下 【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて) 【保護機能】メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回 【計測範囲】ファンクションF1〜F6 : 0.5mHz〜50kHz(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) 【保存温度範囲(℃)】-25〜+65℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) 【耐ノイズ】電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、 パルス幅1μs、 100ns) 【耐振動(誤動作)】振動数 : 10〜55Hz、 加速度 : 50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 【主な機能】スケーリング機能、 計測動作選択、 平均化処理、 出力ヒステリシス、 出力オフディレイ、出力テスト、 ティーチング、 表示値選択、 表示色の切替、 キープロテクト、 バンク切替、 表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、 リセット 【許容電圧範囲】定格電源電圧の85〜110% 【供給電源】(外部)DC12V±10% 80mA

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

25. RZプロテクト面いち 三京ダイヤモンド工業

販売価格 ¥6,445
1営業日後以内
三京ダイヤモンド工業 RZプロテクト面いち 1枚

【特長】ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。【用途】コンクリート、ブロックの切断 【トラスコ品番】826-6636 【チップ高さX(mm)】6

切削工具・研磨材 > 研磨材 > ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール > カップホイール

26. 筆総務 マックス

販売価格 ¥95,550
5営業日後以内
マックス 筆総務 1個

【特長】賞状・のし紙などの筆耕にプロ並みの出来栄えが得られます 【付属品】CD-ROM・取扱説明書・カンタンマニュアル・USBプロテクト 【質量(g)】450 【寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】55X193X265 【書体】マックス翠舟楷書体 JIS第1・第2水準6、355文字+非漢字963文字+厳選外字1、380文字+変形かな94文字 合計8、792文字 【パターン】【搭載レイアウト】賞状用:240種類(縦書き120、横書き120)のし紙用:30×4メーカーサイズ×9用紙サイズ宛名用:8名刺用:162

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PCソフト

27. 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S オムロン(omron)

販売価格 ¥68,900 〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S 1個

【特長】運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。 【付属品】防水パッキン、 フィクスチャー2個、 端子カバー、 単位シール、 取扱説明書 【使用温度範囲(℃)】-10〜+55℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) 【保護構造】前面:NEMA4X屋内準拠(IP66相当)リアケース:IP20 端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 【適合規格】UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、 EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2/過電圧カテゴリUEN61326 : 1997、 A1 : 1998、 A2 : 2001 【耐電圧】AC2300V 1min(外部端子一括とケース間) 【本体質量(g)】約300 【表示方式】ネガタイプLCD(バックライトLED)表示7セグメントデジタル表示(文字高さ PV : 14.2mm(緑色/赤色切替)、 SV : 4.9mm(緑色) 【入力】直流電圧/電流(0〜20mA、4〜20mA、0〜5V、1〜5V、±5V、±10V) 2ch 【入力信号】直流電圧/直流電流 【使用湿度範囲】25〜85%RH 【表示範囲】-19999〜99999 【高度(m)】2000以下 【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて) 【保護機能】メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回 【サンプリング周期】0.5ms(1入力時)、 1.0ms(2入力時) 【変換方式】A/D:逐次変換方式 【保存温度範囲(℃)】-25〜+65℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) 【耐ノイズ】電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、 パルス幅1μs、 100ns) 【耐振動(誤動作)】振動数 : 10〜55Hz、 加速度 : 50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 【主な機能】スケーリング機能、 2入力演算機能、 計測動作選択、 平均化処理、 前回平均化比較、 強制ゼロ、 ゼロリミット、出力ヒステリシス、 出力オフディレイ、 出力テスト、 ティーチング、 表示値選択、 表示色の切替、 キープロテクト、バンク切替、 表示リフレッシュ周期、 MAX/MINホールド、 リセット 【許容電圧範囲】定格電源電圧の85〜110% 【供給電源】DC12V±10% 80mA

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

28. タイムインターバルメータ K3HB-P オムロン(omron)

販売価格 ¥29,900
3営業日後以内
オムロン(omron) タイムインターバルメータ K3HB-P 1個

【付属品】防水パッキン、 フィクスチャー2個、 端子カバー、 単位シール、 取扱説明書 【使用温度範囲(℃)】-10〜+55℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) 【保護構造】前面:NEMA4X屋内準拠(IP66相当)リアケース:IP20 端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 【適合規格】UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、 EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2/過電圧カテゴリUEN61326 : 1997、 A1 : 1998、 A2 : 2001 【耐電圧】AC2300V 1min(外部端子一括とケース間) 【本体質量(g)】約300 【消費電力】(最大負荷時)18VA以下 【測定精度】±0.08%rgd±1ディジット(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) 【表示方式】ネガタイプLCD(バックライトLED)表示7セグメントデジタル表示(文字高さ PV : 14.2mm(緑色/赤色切替)、 SV : 4.9mm(緑色)) 【入力】NPN入力/電圧パルス入力タイプ 【電源電圧(V)】AC100〜240(50/60Hz) 【適合センサ】ON時残留電圧 : 3V以下OFF時漏れ電流 : 1.5mA以下負荷電流 : 20mA以上の開閉容量を持っている事、5mA以下の負荷電流を確実に開閉できる事 【使用湿度範囲】25〜85%RH 【表示範囲】-19999〜99999 【高度(m)】2000以下 【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて) 【保護機能】メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回 【計測範囲】ファンクションF1、 F3、 F4 :( 入力パルス間隔)10ms〜3200sファンクションF2 :( 入力パルス間隔)20ms〜3200sファンクションF5、 F6 :( 入力パルス数)0〜4ギガカウント 【保存温度範囲(℃)】-25〜+65℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) 【耐ノイズ】電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、 パルス幅1μs、 100ns) 【耐振動(誤動作)】振動数 : 10〜55Hz、 加速度 : 50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 【耐衝撃(誤動作)】150m/s2 3軸6方向 各3回 【主な機能】スケーリング機能、 計測動作選択、 出力ヒステリシス、 出力オフディレイ、 出力テスト、 ティーチング、 表示値選択、表示色の切替、 キープロテクト、 バンク切替、 表示リフレッシュ周期、 MAX/MINホールド、 リセット 【許容電圧範囲】定格電源電圧の85〜110% 【供給電源】(外部)DC12V±10% 80mA 【イベント入力】5点入力 : 無電圧/NPNオープンコレクタ(HOLD/RESET)端子台タイプNPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号短絡時残留電圧(ON時残留電圧): 2V以下短絡時電流(0Ω時) : 4mA以下最大印加電圧: DC30V以下漏れ電流(OFF時漏れ電流) : 0.1mA以下

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

29. 膜厚計 ミニテスト650シリーズ エレクトロフィジック

エレクトロフィジック 膜厚計 ミニテスト650シリーズ

【特長】センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています。ハウジングの縁に取り付けられたプロテクトカバーが落下や衝撃時のダメージを軽減します。PCと接続して測定データを転送できるUSBインターフェースを装備しています。統計機能付です。(測定回数、平均値、標準偏差、最大値、最小値)液晶バックライトを搭載してます。【用途】金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。 【セット内容】ゼロ板、標準板、単4アルカリ電池X3、取扱説明書、収納ケース、データ転送用ソフトウェア「Msoft 7000 Basic Edition」 【材質】プラスチック 【質量(g)】225 【電源】単4乾電池×3本(付属) 【分解能(μm)】1 【校正】1点校正、2点校正 【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】70×32×122

測定・測量用品 > 工業用計測器 > 各種測定器 > 膜厚計 > デジタル膜厚計

30. 【ワケあり】スタンプクリエーター ブラザー工業

ブラザー工業 【ワケあり】スタンプクリエーター

【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【セット内容】SC-370pc本体、印面確認カセット、印面確認シート(10枚)、印面表示ラベル(サイズ40)、プロテクトフィルム、スタンプ(グリップ+印面パッド/サイズ40)、USBケーブル、ACアダプタ、プログラム&操作説明CD-ROM、セットアップガイド 【種別】本体 【質量(g)】900 【消費電力(W)】約9 【電源】ACアダプター(AD-300) 【対応OS】Windows XP/Vista/7(32bit・64bit)、Windows 10 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)、Mac OS X 10.4.11/10.5/10.6 【速度】(印刷)約2mm/秒、(製版)約1mm/秒 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】116×234×92 【解像度】360dpi/384ドット 【印刷方式】感熱方式 【インターフェイス】USB1.1ポート

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 印章用品 > 自作印

31. i-Dial搭載 ハイセキュリティ対応 USB 2.0 外付け型ハードディスクト エレコム

エレコム i-Dial搭載 ハイセキュリティ対応 USB 2.0 外付け型ハードディスクト

【特長】●Mac OS X Leopard対応! 新機能「Time Machine」にも対応。●i-Dial搭載の高機能HD(パスワードロック機能/ライトプロテクト機能/サイレント機能)。●徹底的にドライブを冷却!。●とても静かで耐衝撃性にも優れた「流体軸受ドライブ」を採用!。●電源を自動的にON/OFFする「PC電源連動機能」を搭載!。●盗難防止の為のセキュリティスロットを装備、ショートによる発火を防ぐ!。●電源内蔵で設置はスッキリ!RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品。●高速で簡単接続を実現する「USB 2.0 High-Speed」に対応!。●WindowsとMacintoshに対応した、マルチプラットフォーム!。●フォーマット済みだからすぐ使える!。●「Logitec Secure Projects」セキュリティを強化しデータ漏洩を防止! 【仕様】流体軸受ドライブ対応、冷却ファン有り(回転停止機能付き) 【付属品】HDユニット、USBケーブル(USB 2.0 High-Speed対応/約70cm)、横置き用ゴム足HDサポートディスク(CD-ROM)【Logitec Secure Projects、B's Data Guard、B's File Guard、Logitec ディスクデータイレイサ、Logitec フォルダミラーリングツール、Logitec ディスクフォーマッタ、HDサポートツール、マニュアル(PDFファイル)】セットアップガイド×2枚、保証書(セットアップガイドに印刷) 【質量(kg)】1.6 【コネクタ形状】USB mini-B×1 【入力電圧(V)】AC100±10% 50/60Hz(ACアダプタ) 【対応機種】●【USB 2.0ポートに接続する場合】・DOS/Vパソコン/PC98-NXシリーズ※USB 2.0 High-Speed対応ポートを標準搭載、またはUSB 2.0 High-Speed対応I/Fボードを増設していることが必要です。(従来のUSB 1.1ポートに接続した場合は、USB Full-Speedで動作します。)・Mac mini(Intel)/Mac mini/iMac(Intel)/iMac G5/iMac(USB 2.0)・MacBook Pro/MacBook/iBook G4 ・Mac Pro/Power Mac G5/Power Mac G4/Power Macintosh G3(Blue and White)※ Power Mac G4/Power Macintosh G3(Blue and White)の場合、USB 2.0 High-Speedでの動作には、USB 2.0 High-Speed対応I/Fボードの増設、およびMac OS X 10.2以降の環境が必要です。(従来のUSB 1.1ポートに接続した場合は、USB Full-Speedで動作します。)●【USB 1.1ポートに接続する場合】・DOS/Vパソコン/PC98-NXシリーズ・iMac/eMac/Power Mac G4/Power Mac G4 Cube/Power Macintosh G3(Blue and White)・iBook G4/iBook/PowerBook G4/PowerBook(FireWire)/PowerBook G3(BronzeKeyboard) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】46×220×169 (縦置き時,本体のみ,突起部を除く) 【インターフェース】USB 2.0 High-Speed(従来のUSB 1.1にも対応) 【ディスク回転数(min-1[r.p.m])】7200 【設置方法】垂直/水平 【最大データ転送速度(I/F、理論値)】USB High-Speed/480Mbps、USB Full-Speed/12Mbps

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > ハードディスク > 外付けハードディスク

32. 電子カウンタ/タイマ H8GN オムロン(omron)

オムロン(omron) 電子カウンタ/タイマ H8GN

【特長】DIN48×24mmの小型プリセットカウンタ。プリセットカウンタ(4桁)とデジタルタイマ(4桁)の機能を切替可能。トータルカウンタ(8桁)+プリセットカウンタ(4桁)として使用可能。防水構造(NEMA4X:IP66相当)。安全規格:EN61010-1適合。RS-485通信機能を搭載(-FLK)。 【付属品】防水パッキン 【質量(g)】約80 【保護構造】前面操作部:NEMA4X屋内用(IP66相当)リアケース:IP20端子部:IP20+フィンガープロテクト(VDE0106/Part100) 【時間仕様】0.000s〜9.999s、0.00s〜99.99s、0.0s〜999.9s、0〜9999、0min00s〜99min59s、0.0min〜999.9min、0h00min〜99h59min、0.0h〜999.9h、0h〜9999h 【耐電圧】出力端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min出力を除く導電端子と非充電金属部間:AC510V 50/60Hz 1min出力端子と出力を除く導電端子間:AC1500V 50/60Hz 1min通信端子と出力を除く導電端子間:AC500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min 【消費電力】1.5W以下(DC最大負荷時:ただし突入電流15A以下) 【表示方式】7セグメントネガLCD、時間表示(h、min、s)、CMW、OUT、RST、TOTAL 【ケース色】グレースモーク(フロント部のみN1.5(ブラック)) 【接続方法】外部:ねじ締め端子(M3ねじ) 【最高計数速度】30Hz/5kHzプリスケール1倍以外の場合、5kHzの設定時の最高計数速度は約1/2になります。また加減算モードを選択された場合も約1/2になります。 【入力】スタート、リセット、ゲート:最小入力信号幅1ms/20ms(切替) 【入力方式】無電圧入力:接点の短絡開放による入力短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約2mA)短絡時残留電圧:2V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以下最大印加電圧:DC30Vmax. 【文字高(mm)】現在値:7(赤色)、設定値:3.4(緑色) 【制御出力】接点出力タイプ:1c AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)DC30V 3A 最小適用負荷DC5V 10mA(P水準、参考値) 【入力信号】カウンタ機能時:CP1、CP2、リセットタイマ機能時:スタート、ゲート、リセット 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて) 【使用周囲温度(℃)】-10〜+55(ただし、結露、氷結しないこと) 【寿命】機械的:1000万回以上電気的:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) 【耐振動(耐久)】振動数10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 【耐衝撃(耐久)】300m/s2 6方向 各3回 【使用周囲湿度】25〜85% 【保存温度範囲(℃)】-25〜+65(ただし、結露、氷結しないこと) 【安全規格】UL508 CSA C22.2 No.14EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリUEMC規格(EN61326)VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定) 【EMC規格】EMI:EN61326放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class AEMS:EN61326静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2電界強度イミュニティ:EN61000-4-3伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4サージイミュニティ:EN61000-4-5 【耐ノイズ】操作電源端子間:±480V入力端子間:±600Vノイズシミュレータによる方形波ノイズ 【表示モード】加算(UP)表示、減算(DOWN)表示 【復帰方式】外部リセット、手動リセット、自動リセット(タイマA、B、D、E、Zモード時) 【電源リセット】最小電源開放時間0.5s 【動作時間のばらつき】信号スタートの場合:±0.03%±30ms以下電源スタートの場合:±0.03%±50ms以下 【静電気耐力】±8kV(誤動作)、±15kV(破壊) 【耐振動(誤動作)】振動数10〜55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 【耐衝撃(誤動作)】100m/s2 6方向 各3回 【モード】入力:加算入力、減算入力、個別入力、位相差入力 【出力モード】カウンタ:N、F、C、Kタイマ:A、B、D、E、F、Z 【保護】メモリ:EEP-ROM(不揮発性メモリ)(書込回数10万回) 【センサ待ち時間】260ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受付けません) 【許容電圧範囲】電源電圧の85〜110% 【計数範囲】-999〜9999

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ > トータルカウンタ/タイムカウンタ

戻る ページ: 1 次へ

  プロテクトX1特集

おすすめ特集