金属素材 :「アルミ型材」の検索結果
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【材質】6063アルミ【色】シルバー【表面処理】アルマイト仕上げ

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【切断方法】鋸切断【タイプ】チャンネル【比重】2.71【参考準拠JIS規格】JIS H4100

【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。【色】シルバー【材質】6063アルミ【タイプ】チャンネル【表面処理】アルマイト仕上げ

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。【材質】6063アルミ【厚さ(mm)】1【長さ(mm)】1000【タイプ】チャンネル【表面処理】ブロンズ仕上げ

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。【材質】6063アルミ【厚さ(mm)】1【長さ(mm)】1000【タイプ】チャンネル【表面処理】ステンカラー仕上げ

【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】6063アルミ【表面処理】アルマイト仕上げ

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【切断方法】鋸切断【タイプ】アングル【比重】2.71【参考準拠JIS規格】JIS H4100

【特長】軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。【用途】サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。【全長(mm)】995【材質】アルミ(A6063)【タイプ】アングル【表面処理】B2アルマイト

【特長】補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】建材など幅広い用途に使用されています。【材質】6063アルミ【長さ(mm)】1000【タイプ】角棒【表面処理】アルマイト仕上げ

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】アルミ(A6063S-T5)【長さ(mm)】1000【表面処理】B2アルマイト(白アルマイト)

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。【材質】A6063-T5【タイプ】四角棒【比重】2.71【切断方法】鋸切断【参考準拠JIS規格】JIS H4040・H4100

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】10【切断方法】鋸切断【タイプ】フラットバー【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.3

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】5【切断方法】鋸切断【タイプ】フラットバー【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.27

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】3【タイプ】フラットバー【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.23【切断方法】鋸切断【参考準拠JIS規格】JIS H4040・H4100

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】アルミ(A6063S-T5)【長さ(mm)】1000【タイプ】フラットバー【表面処理】B2アルマイト(白アルマイト)【公差(mm)】±0.23(JIS4100普通級肉厚)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】アルミ(A6063S-T5)【タイプ】アングル【表面処理】B2アルマイト(白アルマイト)【公差(mm)】±0.23(JIS4100普通級肉厚)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】アルミ(A6063S-T5)【長さ(mm)】1000【表面処理】B2アルマイト(白アルマイト)【公差(mm)】±0.38(JIS4100普通級肉厚)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】アルミ(A6063TD)【厚さt(mm)】0.5【長さ(mm)】1000【公差(mm)】±0.12(JIS4080普通級肉厚)

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】15【切断方法】鋸切断【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.35

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】20【切断方法】鋸切断【タイプ】フラットバー【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.35

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】6【切断方法】鋸切断【タイプ】フラットバー【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.27

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】4【切断方法】鋸切断【タイプ】フラットバー【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.27

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】建材など幅広い用途に使用されています。【材質】6063アルミ【厚さ(mm)】2【長さ(mm)】1000【表面処理】ステンカラー仕上げ

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】アルミ(A6063S-T5)【長さ(mm)】1000【タイプ】チャンネル【表面処理】B2アルマイト(白アルマイト)【公差(mm)】±0.23(JIS4100普通級肉厚)

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】12【切断方法】鋸切断【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.3

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【材質】アルミ(A6063S-T5)【厚さt(mm)】0.8【長さ(mm)】910【タイプ】アングル【表面処理】ブロンズ【公差(mm)】±0.23(JIS4100普通級肉厚)

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】8【切断方法】鋸切断【タイプ】フラットバー【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.3

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。【用途】建材など幅広い用途に使用されています。【材質】6063アルミ【厚さ(mm)】2【長さ(mm)】1000【表面処理】ブロンズ仕上げ

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】30【切断方法】鋸切断【タイプ】フラットバー【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.45

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。【材質】A6063-T5【厚さ(mm)】25【切断方法】鋸切断【タイプ】フラットバー【比重】2.71【板厚公差(mm)】±0.38

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。【表面処理】ブロンズ【材質】アルミ(A6063S-T5)、Y3MT【長さ(mm)】1000【タイプ】フラットバー【厚さt(mm)】3【公差(mm)】±0.23(JIS4100普通級肉厚)

戻る ページ: 1 次へ