ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

★「必要な長さだけ欲しい」お客様は、ぜひMonotaROで!20mまでは1m単位で購入できます!ホースの切売販売

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. ブレードホース内径25mm(カット対応品) モノタロウ

販売価格(税別) ¥258 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
モノタロウ ブレードホース内径25mm(カット対応品) 1本
レビュー:(12)

【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。 【その他】お得な定尺商品もあります 【材質】主材質/PVC樹脂、補強材/ポリエステル糸 【呼称】25 【破裂圧力(MPa)】3 【連続使用温度(℃)】0〜50 【特性】耐圧 【商品タイプ】カット対応品

ホース > ブレードホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(cm) 販売価格 出荷目安 数量
44424816 25×50cm 1本 25 33 50 ¥258 0営業日後以内
44424825 25×60cm 1本 25 33 60 ¥308 0営業日後以内
44424834 25×70cm 1本 25 33 70 ¥358 0営業日後以内
44424843 25×80cm 1本 25 33 80 ¥408 0営業日後以内
44424852 25×90cm 1本 25 33 90 ¥458 0営業日後以内

2. ブレードホース内径15mm(カット対応品) モノタロウ

販売価格(税別) ¥139 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
モノタロウ ブレードホース内径15mm(カット対応品) 1本
レビュー:(11)

【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。 【その他】お得な定尺商品もあります 【材質】主材質/PVC樹脂、補強材/ポリエステル糸 【呼称】15 【破裂圧力(MPa)】4 【連続使用温度(℃)】0〜50 【特性】耐圧 【商品タイプ】カット対応品

ホース > ブレードホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(cm) 販売価格 出荷目安 数量
44422917 15×50cm 1本 15 22 50 ¥139 0営業日後以内
44422926 15×60cm 1本 15 22 60 ¥166 0営業日後以内
44422935 15×70cm 1本 15 22 70 ¥194 0営業日後以内
44422944 15×80cm 1本 15 22 80 ¥222 0営業日後以内
44422953 15×90cm 1本 15 22 90 ¥248 0営業日後以内

3. ブレードホース内径6mm(カット対応品) モノタロウ

販売価格(税別) ¥47 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
モノタロウ ブレードホース内径6mm(カット対応品) 1本
レビュー:(3)

【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。 【その他】お得な定尺商品もあります 【材質】主材質/PVC樹脂、補強材/ポリエステル糸 【呼称】6 【破裂圧力(MPa)】7.5 【連続使用温度(℃)】0〜50 【特性】耐圧 【商品タイプ】カット対応品

ホース > ブレードホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(cm) 販売価格 出荷目安 数量
44420065 6×50cm 1本 6 11 50 ¥47 0営業日後以内
44420074 6×60cm 1本 6 11 60 ¥57 0営業日後以内
44420083 6×70cm 1本 6 11 70 ¥65 0営業日後以内
44420092 6×80cm 1本 6 11 80 ¥74 0営業日後以内
44420101 6×90cm 1本 6 11 90 ¥84 0営業日後以内

4. ブレードホース内径19mm(カット対応品) モノタロウ

販売価格(税別) ¥170 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
モノタロウ ブレードホース内径19mm(カット対応品) 1本
レビュー:(7)

【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。 【その他】お得な定尺商品もあります 【材質】主材質/PVC樹脂、補強材/ポリエステル糸 【呼称】19 【破裂圧力(MPa)】3.8 【連続使用温度(℃)】0〜50 【特性】耐圧 【商品タイプ】カット対応品

ホース > ブレードホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(cm) 販売価格 出荷目安 数量
44423863 19×50cm 1本 19 26 50 ¥170 0営業日後以内
44423872 19×60cm 1本 19 26 60 ¥203 0営業日後以内
44423881 19×70cm 1本 19 26 70 ¥238 0営業日後以内
44423897 19×80cm 1本 19 26 80 ¥271 0営業日後以内
44423906 19×90cm 1本 19 26 90 ¥306 0営業日後以内

5. ブレードホース内径12mm(カット対応品) モノタロウ

販売価格(税別)   ¥108 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
モノタロウ ブレードホース内径12mm(カット対応品) 1本
レビュー:(6)

【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。 【その他】お得な定尺商品もあります 【材質】主材質/PVC樹脂、補強材/ポリエステル糸 【呼称】12 【破裂圧力(MPa)】5 【連続使用温度(℃)】0〜50 【商品タイプ】カット対応品

ホース > ブレードホース
注文コード 品番 内容量 内径(Φmm) 外径(Φmm) 長さ(cm) 販売価格 出荷目安 数量
44421964 12×50cm 1本 12 18 50 ¥108 0営業日後以内
44421973 12×60cm 1本 12 18 60 ¥128 0営業日後以内
44421982 12×70cm 1本 12 18 70 ¥148 0営業日後以内
44421991 12×80cm 1本 12 18 80 ¥168 0営業日後以内
44422007 12×90cm 1本 12 18 90 ¥188 0営業日後以内

6. ブレードホース内径9mm(カット対応品) モノタロウ

販売価格(税別) ¥80 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
モノタロウ ブレードホース内径9mm(カット対応品) 1本
レビュー:(7)

【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。 【ホース寸法(内径×外径)(mm)】9×15 【その他】お得な定尺商品もあります 【材質】主材質/PVC樹脂、補強材/ポリエステル糸 【最高使用圧力(MPa)】1.1 【呼称】9 【破裂圧力(MPa)】5 【連続使用温度(℃)】0〜50 【特性】耐圧 【商品タイプ】カット対応品

ホース > ブレードホース

7. トヨロンホース トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥138 〜 バリエーション一覧へ
(283種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) トヨロンホース 1本
レビュー:(40)

【特長】安定した耐圧性能は耐圧樹脂ホースの業界標準品。 柔らかいので、金具への挿入がラク。配管作業のスピードアップ 透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単。 高弾性樹脂使用により、耐久性に優れています。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース。工作機械・組立てロボット・成形機・印刷機等 【流体】水・油・薬品・粉体・空気 【使用温度範囲(℃)】-5〜60 【材質(ホース)】編上げホース主材質/軟質塩化ビニール補強材/ポリエステル糸 【特性】耐圧

ホース > ブレードホース

8. エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 エアホースワンタッチカプラー付 1巻
レビュー:(389)

【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 【使用温度範囲(℃)】-40〜60 【常用圧力(MPa)】0.78 【材質(ホース)】ポリウレタン樹脂 【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー 【材質(カプラ)】スチール(クロームメッキ)

ホース > エアーホース

9. スーパーエアーホース 十川産業

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
十川産業 スーパーエアーホース 1本
レビュー:(48)

【特長】軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐油:油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。【用途】各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 【材質】(主材質)軟質塩化ビニル、(補強材)ポリエステル糸 【連続使用温度(℃)】-5〜50

ホース > 樹脂ホース

10. ブレードホース モノタロウ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ ブレードホース 1本
レビュー:(28)

【特長】耐圧性に優れ、柔軟性があります。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース 【材質】主材質/PVC樹脂、補強材/ポリエステル糸 【連続使用温度(℃)】0〜50 【特性】耐圧

ホース > ブレードホース

11. クリアグリーンホース 三洋化成

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三洋化成 クリアグリーンホース 1巻
レビュー:(9)

【特長】水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合 【種別】クリアグリーンホース 【材質】PVC、ポリエステル糸 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【脆化温度(℃)】-44 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ホース > ブレードホース

12. スーパー耐圧ホース 三洋化成

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三洋化成 スーパー耐圧ホース 1巻
レビュー:(21)

【特長】中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース 止水機能付きノズルに取付可能。【用途】家庭用給水用具・家庭用散水用具 【材質】PVC・ポリエステル糸 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【構造】糸入り三重管ホース 【脆化温度(℃)】-39 【特性】防藻、耐圧、耐寒

ホース > 耐圧・耐摩耗用ホース

13. エアー用ポリウレタンホース 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
男前モノタロウ エアー用ポリウレタンホース 1本
レビュー:(49)

【特長】軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。【用途】建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 【材質】ポリウレタン/補強糸 【使用温度範囲(℃)】-20〜60 【使用流体】空気

ホース > 樹脂ホース

14. エアーホース 弘進ゴム

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
弘進ゴム エアーホース 1本
レビュー:(25)

【特長】圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。【用途】土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 【材質】ゴム 【使用流体】空気 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ホース > エアーホース

15. ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
潤工社 ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 1巻
レビュー:(1)

【特長】機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。【用途】油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに 【材質】軟質ナイロン 【使用温度範囲(℃)】空気/-20〜+70水・油/0(-20)〜+60 【使用流体】空気、水、油 【破壊圧力(MPa[kgf/cm2])】6.1(63)(23℃) 【特性】耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品

ホース > ワンタッチ継手用ホース

16. 大口径エアホースワンタッチカプラー付 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 大口径エアホースワンタッチカプラー付 1巻
レビュー:(126)

【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 【使用温度範囲(℃)】-40〜60 【常用圧力(MPa)】0.78 【材質(ホース)】ポリウレタン樹脂 【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー

ホース > エアーホース

17. ブレードホース 10m巻 TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,629 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TRUSCO ブレードホース 10m巻 1巻
レビュー:(6)

【特長】液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。【用途】工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 【材質/仕上】塩化ビニール樹脂 【使用温度範囲(℃)】0〜60 【特性】耐圧

ホース > ブレードホース

18. サンテックエアーホース 十川産業

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
十川産業 サンテックエアーホース 1巻
レビュー:(22)

【特長】カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース【用途】塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 【材質】ポリウレタン 【流体】空気 【使用温度範囲(℃)】-40〜60 【最小曲げ半径(mm)】40 【金具】ツータッチカプラ

ホース > 樹脂ホース

19. KYチューブ 八興(EIGHTRON)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
八興(EIGHTRON) KYチューブ 1巻

【特長】非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。【用途】飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 【材質】内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂 【2018年トラスコ掲載ページ】9 1254

ホース > ブレードホース

20. KYコイル 八興(EIGHTRON)

販売価格(税別) ¥12,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
八興(EIGHTRON) KYコイル 1巻

【特長】補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。【用途】飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 【材質】内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂 【2018年トラスコ掲載ページ】9 1255

ホース > ブレードホース

戻る ページ: 1 次へ