54,396件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.07 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油 全長(cm)24 RoHS指令対応(0.2MB) 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。
ねじ山種類並目 規格1種 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ナット
1パック(20個)ほか
特価
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材質を使用しており、耐食性があります。 より購入しやすい入数にしました。
規格旧JIS ねじの種類ワッシャー 種類平ワッシャー 材質ステンレス(SUS304)
1パック(50個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途カーエアコン用冷媒ガス 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 成分C2H2F4 純分(%)99.7以上(min) 酸分(%)0.0001以下(max) ねじ径M14×1.25 水分(%)0.005以下 準拠規格JIS K1560-1994
1缶(200g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイオラン塗装・建築養生用テープ Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 グリーン テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子
1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から201日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン ナチュラル フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 スタッキング
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 液性油性 主な用途鉄、アスファルト、木部、コンクリート、マーキング 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 RoHS指令対応(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産テープ モノタロウ 定期注文 動画あり
布テープ付きのマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面にコロナ処理を施した 国産の高品質なマスカーテープです。
テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン 厚さ(mm)約0.009 表面処理コロナ処理
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 動画あり
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 種別ポリカハトメ 材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン ブルー 厚さ#3000 引裂強度(N)タテ約227×ヨコ約229 引張強度(N)タテ約727×ヨコ約690 ハトメ内径(mm)12 特性耐候 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
材質LDPE 厚さ(mm)0.03 適合規格食品衛生法適合 透明 種類ポリ袋 RoHS指令10物質対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


4層タイプのプリーツマスクです。 フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 仕様ゴム/平ゴム 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン 形状プリーツ型 ホワイト 構造4層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ式
1箱(50枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ
1箱(200枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。 焼却処分して有害ガスが発生しないので燃えるゴミにだせます。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性
1着ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラウンドアップマックスロード 日産化学 動画あり
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。 さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫! 早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
有効成分カリウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート48.0% 性状淡黄赤色澄明水溶性液体 適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り) 農林水産省登録第(号)21766 毒劇区分普通物
1本(500mL)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油 全長(cm)24 粉有無粉付 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用 テープ種類布テープ テープ地色グリーン テープ幅(mm)16 材質コロナ処理・高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.009
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トヨロンホース トヨックス(TOYOX) 動画あり
「汎用性」 安定した性能で幅広い流体に使用可能サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)「透明性」 透明性が高く内部の流体が確認可能「柔軟性」 柔軟性があり継手への挿入が容易「規格適合」 RoHS2適合で安心
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)・薬品・鉱物油・動植物油・粉体・空気 特性耐油/耐薬/耐圧/低溶出/柔軟性/透明性/弾性/絶縁性 関連資料メーカーカタログはこちら(1.6MB) 取扱説明書(0.7MB)
1本
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮したFSC認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト 規格FSCミックス認証紙使用商品 白色度(%)81 標準総厚さ(mm)0.13
1冊(10シート)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

純綿軍手 モノタロウ 定期注文
コストを追求した手袋です。 5本糸編です。 綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。 洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
材質綿100% 糸本数(本)5本編 ゲージ数7
1ダース(12双)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
849 税込934
当日出荷から201日以内出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主成分はアミノ酸系。 土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。 農耕地用除草剤。 散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤 農林水産省登録第(号)18814
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系
1巻ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 特性超速乾
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付 透明 テープ種類大巻 伸度(%)25 テープ厚さ(mm)0.049 引張強度(kg/10mm)3.67 粘着力(g/10mm)316 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)133 保持力(mm)0.7 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)36.0 展開力(N/10mm)1.31
1巻ほか
71 税込78
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
透明 グリーン購入法適合 サイズA4タテ 材質再生PP製 シート厚さ(mm)0.2 外形寸法(横×縦)(mm)222×310
1パック(100枚)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 ハトメアルミハトメ
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(3個)ほか
333 税込366
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 テープ幅(mm)19 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニル 伸度(%)100以上 粘着剤ゴム系 主な用途電気絶縁用 使用環境温度(℃)10~60 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 液性水性 主な用途亜鉛メッキ、鉄 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:2~3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 使用目的雑草対策
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。 ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 PFE95%以上、BFE99%以上のマスクになります。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 仕様ゴム/平ゴム6mm 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状プリーツ型(オメガタイプ) ホワイト サイズ小さめ・女性用 入数(枚)50 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×145 包装形態個包装 ひもタイプ耳かけ式
1箱(50枚)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
特価
74 税込81
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)