122,026件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
midi LOGGER GL240シリーズ グラフテック(GRAPHTEC) 動画あり
無線LANユニットでワイヤレス計測を簡単に実現、遠隔操作も可能です。 GL100を1台子機として接続することができます。 全チャンネル絶縁マルチファンクション入力で 配線に気を配る必要がありません。 最高10msのサンプリング速度に対応しています。
外部出力アラーム出力(4ch)/出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)/出力トランジスタの最大定格:コレクタ-GND間電圧:30V・コレクタ電流:0.5A・コレクタ損失:0.2W 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0〜+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V〜+3V) 質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×117×42 AC電源アダプタ(V)AC100〜240V/50〜60Hz 電源(DC-V)8.5〜24 チャンネル数10ch 機能トリガ・アラーム機能、演算、検索機能、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 電源バッテリーDC7.2V(2900mAh) 使用環境0〜45℃、5〜85%RH(バッテリ駆動時は0〜40℃/充電時15〜35℃) 消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 統計演算機能(ch間の四則・統計)平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値 サンプリング周期10ms〜1h(10ms〜50msは電圧のみ、ch数制限あり) 外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能 トリガー【繰り返し】Off・On、【種類】スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、【設定】スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間/ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、【判定種類】組み合わせ:アナログ・ロジックまたはパルスの「AND」または「OR」/アナログ判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Out/ロジック判定:パターン/パルス判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Out モード50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M 言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語 インターフェイスUSB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 耐振性自動車部品第一種A種相当 画面仕様波形+デジタル画面、全波形画面、デジタル+演算画面、拡大デジタル画面、積算棒グラフ画面、専用キーで切り替え(トグル動作)、拡大デジタル画面は、CH数や表示CHの指定あり、TIME/DIV変更による波形のリライトなし
1台
109,000 税込119,900
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ACアダプター、車載用充電シガーソケット、Solarsaga直列アダプタ×2、収納ポーチ、取扱説明書 寸法(mm)355×265×253 質量(kg)16 定格出力(W)1800 充電時間(時間)ACアダプタ:約7.5(1ポート)、約4(2ポート) 充電池タイプリチウムイオン充電池 瞬間出力(W)3600 蓄電池容量(Wh)1534.68
1台
163,455 税込179,801
6日以内出荷

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体酸素・硫化水素 表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く) 分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 検知範囲酸素:0〜25.0vol%硫化水素:0〜30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで) 指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による 警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート探知機 D-TECT150CNT 最大探知深さ150mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能! 最大探知深さ150mm!対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
探知深さ最大150mm 探知能力コンクリート1モード(最大探知深さ80mm)コンクリート2モード(最大探知深さ150mm)湿ったコンクリートモード(最大探知深さ60mm)配管式床暖房配管モード(最大探知深さ80mm)石膏ボードモード(最大探知深さ80mm)金属モード(最大探知深さ60mm)ダイレクトモード(最大探知深さ150mm) 仕様自分好みに使いやすくカスタマイズできます。自動スイッチオフ(1、2、5、10分・設定しない)バックライト点灯時間(10、20、30、60、120、240秒・常時点灯)バックライト照度(最大・中間・最小)シグナル音の鳴る場面(対象物・通電線・ボタン操作) 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用) トラスコ品番387-5083 寸法(mm)97×120×220 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度(mm)(探知)中心部±5、(深さ)乾燥したコンクリート/±5、湿ったコンクリート/±10 連続使用時間(時間)約5 モード設定材料によって選べる7つの探知モードコンクリート1モード、コンクリート2モード、湿ったコンクリートモード、配管式床暖房配管モード、石膏ボードモード、金属モード、ダイレクトモード 測定間隔最小40mm 保管温度範囲(℃)-20〜70 関連資料メーカーカタログ 防水性IP54
1台
119,000 税込130,900
当日出荷

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4〜13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1〜4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式圧力開閉器式 運転制御方式圧力開閉器式
1台
169,000 税込185,900
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

midi LOGGER GL840シリーズ グラフテック(GRAPHTEC) 動画あり
2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。 ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。 チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。
センサー温湿度センサ(GS-TH)、3軸加速度/温度センサ(GS-3AT)、CO2センサ(GS-CO2)、照度/紫外線センサ(GS-LXUV) 外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)、[出力トランジスタの最大定格]コレクタ-GND間電圧:30V・コレクタ電流:0.5A・コレクタ損失:0.2W 電源バッテリーDC7.2V(2900mAh)2個まで搭載可能 AC電源アダプタ(V)100〜240/50〜60Hz 電源(DC-V)8.5〜24 使用環境0〜45℃、5〜85%RH(バッテリ駆動時は0〜40℃/充電時15〜35℃) 消費電力(VA)38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 統計演算機能(ch間の四則・統計) 平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値 サンプリング周期10ms〜1h(10ms〜50msは電圧のみ、ch数制限あり) 外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能 トリガー[トリガ繰り返し]Off・On、[種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始/ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、[設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間/ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、[判定種類]組み合わせ:アナログ・ロジックまたはパルスの「AND」または「OR」/アナログ判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・WindowIN・WindowOut/ロジック判定:パターン/パルス判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・WindowIN・WindowOut モード50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0〜+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V〜+3V) 端子4ch電圧/温度端子(GS-4VT)、4chサーミスタ端子(GS-4TSR) 画面サイズ7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480ドット) 言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語 端子数1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch) メモリー機能収録先:本体メモリ・SDメモリカード、収録データ:設定内容・画面データ・測定データ・積算棒グラフデータ 耐振性自動車部品第一種A種相当 適合アダプタAC電流センサ用アダプタ(GS-DPA-AC)、GS用分岐アダプタ(GS-DPA) 再生可能ファイル形式GBD・CSV形式データファイル(GL840で収録したデータのみ) 画面仕様波形+デジタル画面、全波形画面、デジタル+演算画面、拡大デジタル画面、積算棒グラフ画面、専用キーで切り替え(トグル動作) 、拡大デジタル画面は、CH数や表示CHの指定あり、TIME/DIV変更による波形のリライトなし
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)3.6 適合規格国交省超低騒音型 騒音値(dB)1/4負荷〜定格負荷:81〜90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm)509×290×425 乾燥質量(kg)21.1 連続運転時間(h)(1/4負荷〜定格負荷):約7.5〜3.0 エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグCR5HSB 相数単相 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流18/8.3 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式多極式インバーター 定格出力(kVA)1.8 潤滑油量(L)0.44 エンジン総排気量(cm3)121 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲0〜999 質量(g)約300(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100〜240V)※別売 表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量350±100mL/min 使用温湿度範囲0〜40℃、10〜80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10〜50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,000 税込141,900
3日以内出荷

単相100Vのツインダクトスポットクーラー! 冷房能力3.0/3.4kWの新ラインナップ! 家庭用電源100Vタイプ採用。電源工事が必要ありません。 キャスター付きで移動が簡単です。 ツインダクト式なので2ヵ所に効率的に冷風を送ります。
電源(V)100(50/60Hz) 仕様カバー付操作部、コンパクトドレインタンク、壁面設置可能、サマープロテクター付、除湿、ラクラク移動 付属品排熱ダクト×1、冷風ダクト×2、ドレンホース ×1 質量(kg)約59 規格PL保険:加入 タンク容量(L)排水:約5 消費電力(W)(50/60Hz)強920・弱900/強1160・弱1150 使用周囲温度(℃)25〜45 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×95 騒音値(dB(A))(50/60Hz)強64・弱62/強65・弱62 送風口数2口 冷媒HFC R407C(封入量750g) コンプレッサー全閉型ロータリー コンプレッサー(kW)出力:0.79/0.94 定格電流(A)(50/60Hz)強10.2・弱10/強12・弱11.9 冷房能力(kW)約3.0/3.4 排熱ダクト有無あり
1台
139,000 税込152,900
3日以内出荷

◆新しい水分率計測の提案 ご用途に合わせて水分率表示0.001%から0.1%まで。◆高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。◆直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。◆各試料の測定条件を機種により5〜20通り記憶。◆測定結果を最大30〜100個記憶(機種により)。◆選べる測定モード:「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。◆RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。◆測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属:MS-70、MX-50のみ)
用途粉体塗料や水性塗料をはじめ、樹脂ペレットや化成品材料、食品、医薬品、化粧品など広い産業分野において製品の研究開発や製造・品質管理に 質量(kg)約6.0 電源電源ケーブル 計量皿寸法W(mm)Φ85 測定方式加熱乾燥式 外形寸法D(mm)320 外形寸法W(mm)215 外形寸法H(mm)173 動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
1台
119,000 税込130,900
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz)
1台
100,000 税込110,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5〜40 制御方式(容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式強制空冷 最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径内径Φ5.7〜6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
119,000 税込130,900
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
102,500 税込112,750
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング 動画あり
12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
仕様5秒クランキング/540A(24V) 付属品充電器 種別12V/24V切り替え式スターター 質量(kg)13.5 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12/24 最大電流(A)1400 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
1台
139,000 税込152,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハザードダスト(危険な粉じん)回収用クリーナーです。 風量切り替え機能付で吸い付きやすい材質表面クリーニングが行えます。
集塵容量(L)15 質量(kg)7.5 付属品集塵袋(5枚) 仕様乾式 トラスコ品番305-7275 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×445×325 騒音値(dB)56 最大風量(m3/min)3.5 最大真空圧(kPa)23.0
1台
109,000 税込119,900
当日出荷

高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3 付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V)AC100 適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165 検知範囲0.05mg/L〜2.00mg/L 記録紙約900回記録可能 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
129,000 税込141,900
当日出荷

付属品ACアダプター、車載用充電シガーソケット、取扱説明書 寸法(mm)332×233×243 質量(kg)10.6 定格出力(W)1000 充電池タイプリチウムイオン充電池 動作温度(℃)-10〜40 瞬間出力(W)2000 蓄電池容量(Wh)1002
1台
127,091 税込139,800
6日以内出荷

ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10〜50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm)10〜50
1セット
109,000 税込119,900
当日出荷

ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。HDMI2.0 x 3、USB2.0 x 2、AV入力 x 1に対応。会議室・屋内サイネージ・文教など多様なニーズに応える4Kディスプレイ。DMM.make 4K DISPLAYがナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザインになりました。4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。主な特長1.スタイリッシュなナローベゼルを採用前機種に比べてベゼルが薄くなり、画面全体が見えるスタイリッシュなデザインです。2. 4Kパネル採用3840 x 2160ピクセル(約829万画素)の4Kパネルを採用し、4Kコンテンツの高精細な映像を大画面で楽しむことができます。3.HDRコンテンツ対応HDR10とHLGのHDR信号に対応することにより、地上放送等で使用されているSDR信号に比べ広いダイナミックレンジの情報を扱えます。4.4K60p、HDCP2.2対応4K60p、HDCP2.2に対応したHDMI2.0ポートを3基備えています。5.USBメディア再生機能対応オフィスや店頭の広告用ディスプレイ等、ビジネスシーンを含む様々なシーンで活用いただけます。
ディスプレイ65インチ 解像度3840×2160
1個
118,000 税込129,800
5日以内出荷

ボイラー加熱温度145°C、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。 電源AC100V 50/60Hz共用 仕様ヒートタイム/約15分作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)
1台
109,000 税込119,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 グレー タイプロングパネル 適合地域一般地用
1台
129,000 税込141,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

追加アイテムも余裕で収納できます。 工具は専用トレイに収納されているため、必要な工具をすぐに取り出せ、定位置管理をすることで工具の紛失も防止できます。
セット商品数68 差込角(sq.)9.5 セット内容9.5sq.ソケット(六角)B3-08、10、12、13、14、17、19、21、229.5sq.ディープソケット(六角)B3L-08、10、12、149.5sq.クイックスピンナBE3-Q9.5sq.エクステンションバーBE3-050、075、1509.5sq.ユニバーサルジョイントBJ39.5sq.ラチェットハンドルBR3E9.5sq.スピンナハンドルBS3E9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットBT3-05S、06S、08S、10S樹脂柄スタッビドライバマイナスD1MS-6樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプD1M2-5、6、8樹脂柄スタッビドライバクロスD1PS-2樹脂柄ドライバクロス貫通タイプD1P2-1、2、3ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]HL259SPスパナS2-05507、0810、1012、1113、1214、141745°×6°ロングめがねレンチM5-0810、1012、1113、1214、1417、1719、2224ボールピンハンマPH45-323プラスチックハンマK9-6コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200ニッパPN1-150ラジオペンチ(スタンダードタイプ)PSL-150板ラチェット差替えドライバセットTMDB8モンキレンチWMA-250マグネット付パーツトレイYKPT-RM
1セット(68点組)
119,000 税込130,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーター発電機 2.8KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:65dB〜68dB) 超軽量!同等クラスで最軽量クラスの38kg! キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 燃料タンク容量(L)7.7 トラスコ品番818-4619 定格電流(A)(交流)28、(直流)8 本体質量(kg)38 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)68~65 プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h)約4.1〜9.4(定格負荷〜1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)2.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×432×493 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC) スパークプラグF6RTC(TORCH)、BPR6ES(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計28Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 関連資料メーカーカタログはこちら(57MB)
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 測定範囲0〜100%(ウエットベース・固形分)、0〜500%(ドライベース) 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100〜120/220〜240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 試料質量(g)1〜80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露なきこと) 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1〜120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30〜180(1℃間隔)
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Web会議用360°AIカメラ。Meeting OWL Pro(ミーティングオウルプロ)は先進の会議室用360°対応AIカメラです。360°カメラとAIによるオートフォーカスで、web会議でもまるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。マイクとスピーカーも搭載しているので、本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)エアーナッター
LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様(工具引張力)25kN トラスコ品番778-2322 質量(kg)2.1 使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12) 使用エアー圧力(MPa)0.5〜0.6
1台
129,000 税込141,900
当日出荷

0.4kW〜7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1個ほか
129,000 税込141,900
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

非接触型顔認識検知器 サーマルカメラ グリーンクロス 動画あり
顔をカメラに近づけると即時に体表温度の検知結果を表示します。マスクを着けたままで検温可能です。工事不要!簡単・スピーディーに導入可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口での表面温度検知に。 材質アルミ 寸法(mm)300×300×1370 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)5〜50
1台
119,000 税込130,900
11日以内出荷

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40〜450N(トルクモード)、0〜150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 梱包物最大寸法(mm)フリー×フリー
1台
179,000 税込196,900
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ) 動画あり
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検 測定範囲(℃)-10〜+400 付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.54(乾電池含) 使用温度範囲(℃)‐10〜45 電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63 対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降 インターフェースUDBポート:1.1 メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg ディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面) 解像度0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px 防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く) 温度分解能(℃)0.05 画素数19200 保管温度範囲(℃)‐20〜70 関連資料メーカカタログ データ転送MicroUSB、Wi-Fi 空間分解能(mrad)6 焦点距離(最小)0.3m 測定視野角(°)53×43° 測定精度(℃)(赤外線)±3.0
1台
139,000 税込152,900
当日出荷

コンパクトボディだから、収納スペースを節約。 低騒音・低振動。 使いやすい、高輝度デジタル表示。薄暗い現場でも高い視認性。 高耐久機構(防振ゴムで低振動+高耐久ベアリング)。 新ドレン構造。
電源(V)単相100 タンク容量(L)11 種類低騒音、低振動 定格出力(kW)1.3 吐出し空気量(L/min)106(一般圧/0.69MPa時)、85(高圧/2.26MPa時) 質量(kg)15 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15(静音モード:12) 回転数(min-1[r.p.m])最大2500(静音モード:最大1800) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×322×347 運転方式圧力センサー式 空気取出口一般圧/2、高圧/2 最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)4.5[46] 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39〜0.88[4〜9]、高圧/0.98〜2.45[10〜25]
1台
149,000 税込163,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に 仕様組立式 材質アルミ 仕上アルマイト 最大使用荷重(kg)150
1台
142,080 税込156,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
天板高さ(m)1.39〜1.75 材質アルミ 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2769 種別(手すり)4本 質量(kg)23.3 ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 最大使用荷重(kg)150 天板寸法(長さ×幅)(mm)1545×500
1台
109,000 税込119,900
3日以内出荷

独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種NFC対応Android機器 最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境温度:0〜40℃、湿度:20〜85%(結露しないこと) インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子, マイク:入力端子、出力端子 BluetoothVer.2.1+EDR、Class2 通信距離(m)最大:10 対応コーデックCVSD、mSBC、SBC 対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
119,000 税込130,900
翌日出荷

まざまな使用シーン 日常・非常時のさまざまなシーンで活躍! コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。 ハンドルは折りたたみ式。 とってもコンパクトに! 車載で運ぶときも便利です! 持ち運びに便利なポーチ付き! ACアダプターやシガーアダプターを収納できる専用ポーチがついているので、持ち運びに便利です。 3WAY電源 &出力1,000W(瞬間最大2,000W)でさまざまな電化製品に対応
用途屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に 仕様BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 質量(kg)10.9 容量1002Wh 出力【AC】3口 100V/10A・60Hz 1,000W(瞬間最大2,000W)【USB】最大66W[USBタイプC×2]5V DC/3A 9V DC/2A 12V DC/1.5A [USBタイプA]5V DC/2.4A[USBタイプA(Quick Charge 3.0)]5V-6.5V DC/3A 6.5V-9V DC/2A 9V-12V DC/1.5A【DC】最大120W、DC12V/10A シガーソケット×1 ハンドル折りたたみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:333×244×234 バッテリーリチウムイオン充電池 入力/出力数値表示 充電時間(時間)ACアダプター使用時:約7.5、シガーアダプター使用時:約14.5、ソラーパネル使用時:約17 電池残量表示5段階 バッテリー容量(mAh)278400 動作温度範囲(℃)-10〜40
1台
149,000 税込163,900
6日以内出荷

可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用 仕様牽引力:700kg 質量(kg)9.5 速度(m/min)牽引:10
1台
159,000 税込174,900
4日以内出荷

コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 動画あり
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0〜1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0〜12、(モルタル)0〜15、(ALC)0〜100、(人工軽量骨材コンクリート)0〜23、(石膏ボード)0〜50 、(ケイ酸カルシウム板0〜15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 測定対象コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード 、ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350
1台
139,000 税込152,900
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6〜0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5〜4.2(1/4負荷〜定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5〜61(1/4負荷〜定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
139,000 税込152,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
1台
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらに商品を絞り込む