174,576件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
59,900 税込65,890
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)垂直30、水平30 速度識別:300ms 動作環境16〜40℃(室内無風) 測定距離体温:0.4m以下 モニタ8インチ高解像度モニター 搭載OSLINUX メーカー商品コード6300004582 カメラ仕様210万画素 1920×1080 pixel
1台
69,900 税込76,890
12日以内出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 周波数(Hz)50/60共用 最高圧力(MPa)0.8 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 潤滑方式オイルフリー 使用周囲温度(℃)0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63 制御圧力ON-OFF(MPa)0.6〜0.8 関連資料メーカーカタログはこちら(1.0MB)
1台
59,900 税込65,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4〜6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4〜6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

7段階温度設定(-18℃〜60℃) ・保冷 -18℃〜10℃[5段階]飲物はもちろんファンジャケットやマスクの保冷剤、 タオル等も保冷や冷凍が可能。 ・保温 55℃〜60℃[2段階]ホットドリンク等をいつでも保温。 キャスター付で現場にサッと持ち運べる。 シーンで選べる3電源対応 ・18Vバッテリ(1本でも使用可能) ・家庭用電源AC100V ・自動車シガーライターソケット たっぷり入る容量20L 防水保護等級(バッテリ使用時) USB機器充電可能 瓶飲料の栓抜き付き
用途アウトドアやスポーツ観戦に 長さ(mm)623 幅(mm)341 質量(kg)14.3 高さ(mm)371.5 容量(L)20 関連資料(4.9MB) (4.5MB)
1台
50,900 税込55,990
当日出荷

国内家電メーカー『JVC』が手がけるポータブル電源。 コンセントのない屋外や、停電などの万が一の時でも、安心して自由にたっぷり電気を使えます。 日常のおともに。非日常の備えに。これからは、いつでもどこでも手軽に電源を持ち歩こう。 屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。 コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。 AC、USB、シガーソケットポートの3WAY電源。
付属品ACアダプター、シガーアダプター、ポーチ ハンドル折りたたみ 充電池タイプリチウムイオン充電池 動作温度(℃)-10〜40
1台
58,900 税込64,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源(V)AC100 タンク容量(L)78(39×2) 種類静音 吐出量(L/min)140 潤滑方式オイルレス 騒音値(dB)55 消費電力(W)1100 本体質量(kg)55 荷造質量(kg)76.8(木箱梱包) 馬力約1.5
1台
65,900 税込72,490
翌日出荷

防水防塵デジタルカメラ オリンパス 動画あり
防水・防塵、耐衝撃、耐荷重、耐低温、耐結露性を備えた”いつでも撮れる” 高いタフ性能。ボディー各部にシーリングを施し、電池蓋など開閉部はダブルロックにすることで、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃に強い防塵性も備えています。また内部機構を保護するフローティング構造により2.1mからの落下テストもクリアし、最大100kgfの荷重にも耐える強靭なボディーとなっています。さらに-10℃の耐低温性を実現、ダブルガラス構造で結露にも強く、寒冷地でも安心です。 F2.0レンズ、裏面照射型CMOSセンサー、画像処理エンジン「TruePic VIII」による高画質。開放F2.0の明るい高性能ズームレンズに、高感度性能に優れた「Hi-speed 裏面照射型CMOSイメージセンサー」を搭載しています。画質や機能性を左右する画像処理エンジンには、メーカーのプロフェッショナル一眼カメラ「OLYMPUS OM-D E-M1X」にも搭載されている「TruePic VIII」を採用、ノイズレベルの改善やコントラストが低い部分での解像感を向上させています。RAWデータでの記録も行え、画像編集ソフトウェア「Olympus Workspace」を使って思い通りの表現に編集可能です。 最短1cmまで被写体に近づいて接写可能、肉眼を超えるバリアブルマクロシステム。レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍を誇る4種類のマクロモードを備えたバリアブルマクロシステムを搭載しています。通常撮影で使うP/Aモードであっても、最短1cmまでの近接撮影が可能になったため、よりフレキシブルに使えます。 さらに充実した水中撮影モード。5つの水中モードと3つの水中ホワイトバランスを搭載。 「4Kムービー」や「ハイスピードムービー」など高度な動画撮影機能。美しい景色などを精細に記録する「4Kムービー」に対応、フル画像読み出しから4K映像を作りだしています。また、高画質なFHD サイズで120fps、HDサイズであれば240fps、SDサイズなら480fpsのハイスピードムービーも撮影可能です。 その他特徴 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 撮りたい瞬間を逃さない「プロキャプチャーモード」 104万画素になった高精彩背面液晶モニター 水中写真を簡単に美しく表現する「水中モード」
有効画素数1200万画素 質量(g)253 ブラック 仕様(水準器)2軸 付属品ボディー、USBケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-5AC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113× 66×32.4 センサーGPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 液晶モニター3型 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正 撮像画面サイズ1/2.33インチ 記録メディアSD、SDHC(UHS-I対応)、SDXC(UHS-I対応) メモリーカード 光学倍率4
1個
52,900 税込58,190
当日出荷

車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。 水冷式静音タイプです。 安心のメーカー保証3年付です(メーカーサイトにてユーザー登録した場合に限ります。通常は1年保証です)。 全てが詰まった最上位機種です。
用途車、家周りの洗浄。 最大吐出量(L/h)430 セット内容トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、12m高圧ホース、テラスクリーナーT350、ユニバーサルクリーナー、フォームノズル、回転ブラシ(黒) 質量(kg)16.6 電源(V)100V 消費電力(W)1400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×426×878 最高許容圧力(MPa)12.0 給水温度(℃)MAX40
1セット
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防塵デジタルカメラ オリンパス 動画あり
防水・防塵、耐衝撃、耐荷重、耐低温、耐結露性を備えた”いつでも撮れる” 高いタフ性能。ボディー各部にシーリングを施し、電池蓋など開閉部はダブルロックにすることで、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃に強い防塵性も備えています。また内部機構を保護するフローティング構造により2.1mからの落下テストもクリアし、最大100kgfの荷重にも耐える強靭なボディーとなっています。さらに-10℃の耐低温性を実現、ダブルガラス構造で結露にも強く、寒冷地でも安心です。 F2.0レンズ、裏面照射型CMOSセンサー、画像処理エンジン「TruePic VIII」による高画質。開放F2.0の明るい高性能ズームレンズに、高感度性能に優れた「Hi-speed 裏面照射型CMOSイメージセンサー」を搭載しています。画質や機能性を左右する画像処理エンジンには、メーカーのプロフェッショナル一眼カメラ「OLYMPUS OM-D E-M1X」にも搭載されている「TruePic VIII」を採用、ノイズレベルの改善やコントラストが低い部分での解像感を向上させています。RAWデータでの記録も行え、画像編集ソフトウェア「Olympus Workspace」を使って思い通りの表現に編集可能です。 最短1cmまで被写体に近づいて接写可能、肉眼を超えるバリアブルマクロシステム。レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍を誇る4種類のマクロモードを備えたバリアブルマクロシステムを搭載しています。通常撮影で使うP/Aモードであっても、最短1cmまでの近接撮影が可能になったため、よりフレキシブルに使えます。 さらに充実した水中撮影モード。5つの水中モードと3つの水中ホワイトバランスを搭載。 「4Kムービー」や「ハイスピードムービー」など高度な動画撮影機能。美しい景色などを精細に記録する「4Kムービー」に対応、フル画像読み出しから4K映像を作りだしています。また、高画質なFHD サイズで120fps、HDサイズであれば240fps、SDサイズなら480fpsのハイスピードムービーも撮影可能です。 その他特徴 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 撮りたい瞬間を逃さない「プロキャプチャーモード」 104万画素になった高精彩背面液晶モニター 水中写真を簡単に美しく表現する「水中モード」
有効画素数1200万画素 質量(g)253 レッド 仕様(水準器)2軸 付属品ボディー、USBケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-5AC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113× 66×32.4 センサーGPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 液晶モニター3型 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正 撮像画面サイズ1/2.33インチ 記録メディアSD、SDHC(UHS-I対応)、SDXC(UHS-I対応) メモリーカード 光学倍率4
1個
52,900 税込58,190
当日出荷

冷媒R407Cを採用。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用、排熱ダクトで勢いよく吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレン水量は従来機種の約1/3です、軽いミニタンクとなりました。ドレンホースで除湿水を直接排出することが出来ます。
電源(V)単相100 首振スイッチ:ON/OFFスイッチ 仕様ラクラク移動 付属品ドレンホース×1個排熱ダクト×1個冷風ダクト×1個冷風用エルボ×1個 寸法(mm)排熱ダクト:350〜450冷風ダクト:450〜550 周波数(Hz)50/60 スイッチロータリー方式(切・弱・強) タンク容量(L)約5 外径(Φmm)排熱ダクト:180冷風ダクト:120 定格電流(A)強/弱(50Hz):8.7/8.0強/弱(60Hz):10.3/9.5 本体質量(kg)40 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.2/強2.5 消費電力(W)(50/60Hz)強 810/1005弱 770/945 使用冷媒R407C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×820 (ダクト含まず) レンジ切替強・弱 運転音(dB)最大72 力率50Hz:87%60Hz:96% 送風口数1口 圧縮機全閉型ロータリー 除湿水の処理方法5Lドレンタンク/ドレンホース 排熱ダクト有無あり
1台
79,900 税込87,890
当日出荷

23.6 MPの超高性能センサー搭載のHERO9Blackは、5K ビデオと20 MP の写真の撮影が可能です。新しい前面ディスプレイ、タッチズーム機能を備えた背面タッチスクリーン、最大 30% 向上したバッテリー駆動時間(HERO8 Black比較)、HyperSmooth 3.0(ハイパースムーズ 3.0) により、あらゆる用途で活躍できるカメラです。
トラスコ品番229-3962 セット内容HERO9 Blackカメラ、バッテリー、USB-C ケーブル、マウント用バックル、ベースマウント(曲面)、サムスクリュー、携帯用ケース 機能5K ビデオ・20 MP 写真 + SuperPhoto・拡張性をもたらすモジュラーシステム・ビルトインマウント・前面ディスプレイ + 背面タッチスクリーン・パワフルなバッテリー・HyperSmooth 3.0・ホライゾンレベリング・TimeWarp 3.0・直感的に操作できるタッチスクリーン・1080p のライブストリーミング・ウェブカメラモード・優れた耐久性 + 防水性・Power Tools・HindSight・LiveBurst・スケジュールキャプチャー・デュレーションキャプチャー・ナイトラプスビデオ・プリセット + カスタムプリセット・デジタルレンズ・ボイスコントロール・縦向き撮影・タイマー・RAW 写真・8 倍スローモーション・Android デバイスでの USB-C による取り込み・100 Mbps ビットレート・HEVC ビデオフォーマット・データオーバーレイ + GPS・顔、笑顔、まばたき + シーン検出・GoPro アプリ・GoPro サブスクリプションプラン・高速充電対応・GoPro マウント + アクセサリーに対応 解像度最大5K バッテリー容量(mAh)1720 画素数20MP 耐圧水深(m)10
1台
58,900 税込64,790
当日出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 間口W×奥行D(mm)【土台】2347×1615 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
69,900 税込76,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!
タンク容量(L)7 種別省電力タイプ 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10 運転範囲(室温℃)(湿度%)25〜45 首振なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 使用冷媒R407C 電動機出力(kW)0.15(送風機) 圧縮機ロータリー出力0.5kw 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m
1台
89,900 税込98,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しています。タイヤ付で移動が簡単です。
用途工場用農事用の送風・換気作業。 ハネ径(cm)100 ハネ枚数3枚(アルミ製) 機能上下首折れ、サーマルプロテクター付 消費電力(W)(50/60Hz)316/384
1台
52,900 税込58,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリー電圧(V)18 バッテリーリチウムイオン
1台
52,900 税込58,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
52,900 税込58,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター発電機1.6kVA モノタロウ 動画あり
パソコンや精密機器にも使用可能なインバーター発電機。 スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。 持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。 付属の『直流バッテリー充電用コード』で12Vバッテリーを充電できます。 現場、日曜大工でも使用できる余裕の1600W出力。 USB出力端子2口付き(DC5V/2Ax2)合計4A。 負荷に応じエンジン回転数を制御する『エコモードスイッチ』で燃費、静粛性が向上。
付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー 定格電圧(V)交流/100、直流/12 制御方式インバータ式 定格電流(A)交流/16、直流/8 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 騒音値(dB)約70(エコ約64) 全長×全幅W×全高(mm)280×500×460 乾燥質量(kg)21 燃料タンク容量(L)3.9 連続運転時間(h)(1/2負荷〜定格負荷):約4.5〜3.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン スパークプラグTORCH A7RTC (NGK CR7HSA 互換) 相数単相 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 生産国中国 箱寸法(mm)330×550×505 エンジン出力(PS/kW)2.2kW(3.0PS) 装備交流コンセント2口(計16A)、直流コンセント1口(12V/8A),USB出力端子2口(DC5V/2A×2口(計4A)) 定格出力(kVA)1.6 エンジン総排気量(cm3)79 原材料樹脂、スチール エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W-30/10W-40) エンジン使用燃料無鉛ガソリン 発電方式多極界磁回転型
1台
62,900 税込69,190
当日出荷

ノンガス専用インバーター半自動溶接機 アーキュリー80NOVA スター電器製造(SUZUKID) 動画あり
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。 仕様2020年グッドデザイン賞受賞・コードリール付・消耗品収納スペース セット内容ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ 定格周波数(Hz)50/60Hz 本体質量(kg)7.5 定格入力電圧(V)単相100 適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350 定格使用率(%)35(100V) 溶接板厚(mm)鉄0.6〜3.2・ステンレス0.8〜1.5 出力調整DC30〜100A/DC10〜60A(100V)(半自動/手棒)
1台
54,900 税込60,390
5日以内出荷

1口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 首振無し 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.7 冷媒R410A
1台
80,900 税込88,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター発電機0.6kVA カセットボンベ式 モノタロウ 動画あり
カセットコンロ用のカセットボンベが燃料なので非常用電源に最適。 交流コンセントとUSB出力端子を同時に使えて便利。 持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。 パソコンや精密機器にも使用可能なインバーター発電機。 スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。 付属の『直流バッテリー充電用コード』で12Vバッテリーを充電できます。 負荷に応じエンジン回転数を制御する『エコモードスイッチ』で燃費、静粛性が向上。 別売の『並列運転コード』で2台を接続すれば2倍の出力供給が可能。
仕様USB出力端子2口付 付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、棒ハンドル、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml) 使用温度範囲(℃)10〜40 定格電圧(V)交流/100、直流/12 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットボンベ250g×2本) 定格電流(A)交流/6、直流/5 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 騒音値(dB)約71(エコモードスイッチON時:約67) 全長×全幅W×全高(mm)270×470×390 別売付属品並列運転コード1.3m(PC13-H05) 乾燥質量(kg)約14 連続運転時間(h)約1.5(定格負荷) エンジンタイプ冷却4サイクルガスエンジン スパークプラグTORCH A7RTC(NGK CR7HSA 互換) 相数単相 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 箱寸法(mm)300×490×430 エンジン出力(PS/kW)1.15kW(1.5PS) 装備交流コンセント2口(計6A)、直流コンセント1口(DC12V/5A)、 USB出力2口(DC5V/2A/計4A) 定格出力(kVA)0.6 エンジン総排気量(cm3)53.5 原材料樹脂、スチール エンジンオイル容量(mL)180 エンジン使用燃料LPG(液化ブタン) 発電方式多極界磁回転型
1台
59,900 税込65,890
当日出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1台ほか
51,900 税込57,090
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 タイプワンタッチ接続式ガン、水道直結OK 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94〜101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 関連資料メーカーカタログはこちら(57MB) 専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
57,900 税込63,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源単相100V 使用電圧(V)100 最小距離(mm)280(フック間) 定格時間(分)25 電源コード3m
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型インパクトレンチ
質量(kg)1.8(バッテリ含) 角ドライブ(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10-M20 最大締付トルク(N・m)300
1台
53,900 税込59,290
当日出荷

ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。HDMI2.0 x 3、USB2.0 x 2、AV入力 x 1に対応。会議室・屋内サイネージ・文教など多様なニーズに応える4Kディスプレイ。DMM.make 4K DISPLAYがナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザインになりました。4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。主な特長1.スタイリッシュなナローベゼルを採用前機種に比べてベゼルが薄くなり、画面全体が見えるスタイリッシュなデザインです。2. 4Kパネル採用3840 x 2160ピクセル(約829万画素)の4Kパネルを採用し、4Kコンテンツの高精細な映像を大画面で楽しむことができます。3.HDRコンテンツ対応HDR10とHLGのHDR信号に対応することにより、地上放送等で使用されているSDR信号に比べ広いダイナミックレンジの情報を扱えます。4.4K60p、HDCP2.2対応4K60p、HDCP2.2に対応したHDMI2.0ポートを3基備えています。5.USBメディア再生機能対応オフィスや店頭の広告用ディスプレイ等、ビジネスシーンを含む様々なシーンで活用いただけます。
ディスプレイ55インチ 解像度3840×2160
1個
69,700 税込76,670
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
64,900 税込71,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01〜20 m/s、温度-20〜70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発 風速測定範囲(m/s)0.01〜20.0 測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位変更(風速 : m/s→FPM、℃→°F)、表示の一時停止 質量(g)約100(電池除く) 電源単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能) 測定範囲(℃)(風温)-20〜70 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×34×120 プローブ長(mm)Φ6.1(先端部)〜Φ10.6(グリップ部)× 205
1台
58,900 税込64,790
当日出荷

事故や故障の原因となる粉じん、ミストなどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用しました。代替フロンHFC(R407C)を採用しているので、環境に優しいスポットエアコンです。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。はずれ防止対策を施した脱着可能な冷風ダクトです。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量2段階切替式スイッチです。
用途製造現場でのスポット冷房に。 質量(kg)40 タンク容量(L)5 首振なし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 保証期間1 送風口数1口
1台
74,900 税込82,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据付工事不要で屋内どこでも使用可能。必要な場所を効率よく空調。環境に優しい冷媒HFC R407C採用。 キャスター付で移動が簡単。冷風ダクトが回転式(手動)でお好みの方向へ。ドレンホースで除湿水を直接排出可能。
電源(AC V)100(50Hz/60Hz) セット内容ドレンホース1個 質量(kg)43 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)20 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 消費電力(W)(50/60Hz)強=870、弱=840/強=1070、弱=985 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×470×885 冷媒HFC R407C(550g) 排熱ダクト有無あり
1台
61,900 税込68,090
5日以内出荷

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に バッテリー電圧(V)直流18 バッテリー容量(Ah)3 タンク容量(L)15 バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1815N) 本体寸法(mm)550
1台
52,900 税込58,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍〜4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード 耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし 冷却方式ファンによる強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下) 安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I , 汚染度 2) 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで 力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V) 動作温湿度範囲0〜50℃、20%rh〜85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲-10℃〜60℃、90%rh以下(結露なし) 温度係数電圧:100ppm/℃、電流:100ppm/℃ 入力周波数(Hz)47〜63 EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1) EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて 3m未満を使用 入力電圧範囲(V)85Vac〜265Vac 定格入力(公称)100Vac〜240Vac、50Hz〜60Hz 、単相 停電保持時間20ms以上
1台
99,900 税込109,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。 付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル 質量(g)255 電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本 本体寸法(mm)65×176×40 機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイ データ出力RLU(RelativeLightUnit) 測定時間(秒)10 データメモリ2000データ アズワン品番2-8524-21
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

伝送速度(bps)230.4K 同期方式調歩同期方式 プロトコルMC、無手順、双方向
1台
57,900 税込63,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。 別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。 折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。 重要書類や情報データの漏洩防止に。 高額商品の盗難防止に。 積載荷重(kg)500 使用キャスター自在車4個(2個はストッパー付) 車輪径(Φmm)150 均等荷重(kg)500 材質(本体)スチール、(本体表面処理)カチオン電着+紛体塗装、(床板)プラスチック樹脂
1台
57,900 税込63,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源が取れない現場でもコードレスで作業が可能。充電池(eneloopスタンダード 単3形×4本)に対応。フル充電で、約500個のチューブ印字ができます。40mm/秒の高速印字 52個/分のマークチューブ印字が可能。チューブウォーマー搭載。冬場の寒い現場作業でも安心。(対応機種:LM-550W2、LM-500W2)。視認性向上のため、判別性の良い「明快書体(英数字)」と「正方形書体(英数字)」の2書体の追加搭載と、チューブへの印字可能文字高さの拡張を実現しました。最もよく使われる内径Φ3.2〜3.6mmのチューブ印字で見やすい4mm文字の印刷が可能です。PCリンク機能強化。PCエディタでマーキングデータを簡単作成。(ダウンロード版)。180度回転印刷機能搭載。細径・太径のチューブや、デバイスラベル・記名板に印字可能。USBメモリ(市販)でCSVデータの取込が可能。また外部メモリとしても使用可能。使用頻度の多い数字入力にテンキー搭載。連番・連続機能搭載。面倒な入力作業が不要。異なるピッチ長も組み合わせて印字可能。
文字種別JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな/カナ/英数字等)、オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字) 電源専用ACアダプタ/eneloopスタンダード(単3形×4本) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×295×293 入力方式英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力 表示部バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ) 印字方式熱転写方式(300dpi) 適合テープ幅(mm)専用テープカセット 5/9/12 印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分・内径Φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印刷の場合) 最大印字長さ(1部印刷時)チューブ:20m、テープ:5m/(部数印刷時)チューブ:100m、テープ:7m 辞書機能約50000語 書体オリジナル書体(標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) 内部メモリー最大50ファイル、最大5000文字/ファイル 入力文字数最大5500文字(999ブロック) 外部メモリーUSBメモリ 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 切断方法ハーフカット:自動/フルカット:手動 変換内容文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力
1台
66,900 税込73,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大幅に改良されたHyperSmooth2.0は、「ブースト」やアプリでできる水平維持など、画期的でマルチレベルの安定化機能を備えています。 アクティビティに合わせて4つのレンズ(狭角、歪みのないリニア、広角、SuperView(スーパービュー) )から最適な視野角が簡単に選択できます。 現実離れした映像が得られるTimeWarp(タイムワープ)機能を搭載しており、速度は自動選択、あるいはタップして自由に調整できます。 コントラストを引き上げて、ブレを除去し、迫力の映像が記録できます。 改良されたアルゴリズムにより、これまで不可能だと思っていた細密さで、クールなアクションショットが撮影できます。 LiveBurst(ライブバースト)モードでは、撮影の前後1.5秒を90枚の静止画として記録し、完璧なショットを抜き出すか、3秒間の4Kビデオクリップとしてシェアするか、自由に選択できます。 3つのマイクが搭載されウィンド ノイズを緩和し自然な音質が得られます。 優れた耐久性でアグレッシブな動きにもHERO8 Blackは確実に対応し、水深10mまで完全防水です。 4K、2.7K、1440pまたは1080pの高画質で神秘的な夜の映像を撮影し、細部まで鮮明なショットが得られます。 「GoProビデオスタート」や、カメラを起動する「GoPro電源オン」など、14種類の音声コマンドでハンズフリー操作が可能です。
仕様液晶ディスプレイあり・写真:12MP+スーパーフォト(高性能HDR搭載)・タッチスクリーン、タッチズーム・ビデオ安定化機能:HyperSmooth2.0・水平維持機構:GoProアプリを使用・デジタルレンズ/FOV:SuperView、広角、リニア、狭角・音声コントロール、音声起動・スローモーション:8×・ライブストリーミング:1080p・GPS トラスコ品番194-8947 セット内容充電式バッテリー・マウント用バックル・粘着性ベースマウント・サムスクリュー・USB-Cケーブル ブラック 質量(g)126 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×28.4×48.6 対応機種※カメラ本体です バッテリー着脱式(交換可能) 画質【動画最高】4K 耐圧水深(m)10
1台
50,800 税込55,880
当日出荷

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
76,900 税込84,590
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全閉式、単相100Vの作業扇。取っ手、タイヤ付きで移動が可能。羽根径125cmの大型ファン
用途工場・倉庫・作業場・体育館などの送風、換気、乾燥に ファン径(cm)125 羽根枚数4 トラスコ品番495-8969 材質(ファン)アルミ製 質量(kg)約50 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1158/1224 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)555/827 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×540×1320 電流(A)(50/60Hz)6.80/8.86 材質(羽根)アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz)198/225 騒音値(dB)(50/60Hz)76/79 サーマルプロテクター
1台
67,900 税込74,690
4日以内出荷

さらに商品を絞り込む