モニター本体 【通販モノタロウ】モニター・ディスプレイ:オフィス・テープ・清掃用品

167件中 1件〜40件

並び替え:

1. 17型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD173SESシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥16,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 17型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD173SESシリーズ 1台

【特長】ブルーライト低減機能搭載!フリッカーレス設計で目に優しい 「LCD-AD173SESシリーズ」は、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など、目に優しい機能を搭載しました。 また、省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合の17型スクエアディスプレイです。 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合商品)、取扱説明書(保証書含む) 【質量(kg)】(スタンドあり)2.8、(スタンドなし)2.5 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法 【消費電力(W)】最大時14、通常使用時(オンモード)8.8、待機時0.5 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上20、下0 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)370×178×380、(スタンドなし)370×49×320 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT17型スクエア LED/非光沢パネル、【最大表示解像度】1280×1024、【画素ピッチ】0.264(H)×0.264(V)、【表示面積】337.92(H)×270.336(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下160°、左右170°、【最大輝度】250cd/m2、【コントラスト】1000:1、【応答速度】5ms 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【入力端子】映像/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 【年間消費電力量(kWh/年)】29.8 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)

モニター本体
注文コード 品番 内容量 応答速度 コントラスト比 輝度 販売価格 出荷目安 数量
51769987 LCD-AD173SESW 1台 5ms 1000:1 (最大)250cd/m2 ¥16,900 2営業日後以内
51770005 LCD-AD173SESB 1台 5ms 1000:1 (最大)250cd/m2 ¥16,900 2営業日後以内

2. 4Kモニター 49型 ドウシシャ

販売価格 ¥69,900
1営業日後以内
ドウシシャ 4Kモニター 49型 1台

【特長】高視野角ADSパネルを採用し、マルチ使用に便利な2入力同時表示記入。 長時間の視聴もOK。フリッカーフリー、ブルーライトガード機能。 オーバードライブ機能で素早い動きの映像もクッキリ。 【付属品】スタンド(ねじ付き)、リモコン(電池付き)、HDMIケーブル、VGAケーブル、電源ケーブル 【質量(kg)】約12(スタンド含む) 【規格】(VESA)400mm×200mm 【消費電力(W)】(スタンバイ時)0.5以下、(使用時)約160 【電源】AC100V 50/60Hz 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】(スタンド含む)約1109×690×230、(スタンド含まず)約1109×642×81 【機能】【映像設定】アスペクト比(フルスクリーン、固定)、明るさ、コントラスト、ブライトネス、シャープネス、オーバードライブ、【PIP/POP】PIP/POPモード(オフ、PIP、POP)、子画面(アナログ、HDMI1、HDMI2、DisplayPort)、PIPサイズ(小、中、大)、PIP位置(右上、左上、右下、左下)、スワップ、【音声設定】音量、ミュート、音声ソース、【色温度】6500K、7200K、9300K、ユーザー、ブルーライトガード、色合い、色の濃さ、【言語】English、日本語、【OSD設定】水平、垂直、透過、OSDタイムアウト、情報、【その他】自動調整、水平位置、垂直位置、フェーズ、クロック、DisplayPort(1.1、1.2)、HDMI1 EDID(1.4、2.0)、CEC、リセット、【ショートカット】音量、音声ソース、ブルーライトガード、明るさ、シンク設定 【コントラスト比】1200:1 【液晶パネル】(パネルサイズ)49型、(パネル種類)ADS、(表面仕様)ノングレア 【画素ピッチ】279.63(H)×279.63(V)?m 【輝度】最大300cd/m2 【最大解像度】UHD(3840×2160) 【表示色】最大1.07G(8bit+FRC) 【保証期間】購入日から1年 【視野角】上下178°/左右178° 【応答速度】6ms(GTG) 【スピーカー】6W+6W 【出入力端子】DisplayPort端子(4K 60p)HDMI端子(4K 60p/HDCP2.2)HDMI端子(4K 30p)VGA端子アナログ音声入力端子(3.5Φミニジャック)ヘッドホン出力端子(3.5Φミニジャック) 【バックライト】LED

モニター本体
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
65754727 D491UB 1台 ¥69,900 1営業日後以内

3. 液晶ディスプレイ VX229HJ ASUS(エイスース)

ASUS(エイスース) 液晶ディスプレイ VX229HJ

【特長】美しいIPS液晶パネルとデザイン性を備え メインにもサブにも適した21.5型モデル 【付属品】HDMIケーブル、D-Sub 15ピンケーブル、オーディオケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、保証書 【質量(kg)】約3.05 【周波数(Hz)】(走査)アナログ・デジタル: 30〜80 K(H)/ 56〜76 (V) 【消費電力(W)】使用時:26以下、スタンバイ時:0.5以下(ENERGY STARディスプレイ基準バージョン6.0による) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】499.8×210.1×371.3 【入力信号】HDMI、D-Sub 【その他の機能】映像エンジンSplendid、GamePlus(Aimポインター/タイマー)、HDCP対応、Low Blue Light 【角度調整範囲】上下(チルト):上20°〜下5° 【コントラスト比】1000:1 【液晶パネル】21.5型ワイド 【輝度】(最大)250cd/m2 【最大解像度】1920×1080 【表示色】約1677万色 【表示機能】パネル種類: AH-IPS、画素ピッチ:0.248mm、最大輝度:250 cd/m2コントラスト比:80000000:1、コントラスト比(ASCRオフ時):1000:1、フリッカーフリー 【視野角】水平178°、垂直178° 【応答速度】5ms (GTGσ) 【出入力端子】映像入力端子:HDMI 1.3 x 2、 D-Sub 15ピン、オーディオ入力端子:3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力端子: 3.5mmステレオミニジャック 【セキュリティ】ケンジントンセキュリティースロット 【オーディオ機能】ステレオスピーカー(1W+1W)

モニター本体

4. 23.8型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥24,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23.8型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ 1台
レビュー:(1)

【特長】長時間の連続使用を防ぎ、目に優しいVDTモードを搭載 「LCD-MF244EDSシリーズ」は、長時間使用するオフィスで快適に使用いただけるように設計された23.8型ワイド液晶ディスプレイです。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など、目の疲れを感じている方にオススメの機能を搭載した液晶ディスプレイです。 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 【質量(kg)】(スタンドあり)4.2、(スタンドなし)3.8 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法、電気用品安全法(本体) 【消費電力(W)】最大時26、通常使用時(オンモード)15.8、待機時0.3 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上22、下5 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)557×210×409、(スタンドなし)557×47×331 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT23.8型ワイド ADSパネル/非光沢パネル、【最大表示解像度】1920×1080、【画素ピッチ】0.2745(H)×0.2745(V)、【表示面積】527.04(H)×296.46(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下178°、左右178°、【最大輝度】250cd/m2、【コントラスト】1000:1、【応答速度】14ms[GTG](オーバードライブ1設定時:約9ms[GTG]/オーバードライブ2設定時:約5ms[GTG]) 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【入力端子】映像/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、HDMI 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 【年間消費電力量(kWh/年)】50.3 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【表示モード】標準、写真、映画、【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)/色調整(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス)、アドバンス(オーバードライブ、VDTモード、シンク設定)、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、HDMI優先、自動電源オフ(切、自動復帰、手動復帰)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、VDTモード(モード、輝度、ブルーリダクション、ダイアログ位置、表示間隔、起動画面)、OSDロック、入力切替 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)、(フォン端子)ステレオミニジャックΦ3.5

モニター本体
注文コード 品番 内容量 コントラスト比 輝度 表示色 販売価格 出荷目安 数量
51769743 LCD-MF244EDSW 1台 1000:1 (最大)250cd/m2 (最大)1677万色 ¥24,900 2営業日後以内
51769768 LCD-MF244EDSB 1台 1000:1 (最大)250cd/m2 (最大)1677万色 ¥24,900 2営業日後以内

5. モバイルモニターOn-Lap1101H Gechic(ゲシック)

Gechic(ゲシック) モバイルモニターOn-Lap1101H

【特長】11インチLEDIPS液晶搭載 【付属品】HDMI(HDMItoMicroHDMI)ケーブル1.2m×1、USBケーブル、電源ACアダプター(5V、2A)、カバースタンド、ユーザーマニュアル 【種別】パネル/IPS 【質量(g)】(本体)480/690(カバー含む) 【本体寸法(mm)】289×183×11 【対応】HDCP/○ 【コントラスト比】(標準値)800:1 【液晶パネル】11.6インチ 【画素ピッチ】0.1335mm 【輝度】(標準)300cd/m? 【最大解像度】1920×1080 【解像度】ビデオ/1080P(60Hz/50Hz)、1080i(30Hz/25Hz)、720P(60Hz/50Hz)、480P(60Hz)、480i(30Hz)、 【表示可能色数】(最大)1677万色 【視野角】(水平/垂直)178°/178° 【応答速度】(標準値)14ms 【スピーカー】2×0.75w(最大) 【カバー寸法(mm)】295×190×15 【電源仕様】5V-2.0A(輝度最大時) 【有効デジタル入力】Micro-HDMI,MiniDisplayPort 【バックライト】LED 【アナログ入力】VGA 【対応解像度】1920*1080(60Hz/50Hz)、1680*1050(60Hz/50Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz/50Hz)、1280*768(60Hz/50Hz)、1280*720(60Hz/50Hz)、1024*768(60Hz/50Hz)、800*600(60Hz)、720*480(60Hz)、640*480(60Hz) 【音声出力】ヘッドフォン端子

モニター本体

6. 20.7型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF211ESシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥19,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20.7型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF211ESシリーズ 1台
レビュー:(2)

【特長】フルHD対応コンパクトな20.7型ワイド液晶ディスプレイ。 目に優しく、ストレスフリーな設計。 HDMI端子&スピーカー搭載。 エコを実感できる省電力機能を搭載。 学校などの一括導入にも最適。 マルチディスプレイで作業がもっと快適に!。 VESA規格に対応!壁掛けも可能。 各種規格を取得。充実のアフターサービス。 【付属品】アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 【寸法(mm)】表示面積:457.92×257.58 【質量(kg)】(スタンドあり)約3、(スタンドなし)約2.7 【消費電力(W)】14.6 【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz)電源内蔵 【角度(°)】チルト角:上20・下5 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)490×178×352、(スタンドなし)490×48×292 【液晶サイズ】20.7型ワイド 【最大消費電力(W)】23 【コントラスト比】1000:1 【液晶パネル】TFT20.7型ワイドLED/非光沢パネル 【輝度】250cd/m2 【最大解像度】1920×1080 【表示色】最大:1677万色 【保証期間】5年間 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0kHz 【応答速度】5ms 【入力端子】映像:アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、HDMI 【視野角(左右:上下)】170度・160度 【使用環境湿度(%)】20〜80(結露不可) 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 【年間消費電力量(kWh/年)】47.2 【設定項目】表示モード:標準・写真・映画、アスペクト比:固定・フル、映像設定:ECO・輝度/ECOステップ・コントラスト・色温度(6500K・7200K・9300K・sRGB・ユーザー)・色調整(明るさ・色の濃さ・色合い・シャープネス)・アドバンス(VDTモード・シンク設定)、メニュー設定:表示時間・透過・ボーダー色・画面情報・言語(日本語・English)、その他:スムージング・HDMI優先・自動電源オフ・リセット、手動調整:サイズ・微調整・水平位置・垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム・ブルーリダクション・輝度/ECOステップ・OSDロック・アナログ画面自動調整・入力切替 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.2385×0.2385 【音声】音声入力:ステレオミニジャック3.5Φ、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、フォン端子:ステレオミニジャック3.5Φ 【待機電力(W)】0.4

モニター本体

7. 白色LEDバックライト式17インチスクエア液晶ディスプレイ プリンストン

プリンストン 白色LEDバックライト式17インチスクエア液晶ディスプレイ
レビュー:(1)

【特長】白色LEDバックライトパネル搭載で消費電力を大幅に削減。 オフィス向け液晶ディスプレイ 17インチモデル。 【付属品】ユーザーズマニュアル×1、製品保証書×1、接続部品(台座取付用)×1、台座底板×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、電源コード(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1 【質量(kg)】約3.0(スタンド部含む)、約2.8(パネル部のみ) 【電源】(内蔵)AC100V 50/60Hz 【角度(°)】(チルト)-5〜20 【消費電力】最大:25W、通常使用時:11.7W、スリープモード:0.20W、オフモード:0.14W 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】372×383×190 【面積】(最大表示)W337.9×H270.3(mm) 【入力信号】アナログRGB 【液晶サイズ】17型ワイド 【コントラスト比】1000:1(DCR機能時20000:1) 【画素ピッチ】0.264×0.264(mm) 【輝度】(最大)250cd/m2 【最大解像度】1280×1024(SXGA) 【表示色】(最大)約1677万色 【視野角】水平方向170度、垂直方向160度 【応答速度】5ms 【水平周波数(kHz)】30.0〜80.0 【垂直周波数(Hz)】55.0〜75.0 【スピーカー】ステレオスピーカー 1W×2 【コネクタ】(入力信号)D-subミニ15ピン、ステレオミニジャック

モニター本体

8. ブルーライトカット機能搭載23.6型ワイド液晶ディスプレイ グリーンハウス

販売価格 ¥19,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
グリーンハウス ブルーライトカット機能搭載23.6型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】ブルーライトカット機能搭載、白色LEDバックライト搭載、低消費電力のパネル採用23.6型ワイド液晶ディスプレイ 液晶ディスプレイから発するブルーライトを最大約76%カット ワイド画面で快適操作!フルHDの高解像度に対応 白色LEDバックライトを搭載、最大30Wの低消費電力 【仕様】(パワーマネージメント)VESA DPMS互換、(プラグ&プレイ機能)VESA DDC2B、(画面コントロール)OSD、(チルト角)上21°、下0°、(VESAマウントインターフェース)100mm 【付属品】専用電源ケーブル(1.8m)、アナログ映像信号ケーブル(1.5m)、デジタル映像信号ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m) 【消費電力(W)】最大30(省電力モード時0.5以下) 【電源電圧】AC100V50/60Hz(電源内蔵) 【本体質量(kg)】4.0 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】561.3×169.3×410.6 【入力信号】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、 HDMI端子×1 【コントラスト比】1000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) 【輝度】最大250cd/cm2 【最大解像度】1920×1080(フルHD) 【表示色】最大1677万色相当(疑似フルカラー) 【表示範囲(mm)】521.3×293.2 【視野角】上下:160°、左右:170° 【応答速度】5ms 【水平周波数(kHz)】(アナログ信号入力時)24〜83、(デジタル信号入力時)30〜83 【垂直周波数(Hz)】(アナログ信号入力時)55〜76、(デジタル信号入力時)55〜76 【スピーカー】ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.2715×0.2715 【パネル】23.6型Wide TFT/非光沢パネル

モニター本体

9. 液晶ディスプレイ MX259H ASUS(エイスース)

販売価格 ¥36,900
5営業日後以内
ASUS(エイスース) 液晶ディスプレイ MX259H 1台

【特長】どこからも美しい、どこまでも美しい AH-IPSパネル搭載フレームレスデザイン25型プレミアムモデル sRGBカバー率100%、178°の広視野角を実現するAH-IPSパネルを採用 Bang & Olufsen ICEpowerとの共同開発から生まれたASUS SonicMaster 様々な機器との接続に便利なHDMIポートを2つ搭載 特徴的で人間工学に基づいた薄型デザインでグッドデザイン賞受賞 TUV Rheinlandが認定するASUS Eye Careテクノロジー 【仕様】(ホットキー)SPLENDID Video Preset Mode Selection、Auto. Adjustment、Brightness Adjustment、Volume Adjustment、Input Selection、QuickFit 【付属品】D-Sub 15ピンケーブル、DVI-D→HDMI変換ケーブル、オーディオケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド、保証書 【質量(kg)】約4.3 【周波数(Hz)】(走査)アナログ・デジタル: 30〜80 K(H)/ 56〜76 (V) 【消費電力(W)】使用時:35以下、スタンバイ時:0.5以下 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】578×224×414 【その他の機能】Trace Freeテクノロジー、映像エンジンSplendid映像設定モード数:8 Modes (sRGB Mode/Scenery Mode/Theater Mode/Standard Mode/Night View Mode/Game Mode/Reading Mode/Darkroom Mode)肌色設定モード数:3モード、色温度設定モード数: 4モードQuick Fit機能(USレターサイズ/A4用紙サイズ/方眼/各種写真サイズ)HDCP対応、Low Blue Light 【液晶パネル】ワイド 25"(63.5cm) 【最大解像度】1920×1080 【表示色】約1677万色 【表示機能】パネル種類: AH-IPS、フルHD 1080P対応:Yes画素ピッチ:0.288mm、最大輝度:250 cd/m2コントラスト比:80000000:1、コントラスト比(ASCRオフ時):1000:1フリッカーフリー 【視野角】水平178°、垂直178° 【応答速度】5ms(グレー→グレー) 【出入力端子】映像入力端子:HDMI x 2、 D-Sub 15ピン、オーディオ入力端子:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力端子: 3.5mmステレオミニジャック 【セキュリティ】ケンジントンセキュリティースロット 【オーディオ機能】ステレオスピーカー(3W+3W) with ASUS SonicMaster audio technology and ICEpower | Bang & Olufsen technology

モニター本体

10. 超解像技術&広視野角ADSパネル採用 27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥34,900
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 超解像技術&広視野角ADSパネル採用 27型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】「LCD-MF277XDB」は、超解像技術と広視野角なADSパネルを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。視野角は上下左右178°。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。 27型の大画面、AV機器やゲーム機との接続に便利なHDMI端子を搭載し、パーソナルユースだけでなく、家族や仲間と一緒にDVDなどエンターテインメントを楽しむのにも最適な一台です。 さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能、連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 【質量(kg)】(スタンドあり)5.2、(スタンドなし)4.8 【色】ブラック 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、電気用品安全法(本体) 【消費電力(W)】最大時34、通常使用時(オンモード)16.7、待機時0.4 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上20、下5 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)620×240×443、(スタンドなし)620×45×362 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【コントラスト比】1000:1 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT27型ワイド LED/非光沢パネル/ADSパネル、【最大表示解像度】1920×1080、【画素ピッチ】0.3114(H)×0.3114(V)、【表示面積】597.888(H)×336.312(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下178°、左右178°、【最大輝度】300cd/m2、【コントラスト】1000:1、【応答速度】14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG]) 【輝度】(最大)300cd/m2 【最大解像度】1920×1080 【表示色】(最大)1677万色 【視野角】上下178度、左右178度 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【応答速度】14ms 【入力端子】映像/HDMI、アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【表示モード】標準、写真、映画、【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)/色調整(明るさ、色の濃さ、色合い、シャープネス)、アドバンス(オーバードライブ、VDTモード)、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、HDMI優先、自動電源オフ、デモモード、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、輝度/ECOステップ、ブルーリダクション、超解像度、入力切替、OSDロック 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)2W+2W(ステレオ)、(フォン端子)ステレオミニジャックΦ3.5

モニター本体

11. 20.7型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥16,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20.7型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】「LCD-AD211ESシリーズ」は、フルHD解像度に対応したコンパクトな液晶ディスプレイです。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の使用に注意をうながすために一定時間でメッセージを表示させる「VDTモード」など目に優しい機能を搭載。 また、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。 【仕様】パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角/スイベル角:上20°/下5°、VESAマウントインターフェイス:100mmピッチ、盗難防止用ホール:○ 【質量(kg)】スタンド有:3、スタンド無:2.7 【消費電力(W)】(最大)20、(通常使用時)13.5、(待機時)0.3 【定格電圧(V)】AC100(電源内蔵) 【表示サイズ(mm)】457.92×257.58 【定格周波数(Hz)】50/60 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】スタンド有490×178×352、スタンド無:490×48×292 【最大応答速度(m/sec)】5 【コントラスト比】1000:1 【スタンド】取外し可能 【液晶パネル】TFT20.7型ワイドLED/非光沢パネル 【輝度】(最大)250cd/m2 【最大解像度】1920×1080 【表示色】1677万色 【使用温湿度範囲】0〜40℃、20〜80%(結露不可) 【保証期間】5年間 【走査周波数(水平)】24.8〜80kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75Hz 【入力端子】(映像)アナログRGB、DVI-D/HDCP対応 【視野角(左右:上下)】170°:160° 【取得規格】VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)、グリーン購入法 【保管温度(℃)】-20〜60 【年間消費電力量(kWh/年)】43.2 【調整機能】【映像設定】 ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、アドバンス(VDTモード、シンク設定)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ(切、自動復帰、手動復帰)、リセット、【手動】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、OSDロック、アナログ画面自動調整、VDTモード、入力切替 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.2385×0.2385 【アスペクト比】固定、フル

モニター本体

12. モバイル液晶ディスプレイ MB169C+ ASUS(エイスース)

販売価格 ¥36,900
5営業日後以内
ASUS(エイスース) モバイル液晶ディスプレイ MB169C+ 1台

【特長】USB Type-Cケーブル1本で接続できるわずか800gの軽さを実現した15.6型フルHDモバイル液晶ディスプレイ 【付属品】専用スリーブケース (スタンド機能付き)、サポートCD-ROM、クイックスタートガイド、USB Type-Cケーブル、保証書 【質量(g)】約800 【消費電力(W)】使用時:5以下、スタンバイ時:0 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】379×8.5×236 【液晶パネル】15.6型ワイド 【最大解像度】1920×1080 【表示機能】パネル種類: IPS、画素ピッチ:0.179mm、最大輝度:220 cd/m2、コントラスト比:700:1 【応答速度】5ms(グレー→グレー) 【安全規格】BSMI、 CB、 CCC、 CE、 C-Tick、 CU、 FCC、 J-MOSS、 KCC、 PSE、 RoHS、 UkrSEPRO、 UL/cUL、 VCCI、 WEEE、 WHQL (Windows 10)、 RCM、 TUV Flicker-free 、 TUV Low Blue Light、 CU(EAC) 【出入力端子】映像入力端子:DisplayPort over USB-C

モニター本体

13. 17型スクエア液晶ディスプレイ グリーンハウス

販売価格 ¥13,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
グリーンハウス 17型スクエア液晶ディスプレイ 1台

【特長】ブルーライトカット機能搭載、17型スクエア液晶ディスプレイ 白色LEDバックライトを搭載、最大20Wの低消費電力 ダイナミックコントラスト1,000,000:1の高画質 ステレオスピーカー内蔵 【仕様】(パワーマネージメント)VESA DPMS互換、(プラグ&プレイ機能)VESA DDC2B、(画面コントロール)OSD、(チルト角)上20°、下5°、(VESAマウントインターフェース)100mm 【付属品】専用電源ケーブル(1.8m)、アナログ映像信号ケーブル(1.5m)、デジタル映像信号ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m) 【消費電力(W)】最大20(省電力モード時1以下) 【電源電圧】AC100V50/60Hz(電源内蔵) 【本体質量(kg)】2.6 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】370.1×175×380 【コントラスト比】1000:1(DCR機能オン時: 1,000,000:1) 【輝度】最大250cd/cm2 【最大解像度】1280×1024(SXGA) 【表示色】最大1677万色相当(疑似フルカラー) 【表示範囲(mm)】337.92×270.34 【視野角】上下:160°、左右:170° 【応答速度】5ms 【入力端子】アナログRGB(Mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1 【水平周波数(kHz)】30〜83 【垂直周波数(Hz)】50〜75 【スピーカー】ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.264×0.264 【パネル】17型TFT

モニター本体

14. 4K対応(3840×2160)28型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥69,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4K対応(3840×2160)28型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】フルHDの4倍の表示エリア4K UHDで圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現! 「LCD-M4K282XB」は、4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、28型ワイド液晶ディスプレイです。 従来のフルHD解像度に比べ、4倍の鮮明さで高精細な表示が可能です。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減する「ブルーリダクション」機能といった、目に優しい機能を搭載しました。 また、4K/60Hzの出力に対応したDisplayPortとHDMI-1(4K 60Hz、HDCP2.2対応)をはじめとした豊富な入力端子を備えており、様々な機器との接続性も抜群です。 さらに、画面の角度、高さが調節できる台座でお好みの高さに合わせて調整できます。 【仕様】(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンロック)あり 【付属品】DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書(保証書含む) 【質量(kg)】(スタンドあり)8.3、(スタンドなし)5.6 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【消費電力(W)】(最大時)77、(通常使用時/オンモード) 34.5、(待機時)0.5 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【ケーブル長(m)】(DisplayPort・HDMI)1.8 【角度(°)】(チルト上/下)23/5、(スイベル左/右)160、(回転)右/右160/90 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【電源コード(m)】1.8 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)663×245×427〜557、(スタンドなし)663×61×383 【インターフェース】(VESAマウント)100×100mm 【使用湿度範囲】20〜80%(結露なきこと) 【色温度(K)】6500、7200、9300、ユーザー、ブルーリダクション、色合い、色のこさ 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】TFT28型ワイド LEDパネル/非光沢、(最大表示解像度)3840×2160、(表示面積)620.93(H)×341.28(V) 【輝度】300cd/m2 【保証期間】5年 【走査周波数(水平)】(アナログRGB)24〜83kHz、(DisplayPort、HDMI)15〜136kHz、(HDMI2、HDMI3、MHL)15〜96kHz 【走査周波数(垂直)】(アナログRGB)55〜76Hz、(DisplayPort・HDMI)23〜76Hz、(MHL)29〜76Hz 【応答速度】5ms 【入力端子】映像/HDMI1(4K 60Hz、HDCP2.2)、HDMI2(MHL)、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort 【視野角(左右:上下)】170/160 【スピーカー】3W+3W(ステレオ) 【取得規格】(各種)VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、電気用品安全法(本体)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 【出力端子】USB×1(給電専用) 最大3.0A 【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5 【コントラスト】1000:1 【グリーン購入法】適合 【調整機能】映像設定:アスペクト比(フルスクリーン、固定)、明るさ、コントラスト、ブライトネス、シャープネス、オーバードライブ、FreeSyncMode、PIP/POP:PIP/POPモード(オフ、PIP、2POP画面)、子画面(アナログ、HDMI1、HDMI2-MHL、HDMI3、DisplayPort)、PIPサイズ(小、中、大)、PIP位置(右上、左上、右下、左下)、スワップ、音声設定:音量、ミュート、音声ソース、OSD設定:水平、垂直、透過、OSDタイムアウト、情報、その他:自動調整、水平位置、垂直位置、フェーズ、クロック、DisplayPort(1.1、1.2)、HDMI1 EDID(1.4,2.0)、リセット、情報、ダイレクト設定:音量、音声ソース、ブルーリダクション、明るさ、超解像、デモモード、シンク設定、言語:English、日本語 【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.16×0.16

モニター本体

15. 広視野角ADSパネル採用 31.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥39,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角ADSパネル採用 31.5型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】「LCD-MF321XDB」は、広視野角なADSパネルを搭載した大画面31.5型のワイド液晶ディスプレイです。 視野角は上下左右178°。 見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。 また、超解像技術で低解像度の画像もクッキリ美しく描き出します。 AV機器やゲーム機との接続に便利なHDMI端子を2系統とDisplayPortも搭載しているので、幅広い機器を接続してお楽しみいただけます。 さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを添付しているので便利です。 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】DisplayPortケーブル(1.8m)HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 【質量(kg)】(スタンドあり)7.2、(スタンドなし)6.6 【色】ブラック 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(V13★★☆)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、電気用品安全法(本体) 【消費電力(W)】最大時55、通常使用時(オンモード)23.7、待機時0.3 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上10、下5 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)730×180×486、(スタンドなし)730×54×430 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT31.5型ワイド LED/ハーフグレアパネル/ADSパネル、【最大表示解像度】1920×1080、【画素ピッチ】0.36375(H)×0.36375(V)、【表示面積】698.4(H)×392.85(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下178°、左右178°、【最大輝度】300cd/m2、【コントラスト】1200:1、【応答速度】8ms[GTG](オーバードライブ オン時5.5ms[GTG]) 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【入力端子】映像/アナログRGB、HDMI×2、DisplayPort 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100×100mm) 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【表示モード】標準、写真、映画、【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)/色調整(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス)、アドバンス(オーバードライブ)、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、HDMI優先、自動電源オフ(切、手動復帰、自動復帰)、デモモード、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、輝度/ECOステップ、ブルーリダクション、超解像度、VDTモード、入力切替、OSDロック 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)2.5W+2.5W(ステレオ)、(フォン端子)ステレオミニジャックΦ3.5

モニター本体

16. 21.5型ワイド液晶ディスプレイ グリーンハウス

販売価格 ¥17,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
グリーンハウス 21.5型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】白色LEDバックライト搭載、低消費電力パネル採用の21.5型ワイド液晶ディスプレイ ワイド画面で快適操作!フルHDの高解像度に対応 HDCP対応で、広がる用途 OSDメニューロック機能&電源ロック機能付き 【仕様】(パワーマネージメント)VESA DPMS互換、(プラグ&プレイ機能)VESA DDC2B、(画面コントロール)OSD、(チルト角)上20°、下0°、(VESAマウントインターフェース)100mm 【付属品】専用電源ケーブル(1.8m)、アナログ接続ケーブル(1.5m)、デジタル接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m) 【消費電力(W)】最大37(省電力モード時0.5以下) 【電源電圧】AC100V50/60Hz(電源内蔵) 【本体質量(kg)】3.3 【フィルター】(ヘイズ)7.60%、(グロス)51.20% 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】506.6×178.1×390 【透過率(%)】(青色光/450nm)76.30 【入力信号】アナログRGB(Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1 【コントラスト比】1000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) 【輝度】最大250cd/cm2 【最大解像度】1920×1080(フルHD) 【表示色】最大1677万色相当(疑似フルカラー) 【表示範囲(mm)】476.6×268.1 【視野角】上下:160°、左右:170° 【応答速度】5ms 【表面硬度】(フィルター)2H 【水平周波数(kHz)】(アナログ信号入力時)30〜82、(デジタル信号入力時)30〜82 【垂直周波数(Hz)】(アナログ信号入力時)55〜76、(デジタル信号入力時)55〜76 【スピーカー】ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 【全光線透過率(%)】79.50 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.248×0.248 【パネル】21.5型 Wide TFT/非光沢パネル

モニター本体

17. 超解像技術/ギガクリア・エンジンU、搭載 23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥52,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 超解像技術/ギガクリア・エンジンU、搭載 23.8型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】HDMIを4ポート搭載! ゲームなどに最適なディスプレイ 「GigaCrysta(ギガクリスタ)シリーズ」は、超解像技術「ギガクリア・エンジンII」を搭載し、さらに、どの角度から見ても鮮明に見える広視野角AH-IPSパネルを採用したプレミアムディスプレイです。 高度な画像処理技術により映像ソースに応じて、適切かつ各種の処理を複合的に行うことで、より自然に美しく映し出すことができます。 「0.05フレーム」の低遅延モードや暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。 また、HDMIも4系統搭載し、さまざまなゲーム機やレコーダーなどを接続できます。 1台で臨場感あふれるFPSゲームや動画、高精細な写真の表示などあらゆる場面に活躍する液晶ディスプレイです。 【仕様】(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり 【付属品】取扱説明書、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード(PSE適合品)、リモコン、単4形乾電池(2本) 【質量(kg)】(スタンドあり)4.4、(スタンドなし)3.8 【使用温度範囲(℃)】0〜35(収納時:-20〜+60) 【消費電力(W)】(最大時)40、(通常使用時/オンモード) 23.7、(待機時)1.0 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz 【ケーブル長(m)】(アナログRGB・DVI-D・オーディオ)1.5 【角度(°)】(チルト上/下)20/5 【対応OS】OSには依存しない 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【電源コード(m)】1.8 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)540×170×391/376/361、(スタンドなし)540×38×344 【インターフェース】(VESAマウント)100mmピッチ 【使用湿度範囲】20〜80%(結露なきこと) 【色温度(K)】NATIVE、Blue R(1〜5)、2/9300、3/6500、4/5000、赤色、緑色、青色、色温度 リセット 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】TFT23.8型ワイド LED/非光沢パネル/AH-IPSパネル、(最大表示解像度)1920×1080、(表示面積)527.04(H)×296.46(V) 【輝度】250cd/m2 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0 kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0 Hz 【応答速度】14ms[GTG](オーバードライブ 最大時 3.2ms[GTG]) 【入力端子】(映像)アナログRGB、HDCP対応DVI-D、HDMI(MHL対応)、HDMI×3 【視野角(左右:上下)】178 【スピーカー】2W+2W(ステレオ) 【取得規格】(各種/法規制)VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、電気用品安全法/本体 【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5 【コントラスト】1000:1 【調整機能】映像モード :静止画[スタンダード、IVテキスト、フォト、sRGB]、動画[テレビ、動画(自動)、シネマ、ネット]、ゲーム[ノーマル、ナイトクリア]、モバイル[動画(高解像度)、動画(低解像度)、テキスト、フォト)] 解像度判別、超解像レベル、ブロックN/R、エリアコントラスト、肌色検出、シャープネス、3次元N/R、明るさ、Dコントラスト、CRO、黒白伸長、色の濃さ、色あい、オーバードライブ、コントラスト、ブラックレベル、映像モード リセット、サイズ位置 :自動調節、水平位置、垂直位置、水平サイズ、位相、画面サイズ(フル、アスペクト、2Xズーム、リアル)、アスペクト比(自動、16:9、4:3、ポータブル)、オーバースキャン、スルーモード、解像度切換、サイズ位置 リセット、2画面 :入力切換、子画面タイプ(PinP、PoutP)、子画面サイズ、子画面位置、超解像モード、画面スタイル調節(アスペクト比、画面スタイル)、画面スタイル調節 リセット ツール :ECO MODE PRO(ECO設定、ECOスケール、ECOスケールシースルー、電源自動オフ、オフタイマー、省エネ電力量リセット)、デモモード、言語、電源ランプ明るさ、PC入力自動切換、DDC/CI、CEC、操作ロック、サイドカラー、OSD水平位置、OSD垂直位置、OSD表示時間、シンク設定 【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.2745×0.2745 【音声】高音、低音、バランス、音量、消音、音声選択

モニター本体

18. 広視野角パネル採用!21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-AD223ED I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥19,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角パネル採用!21.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-AD223ED 1台

【特長】「LCD-AD223EDシリーズ」は、広視野角パネルを採用しフルHD対応のコンパクトな液晶ディスプレイです。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、 長時間の使用に注意をうながすために一定時間でメッセージを表示させる「VDTモード」など目に優しい機能を搭載。 また、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。 上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。 見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。 オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。 動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもよりクッキリした映像をお楽しみいただけます。 近年、IT化が急速に進められ、パソコンを中心とした電子機器を使った仕事が広く職場に導入されてきたことに伴い、 パソコンの長時間使用により、目の疲れなどを訴える方が増えてきていると言われています。 このような状況の中で、作業環境を整え、心身の負担軽減を図ることを目的とした新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が厚生労働省において策定されました。 その中で、「VDTモード」を搭載しました。一定時間連続したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。 従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています。 そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、 本商品ではLEDを点滅させずに、輝度レベルを調整する「フリッカーレス」設計を採用いたしました。 光沢のないノングレアタイプは映り込みを気にする必要がなく、パソコン作業に集中でき、目への負荷を軽減することができます。 パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、 本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を搭載しています。 専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。 壁掛けやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100の壁掛けキットやディスプレイスタンドに取り付けが可能です! 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)付きです。 【消費電力(W)】最大時:17、通常使用時(オンモード):11.4、待機時:0.1 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】スタンドあり:502×199×360、スタンドなし:502×55×302 【機能】映像:画面モード/コントラスト/色温度(6500K/7200K/9300K/ユーザー)/ブルーリダクション、表示:アスペクト比(固定/拡大)/オーバードライブ、本体動作:節電/映像信号検出/クイック起動/シンク設定/電源ランプ/DDC/CI、アナログRGB:自動調整/水平位置/垂直位置/水平サイズ/微調整、メニュー表示:表示時間/言語(日本語/英語)/ダイレクト/映像情報/回転(0/90/270)/リセット、VDTモード:VDTモード/表示間隔/表示位置/起動メッセージ、ダイレクト設定:輝度/入力切替/メニューロック 【液晶パネル】TFT21.5型ワイドLED/ADSパネル/非光沢パネル 【輝度】最大250cd/平方メートル 【最大解像度】1920×1080 【表示色】最大1677万色 【画面表示寸法(mm)】476.064×267.786 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【応答速度】14ms[GTG](オーバードライブレベル1設定時:約10ms[GTG]/オーバードライブレベル2設定時:約5ms[GTG]) 【入力端子】アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 【視野角(左右:上下)】178°:178° 【VESAマウント(mm)】100ピッチ 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【定格電圧 AC V】100(50/60Hz)(電源内蔵) 【互換性】VESA DPM 【コントラスト】1000:1 【年間消費電力量(kWh/年)】35.4 【可動範囲】上:20°下:5° 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.24795×0.24795

モニター本体

19. 広視野角ADSパネル採用 21.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥21,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角ADSパネル採用 21.5型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】広視野角パネルを採用し、フルHDに対応したコンパクトな液晶ディスプレイです。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、 長時間の使用に注意をうながすために一定時間でメッセージを表示させる「VDTモード」など目に優しい機能を搭載。 また、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。 【付属品】アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 【質量(kg)】スタンドあり:3.5、スタンドなし:3.2 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜60) 【消費電力(W)】最大時:19、通常使用時(オンモード):11.8、待機時:0.3 【適合規格】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)、グリーン購入法、電気用品安全法(本体) 【表示サイズ(mm)】476.064×267.786 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】スタンドあり:502×199×360、スタンドなし:502×55×302 【機能】調整機能(映像、表示、本体動作、アナログRGB、HDMI、メニュー表示、VDTモード、ダイレクト設定)、パワーマネジメント(VESA DPM互換)、プラグ&プレイ(VESA DDC2B) 【インターフェース】VESAマウント:100mmピッチ 【角度調整範囲】チルト角:上20°下5°、スイベル角:- 【使用湿度範囲】20〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】TFT21.5型ワイドLED/ADSパネル/非光沢パネル 【輝度】250cd/m2 【最大解像度】1920×1080 【表示色】1677万色 【保証期間】5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。) 【走査周波数(水平)】24.8〜80kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75Hz 【応答速度】14ms[GTG](オーバードライブ1設定時:最大時9ms[GTG]/オーバードライブ2設定時:約5ms[GTG]) 【入力端子】映像:アナログRGB, DVI-D(HDCP対応)、HDMI、音声:ステレオミニジャックΦ3.5 【視野角(左右:上下)】178°:178° 【定格電圧 AC V】100(50/60Hz)(電源内蔵) 【セキュリティ】盗難防止用ホール 【コントラスト】1900/02/09 16:01:00 【年間消費電力量(kW)】37.9 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.24795×0.24795 【音声出力】スピーカー:1W+1W(ステレオ)、フォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5

モニター本体

20. 18.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-AD194ESシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥16,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 18.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-AD194ESシリーズ 1台

【特長】ブルーライトを低減機能とフリッカーレス設計採用した、コンパクトなワイド液晶ディスプレイ 「LCD-AD194ESシリーズ」は、目に与える影響が懸念されているブルーライトをディスプレイ本体で低減する機能「ブルーリダクション」やバックライトによる画面のちらつきがない「フリッカーレス設計」を採用し、目に優しい機能を搭載した18.5型のワイド液晶ディスプレイです。 ワイドディスプレイながらコンパクトなボディなので、スペースが狭い机上でもすっきり収まります。 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 【質量(kg)】(スタンドあり)2.5、(スタンドなし)2.2 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法 【消費電力(W)】最大時15、通常使用時(オンモード)9.3、待機時0.4 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上20、下5 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)442×169×331、(スタンドなし)442×46×272 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT18.5型ワイド LED/非光沢パネル、【最大表示解像度】1366×768、【画素ピッチ】0.3(H)×0.3(V)、【表示面積】409.8(H)×230.4(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下160°、左右170°、【最大輝度】250cd/m2、【コントラスト】1000:1、【応答速度】5ms 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【入力端子】映像/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 【年間消費電力量(kWh/年)】30.1 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、アドバンス(シンク設定)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替、自動調整 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)

モニター本体

21. 19型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD192SEDSシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥21,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 19型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD192SEDSシリーズ 1台

【特長】広視野角パネル採用し、目に優しい機能搭載モデル 「LCD-AD192SEDSシリーズ」は、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。 どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」を採用しました。 さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の使用に注意をうながすために一定時間でメッセージを表示させる「VDTモード」など、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT19型スクエア LED/ADSパネル/非光沢パネル、【画素ピッチ】0.2928(H)×0.2928(V)、【表示面積】374.748(H)×299.8272(V) 【応答速度】14ms[GTG](オーバードライブ1設定時:約9ms[GTG]/オーバードライブ2設定時:約5ms[GTG]) 【コントラスト比】1000:1 【輝度】(最大)250cd/m2 【最大解像度】1280×1024 【表示色】(最大)1677万色 【視野角】上下178°、左右178° 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 【質量(kg)】(スタンドあり)3.3、(スタンドなし)3.0 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法 【消費電力(W)】最大時20、通常使用時(オンモード)12.4、待機時0.2 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上20、下0 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)407×178×407、(スタンドなし)407×49×349 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【入力端子】映像/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 【年間消費電力量(kWh/年)】38.7 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、アドバンス(オーバードライブ、VDTモード、シンク設定)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ(切、自動復帰、手動復帰)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、VDTモード、OSDロック、入力切替 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)

モニター本体

22. モバイルモニターOn-Lap1002 Gechic(ゲシック)

販売価格 ¥29,900
0営業日後以内
Gechic(ゲシック) モバイルモニターOn-Lap1002 1台

【特長】10.1インチLEDIPS(グレア)10点マルチタッチ解像度(1280×800)HDMI/VGA入力USB給電 【付属品】MicroHDMIケーブル(長さ1.2m)、1×MicroUSBtoUSBケーブル(長さ1.2m)、VGAケーブル、保護カバー(スタンド/VESAマウンタとして利用可)、マニュアル 【種別】パネル/IPS,グレアパネル 【質量(g)】(モニタ本体)505 【出力】(サウンド)ヘッドホン端子×1 【電源】USB2.0×2/USBポート1基でも動作可能 【本体寸法(mm)】(モニタ本体)77×195×10.2 【コントラスト比】(標準値)800:1 【液晶パネル】10.1インチ 【画素ピッチ】0.1695mm 【輝度】(標準値)250cd/m2 【最大解像度】280×800 【表示可能色数】26.2万色 【視野角】(水平/垂直)170°/170° 【応答速度】(標準値)25ms 【表面硬度】≧7H 【スピーカー】1.0W×1 【電源仕様】5V---1.2A(輝度最大時) 【適用領域】(表示)217.0×135.6mm 【有効デジタル入力】HDMI×1 【タッチパネル方式】投影型静電容量方式、10点マルチタッチ 【バックライト】LED 【アナログ入力】D-Sub15ピン×1

モニター本体

23. 19.5型ワイド液晶ディスプレイ グリーンハウス

販売価格 ¥15,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
グリーンハウス 19.5型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】広視野角・高コントラストパネル採用の19.5型ワイド液晶ディスプレイ 上下左右178°の広視野角パネルを採用 ダイナミックコントラスト2,000,000:1の高画質 ワイド画面で快適操作。フルHDの高解像度に対応 ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵 【仕様】パワーマネージメント:VESA DPMS互換、プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B、画面コントロール:OSD 【消費電力(W)】最大20(省電力モード時:0.5以下) 【電源】AC100V(50/60Hz)(電源内蔵) 【本体質量(kg)】2.8 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】472.2×211.7×349.1 【最大応答速度(m/sec)】5 【コントラスト比】3000:1(DCE機能オン時/2000000:1) 【液晶パネル】19.5型Wide TFT 【輝度】250cd/m2 【表示色】最大1677万色相当(フルカラー) 【画面表示寸法(mm)】W434.88×H238.68 【解像度】最大表示1920×1080(フルHD) 【保管温湿度範囲】0〜55℃、10〜90%(結露なきこと) 【視野角】上下178°左右178° 【動作温湿度範囲】5〜40℃、20〜85%(結露なきこと) 【水平周波数(kHz)】アナログ信号入力時:30〜83、デジタル信号入力時:30〜83 【垂直周波数(Hz)】アナログ信号入力時:55〜76、デジタル信号入力時:55〜76 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.226×0.221 【音声出力】ステレオスピーカー(2.0W+2.0W)

モニター本体

24. 23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥22,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23.8型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】長時間使用するオフィスで快適に使用いただけるように設計された広視野角ADSパネル採用23.8型ワイド液晶ディスプレイです。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、 長時間の連続使用を避けるために一定時間でお知らせを表示させる「VDTモード」など、目の疲れを感じている方にオススメの機能を搭載した液晶ディスプレイです。 【液晶パネル】TFT23.8型ワイド ADSパネル/非光沢パネル 【最大解像度】1920×1080 【表示色】1677万色 【走査周波数(水平)】24.8〜80kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75Hz 【視野角(左右:上下)】178°:178° 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.2745×0.2745

モニター本体

25. モバイル液晶ディスプレイ MB169B+ ASUS(エイスース)

販売価格 ¥33,900
5営業日後以内
ASUS(エイスース) モバイル液晶ディスプレイ MB169B+ 1台

【特長】いつでもどこでも2画面出力 手軽に持ち運ぶ IPSパネル採用15.6型フルHD USBディスプレイ 【付属品】専用スリーブケース (スタンド機能付き)、USBケーブル、サポートCD-ROM、クイックスタートガイド、保証書 【質量(g)】約800 【消費電力(W)】使用時:7以下、スタンバイ時:0 【対応OS】Windows 7以降、Mac OS X 10.8.3以降 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】379×8.5×236 【液晶パネル】15.6型ワイド 【最大解像度】1920×1080 【表示機能】パネル種類: IPS、フルHD 1080P対応:Yes、画素ピッチ:0.179mm、最大輝度:200 cd/m2、コントラスト比:700:1 【視野角】水平160°、垂直160° 【使用CPU】インテル(R) Core 2 Duo 1.4GHz以上 【応答速度】14ms 【出入力端子】USB端子: 3.0x1

モニター本体

26. 23.6型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥26,900
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23.6型ワイド液晶ディスプレイ 1台
レビュー:(1)

【特長】フルHD解像度に対応した23.6型ワイド液晶ディスプレイです。さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能といった目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。 ゲーム機やAV機器との接続に便利なHDMI端子を搭載。BDレコーダーやハイビジョンカメラなどの接続が可能です。また、5msの高速応答で、動きの速い動画にも強く、ゲームや動画鑑賞にも最適です。 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 【質量(kg)】(スタンドあり)4.1、(スタンドなし)3.7 【色】ブラック 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、電気用品安全法(本体) 【消費電力(W)】最大時27、通常使用時(オンモード)16.4、待機時0.4 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上20、下5 【対応機種】DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)561×210×414、(スタンドなし)561×53×333 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【コントラスト比】1000:1 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT23.6型ワイドLED/非光沢パネル、【最大表示解像度】1920×1080、【画素ピッチ】0.2715(H)×0.2715(V)、【表示面積】521.28(H)×293.22(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下160°、左右170°、【最大輝度】300cd/m2、【コントラスト】1000:1、【応答速度】5ms 【輝度】(最大)300cd/m2 【最大解像度】1920×1080 【表示色】1677万色 【視野角】上下160°、左右170° 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【応答速度】5ms 【入力端子】映像/HDMI、アナログRGB, DVI-D(HDCP対応) 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【表示モード】標準、写真、映画、【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)、色調整(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス)、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、英語)、【その他】スムージング、HDMI優先、自動電源オフ、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】入力切替、ボリューム、ブルーリダクション、OSDロック、輝度/ECOステップ、アナログ画面自動調整 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W + 1W(ステレオ)、(フォン端子)ステレオミニジャックΦ3.5

モニター本体

27. モバイルモニターOn-Lap1303I Gechic(ゲシック)

販売価格 ¥44,900
5営業日後以内
Gechic(ゲシック) モバイルモニターOn-Lap1303I 1台

【特長】13.3インチLEDIPS解像度フルHD(1920×1080)10点タッチパネル搭載 【付属品】1×MicroHDMIケーブル、2×USBケーブル、ACアダプタ、保護カバー(スタンドとして利用可)、マニュアル 【種別】パネル/IPS,グレアパネル 【質量(g)】(モニタ本体)900、(保護カバー)320 【出力】(サウンド)1×ヘッドホン端子 【電源】2×USB2.0/USBポート1基でも動作可能 【本体寸法(mm)】(モニタ)345×226×10.5、(保護カバー)354×232×20 【コントラスト比】(標準値)700:1 【液晶パネル】13.3インチ(16:9) 【画素ピッチ】0.1529mm 【輝度】(標準)250cd/m2 【最大解像度】1920×1080 【表示可能色数】(最大)1677万色 【視野角】(水平/垂直)178°/178° 【応答速度】(標準値)14ms 【スピーカー】2×1.0W 【適用領域】(表示)294×165mm 【有効デジタル入力】(映像)1×HDMI,1×Mini-DisplayPort 【バックライト】LED 【アナログ入力】(映像)1×VGA

モニター本体

28. 白色LEDバックライト式ADSパネル採用21,5インチワイド液晶ディスプレイD-SUB、HDMI端子X2搭載 プリンストン

販売価格 ¥19,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
プリンストン 白色LEDバックライト式ADSパネル採用21,5インチワイド液晶ディスプレイD-SUB、HDMI端子X2搭載 1台

【特長】広視野角、ADSパネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 21.5インチ液晶ワイドモデル ブルーライトリデューサー機能搭載 ベゼル幅9.5mmのスマートなフォルム、軽量な筐体を実現 オーバードライブ機能搭載 「Compatible with Windows 10 ロゴ」を取得 HDCP対応「DVI-D」端子を含む、マルチ3系統入力を搭載 DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載 VESAアームに対応 セキュリティロックスロットで盗難防止 スピーカー内蔵 【仕様】画面コントロール/日本語OSD対応、対応アーム(VESA規格)/対応可能(100 mmピッチ)、盗難防止用ロック穴/セキュリティロックスロット対応 【付属品】ユーザーズマニュアル(製品保証書含む)、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)、DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン 1.5m)、接続部品(台座取付用)、台座底板、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.5m) 【質量(kg)】約3.1(スタンド部含む)、約2.8(パネル部のみ) 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【規格】VCCI-B、国際エネルギースタープログラム、PSE、Windows 10、J-MOSS、RoHS、グリーン購入法、学校環境衛生基準 【消費電力(W)】(最大)30、(通常使用時)14.5、(スリープモード)0.5以下、(オフモード)0.5以下 【角度(°)】(チルト)-2〜20 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】499.2×381.1×179.59 【機能】パワーマネンジメント/VESA DPMS、プラグ&プレイ機能/VESA DDC2B 【面積】(W)476.64×(H)268.11mm 【入力信号】アナログRGB、デジタルRGB(HDCP対応)、HDMI 【コントラスト比】1000:1(DCR機能時500000:1) 【画素ピッチ】0.248×0.248mm 【輝度】(最大)250cd/m2 【最大解像度】1920×1080(Full HD) 【表示色】(最大)約1677万色 【視野角】水平方向178度、垂直方向178度 【応答速度】オーバードライブ時/14ms(5ms)-中間色 【水平周波数(kHz)】31.46〜79.97 【垂直周波数(Hz)】56.25〜75.029 【スピーカー】ステレオスピーカー 1.5W×2 【コネクタ】入力信号/D-Sub(mini15ピン)、DVI-D(24ピン)、HDMI、3.5mmステレオミニジャック、出力信号/3.5mmヘッドフォンジャック 【パネル】ADSパネル 21.5型ワイド(白色LEDバックライト) 16:9

モニター本体

29. 4K対応49型(可視領域48.5型)ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥114,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4K対応49型(可視領域48.5型)ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】本商品は4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面49型(可視領域48.5型)のワイド液晶ディスプレイです。 従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。 さらに、DisplayPort、HDMI3ポート(HDMI1は4K/60Hz、HDCP2.2対応)など豊富な入力端子を備えており、パソコンをはじめ様々な機器との接続性も抜群です。 また、メニューの操作に便利なリモコン付き!画面から離れた場所からでも、操作できます。 49型の大画面なので、サイネージやパブリックディスプレイとしてもオススメです。 【付属品】DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)リモコン、単4形電池(動作確認用)×2、ネジ(4個)、シール(2枚)、取扱説明書 【質量(kg)】スタンドあり:約12.2、スタンドなし:約11.9 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜60) 【消費電力(W)】最大時:135、通常使用時(オンモード):45.7、待機時:0.3 【適合規格】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、電気用品安全法(本体) 【表示サイズ(mm)】1073.8×604 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】スタンドあり:1109×217×679、スタンドなし:1109×81×644 【機能】調整機能(映像設定、PIP/POP、音声設定、色温度、言語、OSD設定。ダイレクト設定、その他)、パワーマネジメント(VESA DPM互換)、プラグ&プレイ(VESA DDC2B)、 【インターフェース】VESAマウント:200×400 【使用湿度範囲】20〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】TFT48.5型ワイド LED/ハーフグレア/ADSパネル 【輝度】350cd/m2 【最大解像度】3840×2160 【表示色】10bit入力時:10億7374万色(DisplayPort、HDMI)、アナログRGB:1677万色 【保証期間】5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。) 【走査周波数(水平)】アナログRGB:24〜83、HDMI1/DisplayPort:15〜136、HDMI2/HDMI3:15〜96 【走査周波数(垂直)】アナログRGB:55〜76、HDMI/DisplayPort:23〜76 【応答速度】6ms[GTG](オーバードライブ時:約4ms[GTG]) 【入力端子】映像:HDMI1(4K 60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、音声:ステレオミニジャックΦ3.5 【視野角(左右:上下)】178°:178° 【定格電圧 AC V】100(50/60Hz)(電源内蔵) 【セキュリティ】盗難防止用ホール 【コントラスト】1900/02/18 0:01:00 【年間消費電力量(kW)】141.8 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.27963×0.27963 【音声出力】スピーカー:6W+6W(ステレオ)、フォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5

モニター本体

30. 広視野角ADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥36,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角ADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】DisplayPort搭載! フラットパネル採用のスマートデザインディスプレイ 「LCD-MF245XDB」は、広視野角なADSパネルを搭載した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。視野角は上下左右178°。 見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。 AV機器やゲーム機との接続に便利なHDMI端子を2系統搭載。 さらに、DisplayPortも搭載しているので、幅広い機器を接続してお楽しみいただけます。 さらに、急速充電できるUSBポートも搭載しているので、スマホやタブレットの充電にも便利です。 また、フラットパネルを採用!フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。 【液晶パネル】TFT23.8型ワイド LED/非光沢パネル/ADSパネル、(表示面積)27.04(H)×296.46(V) 【最大解像度】1920×1080 【仕様】(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり 【付属品】DisplayPortケーブル、アナログRGBケーブル、オーディオケーブル、電源コード(PSE適合品) 【質量(kg)】(スタンドあり)4.1、(スタンドなし)3.7 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【消費電力(W)】(最大時)49、(通常使用時/オンモード) 19.4、(待機時)0.5 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【ケーブル長(m)】(DisplayPort)1.8、(アナログRGB・オーディオ)1.5 【角度(°)】(チルト上/下)20/5 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【電源コード(m)】1.8 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)541×210×408、(スタンドなし)541×46×323 【インターフェース】(VESAマウント)100×100mm 【使用湿度範囲】20〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【輝度】250cd/m2 【保証期間】5年 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【応答速度】14ms 【入力端子】(映像)アナログRGB、HDMI×2、DisplayPort 【視野角(左右:上下)】178 【スピーカー】1W+1W(ステレオ) 【取得規格】(各種/法規制)VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、グリーン購入法、電気用品安全法(本体) 【出力端子】USB×1(給電専用) 最大3.0A 【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5 【コントラスト】1000:1 【グリーン購入法】適合 【調整機能】表示モード:標準、写真、映画、アスペクト比:固定、フル、映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)/色調整(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス)、アドバンス(オーバードライブ)、メニュー設定:表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、HDMI優先、自動電源オフ、デモモード、リセット、手動調整:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、ブルーリダクション、超解像度、入力切替、OSDロック 【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.2745×0.2745

モニター本体

31. 白色LEDバックライト式20インチワイド液晶ディスプレイ プリンストン

プリンストン 白色LEDバックライト式20インチワイド液晶ディスプレイ

【特長】鮮やかでワイドな表示領域をビジネス、ホビーに有効活用。 白色LEDバックライトパネル搭載。 19.5型 ワイド液晶ディスプレイ。 【付属品】ユーザーズマニュアル、VGAケーブル(D-subミニ15ピン, 1.5m)、DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン, 1.5m)、接続部品(台座取付用)、台座底板、電源コード(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、製品保証書 【質量(kg)】約2.7(スタンド部含む)、、約2.5(パネル部のみ) 【電源】(内蔵)AC100-240V 50/60Hz 【角度(°)】(チルト)-5〜10 【消費電力】最大:25.0W、通常使用時:15.9W、スリープモード:0.5W以下、オフモード:0.5W以下 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】473×376×180 【入力信号】アナログRGB、デジタルRGB 【液晶サイズ】20型ワイド 【コントラスト比】1000:1(DCR時20000:1) 【液晶パネル】TFT19.5インチワイド 【輝度】(最大)250cd/m2 【最大解像度】1600×900 【表示色】(最大)約1677万色 【視野角】水平方向170度、垂直方向160度 【応答速度】5ms 【水平周波数(kHz)】30.0〜80.0 【垂直周波数(Hz)】55.0〜76.0 【スピーカー】ステレオスピーカー 1W×2 【コネクタ】(入力信号)D-subミニ15ピン、DVI-D24ピン(HDCP対応)、ステレオミニジャック

モニター本体

32. 液晶ディスプレイ MX299Q ASUS(エイスース)

販売価格 ¥65,900
5営業日後以内
ASUS(エイスース) 液晶ディスプレイ MX299Q 1個

【特長】どこからも美しい、どこまでも美しい。フレームレスデザインAH-IPSモデル 【仕様】パネルサイズ/バックライト:29型ワイドLED、パネル種類/表面仕様:AH-IPS/ノングレア、最大輝度:300cd/m2、最大表示色/広色域対応:約1677万色/-、3D対応:-、走査周波数:(アナログ:水平/垂直)-(デジタル:水平/垂直)26〜83KHz/24〜76Hz、デジタル入力:HDMI/MHL x1、Dual-link DVI x1、DisplayPort 1.2x 1、USB (ハブ機能):-、オーディオ入力:HDMI x 1、ステレオミニジャック×1、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Picture in Picture機能:-、上下角度調節 (チルト):上20°〜下5°、左右角度調節 (スウィーベル):-、縦回転 (ピボット):-、対応VESA規格:-、ケンジントン/セキュリティースロット:搭載 【付属品】Dual-link DVI ケーブル×1、HDMI ケーブル x 1、MHL ケーブル x 1、オーディオケーブル×1、ACアダプター×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1保証書×1 【質量(kg)】約5.5 【消費電力(W)】30以下/0.5以下 【電源】AC100〜240V 【コントラスト比】80,000,000:1(ASCRオフ時1,000:1) 【画素ピッチ】0.2628mm 【最大解像度】2,560×1,080 (ウルトラワイド) 【本体サイズ(mm)】700.2×215.1×391 【保証期間】購入日より3年間の日本国内保証 【視野角】水平178°、垂直178° 【応答速度】(グレー→グレー)5ms 【スピーカー】3W + 3W (ステレオ) 【高さ調節】- 【アナログ入力】-

モニター本体

33. モバイルモニターOn-Lap1101P Gechic(ゲシック)

販売価格 ¥39,900
5営業日後以内
Gechic(ゲシック) モバイルモニターOn-Lap1101P 1台

【特長】11インチLEDIPS液晶搭載1080p/24Hz入力対応フォトグラファー向けモデル 【付属品】HDMI(HDMItoMicroHDMI)ケーブル1.2m×1、Mini-HDMItoMicroHDMIケーブル0.6m×1、USBケーブル、電源ACアダプター(5V、2A)、カバースタンド、三脚マウントキット、ユーザーマニュアル 【種別】パネル/IPS 【質量(g)】(本体)480/690(カバー含む) 【本体寸法(mm)】289×183×11 【対応】HDCP/○ 【コントラスト比】(標準値)800:1 【液晶パネル】11.6インチ 【画素ピッチ】0.1335mm 【輝度】(標準)300cd/m? 【最大解像度】1920×1080 【解像度】ビデオ/1080P(60Hz/50Hz/30Hz/29.9Hz/25Hz/24Hz/23.9Hz)、1080i(30Hz/25Hz)、720P(60Hz/50Hz)、576P(50Hz)、576i(25Hz)、480P(60Hz)、480i(30Hz) 【表示可能色数】(最大)1677万色 【視野角】(水平/垂直)178°/178° 【応答速度】(標準値)14ms 【スピーカー】2×0.75w(最大) 【カバー寸法(mm)】295×190×15 【電源仕様】5V-2.0A(輝度最大時) 【有効デジタル入力】Micro-HDMI,MiniDisplayPort 【バックライト】LED 【アナログ入力】VGA 【対応解像度】1920*1080(60Hz/50Hz)、1680*1050(60Hz/50Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz/50Hz)、1280*768(60Hz/50Hz)、1280*720(60Hz/50Hz)、1024*768(60Hz)、800*600(60Hz)、720*480(60Hz)、640*480(60Hz) 【音声出力】ヘッドフォン端子

モニター本体

34. 液晶ディスプレイ白色LEDバックライト19.5型ワイドカラー プリンストン

販売価格 ¥19,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
プリンストン 液晶ディスプレイ白色LEDバックライト19.5型ワイドカラー 1台

【特長】鮮明&高コントラストな表示性能で、ホビーやビジネスに活躍。目にもやさしい19.5型ワイド液晶ディスプレイ。 【付属品】ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン1.5m)×1、DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.5m)×1、接続部品(台座取付用)×1、台座底板×1 【質量(kg)】約3.7±0.3(化粧箱含む) 【電源(V)】本体内蔵AC100(50/60Hz) 【規格】VCCI-B,J-MOSS,RoHS,国際エネルギースタープログラムグリーン購入法,学校環境衛生基準,Windows10ロゴ、【パワーマネジメント】VESADPMS 【消費電力(W)】(最大)18、(通常使用時)12.3、(スリープ)0.2、(オフ)0.2 【設定方式】【色温度】暖色/冷色/ユーザー設定 【対応】【盗難防止用ロック】セキュリティロックスロット、【電源連動】対応 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(ユニット)473×180×376 【機能】【プラグ&プレイ】VESADDC2B、【ブルーライト削減】あり(ブルーライトリデューサー)、【フリッカー削減】あり 【最大応答速度(m/sec)】5 【入力信号】アナログRGB/デジタルRGB(HDCP対応) 【コントロール】【画面】日本語対応OSD 【コントラスト比】1000:1(8000000:1) 【最大解像度】1600×900 【表示色】(最大)約1677万色 【保証期間】パネルおよびバックライトの故障:1年間、パネルおよびバックライト以外の故障:3年間 【視野角】水平:170度、垂直:160度 【動作温湿度範囲】-5〜40℃/20〜85%(結露不可) 【走査周波数(水平)】30〜80kHz 【走査周波数(垂直)】60〜75Hz 【同期信号】セパレート 【スピーカー】ステレオスピーカー2W×2 【LCD仕様】【パネル】19.5型ワイド/ノングレア/白色LEDバックライト・【縦横比】16:9、【最大表示】W432×H239.76mm、【画素ピッチ】0.27×0.27mm 【コネクタ】【入力/ビデオ】D-Sub(mini15ピン)×1・DVI-D(24ピン)×1、【入力/サウンド】3.5mmステレオミニジャック×1 【言語表示】日本語(初期設定)、韓国語、英語、フランス語、ドイツ語、中国語(簡体中文)、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語 【最大輝度(cd/m2)】250

モニター本体

35. XGA対応 15型スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥29,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) XGA対応 15型スクエア液晶ディスプレイ 1台

【特長】「LCD-AD151SEW」は、低消費電力のLEDパネルの採用に加え、エコ機能が搭載された、節電モデル15型スクエア液晶ディスプレイです。 デジタル/アナログ両対応でパソコンとの接続性も抜群!コンパクトサイズなので、場所をとらず、手軽にマルチディスプレイの環境を実現できます。 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 【質量(kg)】(スタンドあり)2.7、(スタンドなし)2.4 【色】ホワイト 【使用温度範囲(℃)】0〜50(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)、グリーン購入法 【消費電力(W)】最大時11、通常使用時(オンモード)6.6、待機時0.5 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上20、下1 【対応機種】DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)339×148×347、(スタンドなし)339×52×287 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT15型 LED/非光沢パネル、【最大表示解像度】1024×768、【画素ピッチ】0.297(H)×0.297(V)、【表示面積】304.128(H)×228.096(V)、【最大表示色】1619万色(擬似フルカラー)、【視野角度】上下130°、左右160°、【最大輝度】300cd/m2、【コントラスト】700:1、【応答速度】8ms 【走査周波数(水平)】24.8〜60.2kHz 【走査周波数(垂直)】56.2〜75.0Hz 【入力端子】映像/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(75mmピッチ) 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)、(フォン端子)-

モニター本体

36. 広色域パネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥42,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広色域パネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】「LCD-HC241XDB」は、Adobe RGBカバー率90%、Adobe RGB比95%(※標準値。メーカー調べ)の広色域パネルを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。写真、グラフィックやデザインなどのクリエイティブ作業にも最適です。また、広視野角ADSパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。 さらに、高さや角度をお好みに合わせて調整できる「フリースタイルスタンド」やベゼルが細くスタイリッシュなデザインを採用!機能だけでなく、デザインにもこだわった液晶ディスプレイです。 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】取扱説明書、DisplayPortケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 【質量(kg)】(スタンドあり)5.5、(スタンドなし)3.7 【色】ブラック 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、グリーン購入法、電気用品安全法(本体) 【消費電力(W)】最大時51、通常使用時(オンモード)19.3、待機時0.5 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上22、下5、(スイベル角)左右320、(回転)右90 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)547×226×388〜496※固定ピン含む、(スタンドなし)547×46×327 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT23.8型ワイド LED/非光沢パネル/ADSパネル、【最大表示解像度】1920×1080、【画素ピッチ】0.2745(H)×0.2745(V)、【表示面積】527.04(H)×296.46(V)、【最大表示色】1677万色、【視野角度】上下178°、左右178°、【最大輝度】250cd/m2、【コントラスト】1000:1、【応答速度】14ms[GTG](オーバードライブ オン時5.1ms[GTG]) 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【入力端子】映像/アナログRGB、HDMI×2、DisplayPort 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【出力端子】USB×1(給電専用 最大3.0A) 【高さ調節】108mm 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【表示モード】標準、写真、映画、【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(5000K、6500K、7200K、9300K、ユーザー)/色調整(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス)、アドバンス(オーバードライブ、色域[sRGB、ワイド])、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ、デモモード、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、輝度/ECOステップ、ブルーリダクション、超解像度、入力切替、OSDロック 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)、(フォン端子)ステレオミニジャックΦ3.5

モニター本体

37. 液晶ディスプレイ VX24AH ASUS(エイスース)

販売価格 ¥45,900
5営業日後以内
ASUS(エイスース) 液晶ディスプレイ VX24AH 1台

【特長】どこから見ても美しい フレームレスデザイン 23.8型WQHD IPSモデル 720pのHD動画を同時に4つ表示できるWQHD (2、560×1、440ドット) 対応 水平垂直178°の広視野角、sRGBカバー率100%を実現するIPSパネルを採用 ASUS独自のQuick Fit、SplendidPlusで映像をより美しく快適に ブルーライト軽減機能やフリッカー防止機能を持つASUS Eye Careテクノロジーを搭載 【付属品】HDMIケーブル、D-Sub 15ピンケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド、保証書 【質量(kg)】約3.5 【周波数(Hz)】(走査)アナログ・デジタル: 30〜80 K(H) / 50〜76(V) 【消費電力(W)】使用時:42.4以下、スタンバイ時:0.5以下(ENERGY STARディスプレイ基準バージョン6.0による。) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】540.5×210.1×394.4 【その他の機能】Trace Freeテクノロジー、映像エンジンSplendid、GamePlus(Aimポインター/タイマー)、HDCP対応、Low Blue Light、VividPixelテクノロジー 【角度調整範囲】上下(チルト):上20°〜下5° 【液晶パネル】23.8型ワイド 【最大解像度】2560×1440 【表示色】約1677万色 【表示機能】広色域対応:100%(sRGB)、パネル種類: IPS、画素ピッチ:0.206mm、最大輝度:300 cd/m2コントラスト比:100000000:1 、コントラスト比(ASCRオフ時):1000:1、フリッカーフリー 【視野角】水平178°、垂直178° 【応答速度】5ms(グレー→グレー) 【出入力端子】映像入力端子:HDMI 1.4 x 2、オーディオ入力端子:HDMI 1.4 x 2、ヘッドホン出力端子: 3.5mmステレオミニジャック 【セキュリティ】ケンジントンセキュリティースロット 【オーディオ機能】ステレオスピーカー(2W+2W)

モニター本体

38. 白色LEDバックライト式19インチスクエア液晶ディスプレイ プリンストン

プリンストン 白色LEDバックライト式19インチスクエア液晶ディスプレイ

【特長】白色LEDバックライトパネル搭載で消費電力を大幅に削減。 コンパクトな筐体設計で省スペースでも鮮やかな映像。 【付属品】ユーザーズマニュアル、VGAケーブル(D-subミニ15pin)、DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン)、接続部品(台座取付用)、台座底板、電源コード、オーディオケーブル、ケーブルガイド、製品保証書 【質量(kg)】約3.1(スタンド部含む)、約2.9(パネル部のみ) 【電源】(内蔵)AC100V 50/60Hz 【角度(°)】(チルト)-4〜18 【消費電力】最大:30W、通常使用時:14.5W、スリープモード:0.2W、オフモード:0.2W 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】411×402×198 【面積】(最大表示)W376.3×H301.0(mm) 【入力信号】アナログRGB、デジタルRGB 【液晶サイズ】19型ワイド 【コントラスト比】1000:1(DCR機能時100000:1) 【画素ピッチ】0.294×0.294(mm) 【輝度】(最大)250cd/m2 【最大解像度】1280×1024(SXGA) 【表示色】(最大)約1677万色 【視野角】水平方向170度、垂直方向160度 【応答速度】5ms 【水平周波数(kHz)】30.0〜80.0 【垂直周波数(Hz)】55.0〜75.0 【スピーカー】ステレオスピーカー 2W×2 【コネクタ】(入力信号)D-subミニ15ピン、DVI-D24ピン(HDCP対応)、ステレオミニジャック

モニター本体

39. 19型スクエア液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

I ・O DATA(アイ・オー・データ) 19型スクエア液晶ディスプレイ

【特長】広視野角パネル採用し、目に優しい機能搭載モデル 「LCD-AD192SEDシリーズ」は、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。 どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」を採用しました。 さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の使用に注意をうながすために一定時間でメッセージを表示させる「VDTモード」など、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。 【仕様】(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり 【付属品】取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード(PSE適合品) 【質量(kg)】(スタンドあり)3.3、(スタンドなし)3.0 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜60) 【消費電力(W)】(最大時)23、(通常使用時/オンモード)14.7、(待機時)0.3 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【ケーブル長(m)】(アナログRGB・DVI-D・オーディオ)1.5 【角度(°)】(チルト上/下)20/0 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【電源コード(m)】1.8 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)407×178×407、(スタンドなし)407×49×349 【インターフェース】(VESAマウント)あり/100mmピッチ 【使用湿度範囲】20〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【液晶パネル】TFT19型スクエア LED/ADSパネル/非光沢パネル、(最大表示解像度)1280×1024、(表示面積)374.748(H)×299.8272(V) 【輝度】250cd/m2 【保証期間】5年 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【応答速度】14ms[GTG](オーバードライブ オン時5.5ms[GTG]) 【入力端子】(映像)アナログRGB、DVI-D/HDCP対応 【視野角(左右:上下)】178 【スピーカー】1W+1W(ステレオ) 【取得規格】(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法 【コントラスト】1000:1 【グリーン購入法】適合 【調整機能】映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、アドバンス(オーバードライブ、VDTモード)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ(切、自動復帰、手動復帰)、リセット 、手動調整:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置 、ダイレクト設定:ボリューム、ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、VDTモード、OSDロック、入力切替 【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5 【画素ピッチ(H×V)(mm)】0.2928×0.2928

モニター本体

40. 広視野角ADSパネル&フリースタイルスタンド採用 27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

I ・O DATA(アイ・オー・データ) 広視野角ADSパネル&フリースタイルスタンド採用 27型ワイド液晶ディスプレイ

【特長】「LCD-MF272EDB-F」は、超解像技術と広視野角なADSパネルを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。 視野角は上下左右178°。 見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。 27型の大画面、さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能や連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など目に優しい機能を搭載しているので、「画面が見えづらい」と感じている方や毎日使用するオフィスなどに最適です。 さらに、使いやすい高さや角度に調整できる「フリースタイルスタンド」を採用!作業に併せて、画面も回転させ縦長のディスプレイとして使用することもできます。 【液晶パネル】【パネルタイプ】TFT27型ワイド LED/非光沢パネル/ADSパネル、【画素ピッチ】0.3114(H)×0.3114(V)、【表示面積】597.888(H)×336.312(V) 【応答速度】14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG]) 【コントラスト比】1000:1 【輝度】(最大)300cd/m2 【最大解像度】1920×1080 【表示色】(最大)1677万色 【視野角】上下178°、左右178° 【仕様】パワーマネージメント/VESA DPM互換盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり 【付属品】アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、シール(2枚)、取扱説明書 【質量(kg)】(スタンドあり)7.5、(スタンドなし)4.8 【使用温度範囲(℃)】0〜40(収納時:-20〜+60) 【規格】VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 【消費電力(W)】最大時34、通常使用時(オンモード)16.7、待機時0.4 【定格電圧(V)】AC100 50/60Hz(電源内蔵) 【角度(°)】(チルト角)上23、下5、(スイベル角)左160、右160、(回転)右90 【対応機種】Windowsパソコン、Mac 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(スタンドあり)620×245×422〜552、(スタンドなし)620×45×362 【使用湿度範囲】20%〜80%(結露なきこと) 【スタンド】取り外し可能 【走査周波数(水平)】24.8〜80.0kHz 【走査周波数(垂直)】56.3〜75.0Hz 【入力端子】映像/HDMI、アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 【プラグ、プレイ規格】VESA DDC2B 【高さ調節】130mm 【インターフェイス】VESAマウントインターフェイス(100mmピッチ) 【グリーン購入法】適合 【調整機能】【表示モード】標準、写真、映画、【アスペクト比】固定、フル、【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、sRGB、ユーザー)/色調整(明るさ、色の濃さ、色合い、シャープネス)、アドバンス(オーバードライブ、VDTモード)、【メニュー設定】表示時間、透過、ボーダー色、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、HDMI優先、自動電源オフ(切、手動復帰、自動復帰)、デモモード、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、輝度/ECOステップ、ブルーリダクション、超解像度、VDTモード、入力切替、OSDロック 【音声】(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)2W+2W(ステレオ)、(フォン端子)ステレオミニジャックΦ3.5

モニター本体

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ

『モニター・ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります