塗装用 【通販モノタロウ】マスキングテープ:オフィス・テープ・清掃用品

100件中 1件〜40件

並び替え:

1. 建築・塗装用マスキングテープ 男前モノタロウ

販売価格 ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
男前モノタロウ 建築・塗装用マスキングテープ 1パック(2巻)ほか
レビュー:(38)

【用途】塗装時のマスキングに 【基材】和紙 【粘着剤】アクリル 【伸び(%)】2.5 【主な用途】建築塗装用 【引張強度(N/15mm)】51.5 【粘着力(N/10mm)】2.21 【引張強度(N/10mm)】34.3

塗装用
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
40184006 15 1パック(8巻) 15 18 ¥359 0営業日後以内
40184015 18 1パック(7巻) 18 18 ¥369 0営業日後以内
40184024 24 1パック(5巻) 24 18 ¥359 0営業日後以内
40184033 30 1パック(4巻) 30 18 ¥359 0営業日後以内
40184042 50 1パック(2巻) 50 18 ¥299 0営業日後以内

2. マスキングテープ 2899 スリーエム(3M)

販売価格 ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スリーエム(3M) マスキングテープ 2899 1パック(2巻)ほか
レビュー:(8)

【特長】なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。【用途】塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。 【色】水色 【基材】水色平面紙 【粘着剤】アクリル系 【粘着力(N/cm)】1.0 【伸び(%)】5 【粘着力(N/10mm)】1 【引張強度(N/10mm)】29 【引張強度(N/cm)】29 【特性】耐熱性

塗装用
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17972456 2899 1パック(20巻) 6 18 0.08 ¥479 0営業日後以内
17972465 2899 1パック(12巻) 9 18 0.08 ¥425 0営業日後以内
17972474 2899 1パック(10巻) 12 18 0.08 ¥459 0営業日後以内
17972483 2899 1パック(8巻) 15 18 0.08 ¥459 0営業日後以内
17972492 2899 1パック(7巻) 18 18 0.08 ¥499 0営業日後以内

3. 塗装用マスキングテープ No.720 日東電工

販売価格 ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日東電工 塗装用マスキングテープ No.720 1パック(2巻)ほか
レビュー:(11)

【特長】粘着力、基材強度、カット性、のり残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。【用途】建築塗装用

塗装用
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
07338432 No.720 1箱(100巻) 12 18 ¥3,990 0営業日後以内
03331867 No.720 1箱(80巻) 15 18 ¥3,990 0営業日後以内
03331876 No.720 1箱(70巻) 18 18 ¥4,490 0営業日後以内
10695632 No.720 1箱(60巻) 20 18 ¥4,490 0営業日後以内
07338441 No.720 1箱(50巻) 24 18 ¥3,990 0営業日後以内

4. クレープ紙マスキングテープ スリーエム(3M)

販売価格 ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
スリーエム(3M) クレープ紙マスキングテープ 1巻
レビュー:(10)

【特長】のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。【用途】塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング 【色】クリーム 【基材】クレープ紙 【粘着剤】ゴム系 【耐熱温度(℃)】190 【連続使用温度(℃)】190(60分) 【粘着力(N/10mm)】2.59 【引張強度(N/10mm)】35

塗装用
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) テープ長さ(m) テープ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37055401 214-3MNE 1巻 6 50 0.17 ¥349 0営業日後以内
37055426 214-3MNE 1巻 9 50 0.17 ¥539 0営業日後以内
37055286 214-3MNE 1巻 12 50 0.17 ¥741 0営業日後以内
37055304 214-3MNE 1巻 15 50 0.17 ¥889 0営業日後以内
37055322 214-3MNE 1巻 19 50 0.17 ¥1,151 0営業日後以内

5. ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工

販売価格 ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日東電工 ペイントエース(建築用) No.720A 1本(2巻)ほか
レビュー:(9)

【特長】優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。【用途】建築塗装用マスキングテープ 【色】紫 【テープ長さ(m)】18 【テープ厚さ(mm)】0.1 【粘着剤】アクリル

塗装用
注文コード 品番 内容量 テープ幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
35087254 No.720A 1パック(8巻) 15 ¥489 0営業日後以内
35081715 No.720A 1パック(7巻) 18 ¥499 0営業日後以内
35081724 No.720A 1パック(5巻) 24 ¥489 0営業日後以内
35087263 No.720A 1パック(4巻) 30 ¥489 0営業日後以内
10695641 No.720A 1箱(60巻) 21 ¥4,990 0営業日後以内

6. 建築用マスキングテープ No.727 日東電工

販売価格 ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日東電工 建築用マスキングテープ No.727 1本(6巻)ほか
レビュー:(16)

【特長】サイディングボードのシーリングに最適 粗面・凹凸面にもよくつきます。 巻戻しが軽く、作業がスムーズです。 はがす時にほとんど切れません。 結露した面にもよくつきます。

塗装用

7. ミント カモ井加工紙

販売価格 ¥629 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カモ井加工紙 ミント 1パック(8巻)ほか
レビュー:(9)

【特長】特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。 発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。 テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。【用途】壁紙・石膏ボード用 【色】緑 【基材】和紙 【伸度(%)】4.8 【粘着剤】アクリル系 【引張強度(N/15mm)】37.5 【粘着力(N/10mm)】0.9 【引張強度(N/10mm)】25

塗装用

8. 塗装用マスキングテープ No.720 しろ ニトムズ

販売価格 ¥64 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニトムズ 塗装用マスキングテープ No.720 しろ 1巻ほか
レビュー:(11)

【特長】塗り分け作業が誰でも手軽に。 粘着力・基材強度・カット性・のり残り性など、品質・バランスにすぐれています。【用途】壁・塀・柵などのペンキ塗り替えに。 工作・日曜大工などの塗装時のマスキングに。 建築塗装用 【色】白 【基材】和紙 【伸度(%)】2.9 【粘着剤】ゴム系 【耐熱温度(℃)】10〜60 【主な用途】塗装用 【粘着力(N/10mm)】1.61 【引張強度(N/10mm)】38.7 【引張強度(N/18mm)】69.7 【粘着力(N/18mm)】2.9 【巻戻し力(N/18mm)】2.4

塗装用

9. 3M和紙テープ343 スリーエム(3M)

販売価格 ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
スリーエム(3M) 3M和紙テープ343 1パック(2巻)ほか
レビュー:(12)

【特長】粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。【用途】塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途 【色】若草 【テープ長さ(m)】18 【テープ厚さ(mm)】0.085 【粘着剤】アクリル系粘着剤 【伸び(%)】7

塗装用

10. 建築用マスキングテープ白251 ニチバン

販売価格 ¥543 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ニチバン 建築用マスキングテープ白251 1パック(2巻)ほか
レビュー:(2)

【特長】のり残りが少なく、耐候性、耐溶剤性、耐水性に優れ、建築塗装用マスキング、仮止め用としてご使用ください。 手で切断可能。 【色】ホワイト 【基材】和紙 【粘着剤】ゴム系 【粘着力(N/10mm)】1.28 【引張強度(N/10mm)】37

塗装用

11. 塗装用マスキングテープ No.720 日東電工

販売価格 ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日東電工 塗装用マスキングテープ No.720 1パック(2巻)ほか
レビュー:(5)

【特長】粘着力、基材強度、カット性、のり残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。【用途】建築塗装

塗装用

12. 塗装養生用マスキング布テープ No.148A 寺岡製作所

販売価格 ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
寺岡製作所 塗装養生用マスキング布テープ No.148A 1巻ほか
レビュー:(3)

【特長】平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。【用途】屋外・屋内建築物のマスキング

塗装用

13. クレープマスキングテープ テサ(tesa)

販売価格 ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テサ(tesa) クレープマスキングテープ 1巻
レビュー:(4)

【特長】環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中〜高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。【用途】自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 【色】ブラウン 【基材】クレープ紙 【粘着剤】アクリル系 【伸び(%)】13 【耐熱温度(℃)】140 【連続使用温度(℃)】140(30分) 【主な用途】自動車塗装用、電気・電子用 【粘着力(N/10mm)】4.7 【引張強度(N/10mm)】53 【特性】耐熱

塗装用

14. 塗装用マスキングテープ スリーエム(3M)

販売価格 ¥63 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
スリーエム(3M) 塗装用マスキングテープ 1巻
レビュー:(14)

【特長】はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。 【色】イエロー 【基材】和紙 【粘着剤】アクリル系 【耐熱温度(℃)】120 【連続使用温度(℃)】120(60分) 【粘着力(N/10mm)】1.06 【引張強度(N/10mm)】28.6

塗装用

15. 塗装用マスキングテープ No.720 緑色 ニトムズ

販売価格 ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニトムズ 塗装用マスキングテープ No.720 緑色 1パック(5巻)ほか
レビュー:(6)

【特長】塗り分け作業が誰でも手軽に。 粘着力・基材強度・カット性・のり残り性など、品質・バランスにすぐれています。 貼り忘れ、はがし忘れのない、目立つ線!【用途】壁・塀・柵などのペンキ塗り替えに。 工作・日曜大工などの塗装時のマスキングに。 建築塗装用 【色】緑 【基材】和紙 【紙管内径(mm)】30 【伸度(%)】3.3 【粘着剤】ゴム系 【耐熱温度(℃)】10〜60 【高速巻戻し力】2.84(30m/min) 【引張強度(N/18mm)】76.8 【対SUS粘着力(N/18mm)】2.65 【粘着力(N/18mm)】3.1 【巻戻し力(N/18mm)】2.6

塗装用

16. マスキングテープ No.227H ニチバン

販売価格 ¥283 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ニチバン マスキングテープ No.227H 1セット(2巻)ほか

【特長】被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。【用途】車両塗装マスキング用など 【材質】基材:和紙、粘着剤:アクリル系 【厚さ(mm)】0.088 【色】ブルー 【長さ(m)】18 【基材】和紙 【粘着剤】アクリル系 【引張強度(N/mm)】32.6N/10mm 【伸び(%)】7 【巻戻し力(N/10mm)】1.7 【粘着力(N/mm)】1.14N/10mm

塗装用

17. 建築塗装用・養生用マスキングテープ  SUPER SASUKE カモ井加工紙

販売価格 ¥459 〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カモ井加工紙 建築塗装用・養生用マスキングテープ SUPER SASUKE 1パック(2巻)ほか

【特長】紫色の柔軟な基材の採用で見切りが取り易く、凹凸面にも貼り易い テープの巻き戻しがスムーズで快適な作業を実現 耐候性、耐水性に優れた粘着剤で剥がしがスムーズで糊残りしにくい テープ背面への塗料密着’性が良くフレーキングしにくい 直線性が良く、重ね貼りもしっかり出来る 紙切れが良い 【基材】和紙 【テープ長さ(m)】18 【テープ厚さ(mm)】0.09 【粘着剤】アクリル系 【主な用途】建築塗装用、建築養生用 【引張強度(N/15mm)】50.2 【粘着力(N/10mm)】2.18 【特性】耐候性、耐水性

塗装用

18. フィルムマスキングテープ NO.609 寺岡製作所

販売価格 ¥279 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
寺岡製作所 フィルムマスキングテープ NO.609 1巻
レビュー:(1)

【特長】塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)【用途】自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 【基材】ポリエステルフィルム 【粘着剤】アクリル系 【伸び(%)】80 【主な用途】自動車塗装用 【引張強度(N/25mm)】98 【粘着力(N/25mm)】1.96(対ステンレス) 【特性】耐熱性

塗装用

19. マスキングテープ 243J Plus 100mmX18m スリーエム(3M)

販売価格 ¥390
1営業日後以内
スリーエム(3M) マスキングテープ 243J Plus 100mmX18m 1巻

【特長】はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。 凹凸面にしっかりなじみます。 アールがとりやすくなっています。【用途】車輌塗装用 【仕様】手で切断可能 【トラスコ品番】756-6191 【材質】基材:和紙、粘着剤:アクリル系 【幅(mm)】100 【厚さ(mm)】0.08 【色】黄 【長さ(m)】18 【引張強度】28.6N/10mm 【粘着力】1.06N/10mm 【連続使用温度(℃)】120(60分)

塗装用

20. マスキングテープ塗装用 ニトムズ

販売価格 ¥74 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニトムズ マスキングテープ塗装用 1巻
レビュー:(3)

【特長】接着力、基材強度、カット性、のり残り性など品質・バランスに優れます。 手切れ性が良好です。 巻戻しが軽く、作業性に優れます。【用途】建築塗装のマスキングに。 マスキングペーパーやシートの固定に。 一般仮止め用にも。 【色】白 【基材】和紙 【粘着剤】ゴム系 【主な用途】建築塗装用

塗装用

21. クレープテープNo.337TN ニチバン

販売価格 ¥5,265 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニチバン クレープテープNo.337TN 1セット(6巻)ほか

【特長】強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。【用途】車両・工業耐熱マスキング用など 【材質】基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 【厚さ(mm)】0.17 【色】イエロー 【長さ(m)】50 【引張強度】40.7N/10mm 【引張強度(N/mm)】40.7N/10mm 【粘着力】2.01N/10mm 【連続使用温度(℃)】180(30分) 【粘着力(N/mm)】2.01N/10mm

塗装用

22. 建築用和紙テープ リンレイテープ

販売価格 ¥499 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
リンレイテープ 建築用和紙テープ 1セット(7巻)ほか

【特長】丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。 直線性に優れ美しい見切りを実現。【用途】建築塗装用 【色】紫 【基材】特殊和紙 【テープ長さ(m)】18 【テープ厚さ(mm)】0.09 【粘着剤】アクリル系 【粘着力(N/cm)】1.35 【伸び(%)】8 【主な用途】建築塗装用 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【引張強度(N/cm)】36

塗装用

23. 30mmx18m マスキングテープ(建築用 4巻) エスコ

販売価格 ¥820
3営業日後以内
エスコ 30mmx18m マスキングテープ(建築用 4巻) 1個

【用途】建築塗装用 【エスコ品番】EA944NS-30 【材質】和紙、粘着剤:ゴム系 【テープ幅(mm)】30 【テープ長さ(m)】18 【テープ厚さ(mm)】0.1 【主な用途】建築塗装用

塗装用

24. 建築塗装用マスキングテープ EXPP スリーエム(3M)

販売価格 ¥434 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スリーエム(3M) 建築塗装用マスキングテープ EXPP 1セット(2巻)ほか

【特長】伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。【用途】建築塗装用、建築塗装マスキング 【仕様】手で切断可能 【材質】基材:平面紙、粘着剤:アクリル系 【厚さ(mm)】0.09 【色】紫 【長さ(m)】18 【引張強度】34N/10mm 【粘着力】1.2N/10mm

塗装用

25. マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙

販売価格 ¥995 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
カモ井加工紙 マスキングテープ建築用 LUPIN 1セット(2巻)ほか

【特長】夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。 過酷な環境でも糊残りしないです 凹凸に馴染み見切りが良いです。 【仕様】手で切断可能 【材質】基材:和紙、粘着剤:アクリル系 【テープ長さ(m)】18 【主な用途】建築塗装用

塗装用

26. マスキングテープ(ガラス用) 79H スリーエム(3M)

販売価格 ¥617 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーエム(3M) マスキングテープ(ガラス用) 79H 1セット(10巻)ほか

【特長】細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。【用途】ガラス、サッシ用 【仕様】手で切断可能 【材質】基材:平面紙、粘着剤:アクリル系 【厚さ(mm)】0.09 【色】水色 【長さ(m)】18 【引張強度】34N/10mm 【粘着力】1.2N/10mm

塗装用

27. 24mmx18m 建築用マスキングテープ エスコ

販売価格 ¥820
0営業日後以内
エスコ 24mmx18m 建築用マスキングテープ 1セット(5巻)

【用途】建築塗装用 【エスコ品番】EA944NS-24 【テープ幅(mm)】24 【基材】和紙 【テープ長さ(m)】18 【テープ厚さ(mm)】0.1 【粘着剤】ゴム系 【主な用途】建築塗装用

塗装用

28. 15mmx18m 建築用マスキングテープ エスコ

販売価格 ¥820
2営業日後以内
エスコ 15mmx18m 建築用マスキングテープ 1セット(8巻)

【エスコ品番】EA944NS-15

塗装用

29. トリムテープ(差し込み幅10mm)#6349 スリーエム(3M)

販売価格 ¥1,990
1営業日後以内
スリーエム(3M) トリムテープ(差し込み幅10mm)#6349 1巻

【テープ幅(mm)】50.8 【テープ長さ(m)】10

塗装用

30. マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙

販売価格 ¥501 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
カモ井加工紙 マスキングテープ BENKEI 1セット(2巻)ほか

【特長】強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。【用途】シーリング用 【仕様】手で切断可能 【材質】基材:和紙、粘着剤:アクリル系 【色】オレンジ 【テープ長さ(m)】18 【テープ厚さ(mm)】0.11 【主な用途】シーリング用 【引張強度(N/15mm)】51.6 【粘着力(N/10mm)】2.19 【粘着タイプ】強粘着

塗装用

31. 色付きクレープマスキングテープ 247N スリーエム(3M)

販売価格 ¥879
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) 色付きクレープマスキングテープ 247N 1巻

【特長】耐熱性90℃のクレープマスキングテープです。【用途】バッグシール、色分け 【幅(mm)】9 【厚さ(mm)】0.15 【長さ(m)】50 【基材】クレープ紙 【粘着剤】ゴム系 【耐熱温度(℃)】90(1時間) 【接着力(N/cm)】4.08 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【引張強度(N/cm)】55 【再剥離】可能

塗装用

32. 20mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(6巻) エスコ

販売価格 ¥620
3営業日後以内
エスコ 20mmx18m 建築塗装用マスキングテープ(6巻) 1個

【用途】建築塗装用 【エスコ品番】EA943MA-20A 【材質】基材:平面紙粘着剤:アクリル系 【テープ幅(mm)】20 【テープ長さ(m)】18 【テープ厚さ(mm)】0.08 【主な用途】建築塗装用

塗装用

33. フィルムマスキングテープ NO.644W 寺岡製作所

販売価格 ¥279 〜
出荷目安:7日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
寺岡製作所 フィルムマスキングテープ NO.644W 1巻

【特長】塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)【用途】自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 【色】白 【基材】ポリエステルフィルム 【粘着剤】ゴム系 【伸び(%)】80 【主な用途】自動車塗装用 【引張強度(N/25mm)】98 【粘着力(N/25mm)】8.58(対ステンレス) 【特性】耐熱性

塗装用

34. タミヤ マスキングテープ タミヤ(TAMIYA)

販売価格 ¥243 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タミヤ(TAMIYA) タミヤ マスキングテープ 1巻

【特長】塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。 凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。 テープカッター付の専用ケース入りです。【用途】塗装用

塗装用

35. マスキングテープ ユーボン

販売価格 ¥759
5営業日後以内
ユーボン マスキングテープ 1巻

【用途】塗装のマスキングに。 伝票類の仮貼付に。 【仕様】幅30×長さ18m1パック4本入 【色】クリーム

塗装用

36. 耐熱性平面紙マスキングテープ 244 スリーエム(3M)

販売価格 ¥669 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スリーエム(3M) 耐熱性平面紙マスキングテープ 244 1巻ほか

【特長】150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。 柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。【用途】焼付け塗装マスキング、仮固定 【厚さ(mm)】0.08 【色】黄 【基材】和紙 【粘着剤】アクリル系 【耐熱温度(℃)】150(30分) 【接着力(N/cm)】1.06 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【引張強度(N/cm)】27 【再剥離】可能

塗装用

37. PCお徳用マスキングテープ一般塗装用 アサヒペン

販売価格 ¥379 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アサヒペン PCお徳用マスキングテープ一般塗装用 1箱(3巻)ほか

【特長】1巻の単価が割安なお買得タイプ 【種類】一般塗装用 【テープ長さ(m)】18 【主な用途】一般塗装用

塗装用

38. マスキングテープ車両塗装用 カモ井加工紙

販売価格 ¥543
1営業日後以内
カモ井加工紙 マスキングテープ車両塗装用 1セット(6巻)

【特長】塗料の色止まり具合が一目で分かります。 目盛付です。 通常のマスキンングテープとしても使用できるハイクオリティーなテープです。【用途】車輌塗装用 【仕様】手で切断可能 【トラスコ品番】473-0011 【材質】基材:和紙、粘着剤:アクリル系 【幅(mm)】20 【厚さ(mm)】0.09 【色】イエロー/ブラック 【長さ(m)】18 【引張強度】49.0N/15mm 【粘着力】2.05N/10mm 【連続使用温度(℃)】100(30分)

塗装用

39. 50mmx18m マスキングテープ(建築用 2巻) エスコ

販売価格 ¥680
3営業日後以内
エスコ 50mmx18m マスキングテープ(建築用 2巻) 1個

【用途】建築塗装用 【エスコ品番】EA944NS-50 【材質】和紙、粘着剤:ゴム系 【テープ幅(mm)】50 【テープ長さ(m)】18 【テープ厚さ(mm)】0.1 【主な用途】建築塗装用

塗装用

40. 耐熱性ポリエステルテープ 8901 スリーエム(3M)

販売価格 ¥3,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) 耐熱性ポリエステルテープ 8901 1巻

【特長】耐熱性に優れたシリコーン粘着剤を使ったフィルムテープで、難接着のシリコーンに接着可能です。金属、ガラス等に貼り付け、180℃×5時間の加熱でも糊残りなく、きれいに剥がせます。【用途】粉体塗装マスキングシリコーン処理紙などのスプライス(つなぎ) 【厚さ(mm)】0.06 【色】青 【長さ(m)】65.8 【基材】ポリエステル 【粘着剤】シリコーン系 【耐熱温度(℃)】180(5時間) 【接着力(N/cm)】3.92 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【引張強度(N/cm)】51 【再剥離】可能

塗装用

戻る ページ: 1 2 3 次へ