カラータッチ、補修スプレー 【通販モノタロウ】接着剤・補修材:自動車・トラック用品

145件中 1件〜40件

並び替え:

1. ラッカースプレー 男前モノタロウ

販売価格 ¥295 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ ラッカースプレー 1本(300mL)
レビュー:(53)

【特長】特定化学物質障害予防規則適用外。 RoHS指令・REACH規制対応。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.6〜0.9 【仕様】薄め液不要 【吹付パターン】丸吹き 【表面乾燥時間(min)】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー
注文コード 品番 内容量 成分 販売価格 出荷目安 数量
40147764 MSL 白 1本(300mL) 酢酸ブチル、酸化チタン、ジイソブチルケトン、ニトロセルロース、イソプロピルアルコール、イソブタノール、ジメチルエーテル ¥369 0営業日後以内
40147773 MSL 赤 1本(300mL) 酢酸ブチル、酸化チタン、ジイソブチルケトン、ニトロセルロース、イソプロピルアルコール、イソブタノール、ジメチルエーテル ¥295 0営業日後以内
40147782 MSL 黒 1本(300mL) 酢酸ブチル、ニトロセルロース、ジイソブチルケトン、イソブタノール、イソプロピルアルコール、カーボンブラック、ジメチルエーテル 艶あり黒 ¥369 0営業日後以内
40147791 MSL 黄 1本(300mL) 酢酸ブチル、ニトロセルロース、ジイソブチルケトン、イソブタノール、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル ¥369 0営業日後以内
40147807 MSL シルバー 1本(300mL) 酢酸ブチル、ジイソブチルケトン、中沸点脂肪族ナフサ、ジメチルエーテル シルバー ¥369 0営業日後以内

2. タッチアップペン ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥481 〜 バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション タッチアップペン 1本(12mL)ほか
レビュー:(67)

【特長】ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント

カラータッチ、補修スプレー
注文コード 品番 内容量 適合カラーNo 販売価格 出荷目安 数量
48797217 T-3 1本(12mL) ピュアーホワイト 033 ¥481 0営業日後以内
48797226 T-6 1本(12mL) スーパーホワイト 035 ¥481 0営業日後以内
48797235 T-26 1本(12mL) スーパーホワイトII 040 ¥481 0営業日後以内
48797244 T-27 1本(12mL) ホワイト 041 ¥481 0営業日後以内
48797253 T-51 1本(12mL) ホワイトパールマイカ 042 ¥481 0営業日後以内

3. スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイント

販売価格 ¥499 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ロックペイント スプレーラッカー (丸パターン) 1本(300mL)ほか
レビュー:(26)

【特長】速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可) 【塗布面積(m2/缶)】約2.0 【種別】アクリルラッカースプレー 【乾燥時間(分)】夏/20〜30 (20℃)冬/30〜60 (20℃) 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【特性】耐久、速乾 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー
注文コード 品番 内容量 液色 塗り重ね可能時間(分) 危険等級 販売価格 出荷目安 数量
06847617 H62-5021 1本(300mL) レッド 30以上 (20℃) V ¥499 0営業日後以内
06847635 H62-5012 1本(300mL) しろ 30以上 (20℃) V ¥499 0営業日後以内
06847662 H62-5034 1本(300mL) ブラック 30以上 (20℃) V ¥499 0営業日後以内
09432141 H62-5050 1本(300mL) クリアー 30以上 (20℃) V ¥499 0営業日後以内
06847671 H62-5301 1本(300mL) 30以上 (20℃) V ¥499 0営業日後以内

4. 水性多用途スプレー アサヒペン

販売価格 ¥739 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
アサヒペン 水性多用途スプレー 1本(300mL)ほか
レビュー:(10)

【特長】タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)【用途】発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 【種類】水溶性アクリル樹脂塗料 【乾燥時間(時間)】(夏期)40〜50分、(冬期)1〜2時間 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類

カラータッチ、補修スプレー
注文コード 品番 内容量 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
10084541 1本(300mL) 0.6〜1.0 100mL ¥739 0営業日後以内
10084557 グレー 1本(300mL) 0.6〜1.0 グレー 100mL ¥739 0営業日後以内
10084566 1本(300mL) 0.6〜1.0 100mL ¥739 0営業日後以内
10084575 1本(300mL) 0.6〜1.0 100mL ¥739 0営業日後以内
10084584 黄色 1本(300mL) 0.6〜1.0 イエロー 100mL ¥739 0営業日後以内

5. ボデーペン プラサフ ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥696
ソフト99コーポレーション ボデーペン プラサフ 1本(300mL)
レビュー:(68)

【特長】焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。【用途】鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 【トラスコ品番】475-6941 【寸法(mm)】Φ70×180 【色】グレー 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】130mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37617431 8003 1本(300mL) ¥696 0営業日後以内

6. 2液ウレタンスプレー サンデーペイント

販売価格 ¥2,390 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンデーペイント 2液ウレタンスプレー 1缶(320mL)
レビュー:(39)

【特長】水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)【用途】(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 【成分】合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) 【タイプ】スプレー 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.9〜1.4 【指触乾燥時間(時間)】約15分(冬期:約30分)(20℃) 【半硬化乾燥時間(時間)】約72時間以上 【危険物の性質】非水溶性 【塗料タイプ】ウレタン

カラータッチ、補修スプレー

7. ボデーペン(メタリック・マイカ) ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥1,088 〜 バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション ボデーペン(メタリック・マイカ) 1本(300mL)
レビュー:(47)

【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

カラータッチ、補修スプレー

8. プラサフ 武蔵ホルト

販売価格 ¥849 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
武蔵ホルト プラサフ 1本(300mL)
レビュー:(31)

【特長】ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20〜40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

9. ボデーペン(ソリッド) ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥897 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション ボデーペン(ソリッド) 1本(300mL)
レビュー:(46)

【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】130mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

10. シリコンオフ300 ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥799
ソフト99コーポレーション シリコンオフ300 1本(300mL)
レビュー:(54)

【特長】ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。 【トラスコ品番】475-7467 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】240mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

11. ホイールカラー ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥1,290 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション ホイールカラー 1本(300mL)
レビュー:(20)

【特長】塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】120mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

12. クリア 300mL 武蔵ホルト

販売価格 ¥899
武蔵ホルト クリア 300mL 1本(300mL)
レビュー:(44)

【特長】防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。【用途】メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 【色】クリア 【質量(g)】320 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】120ml 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

13. ボデーペン ウレタンクリアー ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥2,218
ソフト99コーポレーション ボデーペン ウレタンクリアー 1本(300mL)
レビュー:(39)

【特長】2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。 【トラスコ品番】475-6975 【色】ウレタンクリアー 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】138mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

14. 脱脂洗浄剤・速乾性 スリーボンド

販売価格 ¥1,290
スリーボンド 脱脂洗浄剤・速乾性 1本(420mL)
レビュー:(11)

【特長】機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。【用途】塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 【成分】n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 【トラスコ品番】126-2955 【アズワン品番】1-6383-01 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【特性】速乾 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

15. ホイールペイント320 武蔵ホルト

販売価格 ¥1,290 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武蔵ホルト ホイールペイント320 1本(320mL)
レビュー:(25)

【特長】光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。 【質量(g)】320 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】160ml 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

16. ボデーペン ホワイトプラサフ ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥696
ソフト99コーポレーション ボデーペン ホワイトプラサフ 1本(300mL)
レビュー:(33)

【特長】焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。【用途】ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。 【トラスコ品番】475-7084 【寸法(mm)】Φ70×180 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】130mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

17. カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

販売価格 ¥579 バリエーション一覧へ
(293種類の商品があります)
武蔵ホルト カラータッチ (メタリック、パール) 1本(20mL)
レビュー:(11)

【特長】キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

18. チョット塗りペイント ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥429 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション チョット塗りペイント 1本(12mL)
レビュー:(4)

【特長】ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。【用途】自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 【成分】合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 【種別】合成樹脂塗料 【塗り面積(m2)】0.08 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】12mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

19. つや消しブラック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格 ¥859
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) つや消しブラック 1本(300mL)
レビュー:(17)

【特長】密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。【用途】自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等 【成分】アクリル樹脂ニトロセルローストルエン酢酸エチル顔料DME 【耐熱温度(℃)】120 【指触乾燥時間(分)】5〜10(常温) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】120mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

20. アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 武蔵ホルト

販売価格 ¥1,190 バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
武蔵ホルト アンチラストペイント300 (メタリック、パール) 1本(300mL)
レビュー:(23)

【特長】防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。【用途】自動車用の補修ペイント 【適合塗料】MH11604

カラータッチ、補修スプレー

21. ボデーペン クリアー ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥950
ソフト99コーポレーション ボデーペン クリアー 1本(300mL)
レビュー:(33)

【特長】メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。 【トラスコ品番】475-6932 【色】クリアー 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】130mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

22. カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

販売価格 ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
武蔵ホルト カラータッチ (ソリッド色) 1本(20mL)
レビュー:(9)

【特長】キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

23. ボデーペン つや消し黒 ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥950
ソフト99コーポレーション ボデーペン つや消し黒 1本(300mL)
レビュー:(9)

【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 【トラスコ品番】475-6967 【色】つや消し黒 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】130mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

24. ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

販売価格 ¥799 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(309種類の商品があります)
武蔵ホルト ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 1本(180mL)ほか
レビュー:(3)

【特長】防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

25. ウレタンクリアコートスプレー 武蔵ホルト

販売価格 ¥2,490
武蔵ホルト ウレタンクリアコートスプレー 1本(320mL)
レビュー:(9)

【特長】使いやすく速乾性の2Kウレタンクリア塗料です。二液性ならではの最高の光沢に加え下地との密着性に優れ、耐候性にも優れています。 酸性雨、耐ガソリン性に優れています。 ヘルメット、ガソリンタンクにもOK! 【色】クリア 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】160ml 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

26. キズペン ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥589
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション キズペン 1本(7g)

【特長】塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。 【塗布面積(m2)】約0.2 【完全硬化時間】約1週間

カラータッチ、補修スプレー

27. ペイントリムーバー 武蔵ホルト

販売価格 ¥949
武蔵ホルト ペイントリムーバー 1本(250mL)
レビュー:(39)

【特長】自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。

カラータッチ、補修スプレー

28. ボデーペン ぼかし剤 ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥696
ソフト99コーポレーション ボデーペン ぼかし剤 1本(300mL)
レビュー:(17)

【特長】旧塗膜との境目に使用して、色ズレ・光沢の差をぼかし目立たなくします。 【トラスコ品番】475-6959 【色】ぼかし剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】130mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

29. LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ)

販売価格 ¥1,290
呉工業(クレ) LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 1本(330mL)
レビュー:(23)

【特長】これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。【用途】金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。 【トラスコ品番】380-8556 【質量(g)】401 【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】63×202

カラータッチ、補修スプレー

30. カーペイント300 つや消し黒 武蔵ホルト

販売価格 ¥899
武蔵ホルト カーペイント300 つや消し黒 1本(300mL)
レビュー:(9)

【特長】防錆効果に優れたツヤ消し自動車補修用スプレー塗料です。 【色】つや消し黒 【液性】油性 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】120ml 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

31. エアータッチ ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥662
ソフト99コーポレーション エアータッチ 1本(80mL)
レビュー:(19)

【特長】タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。 【トラスコ品番】475-7319

カラータッチ、補修スプレー

32. シルバーコート イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格 ¥839
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) シルバーコート 1本(300mL)
レビュー:(10)

【特長】耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。 【仕様】耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ) 【耐熱温度(℃)】200 【指触乾燥時間(分)】5〜10以内(常温) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】135mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

33. 銀メッキシャイン DIA-WYTE(ダイヤワイト)

販売価格 ¥1,490
DIA-WYTE(ダイヤワイト) 銀メッキシャイン 1本(170mL)
レビュー:(14)

【特長】スプレーするだけで、銀メッキ調の輝きが得られる!金属、木部、プラスチックにも塗装可能。!スプレーするだけで、クロームメッキ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】66mL 【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】0.9 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

34. ディーアップコート ミヤコ自動車工業(Miyaco)

販売価格 ¥2,890 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ミヤコ自動車工業(Miyaco) ディーアップコート 1個(100mL)
レビュー:(15)

【特長】ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10〜15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合) 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

35. アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルト

販売価格 ¥999 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
武蔵ホルト アンチラストペイント300 (ソリッド色) 1本(300mL)
レビュー:(22)

【特長】防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。【用途】自動車用の補修ペイント 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

36. スプレーシンナー ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥545
ソフト99コーポレーション スプレーシンナー 1本(300mL)
レビュー:(12)

【特長】ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。 【トラスコ品番】475-7025 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】200mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

37. アンダーコート ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥1,184
ソフト99コーポレーション アンダーコート 1本(420mL)
レビュー:(5)

【特長】タイヤハウスや下回り各部に使用する保護ペイント。クッション性のある厚い塗膜ができます。 【トラスコ品番】475-7106 【色】ブラック 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】231mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

38. ランプカラー DIA-WYTE(ダイヤワイト)

販売価格 ¥1,490 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
DIA-WYTE(ダイヤワイト) ランプカラー 1本(110mL)
レビュー:(9)

【特長】LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。 【タイプ】スプレータイプ 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】35mL 【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】0.21 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

39. シリコーンリムーバー300 武蔵ホルト

販売価格 ¥889
武蔵ホルト シリコーンリムーバー300 1本(300mL)
レビュー:(4)

【特長】ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】240mL 【危険物の性質】非水溶性

カラータッチ、補修スプレー

40. ホルツ キズかくしペイントセット 武蔵ホルト

販売価格 ¥1,590
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
武蔵ホルト ホルツ キズかくしペイントセット 1セット

【特長】エアープラスLightと水性ウォーターマジックのお得なセットです。 ちょっとしたキズにスプレーすることで、キズを目立ちにくくすることが可能です。 水性タイプの塗料ですので乾く前なら水で落とせ、何度でもやり直しが出来ます。 【容量(mL)】(ガス)120、(塗料)20 【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】200×102×54 【危険物の種別】非危険物

カラータッチ、補修スプレー

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

  カラータッチ、補修スプレー特集

カラータッチ、補修スプレーの新着商品

ラッカースプレー 男前モノタロウ

ラッカースプレー 男前モノタロウ ¥295 〜

≫カラータッチ、補修スプレーの新着商品をもっと見る