接着剤・補修材 【通販モノタロウ】オイル・ケミカル・補修:自動車・トラック用品

470件中 1件〜40件

並び替え:

1. セメダイン8060プロシリコーンシーラント セメダイン

販売価格   ¥303 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セメダイン セメダイン8060プロシリコーンシーラント 1本(330mL)
レビュー:(49)

【特長】抜群の防水性能。耐候性・耐熱性・耐寒性・耐水性などに優れています。 各種金属・ガラス・コンクリート・木材・プラスチックなどに良く接着します。 優れた作業性。カートリッジから押出しやすく、垂れがないため仕上げも簡単にできます。【用途】建築:ガラス・サッシまわり、ガラスサスペンション工法、長尺屋根の突き合せ、室内間仕切り・化粧目地などのシール 電気機器:絶縁シール、ケーブルなどの端末処理 その他:車両、船舶、冷蔵庫などの目地のシール、ガス管や下水道管の継ぎ目、エンジン各部のシール、池の目地のシール、一般家庭での各種すき間シール 【硬さ(Hs)】25 【使用温度範囲(℃)】-50〜150 【JIS規格】JIS A5758適合品 【密度(g/cm3)】1.04 【タックフリータイム(分)】5〜30 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆

接着剤・補修材 > 接着剤
注文コード 品番 内容量 液色 販売価格 出荷目安 数量
09241617 SR-066 1本(330mL) クリア ¥399 0営業日後以内
09241644 SR-072 1本(330mL) ホワイト ¥399 0営業日後以内
09241635 SR-071 1本(330mL) ブラック ¥399 0営業日後以内
09241626 SR-067 1本(330mL) グレー ¥399 0営業日後以内
09241653 SR-063 1本(330mL) アイボリー  ¥303 0営業日後以内

2. ラッカースプレー 男前モノタロウ

販売価格   ¥295 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ ラッカースプレー 1本(300mL)
レビュー:(57)

【特長】特定化学物質障害予防規則 対象物質 非含有。 RoHS指令・REACH規制対応。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.6〜0.9 【仕様】薄め液不要 【吹付パターン】丸吹き 【表面乾燥時間(min)】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー
注文コード 品番 内容量 成分 販売価格 出荷目安 数量
40147764 MSL 白 1本(300mL) 酢酸ブチル、酸化チタン、ジイソブチルケトン、ニトロセルロース、イソプロピルアルコール、イソブタノール、ジメチルエーテル ¥369 0営業日後以内
40147773 MSL 赤 1本(300mL) 酢酸ブチル、酸化チタン、ジイソブチルケトン、ニトロセルロース、イソプロピルアルコール、イソブタノール、ジメチルエーテル  ¥295 0営業日後以内
40147782 MSL 黒 1本(300mL) 酢酸ブチル、ニトロセルロース、ジイソブチルケトン、イソブタノール、イソプロピルアルコール、カーボンブラック、ジメチルエーテル 艶あり黒 ¥369 0営業日後以内
40147791 MSL 黄 1本(300mL) 酢酸ブチル、ニトロセルロース、ジイソブチルケトン、イソブタノール、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル ¥369 0営業日後以内
40147807 MSL シルバー 1本(300mL) 酢酸ブチル、ジイソブチルケトン、中沸点脂肪族ナフサ、ジメチルエーテル シルバー ¥369 0営業日後以内

3. ボンドG17 コニシ

販売価格 ¥118 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニシ ボンドG17 1本(20mL)ほか
レビュー:(116)

【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【色】淡黄色 【タイプ】ノントルエン 【主な用途】合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA 4VOC基準適合 【特性】耐熱、耐衝撃 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > 接着剤
注文コード 品番 内容量 成分 トラスコ品番 包装 販売価格 出荷目安 数量
00633026 13023 1本(20mL) クロロプレン系ゴム溶剤形 000-1384 ブリスターパック ¥118 0営業日後以内
02334105 13033 1本(50mL) クロロプレン系ゴム溶剤形 103-3875 ブリスターパック ¥229 0営業日後以内
02334087 13041 1本(170mL) クロロプレン系ゴム溶剤形 103-3883 箱入 ¥399 0営業日後以内
02334114 64027 1本(430mL) クロロプレン系ゴム溶剤形 103-3913 スプレー缶 ¥999 0営業日後以内
58464043 13021 1本(20mL) クロロプレン系ゴム溶剤形   箱入 ¥118 0営業日後以内

4. 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

販売価格 ¥879 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-45 1本(100g)ほか
レビュー:(63)

【特長】シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。【用途】接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 【絶縁破壊電圧(kV)】23(1mm厚測定時) 【種別】一般工業用 【使用温度範囲(℃)】-50〜200 【破断伸度(%)】350 【比重】1.05(23℃時) 【体積抵抗率(Ωcm)】5T 【指触乾燥時間(分)】6 【硬さ(デュロメータA)】30 【引張強度(MPa[kgf/cm2])】2.0[20] 【硬化方式】脱オキシムタイプ 【外観】ペースト状 【熱伝導率(W/mk)】0.21 【比誘電率 50Hz】3.0 【誘電正接 50Hz】5×10-3 【引張せん断接着強さ(MPa)】1.0(アルミ)

接着剤・補修材 > シール材
注文コード 品番 内容量 液色 危険物の種別 販売価格 出荷目安 数量
02335051 KE45T-100 1本(100g) クリヤー 指定可燃物 ¥879 0営業日後以内
02335067 KE45W-100 1本(100g) ホワイト 指定可燃物 ¥879 0営業日後以内
06747571 KE45B-100 1本(100g) ブラック 指定可燃物 ¥879 0営業日後以内
48901176 KE45R-100 1本(100g) レッド 非危険物 ¥1,190 1営業日後以内
09184357 KE45T-330 1本(330mL) クリヤー 指定可燃物 ¥1,090 0営業日後以内

5. 発泡ウレタンスプレー モノタロウ

販売価格 ¥649 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1本(415mL)ほか
レビュー:(182)

【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。 【色】淡黄 【タイプ】自己消火性なし 【主成分】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート 【使用可能温度範囲】0〜+50℃ 【耐寒耐熱温度(℃)】硬化後-30〜80/100(短時間) 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【発泡体積(L)】約21〜23 【熱伝導率(W/mk)】0.05 【発泡倍率】約55 【硬化時間(時間)】(内部)約4〜5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)

接着剤・補修材 > 補修剤
注文コード 品番 内容量 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
41082343 PU-FOAM500A 1本(415mL) 540 ¥649 0営業日後以内
17683767 PU-FOAM12P 1箱(415mL×12本) 540×12 ¥7,490 0営業日後以内

6. スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイント

販売価格 ¥499 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ロックペイント スプレーラッカー (丸パターン) 1本(300mL)ほか
レビュー:(26)

【特長】速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。【用途】鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可) 【塗布面積(m2/缶)】約2.0 【塗り重ね可能時間(分)】30以上 (20℃) 【危険物の含有量】120mL 【種別】アクリルラッカースプレー 【乾燥時間(分)】夏/20〜30 (20℃)冬/30〜60 (20℃) 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【特性】耐久、速乾 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー

7. レクターシール Rectorseal

販売価格 ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Rectorseal レクターシール 1本(56g)ほか
レビュー:(50)

【特長】接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等【用途】配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 【耐熱温度(℃)】-40〜200 【種類】エポキシ樹脂系補修剤 【硬度】ショアーD85 【有効期限(年)】3年(未開封) 【強度(kg)】引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 【体積抵抗率(Ωcm)】5×1015 【剪断強度(kg/cm2)】49 【誘電耐力】400 V/mil 0.125in 【弾性係数】6×105PSI 【成分】合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド

接着剤・補修材 > 補修剤

8. セメダイン スーパーX セメダイン

販売価格 ¥399 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
セメダイン セメダイン スーパーX 1本(20mL)ほか
レビュー:(67)

【特長】驚きの耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。 屋外使用に耐える抜群の耐久性。 万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。 使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 衝撃や振動に強い弾性接着剤。 強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。【用途】表札やプレートの接着に 靴やバッグ・自動車部品の接着に 金属、プラスチック、各種ゴム 【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F☆☆☆☆ 【耐熱温度(℃)】-60〜+120 【主な用途】金属、プラスチック、各種ゴム 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【特性】耐熱、耐水、耐衝撃耐 【関連資料】接着剤を選ぶ早見表

接着剤・補修材 > 接着剤

9. ボンドシリコンシーラント コニシ

販売価格 ¥279
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニシ ボンドシリコンシーラント 1本(330mL)
レビュー:(16)

【特長】建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。【用途】建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 【仕様】弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 【成分】シリコーン樹脂系 【使用温度範囲(℃)】-40〜150 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆

接着剤・補修材 > 接着剤

10. アロンアルファ 東亜合成

販売価格 ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東亜合成 アロンアルファ 1袋(2g×5本)ほか
レビュー:(45)

【特長】一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。

接着剤・補修材 > 接着剤

11. ボンド変成シリコンコーク コニシ

販売価格 ¥609
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コニシ ボンド変成シリコンコーク 1本(333mL)
レビュー:(15)

【特長】弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。【用途】塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆ 【成分】変成シリコーン樹脂系

接着剤・補修材 > シール材

12. タッチアップペン ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥481 〜 バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション タッチアップペン 1本(12mL)ほか
レビュー:(70)

【特長】ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント

接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー

13. エポキシパテ セメダイン

販売価格 ¥629 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セメダイン エポキシパテ 1本(60g)ほか
レビュー:(19)

【特長】補修する場所・材質別の穴うめ・成形パテ。硬化後は、ヤスリがけ、塗装ができます。 【付属品】手袋 【成分】エポキシ

接着剤・補修材 > プラスチック補修

14. メグミックス補修材 メグロ化学

販売価格 ¥2,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
メグロ化学 メグミックス補修材 1本(50mL)
レビュー:(33)

【特長】SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第四石油類 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > プラスチック補修

15. スタンダード 高性能エポキシ系強力接着剤 アラルダイト

販売価格   ¥919 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アラルダイト スタンダード 高性能エポキシ系強力接着剤 1セット(30g)ほか
レビュー:(24)

【特長】アラルダイトはスイス・チバガイギー社が世界に先駆けて開発したエポキシ系接着剤で、世界各国で電機、自動車、航空機などの先端技術分野にも使用され高い信頼を得ております。【用途】金属、木、ガラス、石、コンクリート、皮革、熱硬化プラスチック、加硫ゴム等幅広い材質の異種間、同種間の接着や隙間充填が可能です。 【種類】化学反応型接着剤 【主成分】主剤/エポキシ樹脂50%、硬化剤/ポリアミドアミン50% 【可使時間(分/25℃)】60 【完全硬化時間】12時間(25℃) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > 接着剤

16. ウルトラ多用途SU コニシ

販売価格 ¥289 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
コニシ ウルトラ多用途SU 1本(10mL)ほか
レビュー:(45)

【特長】新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい【用途】金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【固着時間(分)】4 【主成分】シリル化ウレタン樹脂 【主な用途】金属、硬質プラスチック、木材、コンクリート、皮革 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > 接着剤

17. ボデーペン プラサフ ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥696
ソフト99コーポレーション ボデーペン プラサフ 1本(300mL)
レビュー:(72)

【特長】焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。【用途】鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 【トラスコ品番】475-6941 【寸法(mm)】Φ70×180 【色】グレー 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】130mL 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー

18. 水性多用途スプレー アサヒペン

販売価格 ¥739 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
アサヒペン 水性多用途スプレー 1本(300mL)ほか
レビュー:(11)

【特長】タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)【用途】発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 【種類】水溶性アクリル樹脂塗料 【乾燥時間(時間)】(夏期)40〜50分、(冬期)1〜2時間 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性液体類

接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー

19. POSシール セメダイン

販売価格 ¥619 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
セメダイン POSシール 1本(333mL)ほか
レビュー:(21)

【特長】耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤です。塩ビ鋼板への接着性に特に優れており、防カビ性を有し、塗料がのります。【用途】防水充てん材。塩ビ鋼板への接着。/防カビ性。塗装可。 【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆ 【成分】変成シリコーン系

接着剤・補修材 > シール材

20. フロントガラス簡単補修セット 大阪魂

販売価格 ¥1,390
大阪魂 フロントガラス簡単補修セット 1セット
レビュー:(287)

【特長】フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.534mL入りです。【用途】合わせガラス用 【セット内容】両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.534mL)入りボトル 各1個 【関連資料】取扱説明書

接着剤・補修材 > ガラス補修

21. 速乾ボンド G17Z コニシ

販売価格 ¥1,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コニシ 速乾ボンド G17Z 1缶(1kg)ほか
レビュー:(21)

【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 【改正建築基準法(JIS対応)】F★★★★ 【成分】クロロプレン系ゴム溶剤形 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【使用温度範囲(℃)】-20〜60 【包装】缶

接着剤・補修材 > 接着剤

22. ボデーペン(メタリック・マイカ) ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥1,088 〜 バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション ボデーペン(メタリック・マイカ) 1本(300mL)
レビュー:(50)

【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー

23. アロンアルファ(一般用) コニシ

販売価格 ¥249
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ アロンアルファ(一般用) 1本(2g)ほか
レビュー:(27)

【特長】強力。 スピード接着【用途】金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。 【成分】シアノアクリレート系

接着剤・補修材 > 接着剤

24. セメダイン8000 シリコーンシーラント セメダイン

販売価格 ¥309 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
セメダイン セメダイン8000 シリコーンシーラント 1本(330mL)ほか
レビュー:(52)

【特長】耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。【用途】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール 絶縁シール・ケーブル等の端末処理 車両、船舶、冷凍庫等の目地シール ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール、一般家庭での各種すきまのシール 【硬さ】25(Hs) 【脆化温度(℃)】-45 【伸び(%)】500 【耐熱温度(℃)】150 【密度】1.02 【押出し可能温度(℃)】-15〜+50 【使用温度範囲(℃)】-50〜150

接着剤・補修材 > シール材

25. ボデーペン(ソリッド) ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥897 〜 バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション ボデーペン(ソリッド) 1本(300mL)
レビュー:(46)

【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】130mL 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー

26. オートウエルド 隆成コミュニティ

販売価格 ¥1,590
隆成コミュニティ オートウエルド 1セット
レビュー:(43)

【特長】耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。 【成分】炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE 【セット内容】steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g) 【抗張力】約300kgf/cm2 【耐熱温度(℃)】摂氏300まで 【硬化時間】(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上

接着剤・補修材 > 接着剤

27. DevconA(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)

販売価格 ¥5,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Devcon(デブコン) DevconA(鉄粉タイプ) 1セット(450g)ほか
レビュー:(20)

【特長】世界で一番ご使用頂いている金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)、MIL SPEC適合品【用途】配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修 【可使時間(分/25℃)】45 【仕様】鉄粉、標準タイプ、パテ状 【比重】2.3 【質量混合比】主剤:硬化剤 9:1 【容量混合比】主剤:硬化剤 5:2 【耐熱温度(℃)】120 【耐熱(使用限界)温度(℃)】120 【塗膜硬化時間】1〜6mmの厚みの場合16時間/25℃ 【硬化時間】16時間/25℃

接着剤・補修材 > 補修剤

28. ボンドクイックメンダー コニシ

販売価格 ¥479 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コニシ ボンドクイックメンダー 1セット(20g)ほか
レビュー:(33)

【特長】2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状【用途】金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ 【成分】エポキシ樹脂系 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

接着剤・補修材 > 接着剤

29. 瞬間接着剤 男前モノタロウ

販売価格 ¥569
0営業日後以内
男前モノタロウ 瞬間接着剤 1パック(2g×5本)
レビュー:(111)

【特長】低粘度で、浸透力のある接着剤です。【用途】合成ゴム・硬質プラスチック・金属など 【成分】シアノアクリレート(100%) 【主な用途】合成ゴム、硬質プラスチック、金属 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】10g 【粘度(cP)】2〜3 【固着時間(秒)】5〜20 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > 接着剤

30. メグミックス50チップ メグロ化学

販売価格 ¥1,990
メグロ化学 メグミックス50チップ 1袋(12本)
レビュー:(19)

【特長】メグミックス専用チップ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】34g

接着剤・補修材 > プラスチック補修

31. セメダイン スーパーX2 セメダイン

販売価格 ¥299 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン セメダイン スーパーX2 1本(10mL)ほか
レビュー:(18)

【特長】万能に限りなく近づいた超多用途接着剤「スーパーXシリーズ」のハイスピードタイプ! 手早く作業ができ、すばやくつけたい小物の接着用途には最適です。【用途】金属・ゴム・コンクリート・モルタル・陶磁器・木材・皮革・布・厚紙・ナイロン・スチロール・アクリル・ポリカーボネイト・塩化ビニルなど様々な材料に。 【主成分】変成シリコーン樹脂系 【耐熱温度(℃)】-60〜120 【付属品】ヘラ 【関連資料】接着剤を選ぶ早見表

接着剤・補修材 > 接着剤

32. アロンアルファ (プロ用耐衝撃) コニシ

販売価格 ¥699
0営業日後以内
コニシ アロンアルファ (プロ用耐衝撃) 1本(20g)
レビュー:(19)

【特長】耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。【用途】金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 【成分】シアノアクリレート系 【トラスコ品番】374-8391 【粘度】中粘度 【主な用途】金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の含有量】20g 【特性】耐衝撃、耐振動 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > 接着剤

33. ボンドクイック5 コニシ

販売価格 ¥232 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コニシ ボンドクイック5 1セット(6g)ほか
レビュー:(42)

【特長】2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性【用途】金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理 【成分】エポキシ樹脂系

接着剤・補修材 > 接着剤

34. スーパーXG セメダイン

販売価格 ¥299 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン スーパーXG 1本(10mL)ほか
レビュー:(20)

【特長】超速硬化・超透明タイプ。 かつてない硬化スピードと透明度。接着スピードが速く透明度が高いので、補修に幅広くご利用頂けます。 超多用途タイプですから、さまざまな素材の組み合わせの接着も出来ます。【用途】熱・水・ショックに強い弾性接着剤。 屋内外・凹凸面もOK!もちろん、いやなニオイの少ない、安心無溶剤タイプ。 環境安全性に配慮した、CCS適合品です。 【付属品】ヘラ 【色】クリア 【主成分】変成シリコーン樹脂系 【耐熱温度(℃)】-60〜+120 【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F☆☆☆☆ 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【特性】耐熱、耐水、耐衝撃 【関連資料】接着剤を選ぶ早見表 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > 接着剤

35. アロンアルファ(ゼリー状) コニシ

販売価格 ¥299 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ アロンアルファ(ゼリー状) 1本(4g)ほか
レビュー:(22)

【特長】タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。【用途】金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。 【成分】シアノアクリレート系 【主な用途】プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第三石油類 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > 接着剤

36. 2液ウレタンスプレー サンデーペイント

販売価格 ¥2,390 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンデーペイント 2液ウレタンスプレー 1缶(320mL)
レビュー:(40)

【特長】水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)【用途】(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 【成分】合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) 【タイプ】スプレー 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.9〜1.4 【指触乾燥時間(時間)】約15分(冬期:約30分)(20℃) 【半硬化乾燥時間(時間)】約72時間以上 【危険物の性質】非水溶性 【塗料タイプ】ウレタン

接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー

37. シリコンオフ300 ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥799
ソフト99コーポレーション シリコンオフ300 1本(300mL)
レビュー:(57)

【特長】ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。 【トラスコ品番】475-7467 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】240mL 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー

38. ボンドスプレーのり Z-3 コニシ

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
コニシ ボンドスプレーのり Z-3 1本(430mL)
レビュー:(20)

【特長】ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可【用途】金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 【種別】Z-3 【改正建築基準法(JIS対応)】F★★★★ 【成分】SBR系溶剤形 【トラスコ品番】399-0869 【タイプ】強力型 【主な用途】金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【危険物の含有量】430mL 【危険物の性質】非水溶性

接着剤・補修材 > 接着剤

39. PPXセット セメダイン

販売価格 ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン PPXセット 1セットほか
レビュー:(17)

【特長】これまでつかなかったポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・ポリアセタール・フッ素加工樹脂を強力接着!安心の2重台紙採用。 使いやすいペン型プライマー

接着剤・補修材 > 接着剤

40. ボンドGクリヤー コニシ

販売価格 ¥149 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニシ ボンドGクリヤー 1本(20mL)ほか
レビュー:(39)

【特長】接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。【用途】柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 【危険等級】U 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第一石油類 【成分】SBR系溶剤形

接着剤・補修材 > 接着剤

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ