カテゴリ
- 物流用品(25)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「大洋製器工業 軽量シャックル」の検索結果

軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
大洋製器工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から61日以内出荷磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から61日以内出荷磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼タイプボルト・ナット止めタイプRoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ねじこみタイプ材質特殊合金鋼タイプねじこみタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から61日以内出荷スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥569~税込¥626~1個当日出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
超強力シャックル
コンドーテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル タフスリム
大洋製器工業(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から3日以内出荷安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ローラーシャックル
大洋製器工業¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から21日以内出荷軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。用途荷役作業・多目的連結金具
TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット)
大洋製器工業¥35,980~税込¥39,578~1セット4日以内出荷角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ
大洋製器工業¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ