カテゴリ

  • バイク部品(150)
  • 切削工具(42)
  • メカニカル部品(33)
  • カー用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 機構部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-7075」の検索結果

関連キーワード
318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22Eomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から121日以内出荷
ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EIRacing Composite R40 NUT(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-36共和電業(KYOWA)
1,298税込1,428
1袋(1本)ほか
3日以内出荷
常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
レーシングコンポジットR40(ホイルナット) KYO-EIレーシングコンポジットR40(ホイルナット)KYO-EI(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut SetKYO-EI(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(16個)
6日以内出荷
ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。 また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcsKYO-EI
9,898税込10,888
1箱(20個)
6日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
レーシングコンポジットR40(ロックナット) KYO-EIレーシングコンポジットR40(ロックナット)KYO-EI
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個タイプロックナットテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,079税込5,587
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)KYO-EI
5,398税込5,938
1箱(4個)
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
Kics LEGGDURA RACING Nut(単品) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Nut(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
RoHS指令(10物質対応)対応
口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
【オーダー】アルミ丸棒 ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒ノーブランド
930税込1,023
1個
翌々日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状丸棒材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
クレカット クレトイシクレカットクレトイシ
33,980税込37,378
1缶(20L)
翌々日出荷
高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。 卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。 変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。
容量(L)20倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50pH値9.1(20倍)引火点(℃)なし(非危険物)適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明液状密度(g/cm3 at15℃)1.052表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)試験データ潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2NBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
XAM CLASSIC  スプロケット(A2103) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A2103)X.A.M
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM CLASSIC  スプロケット(A6303) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A6303)X.A.M
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM CLASSIC  スプロケット(A4507) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A4507)X.A.M
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM CLASSIC  スプロケット(A6102) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A6102)X.A.M
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
サイズ530主な適合車種CB250T/400T
XAM CLASSIC  スプロケット(A3206) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A3206)X.A.M(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
専用スプロケット アルミ製モリブデントリートメント 520サイズ GALESPEED(ゲイルスピード)専用スプロケット アルミ製モリブデントリートメント 520サイズGALESPEED(ゲイルスピード)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
レースやアフターマーケットで人気の高い信頼のブランド、X.A.M特注のゲイルスピードホイール専用オリジナルスプロケット。 動力伝達のロスを少なくするための広いPCDや、大幅に肉抜きされた軽量な仕様が特徴です。 表面処理にモリブデン充填を含めた特殊加工を施しフリクションの低減と耐久性の向上を図ったアルミ製と、 MotoGPや耐久レースなどでも採用されるほどの高剛性を誇るスチール製の二種類をラインナップ。
サイズ【チェーン】520材質アルミ(A7075 超々ジュラルミン)ねじの呼び寸法M10適合内径(Φmm)80穴数6穴寸法PCD(mm)100
XAM CLASSIC  スプロケット(A4308) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A4308)X.A.M
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM CLASSIC  スプロケット(A4120) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A4120)X.A.M
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
専用スプロケット アルミ製モリブデントリートメント 530サイズ GALESPEED(ゲイルスピード)専用スプロケット アルミ製モリブデントリートメント 530サイズGALESPEED(ゲイルスピード)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
レースやアフターマーケットで人気の高い信頼のブランド、X.A.M特注のゲイルスピードホイール専用オリジナルスプロケット。 動力伝達のロスを少なくするための広いPCDや、大幅に肉抜きされた軽量な仕様が特徴です。 表面処理にモリブデン充填を含めた特殊加工を施しフリクションの低減と耐久性の向上を図ったアルミ製と、 MotoGPや耐久レースなどでも採用されるほどの高剛性を誇るスチール製の二種類をラインナップ。
サイズ【チェーン】530材質アルミ(A7075 超々ジュラルミン)ねじの呼び寸法M10適合内径(Φmm)80穴数6穴寸法PCD(mm)100
XAM CLASSIC  スプロケット(A4110) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A4110)X.A.M
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
サイズ520
HARDY ロードバー HIGH ラフアンドロードHARDY ロードバー HIGHラフアンドロード(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。
パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
XAM CLASSIC  スプロケット(A2401) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A2401)X.A.M
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcsKYO-EI(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(16個)
6日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Kics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Lock Duralumin Shell (単品)KYO-EI
599税込659
1個
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcsKYO-EI(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)質量(g)22(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EIKics LEGGDURA RACING Lock Bolt SetKYO-EI(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(4個)
6日以内出荷から24日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
チェアローバック Mitsukin(三金商事)チェアローバックMitsukin(三金商事)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なローバックチェアです。1kgに満たない軽量さ&コンパクトな収納だから場所を取らずツーリング・サイクリング・ハイキング・海水浴など様々なレジャーシーンで大活躍。ショックコードでつながったフレームは組立が簡単。もちろん収納だって簡単。左手側シート側面にポケットをご用意しました。また付属のカラビナを使用して座面下に小物入れを作る事もできます。ポケットや小物入れは何かと便利ですよ。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン質量(kg)0.9ブラック耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×110×110使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×650
精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所精密固定軸継手 RAシリーズ酒井製作所
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSXシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.1