カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 制御機器(14)
  • 照明(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)

「d2hw」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(72件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコン塗布ヘッドバンド GENTOSシリコン塗布ヘッドバンドGENTOS(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
ヘッドバンド GENTOSヘッドバンドGENTOS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から86日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855) M5StackM5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)M5Stack
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Kタイプ熱電対センサユニット データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。 このユニットは、-200℃~+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。 STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載 サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃~+1350℃) I2C通信インターフェース(アドレス:0x66) CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃~+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)56×24×9.6質量(g)10.1種類【熱電対】K測定精度±2℃分解能14ビット温度センサー【チップ】MAX31855KASA+Tインターフェース【SPI】最大5MHzセンサ精度【内部温度】±2℃サンプリング速度10Hz(最大)異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知動作温度範囲(℃)【熱電対】-200~+1350クロック周波数最大5MHz
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ(表示灯付)IDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から55日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
カーブノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)カーブノズルクミタテBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
8日以内出荷
仕様30~34フクム規格ヤマホN-CSU-10関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB)図解NoMSC1-62 ノズル部品_No.21、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 カーブノズルクミタテ_No.29、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.44、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 カーブノズルクミタテ_No.46、MSC1-102D ノズル部品_No.21、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 カーブノズルクミタテ_No.51、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.44、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.25、MSC1-104L-GH オプション2 ノズル8トウコウ部品 カーブノズルクミタテ_No.17、MSC1-104-1 フゾクヒン部品 カーブノズルクミタテ_No.19、MSC1-73HW 付属品部品_No.20、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.29、MSC1-104L オプション2 ノズル8トウコウ部品 カーブノズルクミタテ_No.17、MSC1-103DW-1 付属品部品 カーブノズルクミタテ_No.21など
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-突形)IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(突形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 インタロック(平形-平形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(平形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式インタロック保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ハイスペックハイディスク V2 100W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 100W日動工業
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
定格ランプ電力(W)100保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合定格光束(Lm)17800電球の種類LED
ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 150W日動工業
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 200W日動工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 300W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 300W日動工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
2号デズミ ELPA2号デズミELPA
293税込322
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状出ズミ
STRIPE,R D*TYPE2*  74220HW5900ZB ホンダSTRIPE,R D*TYPE2* 74220HW5900ZBホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
STRIPE,L D*TYPE2*  74230HW6730ZB ホンダSTRIPE,L D*TYPE2* 74230HW6730ZBホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
STRIPE,R D*TYPE2*  74220HW6730ZB ホンダSTRIPE,R D*TYPE2* 74220HW6730ZBホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
STRIPE,L D*TYPE2*  74230HW5900ZB ホンダSTRIPE,L D*TYPE2* 74230HW5900ZBホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA64M1-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA64M1-AUMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
Microchipの低消費電力で高性能の8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラには、同時に読み書き可能な64 kB ISPフラッシュメモリ、2 kB EEPROM、4 kB SRAM、汎用I/Oライン x 27、汎用作業レジスタ x 32、モータ用パワーステージコントローラ x 1、比較モードとPWMを備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2、HW LIN付きUART x 1、設定可能な2つの差動ゲイン入力段を備えた11チャンネル10ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータ、個別の発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマ、SPIシリアルポート、オンチップデバッグシステム、ソフトウェアで選択可能な4種類の省電力モードが組み込まれています。このデバイスは、2.7-5.5 Vで動作します。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度のバランスをとりながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 4.096 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0寸法 = 7.1 x 7.1 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
(28533)カバー ニッサン(28533)カバーニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
239税込263
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ハイディスク100W 日動工業ハイディスク100W日動工業
68,980税込75,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイディスク200W 日動工業ハイディスク200W日動工業
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
ハイディスク150W 日動工業ハイディスク150W日動工業
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
ハイディスク300W 日動工業ハイディスク300W日動工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用グリーン購入法適合
ブラケット BIGM(丸山製作所)ブラケットBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.75MB)図解NoMSC1-103DW 希望付属品(2)部品 ブラケット_No.6、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品2 ブームノズル部品 ブラケット_No.3、MSC1-103DW 希望付属品(2)部品 ブラケット_No.2、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 ブラケット_No.3、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 ブラケット_No.3、MSC1-73HW 希望付属品(3)部品_No.2、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 ブラケット_No.78、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.3、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 ブラケット_No.3、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.77、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 ブラケット_No.3、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 ブラケット_No.3、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.77、MSC1-102DW 希望付属品(4)部品 ブラケット_No.2
バンド BIGM(丸山製作所)バンドBIGM(丸山製作所)
549税込604
1セット(5個)
8日以内出荷
規格ALR-150AH関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.89MB)図解NoMSC1-103DW 電装品部品 バンド_No.20、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.41、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.43、MSC1-73HW 電装品部品_No.16、SSW-302A 薬液配管部品_No.24、BSM-820SLT-C2 本体部品_No.23、MSC1-73HW 本体部品_No.7、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.42、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.42、MSC1-102DW 本体部品 バンド_No.23、BSM-1020SLT-C2 本体部品_No.23、CGA-6 ホースリール部品_No.81、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.40、MSC1-105S 噴霧ホース部品 バンド_No.23、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(1)部品_No.41、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.42、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.14、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.48など
プロテクタ BIGM(丸山製作所)プロテクタBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
仕様3~7フクム規格PF3/8関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.8MB)図解NoMSC1-105S 希望付属品部品 プロテクタ_No.2、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 プロテクタ_No.2、MSC1-103DW 希望付属品(1)部品 プロテクタ_No.2、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 プロテクタ_No.1、MSC1-104 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 プロテクタ_No.1、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 プロテクタ_No.2、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 プロテクタ_No.2、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 プロテクタ_No.1、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 プロテクタ_No.1、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.4、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.2、MSC1-62 希望付属品(1)部品_No.2、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 プロテクタ_No.1