カテゴリ

  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「k2dc16」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
スマートバイブロ FFT分析付 VM-3024H IMVスマートバイブロ FFT分析付 VM-3024HIMV
289,800税込318,780
1個
欠品中
仕様●センサー原理:動電式速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~1kHz●振動数範囲(ベアリング):なし●振動数範囲(H関数):なし●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):なし●測定範囲(H関数):なし●最大レンジ(加速度):20m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):100mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):10mm(p-p)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:4、096kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(0、3Hz ~ 100Hz)●精度(感度誤差):±5%(16Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(16Hz基準)●精度(指示値直線性):±1、5%(16Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±●V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:動電式速度ピックアップΦ25、8×50(L)mm 140g(ピックアップ)Φ8×50(L)mm 20g(プローブ)●FFT 分析:△f:10HZ、5HZ、2、5HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応波形採取可能保存時間:1秒・2秒・5秒・10秒サンプリング周波数:10、24kHzW74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160689アズワン品番67-4827-43
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
9V型フローティング ディスプレイオーディオ KENWOOD9V型フローティング ディスプレイオーディオKENWOOD
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
地図も映像も、スマートフォンより圧倒的に大きくて見やすい。大画面 9V型フローティングディスプレイ大画面を自由に、もっと見やすく ボールジョイント構造ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応ステアリングリモコン機能に対応ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用スマートフォンの音楽を高音質で再生高音質ハンズフリー通話を実現静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキーUSBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応2.1A(アンペア)出力のUSB端子音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能
仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)【本体部 0.94】【モニター部 0.66】最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)【本体部 178W×50H×120D】【モニター部 240W×140H×31D】インターフェイス対応:HDMI通信速度(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
ケイフレックス用水抜きカップリング 三桂製作所ケイフレックス用水抜きカップリング三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V TRENDnet8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56VTRENDnet
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
仕様アラームリレー接点:200W、MACアドレステーブル:4Kエントリ、PoE仕様:PoEバジェット、スイッチングファブリック:16Gbps、データバッファ容量:128KB、ハードウェアバージョン:Version V2.0R、PoEパジェット:最大200W(DC56V時)、最大120W(DC24V時)、筐体:IP50メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5能力【転送】11.9Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)5(PoE未使用時)、135.6(PoE使用時)インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×8、LEDインジケーター製品質量(g)610動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)142×105×39.5ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)24~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は解放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)513100
6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ KENWOOD6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオKENWOOD
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷
ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応ステアリングリモコン機能に対応ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用スマートフォンの音楽を高音質で再生高音質ハンズフリー通話を実現静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキーUSBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応2.1A(アンペア)出力のUSB端子音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能
仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●通信速度(MAX):(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)1.14最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:6.9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)178W×100H×109Dインターフェイス対応:HDMI通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
Eガタトメワ ヨビ6 BIGM(丸山製作所)Eガタトメワ ヨビ6BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
8日以内出荷
規格ヨビ6部品名称Eガタトメワ ヨビ6関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB)図解NoMS510RC-6M RC装置部品_No.15、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、CBM-302SB 右ブーム部品_No.15、MKF-330 本体部品_No.19、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.26、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.20、CBM-302SB 左ブーム部品_No.15、MS511RC-K RC装置部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-6K RC装置部品_No.15、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.15、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.18、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.38、MKF-320 M 本体部品_No.19、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.38、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.26、MS511RC-M RC装置部品_No.16、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、MKF-320 K 本体部品_No.19、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.25、MS510RC-5M RC装置部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.18
ナベコネジ(+)M6X16 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X16BIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.2MB)図解NoMS410RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-R1000C キャビン部品_No.44、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-G535 フレーム・座席部品_No.16、SSA-G550 フレーム・座席部品_No.16、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.21、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.29、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.28、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.21、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.21、CSH-94-2 フレーム部品_No.14、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.12、SSA-F500 台車 ソウサパネル部品_No.11、BSM-1220L-D 第1段ブーム 右部品_No.29、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.22、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.21など