カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
  • バイク純正部品(148)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(6)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「mbb-3」の検索結果

関連キーワード
467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
COCK ASSY,FUEL ホンダCOCK ASSY,FUELホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3.3MΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3.3MΩ 0.6W ±1%VISHAY
549税込604
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 3.3MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3kΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3kΩ 0.6W ±1%VISHAY
889税込978
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
MB Series(MBB63) SMCMB Series(MBB63)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-325Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-325Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)325
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-325Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-325Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)325
ベルトクリップ MBB-3 ICOM(アイコム)ベルトクリップ MBB-3ICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
MB Series(MBB100) SMCMB Series(MBB100)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス BUFFALO(バッファロー)5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウスBUFFALO(バッファロー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌日出荷
Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約75(電池含まず)電源単3乾電池(1本)センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105インターフェースBluetooth(R)5.0使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日)保証期間6か月ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。)動作湿度(%)5~85電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー)薄型 3ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ノーマルBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から翌日出荷
Bluetooth5.0スリムボディMIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠H耐摩耗性・防指紋コーティングプレゼンテーションモード搭載BlueLED静音設計DPI切替ボタン3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約60(電池含まず)電源単3乾電池(1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111保証期間1年電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン)小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NHomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷から89日以内出荷
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-360Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-360Z)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)360
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-300Z)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
SET *TYPE3     1*  77220MBB000ZF ホンダSET *TYPE3 1* 77220MBB000ZFホンダ
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
ラウンドデッキボウル 洗面器セット INAX(LIXIL)ラウンドデッキボウル 洗面器セットINAX(LIXIL)
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
INAXは、どこであっても「正しい手洗い」をしやすいように、手を伸ばしやすく、指先から手首まで丸ごと包み込むように洗い流せ、場所を問わず設置しやすいカタチを考えました。
排水方式壁給水関連資料(1.06MB)
SET ILLUST*TYPE3*    64230MBB710ZC ホンダSET ILLUST*TYPE3* 64230MBB710ZCホンダ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
レーシングライン チタン S-B10R3-CZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-B10R3-CZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10R3-CZT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※装着の際は、ECUのリマッピングが必要です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:5.7STD音量:99 dB / 6750 rpm音量:101.3 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:コニカル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:139.74kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:114.7Nm/10350rpmオプション:品番:P-MBB10R3/1,V-TUV108
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状コニカル質量(kg)5.7、STD:10.4チタン/カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量101.3 dB / 6750 rpm加工音量(dB)STD:99/6750rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:139.74kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:112.2Nm/11000rpmオプション:品番:E-B10R4,P-MBB10R3/1,V-TUV108
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:4.2カーボン/チタン区分マフラー備考バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
MUFF.COMP.EXH,R ホンダMUFF.COMP.EXH,Rホンダ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
MUFF.COMP.EXH.L ホンダMUFF.COMP.EXH.Lホンダ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE3*    64230MBB010ZC ホンダSET ILLUST*TYPE3* 64230MBB010ZCホンダ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
PIPE RR.EXH. ホンダPIPE RR.EXH.ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
PIPE COMP.EXH. ホンダPIPE COMP.EXH.ホンダ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
RADIATOR COMP LH ホンダRADIATOR COMP LHホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
CHAIN,W/PUMP ホンダCHAIN,W/PUMPホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE3*    64230MBB000ZC ホンダSET ILLUST*TYPE3* 64230MBB000ZCホンダ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE3*    64240MBB711ZC ホンダSET ILLUST*TYPE3* 64240MBB711ZCホンダ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE3*    64230MBB711ZC ホンダSET ILLUST*TYPE3* 64230MBB711ZCホンダ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
FAN COMP COOLING ホンダFAN COMP COOLINGホンダ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
PLATE RAD FAN ホンダPLATE RAD FANホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SHROUD COMP ホンダSHROUD COMPホンダ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
SET *TYPE3     1*    64240MBB000ZF ホンダSET *TYPE3 1* 64240MBB000ZFホンダ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
SET ILLUST*TYPE3*    64240MBB710ZC ホンダSET ILLUST*TYPE3* 64240MBB710ZCホンダ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
SET *TYPE3     1*    64240MBB010ZF ホンダSET *TYPE3 1* 64240MBB010ZFホンダ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-320Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-320Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)320
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB80-350Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB80-350ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
...