カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-643hd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
2,498税込2,748
1個
当日出荷
WSシリーズヘッドライト専用充電池本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能※ type-Cケーブルは付属しておりませんWS-10SB 後継
適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOSダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)450明るさ(Lm)約450~7照射距離(m)約163電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5~40IP等級64落下耐久(m)2