「zzld15」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ダクト イースタン工業L型ダクトイースタン工業
2,998税込3,298
1台
11日以内出荷
富士工業販売(株)のL型ダクト
関連資料承認図(0.02MB)
換気扇フード(プラスチック) 未来工業換気扇フード(プラスチック)未来工業(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質プラスチック製付属品木ねじ10本付ベージュ
L形ダクト リンナイL形ダクトリンナイ
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
L形ダクト
関連資料(0.02MB)
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ90°寸法A(°)15
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(141件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
BFR-1E用 L型ダクト イースタン工業BFR-1E用 L型ダクトイースタン工業
3,598税込3,958
1台
11日以内出荷
富士工業販売(株)のBFR-1E用 L型ダクト
関連資料承認図(0.02MB)
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
レンジフード用横幕板 FUJIOH(富士工業)レンジフード用横幕板FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 90°クリモト(栗本鉄工所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板仕様90°ベンド管形状エルボ90°厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
レンジフードファン用 / 排気アタッチメント 三菱電機レンジフードファン用 / 排気アタッチメント三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から92日以内出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用くださいレンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてくださいシャッター組込
ダクト径(Φmm)150
シロッコファン用横幕板 クリナップシロッコファン用横幕板クリナップ
949税込1,044
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口三菱電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
1個入り
材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90色調N-5
スパイラルエルボ90° フジモリ産業スパイラルエルボ90°フジモリ産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
寸法t(mm)0.6材質亜鉛鋼板形状エルボ90°
レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板 Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
奥行(mm)325仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm
平型レンジフード用横幕板 クリナップ平型レンジフード用横幕板クリナップ
2,198税込2,418
1台
16日以内出荷
フラットスリム用鋼板前幕板 クリナップフラットスリム用鋼板前幕板クリナップ
5,998税込6,598
1台
16日以内出荷
フラットスリム用鋼板前幕板用横幕板 クリナップフラットスリム用鋼板前幕板用横幕板クリナップ
3,998税込4,398
1台
16日以内出荷
平型レンジフード用前幕板 クリナップ平型レンジフード用前幕板クリナップ
4,398税込4,838
1台
16日以内出荷